絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- Forza(1)
- SK11(1)
- TRUSCO(2)
- アーム[作業工具](1)
- エスコ(1)
- スーパーツール(2)
- トップ工業(1)
- ハゼット(1)
- ベストツール(1)
被引き抜き物の直径最大(mm)
- 75
- 60(5)
- 90(11)
- 100(19)
- 102(3)
- 110(4)
- 115(3)
- 120(8)
- 130(4)
- 140(5)
- 150(23)
- 160(8)
- 180(5)
- 200(24)
- 220(6)
- 250(14)
- 260(5)
- 300(9)
- 350(5)
- 375(4)
- 被引き抜き物の直径最大(mm)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
プーラー(引き抜き専用工具)とは、ものを引っ張るための特殊な工具のことをいいます。車の整備には欠かすことのできない工具です。自動車や家電製品などの小径ベアリングの引き抜きに適しています。2つ爪や3つ爪のものがある汎用プーラーの他、ベアリングなどの丸いかたちのものに対応できるベアリングプーラー、爪の代わりにボルトを引っ掛けるボルトタイププーラー、ステアリングのラックのタイロッドエンドやロアアームのボールジョイントを外す際に使えるボールジョイントプーラーがあります。

ギヤープーラ G型
スーパーツール(10件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981台当日出荷爪の穴を2穴にすることにより爪の届く範囲拡大 スチールボール入りアダプタにより摩擦抵抗大幅軽減爪形状2本ツメ
ギヤプーラ(2本爪タイプ)
TRUSCO(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981台当日出荷機械や自動車の解体修理におけるベアリング、プーリ、ギヤなどのあらゆる引き抜き作業に最適です。 ギヤ・プーリ引き抜き専用工具です。![ギヤープーラー3本爪 アーム[作業工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06924137-150415-02.jpg)
ギヤープーラー3本爪
アーム[作業工具](7件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷3点に平均した引抜力が働く3本爪タイプで割れや変形を防ぎます。 爪は特殊鋼を鍛造し、押しねじは転造ねじで強度耐久性も充分です。 爪部を反対に取り付けることにより幅の広いギヤと奥にあるギヤに対応できます。 3本爪で安定して作業ができます。
ギヤプーラー(3本爪タイプ)
TRUSCO(2件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981台当日出荷機械や自動車の解体修理におけるベアリング、プーリ、ギヤなどのあらゆる引き抜き作業に最適です。3本爪タイプです。
ギャープーラー
スーパーツール¥2,998税込¥3,2981個当日出荷プーリ・ギヤー等のあらゆる引抜き作業に最適です。機械や自動車の解体修理におけるベアリング、プーリ、ギヤー等のあらゆる引抜き作業に最適です。爪の穴を2穴にすることにより、爪の届く範囲が拡大しました。用途引抜き作業。仕様ニッケルメッキ材質特殊合金鋼被引き抜き物の直径最小(mm)40被引き抜き物の直径最大(mm)75破断荷重(kN)20
ギアプーラー(2本爪)
SK11¥3,898税込¥4,2881台当日出荷ギアやプーリーの引き抜き作業に便利です。ギヤ・プーリーを引き抜くことができます。用途機械の軸部からの、ギアやプーリーの引き抜き作業。材質爪部:クロームバナジウム鋼 ネジ部:炭素工具鋼爪数2本
BEST ギヤプーラ(2本爪)
ベストツール¥2,398税込¥2,6381個当日出荷台紙裏面には能力表が記載されており、引抜物に合わせてどのサイズを選べばいいかがすぐにわかるようになっています。さらに作業手順が書いてあり、初心者にも安心してお使い頂けます。用途ギヤ・プーリー等の軸部からの引き抜きに。
ベアリングプーラーセット(内掛け外掛け兼用)
Forza¥85,980税込¥94,5781セット当日出荷スライドハンマーで強力にベアリングを引き抜くことが出来ます。用途ベアリングの引き抜きに。材質合金鋼適合範囲(外径)(Φmm)【引抜】0-75
ベアリングセパレーターセット
ハゼット¥119,800税込¥131,7801セット60日以内出荷べアリセパレーター・プーラーセットです。用途自動車整備、産業機械仕様メタルケース入りトラスコ品番859-3963セット内容1775N-16、1775N-75、1775N-012材質クロムバナジウム鋼ジョー質量(kg)5.15深さ(mm)(最大)330ベアリング外径(Φmm)12~75







![ギヤープーラー3本爪 アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06924137-150415-02.jpg)









![ブラインドベアリングプーラー REX(レックス)[自動車用品] ブラインドベアリングプーラー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04128858-260908-02.jpg)