絞り込み
被引き抜き物の直径最大(mm)
- 75
ブランド
- ハゼット(1)
ベアリングセパレータとは、ベアリングやギアーなどプーラーの爪が入る隙間のない部品を引き抜くために使用する専門工具。割れた皿のような形状をした金属板の雄ネジでベアリングを挟み込むようにして使用します。種類は両雄ネジのナットを交互に締めて引き抜く方式と、スピーダーの雄ネジのみを締め付けて使用する方式の2タイプ。雄ネジの幅を調節することで、異なるサイズのベアリングへの対応が可能です。材質には特殊合金鋼などの金属を使用しています。
商品豆知識
「被引き抜き物の直径最大(mm)」から絞り込む
75

ベアリングセパレーターセット
ハゼット¥119,800税込¥131,7801セット60日以内出荷べアリセパレーター・プーラーセットです。用途自動車整備、産業機械仕様メタルケース入りトラスコ品番859-3963セット内容1775N-16、1775N-75、1775N-012材質クロムバナジウム鋼ジョー質量(kg)5.15深さ(mm)(最大)330ベアリング外径(Φmm)12~75