プーラー(引き抜き専用工具)とは、ものを引っ張るための特殊な工具のことをいいます。車の整備には欠かすことのできない工具です。自動車や家電製品などの小径ベアリングの引き抜きに適しています。2つ爪や3つ爪のものがある汎用プーラーの他、ベアリングなどの丸いかたちのものに対応できるベアリングプーラー、爪の代わりにボルトを引っ掛けるボルトタイププーラー、ステアリングのラックのタイロッドエンドやロアアームのボールジョイントを外す際に使えるボールジョイントプーラーがあります。
1,147件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ギヤープーラG型(オートグリップ式)2本爪 スーパーツールギヤープーラG型(オートグリップ式)2本爪スーパーツール(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1台
当日出荷
バネの力により爪が閉じるため、セットしやすく作業性が向上します。過荷重防止座金使用です。GL型の長爪の取り付けが可能です。
用途自動車や産業機械等の補修やベアリング・プーリの引き抜きに使用します。
ネジ付アダプター KUKKO(クッコ)ネジ付アダプターKUKKO(クッコ)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から3日以内出荷
ギアプーラー(3本爪) SK11ギアプーラー(3本爪)SK11
3,998税込4,398
1台
当日出荷
ギアやプーリーの引き抜き作業に便利です。ギヤ・プーリーを引き抜くことができます。
用途機械の軸部からの、ギアやプーリーの引き抜き作業。材質爪部:クロームバナジウム鋼 ネジ部:炭素工具鋼爪数3本
座金(ギヤープーラGT型) スーパーツール座金(ギヤープーラGT型)スーパーツール(1件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷から6日以内出荷
GT型ギヤープーラ部品。
用途GT型ギヤープーラ部品。セット内容6枚セット材質特殊鋼
ギヤープーラー2本爪 アーム[作業工具]ギヤープーラー2本爪アーム[作業工具](5件のレビュー)
2,898税込3,188特価
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
爪は特殊鋼を鍛造し、押しねじは転造ねじで強度耐久性も充分です。 爪部連結穴の位置を変えることにより幅の広いギヤと奥にあるギヤに対応できます。
スライドハンマベアリングプーラセット スーパーツールスライドハンマベアリングプーラセットスーパーツール(1件のレビュー)
78,980税込86,878
1個
当日出荷
ベアリングの内輪引き抜き専用工具です。
質量(kg)4.5適合(引抜適合ベアリング内径)Φ10~32mmトラスコ品番108-4968セット内容スライドハンマーBPH-6(1式)、内爪BPJ-0~4(5個)、スチールケース(1個)
内爪(ベアリングプーラセット部品) スーパーツール内爪(ベアリングプーラセット部品)スーパーツール(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質特殊鋼
ギヤープーラGT型(3本爪専用型) スーパーツールギヤープーラGT型(3本爪専用型)スーパーツール(4件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
3本爪(強力型)のためワークへのセットがより簡単です。機械や自動車の解体修理におけるベアリング、プーリ、ギヤなどのあらゆる引き抜き作業に最適です。
材質特殊合金鋼仕上ニッケルクロムめっき
ベアリングプーラスライドハンドル スーパーツールベアリングプーラスライドハンドルスーパーツール
17,980税込19,778
1個
当日出荷
適合機種BH32・BP60質量(kg)2.1トラスコ品番283-6637
スライド式超薄爪ギャープーラ スーパーツールスライド式超薄爪ギャープーラスーパーツール(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
爪を掛けるすき間の少ないプーリやギヤーの抜き取りに最適。 爪はスライド式でキャップボルトにて適当な位置に固定。
材質/仕上特殊合金鋼/黒染め爪の届く長さ(mm)70被引き抜き物の直径最小(mm)40被引き抜き物の直径最大(mm)90トラスコ品番164-7121質量(g)600破断荷重(kN)25
パレットプーラー用フック付ベルト スリーエッチパレットプーラー用フック付ベルトスリーエッチ(2件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
ベルトスリングで作られていますから、軽くて取扱いが簡単。アイフック付
ベルト幅(mm)25
270mm [中] フレキシブル パッキングフック エスコ270mm [中] フレキシブル パッキングフックエスコ
5,180税込5,698
1個
当日出荷
エスコ品番EA566AG-2材質スチール製スプリング全長(mm)270線径(Φ)2.5スクリュー径(Φmm)8
ショートスライドハンマーセット オーエッチ工業ショートスライドハンマーセットオーエッチ工業
15,980税込17,578
1セット
当日出荷
コンパクトなので、狭いところでも作業できます。持ち運び・管理に便利な樹脂ケース付き。
用途ピンやシャフト・金型部品の引き抜きに。付属品取扱説明書トラスコ品番131-0584セット内容本体・シャフト(150mm・250mm)・変換アダプター(M4・M5・M6・M8)・延長ネジ(M4・M5・M6・M8)・専用樹脂ケース材質S53C・SCM435・その他
おねじアダプタ付(スライドギヤープーラ部品) スーパーツールおねじアダプタ付(スライドギヤープーラ部品)スーパーツール(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
スライドギヤープーラ用部品。
用途スライドギヤープーラ用部品。材質特殊鋼
ベアリング・グリッププーラーセット スーパーツールベアリング・グリッププーラーセットスーパーツール
29,980税込32,978
1セット
当日出荷から翌日出荷
すき間のないベアリングやギヤなどの引き抜きに最適です。径の大きなプーリーの引き抜きに最適なプーラセットです。
スーパー スライド式超ワイドギヤープーラ スーパーツールスーパー スライド式超ワイドギヤープーラスーパーツール(1件のレビュー)
20,980税込23,078
1台
当日出荷
自動車などのクランクプーリー抜きに最適です。爪はスライド式でキャップボルトにて適当な位置に固定できます。
用途すき間の狭い引き抜き作業に。被引き抜き物の直径最小(mm)50被引き抜き物の直径最大(mm)200爪の届く長さ(mm)50破断荷重(kN)30質量(kg)1.15トラスコ品番368-3516
爪/ギヤープーラGLL型用 スーパーツール爪/ギヤープーラGLL型用スーパーツール(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から5日以内出荷
8.0x270mm パッキングフック(フレキシブル) エスコ8.0x270mm パッキングフック(フレキシブル)エスコ
3,420税込3,762
1個
当日出荷
エスコ品番EA566AJ-3
スタンドセット(ベアリングプーラセット部品) スーパーツールスタンドセット(ベアリングプーラセット部品)スーパーツール
5,998税込6,598
1セット
当日出荷
材質特殊鋼
ギャープーラー(スライド型) HIT(ヒット)ギャープーラー(スライド型)HIT(ヒット)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
2本爪タイプ爪は内向きだけでなく、外向きに使用可能です。平行移動する爪が素早いセッティングを可能にします。
用途プーラーの抜き取り作業に。RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリングプーラーセット(内掛け外掛け兼用) Forzaベアリングプーラーセット(内掛け外掛け兼用)Forza
34,980税込38,478
1セット
当日出荷
内掛け外掛け兼用で幅広い範囲の径に対応できる為、様々な場面で活躍するプーラーです。スライドハンマーで強力にベアリングを引き抜くことが出来ます。各爪が連動して動くため素早くクランプ径調整ができて確実にワークを固定します。
用途ベアリングの引き抜きに。トラスコ品番659-2671セット内容プーラー×1(外掛け0-75/内掛け25-100)、プーラー用替え爪(外掛け用)×1、スライドハンマー×1材質合金鋼適合ベアリング内径(Φmm)25-100適合ベアリング外径(Φmm)0-75
スライドハンマー ハゼットスライドハンマーハゼット
8,698税込9,568
1個
当日出荷
M10ミリ接続のインターナルエクストラクター等に使用できるスライドハンマーです。 1788N-15~35を使用する場合1788T-16スタッドボルトアダプターが必要です。
用途自動車整備、産業機械トラスコ品番859-3991材質クロムバナジウム鋼全長(mm)226質量(g)(スライド)200接続ねじM10
パッキンツール セット品 日本バルカーパッキンツール セット品日本バルカー
79,980税込87,978
1セット
当日出荷
グランドパッキンの取り換え作業を容易に正確に行うことができます。作業能率増進を図るために欠くことのできない特殊工具です。グランドパッキンの引き出し・挿入用工具をキットにしました。
用途グランドパッキンの取替え作業。適合グランドパッキン太さ:8mm以上トラスコ品番828-9608セット内容フレキシブルシャフトS・M・L(各2本)、コルクスクリューS・M・L(各3個)、タンパーS・L(各1個)、フック、スパナS・L(各1個)材質/仕上ケース:樹脂 冶工具:金属質量(kg)1.3
ボルト・ナット 6P/GT用 スーパーツールボルト・ナット 6P/GT用スーパーツール
859税込945
1個
当日出荷から10日以内出荷
GT型ギヤープーリ部品。
用途GT型ギヤープーリ部品。材質特殊鋼
爪(ギヤープーラGL型) スーパーツール爪(ギヤープーラGL型)スーパーツール
3,398税込3,738
1本ほか
当日出荷から10日以内出荷
用途ギヤープーラ用部品。材質特殊鋼
パワープッシャー スーパーツールパワープッシャースーパーツール(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
当日出荷から翌日出荷
プーリ引き抜き作業の補助、機械などのレベリング作業に使用できます。 機械などのレベリング作業に豆ジャッキとして、幅広くご使用いただけます。 小型・軽量のハイパワージャッキとして多用途向です。
ストローク(mm)15
ベアリングセパレータ スーパーツールベアリングセパレータスーパーツール(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1セット
当日出荷
スピーダーのおねじのみを締め付けるタイプです。 G・GL型で爪の入るすき間のないベアリングやギヤなどの引き抜きに最適です。
パレットプーラー用フックベルト エスコパレットプーラー用フックベルトエスコ
15,100税込16,610
1個
当日出荷から翌日出荷
アイフック付 パレットプーラージョウと組み合わせて、コンテナやトラック荷台の奥からの木製パレットの引き出し作業に
パッキンツール フック 単品 日本バルカーパッキンツール フック 単品日本バルカー
3,998税込4,398
1個
当日出荷
グランドパッキンの取り換え作業を容易に、かつ正確に行い、作業能率増進を図るために欠くことのできない特殊工具です。金属製アダプターの場合はフレキシブルシャフト先端のオスネジと合致するタップ穴を設けて下さい。
用途グランドパッキンの取替え作業に。トラスコ品番852-0270全長(mm)260材質/仕上金属質量(g)69
ベアリング挿入工具セット スーパーツールベアリング挿入工具セットスーパーツール
119,800税込131,780
1セット
当日出荷
ベアリングをシャフトやハウジングに挿入する工具です。 ベアリングに適合したコマを選び、本体に組み込むだけで素早く作業が行えます。 ベアリングの内輪と外輪に同時に力を与え、挿入することができます。 ベアリングをシャフトやハウジングまたは、シャフトとハウジングに同時に挿入することが出来ます。 シャフトに挿入の際は、シャフトをガイドにして挿入出来るので、ベアリングと工具がずれることが無く、ベアリングを傷つけることがありません。
用途ベアリングをシャフトやハウジングに挿入セット内容本体(打撃ヘッド組込済み)x3種類、挿入コマx33種類、ハンマx1、取扱説明書x1、専用アルミケースx1質量(kg)15(ケース含む)外寸(mm)ケース:445×380×120適合ベアリング内径(Φmm)10~50適合ベアリング外径(Φmm)26~110
ギヤプーラー GLL型(2本爪超ロングタイプ) スーパーツールギヤプーラー GLL型(2本爪超ロングタイプ)スーパーツール
11,980税込13,178
1台
当日出荷
爪(スライドギヤープーラ部品) スーパーツール爪(スライドギヤープーラ部品)スーパーツール
1,498税込1,648
1本
当日出荷
スライドギヤープーラ用部品。
用途スライドギヤープーラ用部品。付属品ピン×1本材質特殊鋼
爪(ギヤープーラ) スーパーツール爪(ギヤープーラ)スーパーツール(1件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から8日以内出荷
用途ギヤープーラ用部品。材質特殊鋼
ギアプーラー部品 ボルト・ナット・座金セット(3点各1ケセット) トップ工業ギアプーラー部品 ボルト・ナット・座金セット(3点各1ケセット)トップ工業
319税込351
1セット
当日出荷から翌々日出荷
用途トップ工業製 ギアプーラー用交換部品RoHS指令(10物質対応)対応
パッキンツール タンパー 単品 日本バルカーパッキンツール タンパー 単品日本バルカー
6,998税込7,698
1個
当日出荷
グランドパッキンの取り換え作業を容易に、かつ正確に行い、作業能率増進を図るために欠くことのできない特殊工具です。グランドパッキンの挿入工具で先端のR状の金属板で均等に挿入できるよう製作されています。
用途グランドパッキンの取替え作業に。材質/仕上金属使用範囲溝幅8mm以上
2本アームプーラー KUKKO(クッコ)2本アームプーラーKUKKO(クッコ)
8,798税込9,678
1個
当日出荷から翌日出荷
六角ナット(ベアリングセパレーター部品) スーパーツール六角ナット(ベアリングセパレーター部品)スーパーツール
189税込208
1個
当日出荷から8日以内出荷
用途BS用部品。材質特殊鋼
フックセット(スライドギヤープーラ部品) スーパーツールフックセット(スライドギヤープーラ部品)スーパーツール
1,598税込1,758
1セット
当日出荷から翌々日出荷
スライドギヤープーラ用部品。
用途スライドギヤープーラ用部品。材質特殊鋼
TOP オルタネーターベアリング トップ工業TOP オルタネーターベアリングトップ工業
12,980税込14,278
1丁
当日出荷
爪・中板は鍛造品、全部品熱処理済みで耐久性に優れています
用途軽自動車から大型ダンプまでのオルタネーターのベアリング交換作業に使用範囲外径(Φmm)32~52トラスコ品番369-0016質量(g)670爪の届く長さ(mm)70RoHS指令(10物質対応)対応
プーラー(引き抜き専用工具)