絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- スーパーツール(7)
- TRUSCO(2)
- SK11(2)
- アーム[作業工具](1)
- エスコ(1)
- トップ工業(1)
- HIT(ヒット)(1)
- ベストツール(1)
- Forza(1)
被引き抜き物の直径最大(mm)
- 100
- 60(4)
- 75(12)
- 90(11)
- 102(3)
- 110(4)
- 115(3)
- 120(8)
- 130(5)
- 140(5)
- 150(23)
- 160(8)
- 180(5)
- 200(23)
- 220(6)
- 250(13)
- 260(5)
- 300(9)
- 350(4)
- 375(4)
- 被引き抜き物の直径最大(mm)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
プーラー(引き抜き専用工具)とは、ものを引っ張るための特殊な工具のことをいいます。車の整備には欠かすことのできない工具です。自動車や家電製品などの小径ベアリングの引き抜きに適しています。2つ爪や3つ爪のものがある汎用プーラーの他、ベアリングなどの丸いかたちのものに対応できるベアリングプーラー、爪の代わりにボルトを引っ掛けるボルトタイププーラー、ステアリングのラックのタイロッドエンドやロアアームのボールジョイントを外す際に使えるボールジョイントプーラーがあります。

ギヤープーラ G型
スーパーツール(10件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881台当日出荷爪の穴を2穴にすることにより爪の届く範囲拡大 スチールボール入りアダプタにより摩擦抵抗大幅軽減爪形状2本ツメ
ギヤープーラ GL型 (プロ用強力型)
スーパーツール(9件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981丁当日出荷機械や自動車の解体修理におけるベアリング、プーリ、ギヤなどのあらゆる引き抜き作業に最適です。特に奥行きの深い所にあるギヤ・プーリを引き抜くのに最適です。爪形状長ツメ![ギヤープーラー3本爪 アーム[作業工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06924137-150415-02.jpg)
ギヤープーラー3本爪
アーム[作業工具](7件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781個当日出荷から翌日出荷3点に平均した引抜力が働く3本爪タイプで割れや変形を防ぎます。 爪は特殊鋼を鍛造し、押しねじは転造ねじで強度耐久性も充分です。 爪部を反対に取り付けることにより幅の広いギヤと奥にあるギヤに対応できます。 3本爪で安定して作業ができます。
ギヤプーラー(3本爪タイプ)
TRUSCO(2件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681台当日出荷機械や自動車の解体修理におけるベアリング、プーリ、ギヤなどのあらゆる引き抜き作業に最適です。3本爪タイプです。
ギヤプーラ(2本爪タイプ)
TRUSCO(2件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981台当日出荷機械や自動車の解体修理におけるベアリング、プーリ、ギヤなどのあらゆる引き抜き作業に最適です。 ギヤ・プーリ引き抜き専用工具です。
ギアプーラー(3本爪)
SK11¥3,698税込¥4,0681台当日出荷ギアやプーリーの引き抜き作業に便利です。ギヤ・プーリーを引き抜くことができます。用途機械の軸部からの、ギアやプーリーの引き抜き作業。材質爪部:クロームバナジウム鋼 ネジ部:炭素工具鋼爪数3本
ギヤープーラG型(オートグリップ式)2本爪
スーパーツール(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981台当日出荷バネの力により爪が閉じるため、セットしやすく作業性が向上します。過荷重防止座金使用です。GL型の長爪の取り付けが可能です。用途自動車や産業機械等の補修やベアリング・プーリの引き抜きに使用します。
ギャープーラー
スーパーツール¥3,998税込¥4,3981個当日出荷プーリ・ギヤー等のあらゆる引抜き作業に最適です。機械や自動車の解体修理におけるベアリング、プーリ、ギヤー等のあらゆる引抜き作業に最適です。爪の穴を2穴にすることにより、爪の届く範囲が拡大しました。スチールボール入りアダプタにより、摩擦抵抗が大幅に軽減しました。用途引抜き作業。仕様ニッケルメッキ材質特殊合金鋼
ギヤープーラGT型(オートグリップ式)三本爪
スーパーツール(3件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681台当日出荷バネの力により爪が閉じるため、セットしやすく作業性が向上します。3本爪のためワークへのセットがより簡単です。過荷重防止座金使用です。GL型の長爪の取り付けが可能です。用途自動車や産業機械等の補修やベアリング・プーリの引き抜きに使用します。
ギヤープーラGT型(3本爪専用型)
スーパーツール(4件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781台当日出荷3本爪(強力型)のためワークへのセットがより簡単です。機械や自動車の解体修理におけるベアリング、プーリ、ギヤなどのあらゆる引き抜き作業に最適です。材質特殊合金鋼仕上ニッケルクロムめっき
ギアプーラー(2本爪)
SK11¥4,798税込¥5,2781台翌々日出荷ギアやプーリーの引き抜き作業に便利です。ギヤ・プーリーを引き抜くことができます。用途機械の軸部からの、ギアやプーリーの引き抜き作業。材質爪部:クロームバナジウム鋼 ネジ部:炭素工具鋼爪数2本
BEST ギヤプーラ(2本爪)
ベストツール¥3,500税込¥3,8501個当日出荷台紙裏面には能力表が記載されており、引抜物に合わせてどのサイズを選べばいいかがすぐにわかるようになっています。さらに作業手順が書いてあり、初心者にも安心してお使い頂けます。用途ギヤ・プーリー等の軸部からの引き抜きに。
マイクロギヤプーラー
Forza¥9,198~税込¥10,118~1台当日出荷から翌々日出荷スペイン製の超小型ギヤプーラーです。狭い場所での作業に非常に適しています。鍛造された爪、おねじは耐久性に優れています。材質/仕上鍛造鋼
100mm 2本爪プーラー(サイドクランプ)
エスコ¥37,100税込¥40,8101台翌日出荷仕様アーム深さ(mm):100センターボルトヘッドサイズ(mm):22爪の長さD(mm):20爪厚A(mm):3爪先端の長さC(mm):9外抜き能力(mm):15-100質量(kg)2.04引張強度6t最大径(Φmm)100爪幅(mm)24








![ギヤープーラー3本爪 アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06924137-150415-02.jpg)