カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- KUKKO(クッコ)(656)
- エスコ(271)
- スーパーツール(109)
- BAHCO(バーコ)(71)
- ハゼット(38)
- エナパック(26)
- Forza(26)
- アストロプロダクツ(21)
- 日平機器(19)
- TRUSCO(12)
- SKF(日本エスケイエフ)(11)
- トップ工業(11)
- 日本バルカー(7)
- HIT(ヒット)(7)
- JTC(6)
- Pro-Auto(6)
- KOTO(5)
- シマツール(5)
- RS PRO(5)
- ブランドをもっと見る
被引き抜き物の直径最大(mm)
エコロジープロダクト
プーラー(引き抜き専用工具)とは、ものを引っ張るための特殊な工具のことをいいます。車の整備には欠かすことのできない工具です。自動車や家電製品などの小径ベアリングの引き抜きに適しています。2つ爪や3つ爪のものがある汎用プーラーの他、ベアリングなどの丸いかたちのものに対応できるベアリングプーラー、爪の代わりにボルトを引っ掛けるボルトタイププーラー、ステアリングのラックのタイロッドエンドやロアアームのボールジョイントを外す際に使えるボールジョイントプーラーがあります。

ベアリングプーラー 強力型
(111件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1台当日出荷プロ用強力型。 ベアリングが小さい時はネジを締めて調節することが可能です。用途電動工具、車輪の小径ベアリング取り外しに。材質CRV
ギヤープーラー 3サイズ セット
(68件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481セット(3台)当日出荷材質を炭素鋼にする事でお買い得価格になりました。使用頻度の高いサイズのセット品です。質量(kg)(75mm)0.37(100mm)0.64(150mm)1.17セット内容75mm・100mm・150mm各1個寸法D(mm)(75mm)min20~max75(100mm)min25~max100(150mm)min30~max145材質炭素鋼寸法H(mm)(75mm)40(100mm)90(150mm)140寸法A(mm)(75mm)M12(100mm)M12.5(150mm)M14寸法t(mm)Dが最大の時(75mm)30(100mm)40(150mm)70寸法S(mm)(75mm)2.5(100mm)3.4(150mm)4.4寸法B(mm)六角対辺(75mm)14(100mm)15(150mm)17耐荷重(kN)(75mm)8.82(100mm)11.76(150mm)17.64
ギヤープーラ G型
スーパーツール(10件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1台当日出荷爪の穴を2穴にすることにより爪の届く範囲拡大 スチールボール入りアダプタにより摩擦抵抗大幅軽減爪形状2本ツメ
ギヤープーラ GL型 (プロ用強力型)
スーパーツール(9件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1丁当日出荷機械や自動車の解体修理におけるベアリング、プーリ、ギヤなどのあらゆる引き抜き作業に最適です。特に奥行きの深い所にあるギヤ・プーリを引き抜くのに最適です。爪形状長ツメ
アマチュアベアリングプーラ
スーパーツール(33件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1台当日出荷電源工具、家電品、自動車などに取付けられている小径ベアリングの引抜き作業に最適。仕様早締め用スピードノブ付
スライドギヤプーラ(薄爪ロングタイプ)
スーパーツール(6件のレビュー)¥9,698~税込¥10,668~1台当日出荷ギヤ・プーリ、ベアリング引き抜き専用工具です。爪が平行にスライドするため狭所作業に威力を発揮します。爪をセットし直すだけで外掛と内掛の両方に対応できます。薄爪型です。
パッキンツール コルクスクリュー 単品
日本バルカー(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷焼入れしたシャープなスクリューで、パッキンによく喰い入るように製作しています。用途グランドパッキンの取替え作業を容易にするための冶工具材質/仕上金属
パッキングツール用交換フック
エスコ(1件のレビュー)¥1,560税込¥1,7161個当日出荷交換用フック用途EA566AG-1、-21、AL-51用。仕様スパイラル長:19mm、スパイラル径:Φ6.4mm、スパイラル線径:Φ1.9mm![ギヤープーラー3本爪 アーム[作業工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06924137-150415-02.jpg)
ギヤープーラー3本爪
アーム[作業工具](7件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個ほか当日出荷3点に平均した引抜力が働く3本爪タイプで割れや変形を防ぎます。 爪は特殊鋼を鍛造し、押しねじは転造ねじで強度耐久性も充分です。 爪部を反対に取り付けることにより幅の広いギヤと奥にあるギヤに対応できます。 3本爪で安定して作業ができます。
スライドギヤプーラ(薄爪タイプ)
スーパーツール(6件のレビュー)¥7,698~税込¥8,468~1台当日出荷ギヤ・プーリ、ベアリング引き抜き専用工具です。爪が平行にスライドするため狭所作業に威力を発揮します。爪をセットし直すだけで外掛と内掛の両方に対応できます。薄爪型です。
4.4x180mm パッキングフック(フレキシブル )
エスコ(2件のレビュー)¥3,130税込¥3,4431個当日出荷エスコ品番EA566AJ-1軸径(Φmm)2.4長さ(mm)8(スパイラル)全長(mm)180径(Φmm)4.4(スパイラル)
ベアリングセパレータ
スーパーツール(2件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1セット当日出荷両おねじのナットを交互に締め付けるタイプです。 G・GL型で爪の入るすき間のないベアリングやギヤなどの引き抜きに最適です。
パッキンツール フレキシブルシャフト 単品
日本バルカー(1件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷グランドパッキンの取り換え作業を容易に、かつ正確に行い、作業能率増進を図るために欠くことのできない特殊工具です。狭い場所のスタフィングボックスの深いパッキングスペースに対応した柔軟な特殊シャフトです。用途グランドパッキンの取替え作業に。材質/仕上金属
ギヤプーラ(スライド式)
スーパーツール(5件のレビュー)¥7,898~税込¥8,688~1台当日出荷ノブねじにてスライド爪を固定し、負荷時の爪の逃げを防ぎます。 爪の向きを変えることにより内掛作業も可能です。 薄爪(オプション)と付け替えることによりすき間の少ない所でも使用できます。 おねじは、台形ねじです。アダプター先端は、シャフト端面を傷めない形状です。用途ギヤ・プーリ、ベアリング引き抜き専用工具。
G型ギャープーラG-4
スーパーツール(2件のレビュー)¥9,498~税込¥10,448~1台当日出荷ノブねじにてスライド爪を固定し、負荷時の爪の逃げを防ぎます。 爪の向きを変えることにより内掛作業も可能です。 薄爪(オプション)と付け替えることによりすき間の少ない所でも使用できます。 おねじは、台形ねじです。アダプター先端は、シャフト端面を傷めない形状です。 ロング爪タイプです。用途ギヤ・プーリ、ベアリング引き抜き専用工具。 ロング爪タイプなので奥深い所にあるものに最適。材質特殊鋼(SCM435)タイプロング爪
3本組 パッキングフック(フレキシブル)
エスコ¥11,100税込¥12,2101個当日出荷エスコ品番EA566AJ-10セット内容EA566AJ-2、EA566AJ-3、EA566AJ-4軸径(Φmm)EA566AJ-2:4.8、EA566AJ-3:6.4、EA566AJ-4:6.4長さ(mm)EA566AJ-2:19(スパイラル)、EA566AJ-3:29(スパイラル)、EA566AJ-4:38(スパイラル)全長(mm)EA566AJ-2:190、EA566AJ-3:270、EA566AJ-4:370径(Φmm)EA566AJ-2:6.4(スパイラル)、EA566AJ-3:8.0(スパイラル)、EA566AJ-4:9.5(スパイラル)
ギヤプーラー(3本爪タイプ)
TRUSCO(2件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1台当日出荷機械や自動車の解体修理におけるベアリング、プーリ、ギヤなどのあらゆる引き抜き作業に最適です。3本爪タイプです。
ギヤプーラ(2本爪タイプ)
TRUSCO(2件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1台当日出荷機械や自動車の解体修理におけるベアリング、プーリ、ギヤなどのあらゆる引き抜き作業に最適です。 ギヤ・プーリ引き抜き専用工具です。
スーパー スライド式超薄爪ギヤプーラ(ロングタイプ)
スーパーツール(2件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷爪を掛けるすき間の少ないプーリやギヤの抜き取り作業に最適です。爪先端の厚みが2mmと超薄爪となっていますので、すき間の小さな所にも入りやすくなっています。爪は左右にスライドし、適当な位置にキャップボルトで固定することができます。被引き抜き物の直径最大(mm)90トラスコ品番368-3508材質/仕上特殊合金鋼/黒染め質量(g)700爪の届く長さ(mm)100被引き抜き物の直径最小(mm)40破断荷重(kN)25
スライド式超薄爪ギャープーラ
スーパーツール(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781台当日出荷爪を掛けるすき間の少ないプーリやギヤーの抜き取りに最適。 爪はスライド式でキャップボルトにて適当な位置に固定。材質/仕上特殊合金鋼/黒染め爪の届く長さ(mm)70被引き抜き物の直径最小(mm)40被引き抜き物の直径最大(mm)90トラスコ品番164-7121質量(g)600破断荷重(kN)25![270mm [中] フレキシブル パッキングフック エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03493025-130416-02.jpg)
270mm [中] フレキシブル パッキングフック
エスコ¥5,180税込¥5,6981個当日出荷エスコ品番EA566AG-2材質スチール製スプリング全長(mm)270線径(Φ)2.5スクリュー径(Φmm)8
ベアリングプーラ・プーラセット(内輪引き抜き用)
スーパーツール¥25,980~税込¥28,578~1セット当日出荷ベアリングの内輪引き抜き専用工具です。 内爪をベアリング内径にチャッキングし、スタンドにセットします。あとはナットを回すとベアリングが抜き取れます。 爪の届く長さは最大150mmです。
ベアリング取付け工具
シマツール(3件のレビュー)¥139,800税込¥153,7801セット当日出荷ナイロン製の特殊ハンマーにより衝撃をやわらげベアリングを保護。 耐衝撃力に強い材質の3種類のインパクトスリーブ。 33種類のインパクトリングで内径10~50mmまでのベアリングに対応。またオイルシールの取り付けにも使用可能。 FT33は3種類のインパクトスリーブ(A、B、C)、33種類の強化樹脂製インパクトリング、ナイロン製ハンマーで構成されております。対象ベアリング型式に適切なスリーブとリングを選択し組み合わせて、特殊ハンマーでベアリングを押し込んでください。セット内容インパクトリング(33種)、インパクトスリーブ(3種)、ショックレスハンマー適合ベアリング内径(Φmm)10~50RoHS指令(10物質対応)対応


















![ギヤープーラー3本爪 アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06924137-150415-02.jpg)





















![270mm [中] フレキシブル パッキングフック エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03493025-130416-02.jpg)