プーラー(引き抜き専用工具)とは、ものを引っ張るための特殊な工具のことをいいます。車の整備には欠かすことのできない工具です。自動車や家電製品などの小径ベアリングの引き抜きに適しています。2つ爪や3つ爪のものがある汎用プーラーの他、ベアリングなどの丸いかたちのものに対応できるベアリングプーラー、爪の代わりにボルトを引っ掛けるボルトタイププーラー、ステアリングのラックのタイロッドエンドやロアアームのボールジョイントを外す際に使えるボールジョイントプーラーがあります。
1,147件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スライド式プーラ爪 スーパーツールスライド式プーラ爪スーパーツール
5,898税込6,488
1本
当日出荷
仕様キャップボルト付トラスコ品番283-5908適合本体ABT90全長(mm)112.5材質/仕上特殊鋼
クランクシールプーラー用爪(2ヶセット) JTCクランクシールプーラー用爪(2ヶセット)JTC
1,198税込1,318
1個
当日出荷
JTC4722用 ・爪幅:4mmと6mmが各1個ずつ入っています。
リバーシブル クイックチェンジ ギヤプーラー GROZリバーシブル クイックチェンジ ギヤプーラーGROZ
9,898税込10,888
1台
当日出荷
従来のプーラーの最大5倍の速度で、ギヤプーラーをすばやく簡単に使用できます。 二本爪から三本爪へ迅速で簡単な交換が可能です。 爪の向きを変えることにより内掛作業も可能です。 ジョーは強度の向上と耐摩耗性のために熱処理でクロムモリブデン鋼から鍛造されています。
用途ギア、プーリー、ベアリングフランジ、フライホイール、シャフト、ハウジングの引き抜きに材質クロムモリブデン鋼、スチール
BS用ボルト(ベアリングセパレーター部品) スーパーツールBS用ボルト(ベアリングセパレーター部品)スーパーツール
1,498税込1,648
1本
当日出荷から8日以内出荷
材質特殊鋼
本体(ベアリング・プッシュプーラセット部品) スーパーツール本体(ベアリング・プッシュプーラセット部品)スーパーツール
11,880税込13,068特価
1個
当日出荷
用途プッシュプーラセット用部品。材質特殊鋼
めねじ(スライドギヤープーラ部品) スーパーツールめねじ(スライドギヤープーラ部品)スーパーツール
2,198税込2,418
1個
当日出荷から翌日出荷
スライドギヤープーラ用部品。
用途スライドギヤープーラ用部品。材質特殊鋼
グリップ スーパーツールグリップスーパーツール(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から6日以内出荷
ラチェットレンチ・60度片口めがねレンチのシノ部への取付できるグリップ。
用途各種工具のシノ部に取付使用。材質(耐油性ゴム)NBR
押出しシリンダ JTC押出しシリンダJTC
12,980税込14,278
1個
当日出荷から5日以内出荷
チャックサイズ日本規格:1/4 NTPインチサイズテーパーネジRoHS指令(10物質対応)対応
ギヤプーラ用座金(4枚セット) TRUSCOギヤプーラ用座金(4枚セット)TRUSCO(1件のレビュー)
359税込395
1セット
当日出荷
適合機種TGP型用種別座金(4枚セット)
スタッドプーラー6mm Pro-Autoスタッドプーラー6mmPro-Auto
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
トラスコ品番853-1128
ギャープーラー(スライド型) HIT(ヒット)ギャープーラー(スライド型)HIT(ヒット)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
2本爪タイプ爪は内向きだけでなく、外向きに使用可能です。平行移動する爪が素早いセッティングを可能にします。
用途プーラーの抜き取り作業に。爪の届く長さ(mm)90被引き抜き物の直径最小(mm)30耐荷重(t)4RoHS指令(10物質対応)対応
ギヤープーラGT型(オートグリップ式)三本爪 スーパーツールギヤープーラGT型(オートグリップ式)三本爪スーパーツール(3件のレビュー)
6,898税込7,588
1台
当日出荷
バネの力により爪が閉じるため、セットしやすく作業性が向上します。3本爪のためワークへのセットがより簡単です。過荷重防止座金使用です。GL型の長爪の取り付けが可能です。
用途自動車や産業機械等の補修やベアリング・プーリの引き抜きに使用します。
シールプーラー シマツールシールプーラーシマツール(1件のレビュー)
69,980税込76,978
1セット
欠品中
SP50は多種多様に取り付けられたオイルシールをシャフトやハウジングを傷める事無く、簡単に取り外すことが可能です。 オイルシール位置により選べる2種類の高強度延長バーと高性能スライディングハンマーにより正確な取り外し作業が可能。 オイルシールを確実に取り外すスペシャルスクリュー50本付。 コンパクトな収納ケース。
セット内容スライディングハンマー×1本、延長バー×2種類、スペシャルスクリュー×50本、スペーサー×10個RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.66MB)
ベアリング取外し工具 シマツールベアリング取外し工具シマツール(4件のレビュー)
159,800税込175,780
1セット
欠品中
ベアリングの内輪と外輪の間にアームをロックする新構造により、ハウジングとシャフトの間に組み込まれたボールベアリングが簡単に取り外せます。 高強度、高品質のスイス製。 内径10~100mmのボールベアリングに対応。 ベアリングを確実につかむロッキングフック構造。 ベアリングの着脱が簡単なヒンジ構造をプーラーアームに採用。 シールドタイプ(Zタイプ)もシールを外せば使用可能。 コンパクトなケース入りで質量わずか3.2kg。
セット内容プーラーアーム6本、プーラーボルト2本、固定バー質量(kg)3.2適合ベアリング内径(Φmm)(ボール)10~100RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.66MB)適合ベアリング6000~6020、6200~6217、6300~6313、6403~6410
パッキングフック (フレキシブル) エスコパッキングフック (フレキシブル)エスコ
4,970税込5,467
1本
翌日出荷から翌々日出荷
奥まったバルブパッキン等を抜き取るのに最適です。フックの交換、取付は、ねじ込み式です。スチール製、スプリング仕様。
BEST ギヤプーラ(2本爪) ベストツールBEST ギヤプーラ(2本爪)ベストツール
2,398税込2,638
1個
当日出荷
台紙裏面には能力表が記載されており、引抜物に合わせてどのサイズを選べばいいかがすぐにわかるようになっています。さらに作業手順が書いてあり、初心者にも安心してお使い頂けます。
用途ギヤ・プーリー等の軸部からの引き抜きに。
ギャープーラー スーパーツールギャープーラースーパーツール
3,298税込3,628
1個
当日出荷
プーリ・ギヤー等のあらゆる引抜き作業に最適です。機械や自動車の解体修理におけるベアリング、プーリ、ギヤー等のあらゆる引抜き作業に最適です。爪の穴を2穴にすることにより、爪の届く範囲が拡大しました。
用途引抜き作業。仕様ニッケルメッキ材質特殊合金鋼被引き抜き物の直径最小(mm)40被引き抜き物の直径最大(mm)75破断荷重(kN)20
ギアプーラー(2本爪) SK11ギアプーラー(2本爪)SK11
3,398税込3,738
1台
当日出荷
ギアやプーリーの引き抜き作業に便利です。ギヤ・プーリーを引き抜くことができます。
用途機械の軸部からの、ギアやプーリーの引き抜き作業。材質爪部:クロームバナジウム鋼 ネジ部:炭素工具鋼爪数2本
リバーシブルギヤプーラー(2本/3本爪兼用タイプ) Forzaリバーシブルギヤプーラー(2本/3本爪兼用タイプ)Forza
11,980税込13,178
1台
当日出荷
スペイン製のギヤプーラーです。鍛造された爪、おねじは耐久性に優れています。爪の向きを変えることにより内掛作業も可能です。用途に応じて、2本爪、3本爪を使い分けることが可能です。
材質/仕上鍛造鋼表面処理クロムメッキ仕上げ(ねじ部分除く)
ベアリング挿入工具セット スーパーツールベアリング挿入工具セットスーパーツール
54,980税込60,478
1セット
当日出荷
ベアリングをハウジングに挿入する工具です。 ベアリングに適合した外輪コマを選び、打撃シャフトに組み込むだけで素早く作業が行えます。 ベアリングの外輪のみ力を与え挿入することができます。 ベアリングの内輪をガイドにして挿入できるので、ベアリングと工具がずれることが無く、ベアリングを傷つけることがありません。
用途ベアリングをハウジングに挿入セット内容打撃シャフト×1本、外輪コマ×19種類、内輪コマ×11種類、取扱説明書×1、専用アルミケース×1質量(kg)6.5(ケース含む)外寸(mm)ケース:520×265×90適合ベアリング内径(Φmm)17~50適合ベアリング外径(Φmm)26~75
ベアリング取り付け工具FT-P シマテックベアリング取り付け工具FT-Pシマテック
75,980税込83,578
1台
4日以内出荷
FT-PはFT33で対応できなかった内径55~60mmの大型ベアリングをプレスにて安全に組み込むことができる取り付けツールです。 インパクトスリーブとインパクトリングの適正な組み合わせにより、対象ベアリングの内外輪が均等に押し込まれ、取付け時の衝撃が軸受に悪影響を及ぼさない様に設計されています。
セット内容アルミ製インパクトリング(6種類)、アルミ製インパクトスリーブ1種類、アダプターリングDC内径(Φmm)55~60RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.66MB)
3本アームプーラー KUKKO(クッコ)3本アームプーラーKUKKO(クッコ)
15,980税込17,578
1個
翌日出荷
インターナルエクストラクター ハゼットインターナルエクストラクターハゼット
15,980税込17,578
1個
当日出荷から60日以内出荷
ベアリングの内側から楔を入れ引き抜くための工具です。 カウンターステイと組み合わせて使用します。
用途自動車整備、産業機械材質クロムバナジウム鋼ジョー
ギヤプーラー用パーツ TRUSCOギヤプーラー用パーツTRUSCO
669税込736
1セットほか
当日出荷
適合機種TGP3型用
ボルト・ナット(ゴムヘッド付) スーパーツールボルト・ナット(ゴムヘッド付)スーパーツール
779税込857
1セット
当日出荷
ステンレス製だから錆に強いです。
材質(ステンレス鋼)SUS304、(ねじ先端ゴム)ニトリルゴム
アダプタ(ボール入り) スーパーツールアダプタ(ボール入り)スーパーツール(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途ギヤープーラ用部品。付属品スチールボール・止め輪付材質特殊鋼
支えアーム KUKKO(クッコ)支えアームKUKKO(クッコ)
16,980税込18,678特価
1本
当日出荷から翌日出荷
内抜きエキストラクター(21シリーズ)と組み合わせて使用します。
スタッドプーラー8mm Pro-Autoスタッドプーラー8mmPro-Auto(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
トラスコ品番853-1129
ベアリング交換ツール シマツールベアリング交換ツールシマツール(1件のレビュー)
239,800税込263,780
1セット
翌々日出荷
径10mm~30mmまでのベアリングの取り付けと内径10mm~85mmのベアリングの取り外しがこのセットだけで迅速、正確、安全に行えます。 又、このキットにはスライディングハンマーが含まれており、ハウジングに組み込まれたシャフトの無いベアリングも取り外す事が可能です。
セット内容樹脂製インパクトリング(内径10-30mm)21種類、アルミ製インパクトスリーブ2種類、ショックレスハンマー1本、プーラーアーム3本セット×5種類 計15本、プーラーボルト2種類、スライディングハンマー1本、プーラーボルト押さえスティック1本、カラー7種類(シャフトない場合の押さえ板)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.66MB)
400mm 3本爪プーリー抜き エスコ400mm 3本爪プーリー抜きエスコ
89,900税込98,890
1個
8日以内出荷
エスコ品番EA500B-400
ベアリング & プーリープーラーセット エスコベアリング & プーリープーラーセットエスコ
25,600税込28,160
1組
翌日出荷
ベアリング、ジェネレーター、パワーステアリング、クランクシャフト等の幅広い用途に対応したプーラーセットです
付属品キャップボルト:5/16”-18×4”、 3/8”-16×2-3/4”、 3/8”-16×3” (各2本)材質鍛造鋼深さ(mm)アーム:25~57ケース寸法(mm)340×260×65能力(mm)Φ76~127総質量(kg)4.3
EasyPull機械式プーラーTMMA SKF(日本エスケイエフ)EasyPull機械式プーラーTMMASKF(日本エスケイエフ)
66,980税込73,678
1個
翌々日出荷
ばね式アームにより、素早く簡単に軸受に取り付けられるプーラーです。市販されている軸受取外しツールの中で、最もユーザーに優しく安全な製品です。非常に頑丈なうえ人間工学に基づいてデザインされており、たった1回の動作でプーラーを部品の背面に配置できるばね式アームを特長としています。
用途軸受の安全で容易な取外しに。セット内容1点RoHS指令(10物質対応)対応
ギャープーラー スーパーツールギャープーラースーパーツール
4,498税込4,948
1個
当日出荷
プーリ・ギヤー等のあらゆる引抜き作業に最適です。機械や自動車の解体修理におけるベアリング、プーリ、ギヤー等のあらゆる引抜き作業に最適です。爪の穴を2穴にすることにより、爪の届く範囲が拡大しました。スチールボール入りアダプタにより、摩擦抵抗が大幅に軽減しました。
用途引抜き作業。仕様ニッケルメッキ材質特殊合金鋼
プーラー用センターボルト KUKKO(クッコ)プーラー用センターボルトKUKKO(クッコ)
12,980税込14,278
1本
欠品中
プーラー用 画像は代表画像です。
長さ(mm)175質量(kg)0.38ピッチ(mm)1.5六角対辺(mm)19適合品番12-2・18-1・32-2ねじサイズM18
ピンセット(8本入り) JTCピンセット(8本入り)JTC
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
JTC4755用
プーラー用センターボルト エスコプーラー用センターボルトエスコ
6,490税込7,139
1本
翌日出荷から8日以内出荷
ギヤープーラー 3本爪 CRAB TOOLギヤープーラー 3本爪CRAB TOOL
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
三つ爪タイプ。自動車や機械類の解体作業時にギヤやプーリー、ベアリングの引き抜きに使用する工具。
用途ギヤ、プーリー、ベアリングの引き抜きに。
3/8"DR シールプーラー エスコ3/8"DR シールプーラーエスコ
3,080税込3,388
1個
翌日出荷
3/8"ラチェットハンドルに取り付けて、手の届きにくいシールも取り外すことができます
全長(mm)65差込角(inch)3/8"アズワン品番64-2215-63
Φ22-115mm ベアリングプーラーセット エスコΦ22-115mm ベアリングプーラーセットエスコ
107,800税込118,580
1個
翌日出荷
質量(kg)9.5最大径(Φmm)115アズワン品番64-2215-46
150mm 3本爪プーラー エスコ150mm 3本爪プーラーエスコ
37,600税込41,360
1個
翌日出荷
仕様アーム深さ(mm):150質量(kg)1.75引張強度3.5t最大径(Φmm)150アズワン品番64-2213-53
プーラー(引き抜き専用工具)