プーラー(引き抜き専用工具)とは、ものを引っ張るための特殊な工具のことをいいます。車の整備には欠かすことのできない工具です。自動車や家電製品などの小径ベアリングの引き抜きに適しています。2つ爪や3つ爪のものがある汎用プーラーの他、ベアリングなどの丸いかたちのものに対応できるベアリングプーラー、爪の代わりにボルトを引っ掛けるボルトタイププーラー、ステアリングのラックのタイロッドエンドやロアアームのボールジョイントを外す際に使えるボールジョイントプーラーがあります。
1,147件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
油圧ラム KUKKO(クッコ)油圧ラムKUKKO(クッコ)
47,980税込52,778
1台
翌日出荷から8日以内出荷
KUKKOのプーラー各種に適合。最小限のスペースで引き抜く力をアップできます。
ギアプーラー部品 押しネジ・中板・アダプターセット(3点各1個セット) トップ工業ギアプーラー部品 押しネジ・中板・アダプターセット(3点各1個セット)トップ工業
6,698税込7,368
1セット
翌々日出荷
用途トップ工業製 ギアプーラー用交換部品RoHS指令(10物質対応)対応
ギアプーラー部品 連結板 トップ工業ギアプーラー部品 連結板トップ工業
389税込428
1セット(2枚)
当日出荷から翌々日出荷
用途トップ工業製 ギアプーラー用交換部品RoHS指令(10物質対応)対応
ポートバー JTCポートバーJTC
39,980税込43,978
1台
翌々日出荷
チャックサイズ日本規格:1/4 NTPインチサイズテーパーネジRoHS指令(10物質対応)対応
ギヤプーラ用ボルト・ナット(4本セット) TRUSCOギヤプーラ用ボルト・ナット(4本セット)TRUSCO
489税込538
1セット
当日出荷
適合機種TGP型用種別ボルト・ナット(4本セット)
プーラー ベアリングレースプーラー 日平機器プーラー ベアリングレースプーラー日平機器
65,980税込72,578
1個
翌々日出荷
小型~普通車のベアリングギヤ等が抜き取れます。 ターミナルギヤプーラー付
適合小型~普通車トラスコ品番853-3614質量(kg)5.6
プーラー ホイールプーラー 軽自動車用 日平機器プーラー ホイールプーラー 軽自動車用日平機器
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷
軽自動車のホイールを抜き取るプーラーです。
適合軽四輪車トラスコ品番853-3569質量(kg)2寸法PCD(mm)110~140
プーラー 2本爪ギヤープーラー 日平機器プーラー 2本爪ギヤープーラー日平機器
7,198税込7,918
1個
翌々日出荷
ベアリングギヤーを抜き取るのに用いる2本爪のプーラーです。
ベアリングプーラセット スーパーツールベアリングプーラセットスーパーツール
199,800税込219,780
1セット
当日出荷
ベアリングの内輪・外輪引抜き専用工具セット。スチールケース入。
トラスコ品番108-5531セット内容スライドハンマBPH6×1式、内爪BPJ0~7×8個、スタンドプーラBPS6×1台、開き止BPU6×1本、片口めがねレンチBPM6×1本、六角棒スパナBPX4×1本質量(kg)14
ギャープーラー(3本爪型) HIT(ヒット)ギャープーラー(3本爪型)HIT(ヒット)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
翌日出荷から3日以内出荷
3本爪タイプ爪は内向きだけでなく、外向きに使用可能です。耐久性に優れます。
用途プーラーの抜き取り作業に。RoHS指令(10物質対応)対応
ギャープーラー HIT(ヒット)ギャープーラーHIT(ヒット)
14,980税込16,478
1個
8日以内出荷
2本爪タイプ爪は内向きだけでなく、外向きに使用可能です。
用途プーラーの抜き取り作業に。被引き抜き物の直径最大(mm)150トラスコ品番814-5260質量(g)2000爪の届く長さ(mm)120~65被引き抜き物の直径最小(mm)60耐荷重(t)6RoHS指令(10物質対応)対応
ギャープーラー HIT(ヒット)ギャープーラーHIT(ヒット)(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
翌日出荷から3日以内出荷
2本爪タイプ爪は内向きだけでなく、外向きに使用可能です。
用途プーラーの抜き取り作業に。RoHS指令(10物質対応)対応
2本アームプーラー クイックアジャスタブル KUKKO(クッコ)2本アームプーラー クイックアジャスタブルKUKKO(クッコ)
26,980税込29,678
1個
翌日出荷
レンチ等を使わずに赤いノブを廻すだけでアーム位置の調整ができます。
2.3本爪兼用型ギアプーラ TRUSCO2.3本爪兼用型ギアプーラTRUSCO
9,398税込10,338
1個
当日出荷
日本製にはない独自の「爪が常に閉じる」構造の為、プーリーに取付けやすい。用途に応じて2本爪、3本爪を使い分けできます。
被引き抜き物の直径最小(mm)76
ギヤプラー(強力型) KTCギヤプラー(強力型)KTC
7,898税込8,688
1台
当日出荷
クローの付け替えで内径側にも使えます。
ピットマンアームプーラー エスコピットマンアームプーラーエスコ(1件のレビュー)
9,740税込10,714
1個
当日出荷
材質鍛造鋼能力(mm)40~65質量(kg)0.93エスコ品番EA501AD
300mm 3本爪プーリー抜き エスコ300mm 3本爪プーリー抜きエスコ(1件のレビュー)
67,000税込73,700
1個
翌日出荷
エスコ品番EA500B-300
160mm ユニバーサル2本爪プーラー エスコ160mm ユニバーサル2本爪プーラーエスコ
44,900税込49,390
1個
翌日出荷
エスコ品番EA500AA-160
ギヤープーラ GT型 (3本爪プーラ) スーパーツールギヤープーラ GT型 (3本爪プーラ)スーパーツール
67,980税込74,778
1丁ほか
当日出荷から6日以内出荷
2本爪型よりセットしやすく荷重安定型
爪形状3本ツメ
482-2,483-2用センターボルト KUKKO(クッコ)482-2,483-2用センターボルトKUKKO(クッコ)
9,998税込10,998
1本
翌日出荷
質量(kg)0.08
(#71174011)71-L用リングA17-40 KUKKO(クッコ)(#71174011)71-L用リングA17-40KUKKO(クッコ)
6,998税込7,698
1本
翌日出荷
ベアリング挿入工具セット(71-L)のリングです。
リング寸法A17-40質量(kg)0.02
ハンディプーラー 大 東安ハンディプーラー 大東安
8,998税込9,898
1台
3日以内出荷
<高効率かつ高精度>小さなくぼみや凹みを素早く労力をかけず、元の平らな状態に戻すことができます。正確なリセット機能により作業の品質を高め、作業時間の短縮と効率の向上に繋がります。<操作性向上>特殊な溶接トーチ接続方式を採用しており、それによりハンドルを自由に回転させて扱いやすくなっています。<高品質>航空機にも使われるようなとても強いアルミニウムを材料にしており、さらに表面を特別な処理で強化しています。このため、使い勝手が良く、形が崩れにくい上、サビにくい特徴があります。
用途スタッド溶接機用:小さな凹みを平らにするための道具です労力をあまり使わずに速く、そして正確に凹みを元の平らな状態に戻すことができます。種別HandPuller-L
ハンディプーラー 小 東安ハンディプーラー 小東安
5,198税込5,718
1台
3日以内出荷
<高効率かつ高精度>小さなくぼみや凹みを素早く労力をかけず、元の平らな状態に戻すことができます。正確なリセット機能により作業の品質を高め、作業時間の短縮と効率の向上に繋がります。<操作性向上>特殊な溶接トーチ接続方式を採用しており、それによりハンドルを自由に回転させて扱いやすくなっています。<高品質>航空機にも使われるようなとても強いアルミニウムを材料にしており、さらに表面を特別な処理で強化しています。このため、使い勝手が良く、形が崩れにくい上、サビにくい特徴があります。
用途スタッド溶接機用:小さな凹みを平らにするための道具です労力をあまり使わずに速く、そして正確に凹みを元の平らな状態に戻すことができます。種別HandPuller-S
ハンディプーラー用 アース線 東安ハンディプーラー用 アース線東安
8,798税込9,678
1本
3日以内出荷
スタッド溶接機用 ハンディプーラー アース線( メーカー型番:TW-90N専用 )
用途ハンディプーラーに繋ぐアース線です。種別HandPuller-3ケーブル長(m)3
パッキングフック エスコパッキングフックエスコ
8,100税込8,910
1セット
翌日出荷
4本組。(全長:180mm、230mm、280mm、355mm)。グランドパッキン用。
材質カーボンスチール軸径(Φmm)9.5全長(mm)180・230・280・355総質量(kg)0.511
シールプーラー エスコシールプーラーエスコ
3,600税込3,960
1個
翌日出荷
車のシャフト・ハブ周辺のシール除去に最適です。
全長(mm)300質量(g)320爪厚さ(mm)3
ベアリング挿入工具セット エスコベアリング挿入工具セットエスコ
28,100税込30,910
1組
翌日出荷
セット内容:リング9個 39.8mm(1.565”)・44.5mm(1.750”)・49.9mm(1.965”)・59.1mm(2.325”)・62.7mm(2.470”)・64.9mm(2.555”)・71.9mm(2.830”)・76.1mm(2.995”)・80.8mm(3.180”)、打ち込み用スリーブ165mm(1個)。テーパー側をベアリング溝に使用してください。
材質アルミニウムケース寸法(mm)270(W)×220(D)×110(H)総質量(kg)1.86
ベアリング挿入工具セット エスコベアリング挿入工具セットエスコ
153,600税込168,960
1セット
翌日出荷
小型軽量のミニサイズセットです。内径30mm・外径50mmまでのボールベアリング、ローラーベアリングやブッシュ、シールリング、ベルトプーリー等のパーツの挿入に。ベアリングの組み立てに必要な打撃リングと打撃スリーブの組み合わせは、ケースの蓋にある表から参照できます。ハウジング、シャフト、または同時に両方への取り付けに使用可能。
仕様スリーブ:2本 (スリーブヘッド:1個)、リング:18個長さ(mm)スリーブ:220内径(Φmm)スリーブ:19・32適合サイズ(mm)内径:10~30 外径:26~55ケース寸法(mm)250×210×70 (H)ベアリング内径(Φmm)10~30ベアリング外径(Φmm)26~55総質量(kg)5.2
ピットマンアームプーラー エスコピットマンアームプーラーエスコ
9,000税込9,900
1個
翌日出荷
小型・中型車のピットマンアームプーラーの取り外しに
材質鍛造鋼寸法(mm)75 (W)×55 (D)×145 (標準高さ)質量(kg)1.23奥行(mm)30深さ(mm)アーム:60口幅(mm)38
油圧式ロックグリッププーラー手動ポンプセット エナパック油圧式ロックグリッププーラー手動ポンプセットエナパック
699,800税込769,780
1組ほか
60日以内出荷
爪のロック機能と爪連動機能により引き抜き作業の省力化を実現しました。
用途ギヤ、プーリーなどの引き抜き作業セット内容ポイントプロテクタ、手動ポンプ、油圧ホース、圧力計、油圧プーラー
シンクグリッププーラー エナパックシンクグリッププーラーエナパック
899,800税込989,780
1台
21日以内出荷
爪が連動して動くのでスムーズな取り付けが可能です。2本爪・3本爪を自由に組み換え可能です。2本爪で使用する場合、プーラー定格能力の50%を超えないで下さい。
用途ギヤ、プーリー、ベアリングの引き抜き作業。仕様プーラー能力:445トラスコ品番149-1706ストローク(mm)76開き幅(mm)最大:980最大リーチ(mm)700
油圧式ロックグリッププーラー手動ポンプセット エナパック油圧式ロックグリッププーラー手動ポンプセットエナパック
349,800税込384,780
1セット
64日以内出荷
爪のロック機能と爪連動機能により引き抜き作業の省力化を実現しました。
用途ギヤ、プーリーなどの引き抜き作業に。セット内容ポイントプロテクタ、手動ポンプ、油圧ホース、圧力計、油圧プーラー
機械式ロックグリッププーラー エナパック機械式ロックグリッププーラーエナパック
26,980税込29,678
1台
64日以内出荷
ロック式の爪でしっかり掴み、安全かつ簡単に操作・爪の動作が同期することで、オペレータ1人で引き抜き作業全体の実施が可能です。
用途引き抜き作業付属品ポイントプロテクタセット内容ポイントプロテクタ
ベアリングプーラーセット(内掛け外掛け兼用) Forzaベアリングプーラーセット(内掛け外掛け兼用)Forza
76,980税込84,678
1セット
当日出荷
スライドハンマーで強力にベアリングを引き抜くことが出来ます。
用途ベアリングの引き抜きに。材質合金鋼適合範囲(外径)(Φmm)【引抜】0-75
リバーシブルジョープーラー TMMR SKF(日本エスケイエフ)リバーシブルジョープーラー TMMRSKF(日本エスケイエフ)
8,798税込9,678
1個
翌々日出荷
多目的なリバーシブルジョープーラーです。多目的SKFリバーシブルジョープーラーTMMRシリーズは、軸受内輪・外輪の引抜き作業、ならびにギアやプーリなどのその他部品の引抜き作業用にデザインされています。プーラーの2本のアームは爪を内向きまたは外向きにして取り付けることができるため、機械工場にとって応用範囲が広く必須のツールとなっています。
用途軸受内輪・外輪の引抜き用。ギアやプーリなどの部品の引抜き用。RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリングプーラーセット 10 → 100 mm 22個 SKF(日本エスケイエフ)ベアリングプーラーセット 10 → 100 mm 22個SKF(日本エスケイエフ)
235,900税込259,490
1個
10日以内出荷
ブラインドハウジングベアリングプラーキット SKF TMMD 100は、両方のリングに締まりばめする深溝ボールベアリングを簡単かつ迅速に取り外せるよう特別に設計されています。 このプラーは、ブラインドハウジングとシャフト用途の両方に適しています。 TMMD 100はオープンベアリングの取りはずし以外にも、シールを剥がした後のベアリングの取りはずしにも使用できます。 このプラーキットは、サイズの異なる6本のプラーアーム、2本のスピンドル、1本のハンドルで構成されます。これらすべての部品が、キャリングケースに収納されています。 TMMD 100は、直径10→100mmのシャフトから最大で71通りの異なるSKF深溝ボールベアリングを取り外すのに適しています。 特長と利点:;ベアリングの軌道に正確にフィットするように設計されたクロー ;各プラーアームはスプリングを装備しているので、取り付けが簡単 ;硬鋼製のプラーアームで強度と寿命を向上 ;アームサイズ4、5、及び6は、フィラープレートに適合し、さまざまなタイプのベアリングに対応 ;六角ヘッドスピンドルは滑り止めピンを備えているので、取りはずし時にスパナの滑り落ちを防止 ;クローの回転角度が制限されているので、挿入が簡単 ;指定内容がアームにレーザー刻印されているので、識別が簡単
仕様●能力:10 → 100mm●使用:ハンド●個数:22●RoHS適合状況:該当なし●コード番号:612-5694アズワン品番68-4149-91
フェンス用プーラー エスコフェンス用プーラーエスコ
13,100税込14,410
1個
翌々日出荷
高張力ワイヤー、有刺鉄線から滑らかなワイヤーまで更にフェンスでも簡単に補修・素早く締めることができます 強力なガイドとクランプがワイヤーをしっかり掴みます。 プーラーから手を放してもワイヤーのテンションを保つことができるので、フェンスとワイヤーを設置する際に両手で作業が行えます。 アメリカ製
仕様●材質:スチール●全長:815mm●重量:3.5kgアズワン品番68-1883-73
リバーシブルジョープーラー SKF(日本エスケイエフ)リバーシブルジョープーラーSKF(日本エスケイエフ)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
多目的なリバーシブルジョープーラーです。多目的SKFリバーシブルジョープーラーTMMRシリーズは、軸受内輪・外輪の引抜き作業、ならびにギアやプーリなどのその他部品の引抜き作業用にデザインされています。プーラーの2本のアームは爪を内向きまたは外向きにして取り付けることができるため、機械工場にとって応用範囲が広く必須のツールとなっています。
用途軸受内輪・外輪の引抜き用。ギアやプーリなどの部品の引抜き用。トラスコ品番566-1028セット内容1点厚さ(mm)爪先端:4爪の届く長さ(mm)82保証荷重(kN)17適合ベアリング内径(Φmm)引抜:62-87六角(mm)押しねじ:13RoHS指令(10物質対応)対応適合ベアリング外径(Φmm)引抜:23-68
強力バックプーラーTMBS 150E SKF(日本エスケイエフ)強力バックプーラーTMBS 150ESKF(日本エスケイエフ)
229,800税込252,780
1個(1式)
当日出荷
軸受背面にセパレーターを装着し、軸受を引抜くプーラーです。SKF TMBS強力バックプーラーは、軸受背面のスペースが狭いために従来のジョープーラーでは制限がかかってしまう場合や、長い到達距離が必要なアプリケーションにおける軸受の取外し作業を簡易化します。軸受と軸肩との間に簡単に挿入できる、特殊なセパレーターデザインが採用されています。
用途軸受や部品の容易な取外しに。特に大径軸に。付属品セパレーターセット、メインロッド2本、125mm延長ロッド2本、285mm延長ロッド4本、ビーム、油圧スピンドルTMHS 100、油圧スピンドル延長部品2個(50mm、100mm)、センターポイント付きノーズピーストラスコ品番566-1029セット内容14点厚さ(mm)爪先端:12(最大)爪の届く長さ(mm)120-816保証荷重(kN)100適合ベアリング内径(Φmm)引抜:35-150六角(mm)押しねじ:ハンドル式RoHS指令(10物質対応)対応適合ベアリング外径(Φmm)引抜::~215
プーラー(引き抜き専用工具)