絞り込み
切断能力(Φmm)
ブランド
- エスコ(29)
- RIDGID(日本エマソン)(26)
- RS PRO(13)
- KNIPEX(クニペックス)(10)
- MCC(松阪鉄工所)(9)
- REX(レッキス工業)(8)
- カクダイ(7)
- ハゼット(5)
- Virax(5)
- ベストツール(3)
- イチネンTASCO(2)
- オンダ製作所(2)
- SIGNET(シグネット)(2)
- VICTOR(花園工具)(1)
- GRIP-ON TOOLS S.A(1)
- トップ工業(1)
- BAHCO(バーコ)(1)
- HIT(ヒット)(1)
- SSPOWER(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「切断能力(Φmm)」から絞り込む

パイプカッタ用スクリューハンドル
RIDGID(日本エマソン)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷4枚刃パイプカッタ42-A(32870)用スクリューハンドルです。トラスコ品番149-5846適合機種42-A幅(mm)162.6高さ(mm)61質量(g)712.8品名スクリューハンドル奥行(mm)340.4
コンパクトパイプカッター
カクダイ¥4,798税込¥5,2781個3日以内出荷ステンレス製フレキ管の切断に最適で銅管、排水管にもご使用いただけます。コンパクト設計により狭所作業に最適使用範囲(mm)3~28アズワン品番64-6497-45
6-35mmプラスチックパイプカッター
エスコ¥12,500税込¥13,7501個翌日出荷切断能力(mm)直径6/35仕様てこの原理を最大限発揮するグリップ構造と、独自デザインのブレードで少ない力でパイプを切断できます。全長(mm)185
内径パイプカッタ
MCC(松阪鉄工所)¥21,980税込¥24,1781個翌々日出荷排水管(エンビ管)を内側から直角カットのきれもの。 塩ビ管を内側から切断する新しい発想のカッター。 刃は自転しながら切断するカッタホイール方式、床仕上げ面を傷付けることなく直角切断。 煙・埃・切り屑を出さないクリーンな切断、面倒な後処理も不要。
Cスタイルカッター C10
RIDGID(日本エマソン)(2件のレビュー)¥9,798税込¥10,7781個当日出荷内蔵のスプリングにより、ノブを回すことなく銅管を切断できます。X-CELピン(クイックチェンジピン)で工具を使わずに素早く替え刃を交換可能です。スナップオン機能で素早く銅管にセットできます。狭い場所ではマイナスドライバーを使用して本体を回転させることができます。適合管径(Φmm)(外径)28.58質量(g)210呼び径1”直径×幅W(mm)68×28適合替刃標準:57028(E-3410)
強力型パイプカッタ 2-A(1枚刃)
RIDGID(日本エマソン)¥39,980税込¥43,9781台当日出荷手動で迅速かつバリのないきれいな仕上がりです。 長尺シャンクで調整ネジを保護します。 ローラーで管を固定するのできれいな切断面に仕上げます。 2個のローラーを刃に付け換えれば3枚刃にすることができます。用途鋼管、ダクタイル鋳鉄トラスコ品番451-4980材質ダクタイル鋳鉄、鋼全長(mm)500質量(kg)3.2適合替刃33100モデル2-A切断能力(inch[mm])1/8~2(6A~50A)
強力型パイプカッタ 2-A(3枚刃)
RIDGID(日本エマソン)¥45,980税込¥50,5781台当日出荷手動で迅速かつバリのないきれいな仕上がりです。 長尺シャンクで調整ネジを保護します。 3枚刃による、迅速かつクリーンなパイプ切断が可能です。 既設管など、360度回転させられない場所での使用に最適です。 32820のローラー部分が刃になります。用途鋼管、ダクタイル鋳鉄トラスコ品番433-2539全長(mm)500質量(kg)3.2適合替刃33100モデル2-A切断能力(inch[mm])1/8~2(6A~50A)
4枚刃パイプカッタ 42-A
RIDGID(日本エマソン)(1件のレビュー)¥55,980税込¥61,5781台翌日出荷全旋回が不可能な場所での作業用に設計。 42-A型は狭い場所で使用できる短いハンドル付き。切断能力(mm)20~50付属品強力型替刃4枚トラスコ品番451-4998全長(mm)421質量(kg)3.1
ヒンジドパイプカッタ(4枚刃) 466-CI
RIDGID(日本エマソン)¥239,800税込¥263,7801台当日出荷ダクタイル鋳鉄管を迅速に切断します。最小の回転で切断可能、狭い場所での作業に最適です。用途ダクタイル鋳鉄管用。切断能力4~6インチ(100~150mm)仕様標準替刃35707トラスコ品番406-7258全長(mm)870質量(kg)13
ヒンジドパイプカッタ(4枚刃) 466
RIDGID(日本エマソン)¥289,800税込¥318,7801台翌日出荷130°回転により、狭い場所でも切断可能です。 補助ハンドルの取付で2人作業も可能です。 大口径管用です。 最小の回転で切断可能、狭い場所での作業に最適です。 替刃を変えることで、鋼管、厚肉鋼管、ステンレス管も切断可能です。 切断時、火花が出ないため安全で騒音もありません。用途鋼管用トラスコ品番451-6265セット内容補助ハンドル全長(mm)950適合替刃75562モデル466切断能力(inch[mm])4~6(100A~150A)
4枚刃パイプカッタ 44-S
RIDGID(日本エマソン)¥139,800税込¥153,7801個当日出荷130°回転でパイプ切断可。狭い場所での切断に最適。トラスコ品番451-5005種別パイプカッタ幅(mm)175全長(mm)710質量(kg)9.07高さ(mm)61能力(inch)2 1/2~4
ダクタイル鋳鉄管用パイプカッター替刃
Virax¥2,498~税込¥2,748~1枚当日出荷パイプカッター替刃(ねずみ鋳鉄管用)です。パイプカッター替刃(ステンレス管用)です。パイプカッター替刃(鋼鉄管用)です。パイプカッター替刃(ダクタイル鋳鉄管用)です。用途鋼管用2018年トラスコ掲載ページ4 1328
ステンレス管用パイプカッター替刃
Virax¥7,898税込¥8,6881枚当日出荷パイプカッター替刃(ねずみ鋳鉄管用)です。パイプカッター替刃(ステンレス管用)です。パイプカッター替刃(鋼鉄管用)です。パイプカッター替刃(ダクタイル鋳鉄管用)です。用途鋼管用トラスコ品番856-1996適合機種210110、210120、210130質量(g)33.62018年トラスコ掲載ページ4 1328
鋳鉄管用パイプカッター替刃
Virax¥1,698~税込¥1,868~1枚当日出荷パイプカッター替刃(ねずみ鋳鉄管用)です。パイプカッター替刃(ステンレス管用)です。パイプカッター替刃(鋼鉄管用)です。パイプカッター替刃(ダクタイル鋳鉄管用)です。用途鋼管用2018年トラスコ掲載ページ4 1328
鋼管用パイプカッター替刃
Virax¥3,198~税込¥3,518~1枚当日出荷パイプカッター替刃(ねずみ鋳鉄管用)です。パイプカッター替刃(ステンレス管用)です。パイプカッター替刃(鋼鉄管用)です。パイプカッター替刃(ダクタイル鋳鉄管用)です。用途鋼管用2018年トラスコ掲載ページ4 1328
鋼管用パイプカッター
Virax¥22,980~税込¥25,278~1台当日出荷高品質なフランス製です。鋼管を迅速かつきれいに切断します。替刃を交換することで鋼管以外にも対応します。用途鋼管用。2018年トラスコ掲載ページ4 1328
プラスチックパイプ用カッター
KNIPEX(クニペックス)¥11,980税込¥13,1781丁当日出荷直径6mm~35mmまでのプラスチックパイプ(塩ビ管等)を綺麗に切断することができます。ブレードは交換可能で、どの位置からでも元の位置に戻すことができます。てこの原理を最大限発揮する構造と、独特なブレードのデザインにより、少ない力でパイプを切断することができます。人間工学に基づいたハンドルデザインとラチェット機構による段階的なブレード送りにより最小限の力で作業できます。オープンスプリング付き。ボディーはアルミダイキャスト製で、表面は赤ラッカー仕上げです。ブレード材質はオイル焼き入れ焼き戻し処使用範囲(mm)(切断/コンポジットパイプ)Φ6-35トラスコ品番835-5193質量(g)583ブレード長さ(mm)35
コンポジットパイプカッター
KNIPEX(クニペックス)¥19,980税込¥21,9781丁当日出荷厚いプラスチックパイプ、直径26.0~40.0mmまでのコンポジットパイプを切断することができます。ラチェット機構により素早くパイプを切断することができます。パイプサポートを動かすことで、様々なサイズのパイプをまっすぐに切断することができます。ブレードは取り替え可能です。オープンスプリング付き。 。本体の材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロムバナジウム電気鋼。ブレード材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの強化特殊工具鋼。使用範囲(mm)(切断/コンポジットパイプ)Φ26.0-40.0トラスコ品番835-5149質量(g)500ブレード長さ(mm)40
コンポジット・フレキ管カッター
KNIPEX(クニペックス)¥19,980税込¥21,9781丁当日出荷直径12.0~25.0mmまでのコンポジットパイプ、直径18.0~35.0mmまでのプロテクティブパイプのパイプ内面を傷つけることなく切断することができます。ブレードは取り替え可能です。別売りの補正アーバーを使用すれば直径11.5mm~15.0mmまでのゲベリットパイプも切断することができます。オープンスプリング付き。 。本体の材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロムバナジウム電気鋼。ブレード材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの強化特殊工具鋼。使用範囲(mm)(切断/コンポジットパイプ)Φ12.0-25.0、(切断/プロテクティブパイプ)Φ18.0-35.0トラスコ品番828-0652質量(g)332ブレード長さ(mm)25
No.2 リンク型パイプカッター
REX(レッキス工業)¥269,800税込¥296,7801台3日以内出荷狭い場所での切断作業に最適です。用途ねずみ鋳鉄管の切断切断能力8inch(216mm)トラスコ品番809-4493全長(mm)680質量(kg)12.7適合パイプねずみ鋳鉄管適合管75~200
C3 3枚刃カッタ
REX(レッキス工業)¥29,980税込¥32,9781台3日以内出荷切れ味・耐久性に優れています。用途鋼管の切断切断能力1~3inch(34~89mm)トラスコ品番809-4762全長(mm)490~570質量(kg)3.8タイプ3枚刃タイプ適合替刃K-3W
C2 3枚刃カッタ
REX(レッキス工業)¥20,980税込¥23,0781台3日以内出荷切れ味・耐久性に優れています。用途鋼管の切断切断能力1/8~2inch(10~61mm)トラスコ品番809-4761全長(mm)455~520質量(kg)2.5タイプ3枚刃タイプ適合替刃K-2W