4ページ目: パイプねじ切機

530件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダイヘッド REX(レッキス工業)

    ダイヘッド

    REX(レッキス工業)
    61,980税込68,178
    1台
    当日出荷
    ねじ切り機用の刃を組み込むことにより、規定の管用テーパーおねじを加工する装置です。
    トラスコ品番290-2290適合機種F(NS、S、N)80A、S(N)40A3型式AD25A40A寸法自動切上1~1 1/2
  • パイプバイス エスコ

    パイプバイス

    エスコ
    21,000税込23,100
    1台
    翌日出荷
    鋳鉄製。しっかり締め付け、耐久性に優れています。
    用途銅管用質量(kg)4.2切断能力(mm)パイプ6A~65A(1/8”~2・1/2”)穴径(mm)ベース:15
  • ねじ式キャスター(振動吸収) エスコ

    ねじ式キャスター(振動吸収)

    エスコ
    6,600税込7,260
    1個
    翌日出荷
    ベアリング入り。サスペンション付。凸凹露伴での振動や衝撃を吸収。振動や衝撃をきらう精密機器や部品・半導体関連などのクリーンルームでの使用に適しています。
    材質金具:スチール 内側車輪:ナイロン 外側車輪:ウレタンエラストマー寸法(mm)車輪径×幅:100×69使用温度範囲(℃)-5~60軸長(mm)19耐荷重(kg)20取付高H(mm)118~125ねじサイズW3/8×山16
  • 電動パイプスタンド用コントローラー IKURATOOLS(育良精機)

    電動パイプスタンド用コントローラー

    IKURATOOLS(育良精機)
    109,800税込120,780
    1台
    5日以内出荷
    電動パイプスタンドISK-PS250E用のコントローラーです。
    質量(kg)6.2
  • 電動パイプスタンド IKURATOOLS(育良精機)

    電動パイプスタンド

    IKURATOOLS(育良精機)
    149,800税込164,780
    1台
    5日以内出荷
    長尺パイプをフットスイッチひとつで簡単に上げ下げ可能です。スイッチを切り替えることにより単体でも連動でも操作できる1台のコントローラーに3脚まで接続可能です。電動パイプ回転装置ウェルドローラーも取り付けできます。
    質量(kg)14高さ(mm)730~1190電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)360(1台120)寸法(幅W×長さL)(mm)三脚(開脚時)575×550適合パイプ径(Φmm)Φ3~600荷重最大2.47k(250kgf)
  • ビーバー50GATⅡ丸ノコ仕様 アサダ

    ビーバー50GATⅡ丸ノコ仕様

    アサダ
    549,800税込604,780
    1個
    当日出荷
    精密なねじ加工:倣い機構を備えた自動切上ダイヘッドと高耐久チェーザ。小さな力で強力なチャッキング:握りやすい外輪と、可動範囲の広い小爪でがっちり掴むハンマーチャック。低電圧に強い:電源事情の悪い現場(低電圧)でも回転数が落ちにくい高出力モータ。シャープな切れ味:最適な刃先形状を追求したカッタ刃・リーマ刃。高い耐久性:高精度ボールベアリングを採用したスピンドル軸受。安定した供給。メンテナンス性の向上:カーボンブラシ、ギヤポンプの交換が容易に可能。
    付属品自動ダイヘッド:PT1/2"~3/4"・PT1"~2"、チェーザ:AT1/2"~3/4"・AT1"~2"、ねじ切りオイル白4L(1缶)本体質量(kg)46モーター100V・750Wねじ切り能力PT1/4"~2"(8~50A)回転速度(min-1[r.p.m])38
  • ビーバー50GATⅡSUS仕様 アサダ

    ビーバー50GATⅡSUS仕様

    アサダ
    499,800税込549,780
    1個
    当日出荷
    精密なねじ加工:倣い機構を備えた自動切上ダイヘッドと高耐久チェーザ。小さな力で強力なチャッキング:握りやすい外輪と、可動範囲の広い小爪でがっちり掴むハンマーチャック。低電圧に強い:電源事情の悪い現場(低電圧)でも回転数が落ちにくい高出力モータ。シャープな切れ味:最適な刃先形状を追求したカッタ刃・リーマ刃。高い耐久性:高精度ボールベアリングを採用したスピンドル軸受。安定した供給。メンテナンス性の向上:カーボンブラシ、ギヤポンプの交換が容易に可能。
    付属品自動ダイヘッド:PT1/2"~3/4"・PT1"~2"、チェーザ:AT1/2"~3/4"・AT1"~2"、ねじ切りオイル白4L(1缶)本体質量(kg)46モーター100V・750Wねじ切り能力PT1/4"~2"(8~50A)回転速度(min-1[r.p.m])38
  • チェザー エスコ

    チェザー

    エスコ
    4,790税込5,269
    1ケース
    翌日出荷
    適合機種EA350EB-3Aサイズ3/8”入数(個)4
  • AR-99 ローラー スタンド W/スチールホイール Ridge Tool Company

    AR-99 ローラー スタンド W/スチールホイール

    Ridge Tool Company
    71,980税込79,178
    1台
    翌々日出荷
    スチールローラー付のパイプスタンドです。パイプサイズに合わせて素早く位置調整ができます。パイプが回らないようにローラーの回転を止めることができます。ねじ切り、溝加工、その他のパイプ加工作業に適しています。スチールローラー付きのアジャスタブルスタンドです。
    材質鋳鉄、鋼幅(mm)760質量(kg)13.6高さ(mm)860奥行(mm)560最大積載量(kg)1134コード788-3510適合パイプ呼び径~900Aアズワン品番65-1957-99モデルAR99
  • スクリュー 5個入り F/560 RIDGID(日本エマソン)

    スクリュー 5個入り F/560

    RIDGID(日本エマソン)
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷
    RIDGIDスタンドチェーンバイス560(40165)用部品です。
    トラスコ品番259-9464適合機種560品名スクリュー
  • 伸縮マルチロッド用三脚 ムラテックKDS

    伸縮マルチロッド用三脚

    ムラテックKDS
    8,198税込9,018
    1個
    翌々日出荷
    伸縮マルチロッド専用オプション
    用途伸縮マルチロッドをつっぱらずに立てたい時にトラスコ品番246-5703材質本体:スチール厚さ(mm)105品名三脚長さ(m)460縦(mm)460横(mm)185
  • 883 パイプエクストラクター セット RIDGID(日本エマソン)

    883 パイプエクストラクター セット

    RIDGID(日本エマソン)
    19,980税込21,978
    1セット(6個)
    当日出荷
    トラスコ品番115-6478セット内容35595 35600 35605 35610 35615 35620
  • 882 パイプエクストラクター セット RIDGID(日本エマソン)

    882 パイプエクストラクター セット

    RIDGID(日本エマソン)
    19,980税込21,978
    1セット(5個)
    当日出荷
    トラスコ品番115-6477セット内容35600 35605 35610 35615 35620
  • パンチホール 尾崎亀商店

    パンチホール

    尾崎亀商店
    47,980税込52,778
    1個
    5日以内出荷
    塩ビ被覆鋼板に対して皿穴形状に加工と穴あけを行う工具になります。
    用途ロンシール工業鋼板用穴あけ器付属品本体・交換用ピン
  • 自動オープン転造ヘッド REX(レッキス工業)

    自動オープン転造ヘッド

    REX(レッキス工業)
    369,800税込406,780
    1個
    翌々日出荷
    真円削り。 ケース付き。従来のパイプマシンに取付けられます。 切粉が切削ねじ加工の1/10です。 ねじ切りオイルの使用量が切削ねじ加工の約1/2です。 ねじ切りオイルが飛び散りません。
    適合機種NZT65Aサイズ65A形式SRH-65Aねじ転造能力65(2.1/2)
  • ダイヘッド REX(レッキス工業)

    ダイヘッド

    REX(レッキス工業)
    179,800税込197,780
    1個
    翌々日出荷
    RE×パイプマシンにセットしてお使いいただくダイヘッド・バイトです。 内ライニング鋼管の溝加工が出来ます。 給水管の仮設配管に施工性抜群です。
    用途熔接用の外面取り加工に。サイズ65A-100A種類グルービング用
  • ダイヘッド REX(レッキス工業)

    ダイヘッド

    REX(レッキス工業)
    46,980税込51,678
    1個
    翌々日出荷
    手動切上ダイヘッドユニファイ並目(UNC)です。
    用途ボルトねじ用。適合チェーザ:167502、パイプマシン:S40、N40、F50、NS50、S50、N50、F80、NS80、S80、N80、90AⅢ、N100サイズ5/16-1.1/2種類ボルト用サイズ(inch)UNC5/16~11/2ボルトUNC
  • ダイヘッド REX(レッキス工業)

    ダイヘッド

    REX(レッキス工業)
    46,980税込51,678
    1個
    翌々日出荷
    手動切上ダイヘッドユニファイ並目(UNC)です。
    用途ボルトねじ用。適合チェーザ:167507、パイプマシン:F50、NS50、S50、N50、F80、NS80、S80、N80、90AⅢ、N100サイズ2002/05/16種類ボルト用サイズ(inch)UNC5/16~2ボルトUNC
  • チェーザ REX(レッキス工業)

    チェーザ

    REX(レッキス工業)
    18,980税込20,878
    1セット
    翌々日出荷
    ユニファイ並目。手動切上チェーザ。
    用途ボルトねじ用。適合ダイヘッド:29001B幅(mm)27角度(°)60サイズ(inch)UNC2ボルトUNCボルト寸法2TPI4.5
  • チェーザ REX(レッキス工業)

    チェーザ

    REX(レッキス工業)
    18,980税込20,878
    1セット
    翌々日出荷
    ユニファイ並目。手動切上チェーザ。
    用途ボルトねじ用。適合ダイヘッド:29562U、29001B幅(mm)27角度(°)60サイズ(inch)UNC1.1/2ボルトUNCボルト寸法1.1/2TPI6
  • チェーザ REX(レッキス工業)

    チェーザ

    REX(レッキス工業)
    18,980税込20,878
    1セット
    翌々日出荷
    ユニファイ並目。手動切上チェーザ。
    用途ボルトねじ用。適合ダイヘッド:29562U、29001B幅(mm)27角度(°)60サイズ(inch)UNC1.1/4ボルトUNCボルト寸法1.1/4TPI7
  • チェーザ REX(レッキス工業)

    チェーザ

    REX(レッキス工業)
    18,980税込20,878
    1セット
    翌々日出荷
    ユニファイ並目。手動切上チェーザ。
    用途ボルトねじ用。適合ダイヘッド:29562U、29001B幅(mm)27角度(°)60サイズ(inch)UNC7/8ボルトUNCボルト寸法7/8TPI9
  • チェーザ REX(レッキス工業)

    チェーザ

    REX(レッキス工業)
    18,980税込20,878
    1セット
    翌々日出荷
    用途ボルトねじ用。適合ダイヘッド:29001B、パイプマシン(オプション):F50、NS50、S50、N50、F80、NS80、S80、N80、90AⅢ、N100幅(mm)27サイズ(inch)UNC3/4ボルトUNCボルト寸法3/4
  • チェーザ REX(レッキス工業)

    チェーザ

    REX(レッキス工業)
    18,980税込20,878
    1セット
    翌々日出荷
    ユニファイ並目。手動切上チェーザ。
    用途ボルトねじ用。適合ダイヘッド:29562U、29001B幅(mm)27角度(°)60サイズ(inch)UNC1/2ボルトUNCボルト寸法1/2TPI13
  • チェーザ REX(レッキス工業)

    チェーザ

    REX(レッキス工業)
    18,980税込20,878
    1セット
    翌々日出荷
    ユニファイ並目。手動切上チェーザ。
    用途ボルトねじ用。適合ダイヘッド:29562U、29001B幅(mm)27角度(°)60サイズ(inch)UNC3/8ボルトUNCボルト寸法3/8TPI16
  • チェーザ REX(レッキス工業)

    チェーザ

    REX(レッキス工業)
    18,980税込20,878
    1セット
    翌々日出荷
    用途ボルトねじ用。適合ダイヘッド:29562U、29001B、パイプマシン(オプション):N40、S40、F50、NS50、S50、N50、F80、NS80、S80、N80、90AⅢ、N100幅(mm)27サイズ(inch)UNC5/16ボルトUNCボルト寸法5/16
  • チェーザ REX(レッキス工業)

    チェーザ

    REX(レッキス工業)
    18,980税込20,878
    1セット
    翌々日出荷
    適合ダイヘッド:29562U、29001B幅(mm)27角度(°)60サイズ(inch)UNC 5/8ボルトUNCボルト寸法5/8TPI11
  • チェーザ REX(レッキス工業)

    チェーザ

    REX(レッキス工業)
    18,980税込20,878
    1セット
    翌々日出荷
    適合ダイヘッド:29562U、29001B幅(mm)27角度(°)60サイズ(inch)UNC 7/16ボルトUNCボルト寸法7/16TPI14
  • チェーザ REX(レッキス工業)

    チェーザ

    REX(レッキス工業)
    12,980税込14,278
    1セット
    3日以内出荷
    仕様HSS:160526適合ダイヘッド:290000幅(mm)23.8角度(°)55サイズ(inch)BSW W7/8ボルトWボルト寸法7/8TPI9
  • チェーザ REX(レッキス工業)

    チェーザ

    REX(レッキス工業)
    34,980税込38,478
    1セット
    翌々日出荷
    150ANPTバージョンで標準装備されています。
    仕様HSS:16C370適合ダイヘッド:293057幅(mm)20角度(°)60ねじの種類NPTサイズ(inch)NPT5~6パイプサイズ125A-150ATPI8
  • チェーザ REX(レッキス工業)

    チェーザ

    REX(レッキス工業)
    93,980税込103,378
    1セット
    翌々日出荷
    ステンレス管仕様です。
    仕様合金:162370適合ダイヘッド:293057幅(mm)20被削材ステンレスパイプ角度(°)60ねじの種類NPTサイズ(inch)PT5~6パイプサイズ125A-150ATPI8
  • チェーザ REX(レッキス工業)

    チェーザ

    REX(レッキス工業)
    73,980税込81,378
    1セット
    翌々日出荷
    ステンレス管仕様です。
    仕様合金:162360適合ダイヘッド:293050、293055幅(mm)20被削材ステンレスパイプ角度(°)60ねじの種類NPTサイズ(inch)NPT2.1/2~4パイプサイズ65A-100ATPI8
  • チェーザ REX(レッキス工業)

    チェーザ

    REX(レッキス工業)
    43,980税込48,378
    1セット
    翌々日出荷
    ステンレス管仕様です。 NS25A、NS25AIIINPTバージョンで標準装備されています。
    仕様合金:161610適合ダイヘッド:295252、295250、290128幅(mm)27被削材ステンレスパイプ角度(°)60ねじの種類NPTサイズ(inch)NPT1パイプサイズ25ATPI11.5
  • チェーザ REX(レッキス工業)

    チェーザ

    REX(レッキス工業)
    43,980税込48,378
    1セット
    翌々日出荷
    ステンレス管仕様です。
    仕様合金:161305適合ダイヘッド:295252、295250、290128幅(mm)27被削材ステンレスパイプ角度(°)60ねじの種類NPTサイズ(inch)NPT1/2~3/4パイプサイズ15-20ATPI14
  • チェーザ REX(レッキス工業)

    チェーザ

    REX(レッキス工業)
    43,980税込48,378
    1セット
    翌々日出荷
    ステンレス管仕様です。
    仕様合金:16P100適合ダイヘッド:295252、295250、290129幅(mm)27被削材ステンレスパイプ角度(°)60ねじの種類NPTサイズ(inch)NPT1/4~3/8パイプサイズ8-10ATPI18
  • チェーザ REX(レッキス工業)

    チェーザ

    REX(レッキス工業)
    43,980税込48,378
    1セット
    翌々日出荷
    ステンレス管仕様です。
    仕様合金:161350適合ダイヘッド:295660幅(mm)27被削材ステンレスパイプ角度(°)60ねじの種類NPTサイズ(inch)NPT2.1/2~3パイプサイズ65A-80ATPI8
  • チェーザ REX(レッキス工業)

    チェーザ

    REX(レッキス工業)
    43,980税込48,378
    1セット
    翌々日出荷
    ステンレス管仕様です。
    仕様合金:161330適合ダイヘッド:295643幅(mm)27被削材ステンレスパイプ角度(°)60ねじの種類NPTサイズ(inch)NPT1.1/2~2パイプサイズ40A-50ATPI11.5
  • チェーザ REX(レッキス工業)

    チェーザ

    REX(レッキス工業)
    43,980税込48,378
    1セット
    翌々日出荷
    ステンレス管仕様です。
    仕様合金:161310適合ダイヘッド:295630、295633、295643幅(mm)27被削材ステンレスパイプ角度(°)60ねじの種類NPTサイズ(inch)NPT1~1.1/2パイプサイズ25A-40ATPI11.5
  • チェーザ REX(レッキス工業)

    チェーザ

    REX(レッキス工業)
    43,980税込48,378
    1セット
    翌々日出荷
    ステンレス管仕様です。
    仕様合金:161307適合ダイヘッド:295630、295633、292850、295655、295652、295643、292812、292810、292816幅(mm)27被削材ステンレスパイプ角度(°)60ねじの種類NPTサイズ(inch)NPT1/2~3/4パイプサイズ15A-20ATPI14
  • チェーザ REX(レッキス工業)

    チェーザ

    REX(レッキス工業)
    43,980税込48,378
    1セット
    翌々日出荷
    ステンレス管仕様です。
    仕様合金:160303適合ダイヘッド:290000幅(mm)23被削材ステンレスパイプ角度(°)60ねじの種類NPTサイズ(inch)NPT1/4~3/8パイプサイズ8A-10ATPI18
パイプねじ切機