パイプバイスは、パイプにねじを切ることや溶接するために、パイプを固定する工具。万力型のパイプバイスは、パイプを固定するため下側が三角形の形状で固定します。工事現場でパイプ加工の作業のために便利なものが、三脚が付いたパイプバイスです。また、パイプバイスには適合する配管のサイズが種類ごとに決まっていますので、しっかり固定するためには適合する種類を選定する必要があります。さらに、配管を固定するためのパイプサポートなどの補助具がありますので、配管の種類・サイズと作業種類ごとに選べば、効率的な作業が可能です。
特価
本日7月28日(火)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
145件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイプサポート (塩ビ管切断アタッチメント用) MCC(松阪鉄工所)パイプサポート (塩ビ管切断アタッチメント用)MCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
パイプの下に敷くことにより作業効率が上がります。
適合機種VPA-300、VPB-300質量(kg)1.95トラスコ品番367-3898
パイプバイス MCC(松阪鉄工所)パイプバイスMCC(松阪鉄工所)
13,980税込15,378
1台
当日出荷から8日以内出荷
機能を追求し尽くしたパイプバイスです。
脚付パイプバイス MCC(松阪鉄工所)脚付パイプバイスMCC(松阪鉄工所)(2件のレビュー)
22,980税込25,278
1個
当日出荷から翌日出荷
白管用。脚が短いショートタイプ。
フットバイス MCC(松阪鉄工所)フットバイスMCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から翌日出荷
自動的に噛むワンタッチバイス、配管作業の新しい形を提案。 作業の場所を選ばない、コンパクトボディにシンプルな機構。 独自の歯山・機構が確実にパイプをくわえ、しかも脱着はワンタッチ。
ジョイントコネクター MCC(松阪鉄工所)ジョイントコネクターMCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1個
当日出荷
ラチェット機構採用により楽に早くスムースイン。7A/10A/13A 3サイズの挿入が可能。ハンドル先端はプライヤ代わりにバンドのクリッピング作業に使用できます。
全長(mm)144質量(g)600パイプサイズ7A、10A、13A適合パイプ架橋ポリエチレン管
パイプバイス REX(レッキス工業)パイプバイスREX(レッキス工業)(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
しっかり締め付け、耐久性に優れています
用途鋼管用
チェンバイススタンド6 アサダチェンバイススタンド6アサダ
39,880税込43,868
1個
欠品中
配管作業時のパイプ固定に。1台で1/8"~6"までクランプ可能。天井突張りボルトに1"パイプを取付けバイスの固定が可能。
用途鋼管(外面被覆銅管は不可)質量(kg)19能力1/8"~6"適合配管鋼管(外面被覆銅管は不可)
パイプスタンド IKURATOOLS(育良精機)パイプスタンドIKURATOOLS(育良精機)
27,980税込30,778
1台
当日出荷
ツバを持つことで安全に調整作業が行えます。 脚は折りたたみができ、持ち運びに便利です。 ボール受け対応ヘッドで安定した堅牢スタンドです。
トラスコ品番496-1714材質幅(mm)575質量(kg)11.7高さ(mm)730~1200奥行(mm)500適合パイプ3~600mm最大荷重(kN)9.8
パイプサポート MCC(松阪鉄工所)パイプサポートMCC(松阪鉄工所)(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から6日以内出荷
パイプ受台 REX(レッキス工業)パイプ受台REX(レッキス工業)(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
加工時に長尺パイプを安定して支えます。
適合パイプマシン:NS20AⅢパイプマシン:NS25AⅢパイプマシン:S25AⅢトラスコ品番809-4555寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)170×170×205RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクトエルボクランプ MCC(松阪鉄工所)コンパクトエルボクランプMCC(松阪鉄工所)
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
ガス用ポリエチレン管工具。エルボ型継手とポリエチレン管を融着する際、対象材を固定するために用いる工具
適合材90°エルボ
配管組立用治具 スーパーブリッジ配管組立用治具スーパーブリッジ(1件のレビュー)
39,980税込43,978特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
配管の固定・芯出し、ワンタッチでOK ピース使用の仮付け溶接不要 グラインダー仕上げ不要 母材は無傷、欠陥の誘発を防止 だれでも、簡単に施工OK!
材質/仕上(爪)ダクタイル鋳鉄/黄色粉体塗装(本体)構造用合金鋼/黄色粉体塗装(めねじ)構造用合金鋼/リン酸マンガン化成被膜処理(リンク)構造用合金鋼/リン酸マンガン化成被膜処理(おねじ)構造用合金鋼/リン酸マンガン化成被膜処理(ハンドル)ステンレス鋼/-(蝶ボルト)構造用合金鋼/銅めっき(六角ボルト)構造用合金鋼/リン酸マンガン化成被膜処理(U-ナット)普通鋼/リン酸マンガン化成被膜処理(ばね座金)硬鋼/リン酸マンガン化成被膜処理
ジョイントコネクター MCC(松阪鉄工所)ジョイントコネクターMCC(松阪鉄工所)
5,298税込5,828
1個
翌日出荷
用途13A用ライナ適合PJ-05
パイプサポート MCC(松阪鉄工所)パイプサポートMCC(松阪鉄工所)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から4日以内出荷
長尺パイプ切断に便利です。
RJ-99 ローラーヘッド パイプスタンド RIDGID(日本エマソン)RJ-99 ローラーヘッド パイプスタンドRIDGID(日本エマソン)
35,980税込39,578
1個
7日以内出荷
トラスコ品番433-2652質量(kg)12.3、(最大搭載質量 454kg)赤・シルバー高さ(cm)82~140(調節範囲)高さ(inch)32~55(調節範囲)適合配管径(inch)12(最大)適合管外径(Φmm)300(最大)
ソケットクランプ MCC(松阪鉄工所)ソケットクランプMCC(松阪鉄工所)
19,980税込21,978
1個
翌日出荷から6日以内出荷
ガス用ポリエチレン管工具。ソケット型継手とポリエチレン管を融着する際、対象材を固定するために用いる工具
適合材ソケット、キャップ
パイプ受台 HiサポートⅢ Hs-150 REX(レッキス工業)パイプ受台 HiサポートⅢ Hs-150REX(レッキス工業)
56,980税込62,678
1個
当日出荷
トラスコ品番148-7032適合機種S40A・N40A・NS50A・S50A・N50A・60A・F50A・F80A・NS80A・S80A・N80A・90A・N100A・150A質量(kg)6.8高さ(mm)340~475
溶接用パイプクランプ IKURATOOLS(育良精機)溶接用パイプクランプIKURATOOLS(育良精機)
37,980税込41,778
1台
当日出荷から翌々日出荷
VJ-98 Vヘッドパイプスタンド RIDGID(日本エマソン)VJ-98 VヘッドパイプスタンドRIDGID(日本エマソン)
23,980税込26,378
1台
翌日出荷
トラスコ品番433-2628幅(mm)410質量(kg)9.5高さ(mm)510~960奥行(mm)410適合パイプ6A~300AモデルVJ-98
パイプ受台 ビーバー80・100用 アサダパイプ受台 ビーバー80・100用アサダ
53,980税込59,378
1個
翌日出荷
アズワン品番64-6750-97
パイプ受台 アサダパイプ受台アサダ
19,980税込21,978
1個
当日出荷
トラスコ品番824-7827
パイプバイス REX(レッキス工業)パイプバイスREX(レッキス工業)
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
しっかり締め付け耐久性に優れています。
用途ワークの固定に。 鋼管用
ソケットベンドチーズクランプ MCC(松阪鉄工所)ソケットベンドチーズクランプMCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1個
6日以内出荷
配水用ポリエチレン管工具(JWWA対応)。配水用ポリエチレン管工具は、排水用ポリエチレン管にも使用できます。
用途ソケット型継手とポリエチレン管を融着する際、対象材を固定するために用いる工具
バンドソーパイプ受台4A用 アサダバンドソーパイプ受台4A用アサダ
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
適合機種バンドソービーバー4ACTIVE質量(kg)2.7高さ(mm)最高:100 / 最低:75最大荷重(kg)80
脚付パイプバイス REX(レッキス工業)脚付パイプバイスREX(レッキス工業)
34,980税込38,478
1台
翌々日出荷
しっかり締め付け耐久性に優れています。一般鋼管用です。
用途ワークの固定に。トラスコ品番122-9184幅(mm)950~1010型式VL1高さ(mm)1035~1125タイプ鋼管用奥行(mm)600~640適合パイプ6A~65A(1/8~2 1/2)
パイプバイス REX(レッキス工業)パイプバイスREX(レッキス工業)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
しっかり締め付け耐久性に優れています。VS4(スタンドのみ)と併用可能です。一般鋼管用です。
トラスコ品番122-9133高さ(mm)205~270適合パイプ6A~50A(1/8~2)
パイプスタンド ボール受け付 IKURATOOLS(育良精機)パイプスタンド ボール受け付IKURATOOLS(育良精機)
49,980税込54,978
1台
当日出荷
ツバを持つことで安全に調整作業が行えます。 脚は折りたたみができ、持ち運びに便利です。 ボール受け対応ヘッドで安定した堅牢スタンドです。
トラスコ品番762-6126材質幅(mm)575質量(kg)12.8高さ(mm)770~1240奥行(mm)500適合パイプ42~450mm最大荷重(kN)9.8
E-1230 ジョー F/450460560 RIDGID(日本エマソン)E-1230 ジョー F/450460560RIDGID(日本エマソン)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
トップスクリューベンチバイス用補修パーツです。
トラスコ品番796-1162適合機種425、460-6、460-12、560、640、BC-410、BC-510質量(g)408
パイプバイス用口金セット TRUSCOパイプバイス用口金セットTRUSCO
2,798税込3,078
1セット
当日出荷
質量(g)500タイプ一般鋼管用品名口金セット
パイプ受台 ビーバー50用 アサダパイプ受台 ビーバー50用アサダ
49,980税込54,978
1台
3日以内出荷
トラスコ品番852-1315アズワン品番64-6747-10
EFソケットクランプ MCC(松阪鉄工所)EFソケットクランプMCC(松阪鉄工所)
26,980税込29,678
1個
翌日出荷から6日以内出荷
軽量コンパクトなソケットクランプ。 JWWA規格のソケット、SPチーズの分岐側にも使用できます。 融着部クランプ作業の能率アップ。融着箇所の固定が楽に早く確実にできます。
適合材ソケット、キャップ
脚付パイプバイス被覆管用 MCC(松阪鉄工所)脚付パイプバイス被覆管用MCC(松阪鉄工所)
29,980税込32,978
1個
翌日出荷から3日以内出荷
きめ細かい歯山で被覆を傷付けない被覆鋼管用の脚付きのパイプバイス。
ローラー(ピン付) MCC(松阪鉄工所)ローラー(ピン付)MCC(松阪鉄工所)
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
適合VPAS300A
小型パイプマシン REX(レッキス工業)小型パイプマシンREX(レッキス工業)
389,800税込428,780
1台
翌日出荷
巻き込み防止用ブレーキ付モーターを搭載しています。小型・軽量で高速ねじ切りが可能です。二重絶縁モーターを採用しています。
仕様標準付属ダイヘッド:自動1/2~3/4、1~1 1/2、標準付属チェーザ:1/2~3/4、1~1 1/2トラスコ品番298-1661型式S40A3電源(V)100消費電力(W)500能力ねじ切:15A~40A(1/2B~1-1/2B)コード長さ(m)電源:3無負荷回転数(min-1[r.p.m])56
パイプバイス エスコパイプバイスエスコ
21,000税込23,100
1台
翌日出荷
鋳鉄製。しっかり締め付け、耐久性に優れています。
用途銅管用質量(kg)4.2切断能力(mm)パイプ6A~65A(1/8”~2・1/2”)穴径(mm)ベース:15
電動パイプスタンド用コントローラー IKURATOOLS(育良精機)電動パイプスタンド用コントローラーIKURATOOLS(育良精機)
109,800税込120,780
1台
5日以内出荷
電動パイプスタンドISK-PS250E用のコントローラーです。
質量(kg)6.2
電動パイプスタンド IKURATOOLS(育良精機)電動パイプスタンドIKURATOOLS(育良精機)
149,800税込164,780
1台
5日以内出荷
長尺パイプをフットスイッチひとつで簡単に上げ下げ可能です。スイッチを切り替えることにより単体でも連動でも操作できる1台のコントローラーに3脚まで接続可能です。電動パイプ回転装置ウェルドローラーも取り付けできます。
質量(kg)14高さ(mm)730~1190電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)360(1台120)寸法(幅W×長さL)(mm)三脚(開脚時)575×550適合パイプ径(Φmm)Φ3~600荷重最大2.47k(250kgf)
AR-99 ローラー スタンド W/スチールホイール Ridge Tool CompanyAR-99 ローラー スタンド W/スチールホイールRidge Tool Company
71,980税込79,178
1台
翌々日出荷
スチールローラー付のパイプスタンドです。パイプサイズに合わせて素早く位置調整ができます。パイプが回らないようにローラーの回転を止めることができます。ねじ切り、溝加工、その他のパイプ加工作業に適しています。スチールローラー付きのアジャスタブルスタンドです。
材質鋳鉄、鋼幅(mm)760質量(kg)13.6高さ(mm)860奥行(mm)560最大積載量(kg)1134コード788-3510適合パイプ呼び径~900Aアズワン品番65-1957-99モデルAR99
464 フランジ ウエルディング バイス RIDGID(日本エマソン)464 フランジ ウエルディング バイスRIDGID(日本エマソン)
149,800税込164,780
1台
当日出荷
463 エルボウ ウエルディング バイス RIDGID(日本エマソン)463 エルボウ ウエルディング バイスRIDGID(日本エマソン)
62,980税込69,278
1台
当日出荷
用途ロングエルボー用

パイプねじ切機』には他にこんなカテゴリがあります

パイプバイス