絞り込み
エコロジープロダクト

ニップルマックス1”
アサダ¥19,980税込¥21,9781個当日出荷任意長さの短ニップルの加工に ねじ切機に装着するだけで任意の長さの短ニップルの加工が可能。※内面ライニング管、ステンレス管は不可。 両短ニップルの加工も可能。 他メーカーのねじ切機にも使用可能。トラスコ品番829-1443サイズ1"
883 パイプエクストラクター セット
RIDGID(日本エマソン)¥23,980税込¥26,3781セット翌日出荷管やプラグ、継手の破損した末端ねじ部を簡単に取り出し可能なパイプエキストラクタセット。ドリル径を示すマーク付。プラグや継手にエキストラクタを入れる穴を開けます。ハンマーで叩き込み、レンチで回すだけの簡単作業。用途Sch.40・80管用。セット内容パイプエキストラクタ(35595・35600・35605・35610・35615・35620)質量(g)794呼び径(mm)利用可能範囲/管サイズ:6-25呼び径(inch)利用可能範囲/管サイズ:1/8-1モデル番号:883
ネジゲージ 20A
REX(レッキス工業)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷管用テーパねじのチェックに使用します。用途管用テーパおねじのチェック仕様ネジゲージ20Aトラスコ品番809-4634質量(g)170
パイプマシン用スイッチ
REX(レッキス工業)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷トラスコ品番321-9933適合機種N40A、S40A、N50A、N80A、S80A、N100A、150A質量(g)155
ネジゲージ 25A
REX(レッキス工業)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷管用テーパねじのチェックに使用します。用途管用テーパおねじのチェック仕様ネジゲージ25Aトラスコ品番809-4635質量(g)160
パイプエキストラクタ 84 (3/4)
RIDGID(日本エマソン)(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷パイプサイズ専用設計で作業が簡単です。折れたねじ付パイプ端、パイプ・プラグ・フィティングなどを簡単に取り出せます。ボディーには必要なドリルのサイズを刻んであり、とても便利です。用途折れ込んだボルトやパイプの抜き取りに。トラスコ品番449-9964材質冷間引抜鋼管質量(kg)0.213質量(g)213パイプサイズ3/4”寸法(全長)(mm)81
NS25AD8Aー10A用ダイヘッドホルダー
REX(レッキス工業)¥33,980税込¥37,3781台当日出荷NS25D8Aー10Aとの組み合わせにより、S40A~N100Aにて8Aー10Aの自動切上が可能です。用途NS25AD8Aー10A用アタッチメント仕様ISO9001認証取得工場製・ISO14001認証取得工場製適合【ダイヘッド】NS25AD8Aー10Aトラスコ品番760-4866質量(kg)1.9
REX ニップルアタッチメント 3
REX(レッキス工業)¥28,980税込¥31,8781個当日出荷短管の無駄をなくし、ねじ切り機に取り付けて、短管をニップルに加工することができます。用途短ニップルの製作仕様ISO9001認証取得工場製、ISO14010認証取得工場製トラスコ品番809-4788サイズ3呼称80A最短ニップル長さ(mm)90RoHS指令(10物質対応)対応
ネジゲージ 32A
REX(レッキス工業)¥28,980税込¥31,8781個当日出荷管用テーパねじのチェックに使用します。用途管用テーパおねじのチェック仕様ネジゲージ32Aトラスコ品番809-4636質量(g)590
HIサポートアダプター3
REX(レッキス工業)¥16,980税込¥18,6781台6日以内出荷Hiサポートに使用する事で高さを自由に調整が可能です。用途Hiサポートに使用することで高さの調整が可能。トラスコ品番216-5927質量(kg)3
超硬カッター 全超硬
REX(レッキス工業)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷切れ味抜群、仕上がりが直角・平滑でライニング鋼管の内面ハクリが起きません。用途超硬カッタ用替刃トラスコ品番809-4486質量(g)100内径(Φmm)25外径(Φmm)65
樹脂管カッタガイドSV200
REX(レッキス工業)¥44,980税込¥49,4781台9日以内出荷75A~200Aの樹脂管が楽に切断できます。用途塩ビ管(VP)、ポリエチレン管の切断トラスコ品番809-4648適合機種XS150S、150H質量(kg)5
ネジゲージ 40A
REX(レッキス工業)¥32,980税込¥36,2781個欠品中管用テーパねじのチェックに使用します。用途管用テーパおねじのチェック仕様ネジゲージ40Aトラスコ品番809-4637質量(g)530
パイプマシン用チップ
REX(レッキス工業)¥9,998税込¥10,9981組当日出荷トラスコ品番321-9917適合機種N50A・80A・90A・S50A・S80A質量(g)290適合パイプ(パイプ寸法(A))
チェーザ ボルトねじ・ウィットねじ用
アサダ¥21,980税込¥24,1781セット3日以内出荷用途ねじ切機用。ボルトウィット右ねじ切削用チェーザ。適合ダイヘッド:ボルトマシンNO.1・NO.2、ミニコン(ボルト用)トラスコ品番852-0415材質ハイス寸法ウィット右 W5/16
ビーバー50GATⅡ丸ノコ仕様
アサダ¥549,800税込¥604,7801個当日出荷精密なねじ加工:倣い機構を備えた自動切上ダイヘッドと高耐久チェーザ。小さな力で強力なチャッキング:握りやすい外輪と、可動範囲の広い小爪でがっちり掴むハンマーチャック。低電圧に強い:電源事情の悪い現場(低電圧)でも回転数が落ちにくい高出力モータ。シャープな切れ味:最適な刃先形状を追求したカッタ刃・リーマ刃。高い耐久性:高精度ボールベアリングを採用したスピンドル軸受。安定した供給。メンテナンス性の向上:カーボンブラシ、ギヤポンプの交換が容易に可能。付属品自動ダイヘッド:PT1/2"~3/4"・PT1"~2"、チェーザ:AT1/2"~3/4"・AT1"~2"、ねじ切りオイル白4L(1缶)本体質量(kg)46モーター100V・750Wねじ切り能力PT1/4"~2"(8~50A)回転速度(min-1[r.p.m])38
ビーバー50GATⅡSUS仕様
アサダ¥499,800税込¥549,7801個当日出荷精密なねじ加工:倣い機構を備えた自動切上ダイヘッドと高耐久チェーザ。小さな力で強力なチャッキング:握りやすい外輪と、可動範囲の広い小爪でがっちり掴むハンマーチャック。低電圧に強い:電源事情の悪い現場(低電圧)でも回転数が落ちにくい高出力モータ。シャープな切れ味:最適な刃先形状を追求したカッタ刃・リーマ刃。高い耐久性:高精度ボールベアリングを採用したスピンドル軸受。安定した供給。メンテナンス性の向上:カーボンブラシ、ギヤポンプの交換が容易に可能。付属品自動ダイヘッド:PT1/2"~3/4"・PT1"~2"、チェーザ:AT1/2"~3/4"・AT1"~2"、ねじ切りオイル白4L(1缶)本体質量(kg)46モーター100V・750Wねじ切り能力PT1/4"~2"(8~50A)回転速度(min-1[r.p.m])38
スクリュー 5個入り F/560
RIDGID(日本エマソン)¥2,298税込¥2,5281個翌々日出荷RIDGIDスタンドチェーンバイス560(40165)用部品です。トラスコ品番259-9464適合機種560品名スクリュー
883 パイプエクストラクター セット
RIDGID(日本エマソン)¥19,980税込¥21,9781セット(6個)当日出荷トラスコ品番115-6478セット内容35595 35600 35605 35610 35615 35620
882 パイプエクストラクター セット
RIDGID(日本エマソン)¥19,980税込¥21,9781セット(5個)当日出荷トラスコ品番115-6477セット内容35600 35605 35610 35615 35620
自動オープン転造ヘッド
REX(レッキス工業)¥369,800税込¥406,7801個翌々日出荷真円削り。 ケース付き。従来のパイプマシンに取付けられます。 切粉が切削ねじ加工の1/10です。 ねじ切りオイルの使用量が切削ねじ加工の約1/2です。 ねじ切りオイルが飛び散りません。適合機種NZT65Aサイズ65A形式SRH-65Aねじ転造能力65(2.1/2)
パイプエキストラクタ 85 (1)
RIDGID(日本エマソン)(1件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681個翌日出荷パイプサイズ専用設計で作業が簡単です。折れたねじ付パイプ端、パイプ・プラグ・フィティングなどを簡単に取り出せます。ボディーには必要なドリルのサイズを刻んであり、とても便利です。用途折れ込んだボルトやパイプの抜き取りに。トラスコ品番449-9972材質冷間引抜鋼管質量(kg)0.354質量(g)354パイプサイズ1”寸法(全長)(mm)87
パイプエキストラクタ 82 (3/8)
RIDGID(日本エマソン)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷パイプサイズ専用設計で作業が簡単です。折れたねじ付パイプ端、パイプ・プラグ・フィティングなどを簡単に取り出せます。ボディーには必要なドリルのサイズを刻んであり、とても便利です。用途折れ込んだボルトやパイプの抜き取りに。トラスコ品番449-9948材質冷間引抜鋼管質量(kg)0.061質量(g)62パイプサイズ3/8”寸法(全長)(mm)69
『パイプねじ切機』には他にこんなカテゴリがあります
- 手動ねじ切り機
- チェーザ/ダイヘッド
- パイプバイス
- パイプねじ切機各種関連品