絞り込み
ブランド
- REX(レッキス工業)(198)
- アサダ(130)
- RIDGID(日本エマソン)(81)
- MCC(松阪鉄工所)(54)
- エスコ(32)
- IKURATOOLS(育良精機)(10)
- ネグロス電工(5)
- TRUSCO(3)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(3)
- スーパーツール(2)
- HIT(ヒット)(2)
- 尾崎亀商店(2)
- 日東工器(1)
- ライト(1)
- スーパーブリッジ(1)
- Ridge Tool Company(1)
エコロジープロダクト
商品豆知識

VJ-98 Vヘッドパイプスタンド
RIDGID(日本エマソン)¥23,980税込¥26,3781台翌日出荷トラスコ品番433-2628幅(mm)410質量(kg)9.5高さ(mm)510~960奥行(mm)410適合パイプ6A~300AモデルVJ-98
ネジゲージ 25A
REX(レッキス工業)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷管用テーパねじのチェックに使用します。用途管用テーパおねじのチェック仕様ネジゲージ25Aトラスコ品番809-4635質量(g)160
コンパクトエルボクランプ
MCC(松阪鉄工所)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から6日以内出荷ガス用ポリエチレン管工具。エルボ型継手とポリエチレン管を融着する際、対象材を固定するために用いる工具適合材90°エルボ
パイプねじ切り機 ベビーリード型
REX(レッキス工業)¥37,980税込¥41,7781台当日出荷2枚刃タイプです。電源を使わず手軽にねじ切りができます。ラチェット式で優れた耐久性です。用途薄鋼電線のねじ切り作業。トラスコ品番122-7602型式2RC能力ねじ切(B):19~39適合パイプ薄鋼電線管用
チェーザ
REX(レッキス工業)¥63,980税込¥70,3781個7日以内出荷用途水道管・ガス管・ステンレス管用。適合チェーザ:16P000、160030、パイプマシン:N20、NS25サイズ(inch)1/4~3/8
チェーザ付ダイヘッド
アサダ(1件のレビュー)¥9,598~税込¥10,558~1個当日出荷から3日以内出荷鋼管用(外面ライニング管は不可)です。用途スーパートロニック、ハンドスレッダ専用のチェーザ付ダイヘッド。スーパートロニック専用のチェーザ付ダイヘッド。適合機種ST504、R70881材質鉄
パイプ受台 HiサポートⅢ Hs-150
REX(レッキス工業)¥56,980税込¥62,6781個当日出荷トラスコ品番148-7032適合機種S40A・N40A・NS50A・S50A・N50A・60A・F50A・F80A・NS80A・S80A・N80A・90A・N100A・150A質量(kg)6.8高さ(mm)340~475
パイプエキストラクタ 84 (3/4)
RIDGID(日本エマソン)(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷パイプサイズ専用設計で作業が簡単です。折れたねじ付パイプ端、パイプ・プラグ・フィティングなどを簡単に取り出せます。ボディーには必要なドリルのサイズを刻んであり、とても便利です。用途折れ込んだボルトやパイプの抜き取りに。トラスコ品番449-9964材質冷間引抜鋼管質量(kg)0.213質量(g)213パイプサイズ3/4”寸法(全長)(mm)81
NS25AD8Aー10A用ダイヘッドホルダー
REX(レッキス工業)¥33,980税込¥37,3781台当日出荷NS25D8Aー10Aとの組み合わせにより、S40A~N100Aにて8Aー10Aの自動切上が可能です。用途NS25AD8Aー10A用アタッチメント仕様ISO9001認証取得工場製・ISO14001認証取得工場製適合【ダイヘッド】NS25AD8Aー10Aトラスコ品番760-4866質量(kg)1.9
REX ニップルアタッチメント 3
REX(レッキス工業)¥28,980税込¥31,8781個当日出荷短管の無駄をなくし、ねじ切り機に取り付けて、短管をニップルに加工することができます。用途短ニップルの製作仕様ISO9001認証取得工場製、ISO14010認証取得工場製トラスコ品番809-4788サイズ3呼称80A最短ニップル長さ(mm)90RoHS指令(10物質対応)対応
水道・ガス管用ビーバーダイヘッド 自動 BE1/2”-1”
アサダ¥49,980税込¥54,9781台3日以内出荷自動切上ダイヘッド。用途水道・ガス管用 、ねじ切り機用の刃を組み込むことにより、規定の管用テーパおねじを加工する装置ですトラスコ品番852-0513適合機種ビーバー25、アストロニック1・1.5質量(kg)3.8サイズ1/2-1アズワン品番64-6748-01
管用テーパーねじ用チェーザ AM1/2”-3/4” ステンレス管用
アサダ¥29,980税込¥32,9781個当日出荷用途水道・ガス管用テーパーねじ切削、ステンレス管用仕様ステンレス管用トラスコ品番852-0507適合機種自動ダイヘッド(ビーバー25、アストロニック1・1.5用)材質ハイスサイズ1/2-3/4質量(g)500アズワン品番64-6747-90
樹脂管カッタガイドSV200
REX(レッキス工業)¥44,980税込¥49,4781台9日以内出荷75A~200Aの樹脂管が楽に切断できます。用途塩ビ管(VP)、ポリエチレン管の切断トラスコ品番809-4648適合機種XS150S、150H質量(kg)5
自動切上チェーザ AC・NPT15Aー20A
REX(レッキス工業)¥18,980税込¥20,8781組当日出荷優れた切れ味で仕上がりが良く、長持ちします。用途ねじ切り作業トラスコ品番809-4753質量(g)660寸法NPT自動切上1/2ー3/4
ネジゲージ 32A
REX(レッキス工業)¥28,980税込¥31,8781個当日出荷管用テーパねじのチェックに使用します。用途管用テーパおねじのチェック仕様ネジゲージ32Aトラスコ品番809-4636質量(g)590
EFソケットクランプ
MCC(松阪鉄工所)¥13,980~税込¥15,378~1個翌々日出荷から8日以内出荷軽量コンパクトなソケットクランプ。 JWWA規格のソケット、SPチーズの分岐側にも使用できます。 融着部クランプ作業の能率アップ。融着箇所の固定が楽に早く確実にできます。
パイプバイス
REX(レッキス工業)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷しっかり締め付け耐久性に優れています。VS4(スタンドのみ)と併用可能です。一般鋼管用です。トラスコ品番122-9133高さ(mm)205~270適合パイプ6A~50A(1/8~2)
ねじ切りセット
エスコ¥51,800税込¥56,9801セット(1セット)4日以内出荷ダイヘッドの位置が中心より少し外した位置にあり、ラチェット式の為、狭い場所での作業がしやすい形状です。ダイヘッドは両側に配置できます。シンプルで使いやすいです。プラスチックケースの内側には説明図があります。仕様付属ダイヘッド&チェザーサイズ:3/8"・1/2"・3/4"・1"全長(mm)本体:623質量(kg)5.1ケース寸法(mm)320×290×90ねじ切り能力1/4"~1.1/4"
ダイヘッド
REX(レッキス工業)¥55,980~税込¥61,578~1台当日出荷ねじ切り機用の刃を組み込むことにより、規定の管用テーパーおねじを加工する装置です。適合機種F(NS、N)80A3、F(NS、S、N)80A、NS(S)50A、NS(S)50A3、NT100A、S(N)40A、S(N)40A3、S80A3
ヒットホール
尾崎亀商店¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷FL鋼板、FLステンレス鋼板に簡単かつスピーディーに皿穴加工(Φ6)出来る専用工具です。用途鋼板用穴あけ器材質(本体)ステンレス製質量(g)980材質(ピン)ダイス鋼
チェーザ
REX(レッキス工業)¥18,980税込¥20,8781セット翌々日出荷ユニファイ並目。手動切上チェーザ。用途ボルトねじ用。適合ダイヘッド:29562U、29001B幅(mm)27角度(°)60サイズ(inch)UNC1ボルトUNCボルト寸法1TPI8
チェーザ
REX(レッキス工業)¥17,980税込¥19,7781セット翌々日出荷NS25A、NS25AIIINPTバージョンで標準装備されています。仕様HSS:166294適合ダイヘッド:295252、295250、290128幅(mm)27角度(°)60ねじの種類NPTサイズ(inch)NPT1/2~3/4パイプサイズ15A-20ATPI14
チェーザ
REX(レッキス工業)¥26,980税込¥29,6781セット翌々日出荷N100ANPTバージョン、150ANPTバージョンで標準装備されています。仕様HSS:16C360適合ダイヘッド:293050、293055幅(mm)20角度(°)60ねじの種類NPTサイズ(inch)NPT2.1/2~4パイプサイズ65A-100ATPI8
チェーザ
REX(レッキス工業)¥59,980税込¥65,9781セット当日出荷ステンレス管仕様です。仕様合金:16B030適合ダイヘッド:292020幅(mm)38被削材ステンレスパイプ角度(°)60ねじの種類NPTサイズ(inch)NPT1~2パイプサイズ25A-50ATPI11.5
1/2"-1・1/4" ねじ切セット
エスコ¥51,400税込¥56,5401個翌日出荷水道管やガス管のねじ切り加工に 樹脂ケース付付属品樹脂ケース・ダイヘッド&チェザー 1/2”・3/4”・1”・11/4”質量(kg)5.5ねじ切り能力1/2”~1-1/4本体長さ(mm)545
HIサポートアダプター3
REX(レッキス工業)¥16,980税込¥18,6781台6日以内出荷Hiサポートに使用する事で高さを自由に調整が可能です。用途Hiサポートに使用することで高さの調整が可能。トラスコ品番216-5927質量(kg)3
マイコンミニミニ替刃
IKURATOOLS(育良精機)¥20,980税込¥23,0781個翌々日出荷鋭い切れ味で正確な仕上がりです。用途IS-CM36用仕様薄鋼電線管用トラスコ品番805-2753質量(g)260
ボルトねじ用チェーザ メートル右 M12
アサダ¥11,980税込¥13,1781組当日出荷適合【ダイヘッド】ボルトマシンNO.1、ミニコン・ビーバー・アストロニック・パイセット(ボルト用)トラスコ品番852-0458質量(g)300寸法メートル右M12アズワン品番64-6747-13