2ページ目: 配管用パンチャ

91件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • [EA620TA~TD用] 角パンチヘッド エスコ

    [EA620TA~TD用] 角パンチヘッド

    エスコ
    56,400税込62,040
    1セット
    翌日出荷
    EA620TA・TB・TC・TD用
  • 21.9x25.9mm 角パンチユニット エスコ

    21.9x25.9mm 角パンチユニット

    エスコ
    96,400税込106,040
    1個
    翌日出荷
    スパナで穴あけ可能
    穴あけ能力(mm)21.9×25.9(角)穴あけ能力(mm) 軟鋼板2.0
  • 25.4x25.4mm 角パンチユニット エスコ

    25.4x25.4mm 角パンチユニット

    エスコ
    74,600税込82,060
    1個
    翌日出荷
    スパナで穴あけ可能
    穴あけ能力(mm)25.4×25.4(角)穴あけ能力(mm) 軟鋼板2.0
  • 手動式油圧パンチャーライトパンチ カクタス

    手動式油圧パンチャーライトパンチ

    カクタス
    98,980税込108,878
    1台
    3日以内出荷
    首振りタイプ、軽量コンパクト設計です。 電気設備工事、配管工事などの幅広い用途に使用出来ます。
    用途配電盤、制御盤、その他鋼板の穴加工。トラスコ品番149-3375セット内容パンチカッター(替刃)、パンチボルト3/8×3/4(PB3-6)1本、パンチボルト3/4(PB6)1本、パンチスリーブSS、S、US(3個)、収納ケース質量(kg)5.9外径(Φmm)板厚最大3.2(SS400相当)最大板厚(mm)3.2穴あけ能力(mm) 軟鋼板3.2(最大)
  • カクタスパンチ カクタス

    カクタスパンチ

    カクタス
    87,980税込96,778
    1台
    3日以内出荷
    ホース式なのでどんな位置にでも自由に穴あけができます。 配電盤、制御盤、どの他鋼板の穴あけ用で電気設備工事、配管工事、各種部品取 付工事などの幅広い用途に使用できます。 厳選された材料による丈夫なパンチ・カッターは切れ味鋭く切り口もきれいに仕上がります。 軽量小型の手動油圧ポンプ(CP-4)とセットのため、作業率が一層アップします。
    用途配電盤、制御盤、その他鋼板の穴加工。外径(Φmm)板厚最大3.2(SS400相当)最大板厚(mm)3.2穴あけ能力(mm) 軟鋼板3.2(最大)
  • 電線管用チャッカーセット 西田製作所

    電線管用チャッカーセット

    西田製作所
    71,980税込79,178
    1セット
    翌々日出荷
    ワンタッチパンチャー用刃物セットです。チャッカ―・専用軸・ねじなし刃物で、パンチ刃物がワンタッチでセットできます。
    用途鋼材穴あけ打抜き用電線管用の穴あけ作業用。付属品刃物:32.5・38.7・51.6・64.5トラスコ品番161-3208セット内容薄鋼電線管用質量(kg)4最大板厚(mm)3.2(SS400)、1.6(SUS)
  • 電線管用チャッカーセット 西田製作所

    電線管用チャッカーセット

    西田製作所
    76,980税込84,678
    1セット
    当日出荷
    ワンタッチパンチャー用刃物セットです。
    用途鋼材穴あけ打抜き用厚鋼電線管用の穴あけ作業付属品刃物:34.1・42.7・48.7・60.5トラスコ品番161-3207セット内容厚鋼電線管用質量(kg)3.8最大板厚(mm)3.2(SS400)
  • 電線管用チャッカー本体 西田製作所

    電線管用チャッカー本体

    西田製作所
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷
    ワンタッチパンチャー用チャッカー本体です。
    用途鋼材穴あけ打抜き用トラスコ品番852-2129材質/仕上炭素鋼鋼材質量(g)424アズワン品番64-8464-22
  • チャッカ鉄ケース 電線管用 西田製作所

    チャッカ鉄ケース 電線管用

    西田製作所
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    電線管用チャッカセットと収納用ケース
    トラスコ品番149-4256セット内容鉄ケース(中敷き付)質量(g)800アズワン品番64-8464-21
  • 電線管用チャッカー大軸 西田製作所

    電線管用チャッカー大軸

    西田製作所
    7,498税込8,248
    1本
    当日出荷
    ワンタッチパンチャー用チャッカー大軸です。
    用途鋼材穴あけ打抜き用トラスコ品番852-2128材質/仕上炭素鋼鋼材質量(g)330アズワン品番64-8464-20
  • ISK-MP920F替刃 IKURATOOLS(育良精機)

    ISK-MP920F替刃

    IKURATOOLS(育良精機)
    36,980税込40,678
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    穴の形状溝形鋼長穴
  • IS-BP18S替刃 IKURATOOLS(育良精機)

    IS-BP18S替刃

    IKURATOOLS(育良精機)
    13,980税込15,378
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • IS-20MPS替刃 IKURATOOLS(育良精機)

    IS-20MPS替刃

    IKURATOOLS(育良精機)
    9,398税込10,338
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
  • [EA620YA用] 替 刃 エスコ

    [EA620YA用] 替 刃

    エスコ
    6,300税込6,930
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA620YA-1
  • 3.3/4.1/4.9/6.2mm パンチャー替刃セット エスコ

    3.3/4.1/4.9/6.2mm パンチャー替刃セット

    エスコ
    13,800税込15,180
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA576BB-1
  • 三本ロール 盛光

    三本ロール

    盛光
    999,800税込1,099,780
    1個
    3日以内出荷
    円筒に曲げたり半円に曲げたりする機械で、シャフト径によって板厚能力及び最小直径が決まる。 主に煙突加工等に使用。又製缶にも使われる。
    用途円筒加工、薄鋼板のR加工、煙突・保温材のカバー等のR加工材質ロール:S45C
  • Mバーパンチャー用替刃 MARVEL CORPORATION(マーベル)

    Mバーパンチャー用替刃

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    6,898税込7,588
    1個ほか
    3日以内出荷から8日以内出荷
  • パンチセット替刃 MARVEL CORPORATION(マーベル)

    パンチセット替刃

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷
    適合材板厚2mm以下の軟鋼板材レースウェイ、板厚1.5mm以下のサスウェイ
  • 三本ロール(手動式) 盛光

    三本ロール(手動式)

    盛光
    269,800税込296,780
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    平板をR加工や円筒にする機械です。 円筒に曲げたり半円に曲げたりする機械で、シャフト径によって板厚能力および最小直径が決まります。 主に煙突加工や製缶にも使われます。
    材質(ロール)S45C
  • 手動油圧式デスクパンチ 亀倉精機

    手動油圧式デスクパンチ

    亀倉精機
    339,800税込373,780
    1台
    3日以内出荷
    騒音なし、切りくず飛散なしのクリーンな作業、電源不要で使用場所を選びません。広範囲な替刃打抜サイズ・幅広い用途・ワイドな能力、替刃装着もラクです。2スピードポンプの早送り機構により作業効率がアップします。ハンドルは水平方向に回転、楽な位置で作業ができます。
    用途制御盤・操作盤・ラック等のパネルに取り付けるスイッチやコネクタ・メーター等の穴あけに使用。プレス・圧入・カシメ・刻印等のさまざまな加工に対応します。付属品レンチ仕様手動油圧式トラスコ品番457-8881質量(kg)35奥行(mm)200オープンハイト(mm)26(金型装着時)最大穴あけ能力(mm) 鉄工t3.2×Φ40最大穴あけ能力(mm)(ステンレス)t2.0×Φ40フレーム奥行(mm)軸芯~200荷重(kN[t])(出力)49
  • 一体型油圧式パンチャ 泉精器製作所

    一体型油圧式パンチャ

    泉精器製作所
    119,800税込131,780
    1台
    3日以内出荷
    一体型で操作性に優れ、首振りも自由自在です。高所での穴あけ時、一人作業が可能です。
    用途配線、配管の穴加工。付属品セットボルト(SH10SB3/8インチ、SH10SB3/4インチ)、スチールケース、カラー4点トラスコ品番455-8871質量(kg)2.4タイプ厚鋼用穴あけ能力4インチ最大穴あけ能力(mm)(厚鋼)104(4インチ)、(ステンレス板)1.5mm以下適合替刃B16、B22、B28、B36、B42、B54荷重(kN[t])(出力)58(パンチB104(4インチ)を打ち抜き時)
  • 油圧シリンダー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    油圧シリンダー

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    39,980税込43,978
    1個
    9日以内出荷
    油圧を利用した穴あけパンチで、電気・水道・ガス等の建設現場での設備・配管工事・板金工事及び配電盤・制御盤への各種部品の取り付け穴あけが能率よくできます。
    トラスコ品番372-6177適合機種LP104AP、LP104BP質量(kg)1.74
  • ハンドポンプ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ハンドポンプ

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    45,980税込50,578
    1個
    翌々日出荷
    油圧を利用した穴あけパンチで、電気・水道・ガス等の建設現場での設備・配管工事・板金工事及び配電盤・制御盤への各種部品の取り付け穴あけが能率よくできます。
    トラスコ品番372-1469適合機種LP104AP、LP104BP質量(kg)2.6
  • パンチャー用スペーサー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    パンチャー用スペーサー

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    油圧を利用した穴あけパンチで、電気・水道・ガス等の建設現場での設備・配管工事・板金工事及び配電盤・制御盤への各種部品の取り付け穴あけが能率よくできます。
    適合機種LP104AP、LP104BP
  • B-92 パンチセット エスコ

    B-92 パンチセット

    エスコ
    24,900税込27,390
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA620TB-92
  • B-82 パンチセット エスコ

    B-82 パンチセット

    エスコ
    17,700税込19,470
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA620TB-82
  • B-70 パンチセット エスコ

    B-70 パンチセット

    エスコ
    14,500税込15,950
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA620TB-70
  • B-28 パンチセット エスコ

    B-28 パンチセット

    エスコ
    4,470税込4,917
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA620TB-28
  • B-22 パンチセット エスコ

    B-22 パンチセット

    エスコ
    3,930税込4,323
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA620TB-22
  • B-16 パンチセット エスコ

    B-16 パンチセット

    エスコ
    3,390税込3,729
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA620TB-16
  • B-104 パンチセット エスコ

    B-104 パンチセット

    エスコ
    28,900税込31,790
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA620TB-104
  • A-63 用パンチセット エスコ

    A-63 用パンチセット

    エスコ
    11,100税込12,210
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA620TA-63
  • A-51 用パンチセット エスコ

    A-51 用パンチセット

    エスコ
    7,320税込8,052
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA620TA-51
  • A-39 用パンチセット エスコ

    A-39 用パンチセット

    エスコ
    5,360税込5,896
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA620TA-39
  • A-31 用パンチセット エスコ

    A-31 用パンチセット

    エスコ
    4,290税込4,719
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA620TA-31
  • A-25 用パンチセット エスコ

    A-25 用パンチセット

    エスコ
    3,570税込3,927
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA620TA-25
  • A-19 用パンチセット エスコ

    A-19 用パンチセット

    エスコ
    3,210税込3,531
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA620TA-19
  • 64.0mm パンチユニット エスコ

    64.0mm パンチユニット

    エスコ
    42,300税込46,530
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA620G-64
  • 61.5mm パンチユニット エスコ

    61.5mm パンチユニット

    エスコ
    26,300税込28,930
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA620G-61.5
  • 50.8mm パンチユニット エスコ

    50.8mm パンチユニット

    エスコ
    26,300税込28,930
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA620G-50.8
配管用パンチャ