4ページ目: 配管用ベンダー

ベンダーは、パイプをつかんだり、曲げたりするさいに用いられる作業用工具の1つです。主として水道管やガス管、空調配管工事などの、軟質銅管、鉄管、ステンレス製のチューブのパイプといった金属管を使用する現場で利用されています。金属管を少ない力で正確に、かつきれいに曲げ加工するための工夫が様々に施されており、それぞれの材質、使用目的、現場環境に応じたタイプが用意されているのが特徴です。また、グリップにゴムがついて手に優しいもの、足踏み式で力の入れやすいものなど、使用者への身体的配慮がなされているものもあります。
317件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手動ベンダ22 アサダ手動ベンダ22アサダ
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
目印ライン:90°曲げがわかる目印ライン入り。 軟質銅管の曲げ加工に 高耐久性アルミシュー採用 逆曲げアダプタを標準装備
材質ガイドバー組S、ガイドバー組L、シュー(1/4"・5/16"・3/8"・1/2"・5/8"・3/4"・7/8")、逆曲げアダプタ組、ケース質量(kg)4.5適合管軟質銅管アズワン品番64-6748-23曲げ能力1/4"~7/8"曲げ角度(°)~90
逆作用アダプタ(マキシベンダ22用) アサダ逆作用アダプタ(マキシベンダ22用)アサダ
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
シュー&ガイド(ローベンド用) アサダシュー&ガイド(ローベンド用)アサダ
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
三脚(電動ベンダ32用) アサダ三脚(電動ベンダ32用)アサダ
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
転倒を防ぐ脚固定用ロックピン付。
アズワン品番64-6748-22
タスコラチェットベンダーセット イチネンTASCOタスコラチェットベンダーセットイチネンTASCO
34,980税込38,478
1セット
6日以内出荷
90°曲げライン入り&リバースアダプター付き! コンパクトにすべてを収納!
セット内容本体、リバースアダプター、シュー(1/4"、3/8"、1/2"、5/8"、3/4"、7/8")、ガイド(1/4"~7/8"兼用)全長(mm)320質量(kg)3.9適合サイズ1/4"~7/8"(6.35~22.23mm)曲げ角度(°)なまし銅管:最大90
378 ラチェット チューブベンダー RIDGID(日本エマソン)378 ラチェット チューブベンダーRIDGID(日本エマソン)
159,800税込175,780
1台
翌日出荷
被覆銅管の1/2の曲げ加工も可。
368 ラチェット チューブベンダー RIDGID(日本エマソン)368 ラチェット チューブベンダーRIDGID(日本エマソン)
169,800税込186,780
1台
当日出荷
358 ラチェット チューブベンダー RIDGID(日本エマソン)358 ラチェット チューブベンダーRIDGID(日本エマソン)
159,800税込175,780
1台
当日出荷
薄肉ステンレス管15SUの曲げ加工も可。
レバー式ベンダーセット ロビネア(ROBINAIR)レバー式ベンダーセットロビネア(ROBINAIR)
27,980税込30,778
1セット
6日以内出荷
レバー式ベンダー
用途なまし銅管用セット内容1/4"5/16"3/8"1/2"5/8"
レバー式ベンダー ロビネア(ROBINAIR)レバー式ベンダーロビネア(ROBINAIR)
16,980税込18,678
1個
6日以内出荷
レバー式ベンダー
用途なまし銅管用適合サイズ7/8(銅管)
レバー式ベンダー ロビネア(ROBINAIR)レバー式ベンダーロビネア(ROBINAIR)
7,998税込8,798
1個
6日以内出荷
レバー式ベンダー
用途なまし銅管用適合サイズ3/4(銅管)
レバー式ベンダー ロビネア(ROBINAIR)レバー式ベンダーロビネア(ROBINAIR)
5,298税込5,828
1個
6日以内出荷
レバー式ベンダー
用途なまし銅管用適合サイズ1/2(銅管)
レバー式ベンダー ロビネア(ROBINAIR)レバー式ベンダーロビネア(ROBINAIR)
5,798税込6,378
1個
6日以内出荷
レバー式ベンダー
用途なまし銅管用適合サイズ3/8(銅管)
レバー式ベンダー ロビネア(ROBINAIR)レバー式ベンダーロビネア(ROBINAIR)
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷
レバー式ベンダー
用途なまし銅管用適合サイズ5/16(銅管)
レバー式ベンダー ロビネア(ROBINAIR)レバー式ベンダーロビネア(ROBINAIR)
3,798税込4,178
1個
6日以内出荷
レバー式ベンダー
用途なまし銅管用適合サイズ1/4(銅管)
A75 [薄鋼管用] ベンダーシュー エスコA75 [薄鋼管用] ベンダーシューエスコ
16,600税込18,260
1個
8日以内出荷
EA539D、DA用
仕様●管サイズ:A75●適合管:薄鋼管用アズワン品番65-2141-21
[ガス管用] ベンダーシュー エスコ[ガス管用] ベンダーシューエスコ
30,500税込33,550
1個
翌日出荷
EA539D、DA用
仕様●管サイズ:2.1/2”●適合管:ガス管用アズワン品番65-2141-22
A63 [薄鋼管用] ベンダーシュー エスコA63 [薄鋼管用] ベンダーシューエスコ
16,100税込17,710
1個
8日以内出荷
EA539D、DA用
仕様●管サイズ:A63●適合管:薄鋼管用アズワン品番65-2141-20
A51 [薄鋼管用] ベンダーシュー エスコA51 [薄鋼管用] ベンダーシューエスコ
29,500税込32,450
1個
翌日出荷
EA539D、DA用
仕様●管サイズ:A51●適合管:薄鋼管用アズワン品番65-2141-19
[厚鋼管用] ベンダーシュー エスコ[厚鋼管用] ベンダーシューエスコ
13,400税込14,740
1個
翌日出荷
EA539D、DA用
965mm/3/4" NPT ハンドル(スチール製) エスコ965mm/3/4" NPT ハンドル(スチール製)エスコ
17,000税込18,700
1個
翌日出荷
高強度鋼製で耐久性に優れています
アズワン品番65-2142-78
空調部材 イチネンTASCO空調部材イチネンTASCO
6,998税込7,698
1本
4日以内出荷
三脚スタンド イチネンTASCO三脚スタンドイチネンTASCO
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷
立ったままで楽に作業ができます。
ベンダー用ガイド イチネンTASCOベンダー用ガイドイチネンTASCO
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
TA515MB専用ベンダー用シュー イチネンTASCOTA515MB専用ベンダー用シューイチネンTASCO
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
曲げ角度(°)180
手動式直管ミニベンダー イチネンTASCO手動式直管ミニベンダーイチネンTASCO
249,800税込274,780
1台
4日以内出荷
小型、軽量ボディで、1/2″~11/4″の直管に対応
セット内容本体、テーブルクランプ質量(kg)7本体寸法(mm)155×270×125曲半径RR=4D(銅管直径の4倍)適応材質:なまし銅管・1/2H銅管、サイズ:1/2″~11/4″曲げ角度(°)180
油圧ベンダー イチネンTASCO油圧ベンダーイチネンTASCO
84,980税込93,478
1台
4日以内出荷
油圧式だから少ない力で曲げ作業が可能。
仕様【なまし銅管専用】1/4″~7/8″(6.35~22.23mm)/90°全長(mm)310ケース寸法(mm)450×120×300
3/4”コンジットベンダー エスコ3/4”コンジットベンダーエスコ
47,000税込51,700
1個
翌日出荷
仕様鋳鋼製全長(mm)1200質量(kg)3.6
1/2”コンジットベンダー エスコ1/2”コンジットベンダーエスコ
51,700税込56,870
1個
翌日出荷
仕様鋳鋼製全長(mm)1050質量(kg)3.1
3-IN-1 チューブベンダ 非鉄金属チューブ用 SOUTHERN CROSS3-IN-1 チューブベンダ 非鉄金属チューブ用SOUTHERN CROSS
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷
角度+曲げ位置合わせ目盛付なので、チューブ曲げ加工が簡単にできます。
用途チューブ曲げ加工に。仕様曲げ位置合わせ目盛:O、R、L角度(°)45、90チューブサイズ(mm)加工可能:6、8、10
318M チューブベンダー RIDGID(日本エマソン)318M チューブベンダーRIDGID(日本エマソン)
49,980税込54,978
1個
翌日出荷
レバータイプ。銅管を最大180°に曲げることができます。 クッション付きオフセット配置のグリップハンドル、90°の加工開始角、 独自構造のプラスチック製シュー、これらの機能により、わずかな力で曲げ加工ができます。 タイプKおよびLの銅管に滑らかな曲げ加工をします。 肉厚2mm以下の銅管の曲げ加工に最適です。 曲げた管の中心線がつくる円弧の半径を「曲げ半径」と呼びます。
全長(mm)790質量(kg)3.13番号(モデル)318M曲げ半径(mm)72管サイズ(mm)(実外径)18
ダブルハッカー DIAMONDダブルハッカーDIAMOND
9,998税込10,998
1台
当日出荷
プッシュボタンで伸縮自在な曲げハッカーです。(695~1020mm)自在に鉄筋曲げが可能です。ヘッドアングルは180度可動式です。
仕様(鉄筋径SD345)D13/D16トラスコ品番112-7532セット内容専用ケース質量(kg)3.4
直管ベンダー用レンチ17mmソケット イチネンTASCO直管ベンダー用レンチ17mmソケットイチネンTASCO
549税込604
1個
5日以内出荷
仕様差込角…1/2″(12.7mm) 口径…17mm
伸縮式セパレートベンダー イチネンTASCO伸縮式セパレートベンダーイチネンTASCO
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
ラチェットベンダー イチネンTASCOラチェットベンダーイチネンTASCO
52,980税込58,278
1個
4日以内出荷
仕様アルミガイドシューで、焼きなまし後すぐに加工できます。なまし銅管専用 3/8″~7/8″(9.53~22.23mm)最大曲げ角90°本体全長325mm
ギア式直管ベンダー1-1/2 イチネンTASCOギア式直管ベンダー1-1/2イチネンTASCO
76,980税込84,678
1個
5日以内出荷
仕様11/2″曲げ半径152.4mm
インパクトドライバ対応アダプタ イチネンTASCOインパクトドライバ対応アダプタイチネンTASCO
44,980税込49,478
1個
5日以内出荷
仕様お手持ちの電動インパクトドライバ・電動ドリルでさらに快適に! ギア式直管ベンダー用インパクトドライバ対応アダプタ。 ラチェットレンチより、楽に、早く曲げ加工が可能です。45N・m以上の電動インパクトドライバ対応 電動ドリル用17mmソケット付 90°曲げ加工参考時間(インパクトドライバの仕様により変化します) 7/8″ 約10秒 1″ 約13秒 11/8″約15秒 11/4″約23秒11/2″約46秒
TA512C用リバースアダプター イチネンTASCOTA512C用リバースアダプターイチネンTASCO
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
仕様リバースアダプターを使用すると逆曲げが可能になり、使用範囲が広がります。
2段式クイックアクションベンダー(3/8”) イチネンTASCO2段式クイックアクションベンダー(3/8”)イチネンTASCO
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
仕様2段式アクションハンドルにより180°曲げが従来製品より楽に曲げることができます。ガイドローラーにより、摩擦が少なく軽い力でキレイに曲げることができます。3/8″曲げ半径23.8mm全長360mm
1”1/2ガイド・シューセット イチネンTASCO1”1/2ガイド・シューセットイチネンTASCO
179,800税込197,780
1セット
5日以内出荷
仕様11/2″(38.10)曲げ半径152CE(90°)119.3
配管用ベンダー