8ページ目: 配管用ベンダー

ベンダーは、パイプをつかんだり、曲げたりするさいに用いられる作業用工具の1つです。主として水道管やガス管、空調配管工事などの、軟質銅管、鉄管、ステンレス製のチューブのパイプといった金属管を使用する現場で利用されています。金属管を少ない力で正確に、かつきれいに曲げ加工するための工夫が様々に施されており、それぞれの材質、使用目的、現場環境に応じたタイプが用意されているのが特徴です。また、グリップにゴムがついて手に優しいもの、足踏み式で力の入れやすいものなど、使用者への身体的配慮がなされているものもあります。
317件中 281317
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[1/4インチ - 5/8インチ]4丁組ベンダー エスコ[1/4インチ - 5/8インチ]4丁組ベンダーエスコ
35,000税込38,500
1個
翌日出荷
エスコ品番EA215AA
5/8インチ スプリングベンダー エスコ5/8インチ スプリングベンダーエスコ
420税込462
1個
翌日出荷
適合管径(Φinch)(銅管外径)5/8エスコ品番EA218-5材質スチール(亜鉛メッキ)全長(mm)355適合管なまし銅管用
5/8インチ ステンレス製スプリングベンダー エスコ5/8インチ ステンレス製スプリングベンダーエスコ
6,710税込7,381
1個
翌日出荷
適合管径(Φinch)(銅管内径)5/8エスコ品番EA218SL-5材質ステンレス全長(mm)2600適合管被膜銅管用、なまし銅管用
5/8″被覆管用スプリングベンダー エスコ5/8″被覆管用スプリングベンダーエスコ
4,330税込4,763
1個
翌日出荷
適合管径(Φinch)(銅管内径)5/8エスコ品番EA218L-5材質スチール(亜鉛メッキ)全長(mm)2600適合管被膜銅管用、なまし銅管用
3/8インチ ステンレス製スプリングベンダー エスコ3/8インチ ステンレス製スプリングベンダーエスコ
3,790税込4,169
1個
翌日出荷
適合管径(Φinch)(銅管内径)3/8エスコ品番EA218SL-3材質ステンレス全長(mm)2600適合管被膜銅管用、なまし銅管用
1/4インチ スプリングベンダー エスコ1/4インチ スプリングベンダーエスコ(1件のレビュー)
170税込187
1個
翌日出荷
適合管径(Φinch)(銅管外径)1/4エスコ品番EA218-2材質スチール(亜鉛メッキ)全長(mm)250適合管なまし銅管用
1/2インチ スプリングベンダー エスコ1/2インチ スプリングベンダーエスコ
305税込336
1個
翌日出荷
適合管径(Φinch)(銅管外径)1/2エスコ品番EA218-4材質スチール(亜鉛メッキ)全長(mm)305適合管なまし銅管用
1/2インチ ステンレス製スプリングベンダー エスコ1/2インチ ステンレス製スプリングベンダーエスコ
5,650税込6,215
1個
翌日出荷
適合管径(Φinch)(銅管内径)1/2エスコ品番EA218SL-4材質ステンレス全長(mm)2600適合管被膜銅管用、なまし銅管用
3/4インチ&7/8インチ ガイド[EA275R.H用] エスコ3/4インチ&7/8インチ ガイド[EA275R.H用]エスコ
13,100税込14,410
1個
翌日出荷
エスコ品番EA275RH-67
1/4インチ&3/8インチ ガイド[EA275R.H用] エスコ1/4インチ&3/8インチ ガイド[EA275R.H用]エスコ
11,400税込12,540
1個
翌日出荷
エスコ品番EA275RH-23
被覆管用スプリングベンダー エスコ被覆管用スプリングベンダーエスコ
1,770税込1,947
1本
翌日出荷
被膜銅管用。なまし銅管用。使用方法:1.銅管の中に差し込んで、手で銅管を曲げます。2.銅管がつぶれずに小さいRで曲げ加工ができます。
レバー式ベンダー エスコレバー式ベンダーエスコ
49,800税込54,780
1組
翌日出荷
跡がついたり、削りくずが出ません。
材質(本体・ケース)アルミ製ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)930×280×175(内寸:910×260×155)適合銅管径1/4”・3/8”・1/2”・5/8”・3/4”曲げ角度(°)最大180
ベンダーヘッド (逆作用) エスコベンダーヘッド (逆作用)エスコ
16,100税込17,710
1セット
翌日出荷
なまし銅管用。ベースに45°、90°の目盛り付き。使用方法:1.本体の取付けナット(2ヶ所)を緩めてはずします。2.先に希望するサイズのガイドベースを本体の先端ピンにはめます。3.次に2と同サイズのシューベースを取りつけボルトに差し込み、取付けナットで固定します(図1)。4.パイプをセットします。曲げ箇所のセンターをシューのセンターにセットしてください(図2)。5.上ハンドルを上下に作動させますと、ギヤー機構によりガイドベースを押し出します(図3)。曲げる角度は、シューベースのメモリにガイドベース後部を合わせてください。6.レバーを反対方向に一杯にひろげるとガイドベースがスプリング機構で自動的に戻ります(図4)。
材質アルミ鋳物+スチール適合品番EA270、BS、BS-2管外径(inch)銅管:3/4”
ベンダーヘッド (逆作用) エスコベンダーヘッド (逆作用)エスコ
10,300税込11,330
1個
翌日出荷
なまし銅管専用。
材質アルミ鋳物+スチール適合品番EA275R、EA275H
ベンダーボディ エスコベンダーボディエスコ
22,200税込24,420
1個
翌々日出荷
なまし銅管用。エアコン据付工事においては、システム内を循環する冷媒の圧力損失を最小限に抑えること、潤滑油が圧縮機に戻ること、設置工事中や設置後に冷媒を漏洩させないことが重要です。曲げ加工時にシワが生じると冷熱の繰り返しによる伸縮がこの部分に集中する危険性が増し、管の疲労割れ・長割れにより漏洩トラブルの原因となります。ラック式ですので、3/4"までの曲げ加工ができます。狭い場所での作業に便利です。曲げ加工にはEA270-3H~EA270-6H、逆作用には、EA270-6HBのベンダーヘッドと併用してください。使用方法ベンダーヘッドの取付け方:1.本体の取付けナット(2ヶ所)を緩めてはずします。2.先に希望するサイズのシューを本体の先端ピンにはめます。3.次に2と同サイズのガイドベースを取りつけボルトに差し込み、取付けナットで固定します(図1)。銅管の曲げ加工4.パイプをセットします。曲げ箇所のセンターをシューのセンターにセットしてください(図2)。5.上ハンドルを上下に作動させますと、ギヤー機構によりシューを押し出します(図3)。曲げる角度は、ベンダーヘッドのメモリにシュー後部を合わせてください(図4)。6.レバーを反対方向に一杯にひろげるとシューがスプリング機構で自動的に戻ります(図5)。
材質アルミ鋳物+スチール全長(mm)490質量(kg)1.7
チューブベンダーセット (ラチェット式) エスコチューブベンダーセット (ラチェット式)エスコ
42,400税込46,640
1組
翌日出荷
なまし銅管用。ラック式で2段階のハンドル操作角度により狭い場所での作業も楽にできます。90°の曲げ角度の目盛りがついていますので、早くて正確な作業ができます。エアコン据付工事においては、システム内を循環する冷媒の圧力損失を最小限に抑えること、潤滑油が圧縮機に戻ること、設置工事中や設置後に冷媒を漏洩させないことが重要です。曲げ加工時にシワが生じると冷熱の繰り返しによる伸縮がこの部分に集中する危険性が増し、管の疲労割れ・長割れにより漏洩トラブルの原因となります。
適合サイズ(曲げ半径):1/2”・5/8” ・3/4” ・7/8”全長(mm)本体:415、3/4”セット時:420材質(本体)アルミ鋳物製ケース寸法(mm)570×210×140
スプリングベンダー (ステンレス製) エスコスプリングベンダー (ステンレス製)エスコ
3,440税込3,784
1本
翌日出荷
被膜銅管用。なまし銅管用。使用方法:1.銅管の中に差し込んで、手で銅管を曲げます。2.銅管がつぶれずに小さいRで曲げ加工ができます。
適合銅管:1/4”材質ステンレス全長(m)2.6
AC100V 移動式クーラー ナカトミAC100V 移動式クーラーナカトミ
51,798税込56,978
1個
予約販売
どこにでも置ける移動式エアコン!暑い夏を快適に!風量調節可能(強・弱)。コンパクトでキャスター付きなのでスムーズに移動できます。冷風・除湿・送風モードの3種類に切り替え可能です。便利なタイマー付き1時間ごとに設定可能です。全閉型ファンモーター搭載。付属の排熱ダクトと窓枠パネルで背面から出る排熱を室外に逃がすことができます。窓高さ785~1415mmまで取り付け可能(鉄製の窓や特殊な窓には取り付けできないことがあります)。
三脚スタンド台座 イチネンTASCO三脚スタンド台座イチネンTASCO
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
台座・固定ボルト(2本)
適合機種TA515、TA515EL
RS PRO パイプベンダー RS PRORS PRO パイプベンダーRS PRO
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
2ローラー、各ローラーは2種類のサイズに屈曲可能. RS Pro ヘビーデューティパイプベンダー. 信頼できる RS PRO ブランドがお届けするヘビーデューティパイプベンダーのご紹介です。 Durable pipe and Tube bender では、銅やスチールなどのさまざまな素材でリップルフリーで正確な曲げを行うことができます。Durable RS Pro ベンダー工具は、 4.75 mm 、 6 mm 、 8 mm 、及び 10 mm のパイプ及びチューブを簡単に曲げられます。 この信頼性の高いチューブパイプベンダーは、 2 つのローラー(それぞれ 2 つの溝サイズ)を備えており、動作の信頼性の高いガイドとなります。このパイプは、人間工学に基づいて設計されたアームがしっかりとグリップし、快適性と操作性を高めています。スタッドとローラーの間にチューブを置いてハンドルを絞ると、きれいで正確な曲げが簡単に作成できます。特長と利点. ハンドル付きの人間工学に基づいた設計により、快適性とグリップ性が向上しています 4.75 mm 、 6 mm 、 8 mm 、及び 10 mm のパイプ及びチューブを簡単に曲げられるように設計されています さまざまな材料で、きれいで正確な屈曲を作成できます 2 つのローラーにはそれぞれ 2 つの溝サイズがあり、ガイドになります. 用途:. 菅曲げ機は、チューブやパイプと併用するガイドやローラーなど、パイプのリップルフリーかつクリーンな屈曲を精密に実現できるように設計された手動工具です。パイプ曲げ工具には、銅、アルミ、スチールなど、さまざまなパイプ径や素材に対応できるように、さまざまなサイズが用意されています。配管工は、パイプ / チューブベンダーが一般的に使用しますが、 DIY プロジェクト、設置エンジニアリング、自動車の修理などにも使用できます。この製品では、パイプ曲げスプリングを使用する必要がありますか.. RS Pro ミニパイプ曲げ工具を使用すると、パイプの曲げばねを使用せずに、さまざまな材料で作られたパイプやチューブを簡単にきれいかつ正確に曲げられます。最大パイプ径は.. このベンダーが対応できる最大外径は 10 mm です。これはどのような材料に適していますか.. このパイプ / チューブベンダーは、銅やスチールなどのさまざまな材質に最適です。RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様パイプ材質 = 鋼;銅適切な管径 = 4.75→ 10 mm
多目的チューブベンダー (6/8/10mm,1/4 ,5/16 ,3/8) BAHCO(バーコ)多目的チューブベンダー (6/8/10mm,1/4 ,5/16 ,3/8)BAHCO(バーコ)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
トラスコ品番384-4607
ローベンド アサダローベンドアサダ
499,800税込549,780
1個
3日以内出荷
パワージャッキ用パイプベンダー 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用パイプベンダー大阪ジャッキ製作所
229,800税込252,780
1個
9日以内出荷
上部フレームが後方に移動出来ますのでパイプの挿入、取り出しが簡単に出来ます。 冷感作業で美しい曲げが得られます。変形の少ない曲管が得られます。 フレーム及びペンディングシューに特殊アルミニウムを用いた軽量で強力な構造です。 フレームにはゲージバー(目盛板)が取り付けてあり、ジャッキのストロークを調整することで曲げ角度を決めることができます。 鋼管寸法により指定のペンディングシュー・ピポットシューの向き、ピンの位置が決まる表示を抽出しています。
用途ガス管1/2B~2Bまで曲げ加工に使用できます付属品(ペンディングシュー)Φ21.7/Φ27.2/Φ30/Φ42.7/Φ48.6/Φ60.5用×各1質量(kg)約26(ペンディングシュー除く)適合ジャッキE15S25推奨ポンプTWA-0.7、NEX-2、GH-1/2最大加工径(Φmm)60.5
ガイド調整ボルト NO42(TA515新) イチネンTASCOガイド調整ボルト NO42(TA515新)イチネンTASCO
6,798税込7,478
1個
5日以内出荷
各シリーズの消耗部品等、アフターも万全の体制を整えています。 ご相談ください。
軸径(Φmm)12
ガイド調整ボルト イチネンTASCOガイド調整ボルトイチネンTASCO
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
各シリーズの消耗部品等、アフターも万全の体制を整えています。 ご相談ください。
座屈防止材 フソー化成座屈防止材フソー化成
3,998税込4,398
1セット(2本)
8日以内出荷
配管成型時の内ベンダーとして最適。 配管成型後の抜き取りが容易。 長さに応じ、自由にカットが可能。 埋設配管の保護に最適。
仕様把手付きサイズ5分管用長さ(m)2
ハンドル イチネンTASCOハンドルイチネンTASCO
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
各シリーズの消耗部品等、アフターも万全の体制を整えています。 ご相談ください。
ハンドル用ロールピン イチネンTASCOハンドル用ロールピンイチネンTASCO
159税込175
1個
5日以内出荷
各シリーズの消耗部品等、アフターも万全の体制を整えています。 ご相談ください。
シュー回転用六角ナット イチネンTASCOシュー回転用六角ナットイチネンTASCO
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
各シリーズの消耗部品等、アフターも万全の体制を整えています。 ご相談ください。
ガイド送り用六角ナット イチネンTASCOガイド送り用六角ナットイチネンTASCO
5,798税込6,378
1個
5日以内出荷
各シリーズの消耗部品等、アフターも万全の体制を整えています。 ご相談ください。
ガイドストップピン イチネンTASCOガイドストップピンイチネンTASCO
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
各シリーズの消耗部品等、アフターも万全の体制を整えています。 ご相談ください。
メガベンダーセット TBC(タブチ)メガベンダーセットTBC(タブチ)
97,980税込107,778
1セット
30日以内出荷
セット内容本体、アダプタ(13.1620.25)各1個
ベンディングシュ エナパックベンディングシュエナパック
5,198税込5,718
1個
30日以内出荷から31日以内出荷
セイフティシュー A-Gas Japan(旧:FUSO)セイフティシューA-Gas Japan(旧:FUSO)
959税込1,055
1台
4日以内出荷
適合本体FS-510H
セイフティガイド A-Gas Japan(旧:FUSO)セイフティガイドA-Gas Japan(旧:FUSO)
1,598税込1,758
1台
4日以内出荷
適合本体FS-510H
スリム計量ボディ A-Gas Japan(旧:FUSO)スリム計量ボディA-Gas Japan(旧:FUSO)
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷
適合本体FS-510H
リバースアダプタ A-Gas Japan(旧:FUSO)リバースアダプタA-Gas Japan(旧:FUSO)
8,998税込9,898
1台
4日以内出荷
適合本体FS-510H
配管用ベンダー