絞り込み
適合管
- 1/8~7/8inch(2)
- 1/8~1-1/2inch(2)
- 3/16~1-1/2inch(3)
- 1/4~3/4inch(5)
- 5/16~2-1/8inch(2)
- 3/8~1-3/8inch(2)
- 1/2inch(1)
- 1/2~2-1/8inch(3)
- 1/2~2inch(2)
- 1-1/4inch(1)
- 1-1/2inch(1)
- 1-3/4inch(1)
- 3~36mm(2)
- 8~35mm(4)
- 10~54mm(3)
- 12~54mm(4)
- 50A(3)
- 50~75A(2)
- 75~150A(2)
- 150A(2)
- 適合管をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(2)
- イチネンTASCO(14)
- REX(レッキス工業)(11)
- MCC(松阪鉄工所)(10)
- アサダ(9)
- TRUSCO(8)
- RIDGID(日本エマソン)(7)
- エスコ(6)
- SK11(5)
- アルゴファイルジャパン(4)
- アックスブレーン(3)
- ノガ(3)
- スーパーツール(2)
- SK(新潟精機)(2)
- BAHCO(バーコ)(2)
- ローテンベルガー(ROTHENBERGER)(2)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(2)
- インペリアル(1)
- GISUKE(タカギ)(1)
- キョーワ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
3ページ目: リーマー

SKカワニシ SKX用ストップリング用開放ナット
SKカワニシ¥509税込¥5601個(1個)5日以内出荷ポリエチレン管の50mmで取り外しの際に使用します。用途ポリエチレン管の取り外しに。トラスコ品番178-6285材質バーミキュラ鋳鉄
パイプリーマー PIPR
大洋ツール¥12,980~税込¥14,278~1本翌々日出荷1/16テーパーで、テーパーガスタップ下穴仕上げに使用します。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼材質SKH51表面処理ノンコートねじれ角(°)0
内外バリ用リーマ
イチネンTASCO¥8,998税込¥9,8981個翌々日出荷電動ドライバドリルに接続可能!(TA530TA-1使用時) 作業性抜群の内外バリ用リーマー。内面・外面のバリ取りができます。40枚刃で銅管からステンレス管までスムーズかつ綺麗な仕上がり。インパクトドライバでは使用できません。適合管外径…3/8″~13/8″(8~35mm)。対象パイプ…銅管、ステンレス管適合管内外径inch(mm)3/8~13/8(8~35)
大口径パイプ用リーマ
イチネンTASCO¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷内面・外面のバリ取りができます。40枚刃で銅管からステンレス管までスムーズかつ綺麗な仕上がり。適合管外径…1/2″~21/8″(10~54mm)。対象パイプ…銅管、ステンレス管適合管内外径inch(mm)1/2~21/8(10~54)
NO.2 ストレート リーマ
Ridge Tool Company¥49,980税込¥54,9781本翌々日出荷ロングテーパー設計で食い込みがありません。動力駆動での利用も可能です。ハンドル標準装備です。(別モデルとの共用不可)。鋼管などの内面の面取りに。材質刃/焼入れ鋼鉄合金全長(mm)520質量(kg)3.2高さ(mm)340適合品番【替コーン】34975刃先形状鋼管用コード788-2548適合配管径(inch)1/8~2(6~50A)アズワン品番65-1949-98モデル2
8-38mm パイプリーマー(内外兼用/銅・ステンレス管用)
エスコ¥7,780税込¥8,5581個翌日出荷ステンレス管・銅管等の内面、外面のバリ取りに材質アルミ寸法(mm)Φ48×61質量(g)215適合管銅、ステンレス管
ステンレス管リーマー
イチネンTASCO¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷仕様5枚刃なので片寄らないバリ取り作業ができます。 内面、外面のバリ取りができます。 ステンレス管から銅管まで40枚刃によるスムーズなバリ取り、キレイな仕上り。 適合管外径…3/8″~13/8″(8~35mm)
プラスチック管用リーマ 72
RIDGID(日本エマソン)(5件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281個当日出荷最適な刃の角度により、塩ビ管などのプラスチック管の内側・外側のバリ取りが素早く・簡単に行えます。用途塩ビ管用(刃部)トラスコ品番450-9153質量(g)80適合サイズ(Φmm)12~40
銅管用リーマ 127
RIDGID(日本エマソン)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷プラスチック製で握りやすい構造。 刃は丈夫で切れ味も良く、作業性抜群のバリ取り工具。銅、真鍮、アルミ・チューブに使用でき内面、外面両方のバリ取りが可能。用途銅管用全長(mm)60質量(kg)0.14直径(Φmm)60能力(mm)8~37能力(inch)5/16~1 1/2(外径)
大口径パイプ用リーマー
イチネンTASCO¥33,980税込¥37,3781個当日出荷バリ取りをしないとガス漏れをおこす可能性があります。 バリ取りは大事な作業です。リーマーがあればきれいにバリ取りができます。 電動ドリルが使用できる六角軸付。 特別に硬めた多重なブレードできれいな仕上り。適合パイプステンレス鋼管、銅管、鋼管、樹脂管、アルミ管適合管外径(インチ)1/2″~2-1/8″(12.70~53.98mm)
ソケットスクレーパ
MCC(松阪鉄工所)¥93,980~税込¥103,378~1個6日以内出荷配水・ガス兼用ポリエチレン管工具。刃(バイト)は両面使用でき、経済的。替刃式適合替刃SSE150スクレープ代(mm)約0.2~0.3
サドルスクレーバー
MCC(松阪鉄工所)¥37,980~税込¥41,778~1個6日以内出荷サドル融着部スクレープ作業の効率アップ。ハンドルを前後に動かすだけの簡単操作で、早く楽にきれいな仕上がり。刃はリバーシブルタイプで二面が使用でき、経済的。最大スクレープ長さ(mm)183スクレープ代(mm)約0.15~約0.3
ダイヤフィニッシュ
アルゴファイルジャパン¥2,498税込¥2,7481個当日出荷プラモデル、ガレージキット、各種造形物の細かな修正、スジボリ後の溝修正などに向いています。0.4mm厚マイクロナイフ形状の合金工具鋼にダイヤモンド砥粒を電着させたダイヤモンドヤスリです。ダイヤモンドヤスリはヤスリの目(研磨方向)がありませんので、サンドペーパーのように自由に動かして研磨することができ、サンドペーパーでは今まで難しかった届きにくい奥まった場所の研磨作業に適しています。用途凸面への成型、凹面への成型に。隙間のバリ取り、テクスチャーの付加に、トラスコ品番563-7641粒度#200適合ブレードダイヤフィニ用
CSカーボンプレート
アルゴファイルジャパン¥999税込¥1,0991箱当日出荷細くてもしなりがほぼ無い丈夫なカーボンファイバー製です。材質カーボンファイバー幅(mm)10厚さ(mm)1全長(mm)75
内外径バリ取りスチール用リーマー
ノガ¥27,980税込¥30,7781個4日以内出荷焼き入れ鋼のボディーです。 鉄パイプなどのバリ取り、面取りに使用します。材質焼入れ鋼(ボディ)被削材鉄パイプ等使用範囲(mm)12~50(1/2"~2")
内外径バリ取りリーマー
ノガ¥1,798税込¥1,9781個当日出荷軽いプラスチック製のボディーです。 3枚刃で、アルミ・真鍮・銅等のチューブの内外径のバリ取りに使用します。材質プラスチック(ボディ)被削材アルミ・真鍮・銅等のチューブ使用範囲(mm)4~42(5/32"~1-21/32")