絞り込み
最大口開き(mm)
  • 80
  • 25(51)
  • 38(18)
  • 40(18)
  • 50(76)
  • 65(11)
  • 70(11)
  • 75(63)
  • 100(85)
  • 125(25)
  • 150(65)
  • 160(23)
  • 200(81)
  • 250(64)
  • 300(99)
  • 400(48)
  • 450(22)
  • 500(33)
  • 600(69)
  • 800(25)
  • 1000(31)
ブランド
  • E-Value(1)
  • ヨツギ(1)
  • KENOH(1)
  • はくでん(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
クランプとは、加工対象物を一時的に固定するために用いる工具です。バイスまたは万力と呼ばれるような、作業台に固定して、加工対象を挟み固定するタイプのクランプや、洗濯ハサミのように挟み込むタイプのものなどがあります。加工物の材質や形状、保持する強さなどの目的に応じたクランプを選択しましょう。クランプの挟み部の形状や、挟むことができる寸法にも制限があるので注意してください。治具や工作機械などに組み込んで使用するトグル式クランプもあります。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワイドハンドクランプ E-Value

    ワイドハンドクランプ

    E-Value(2件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    傷を付けにくいゴムパッド付のハンドクランプです。幅は80mmでワイドな固定ができます。最大口開きは40mmです。点ではなく洗浄に均一な力で固定できます。
    用途薄い木材・シートの固定、接着、袋の口止め。仕様ふところ深さ(mm):45全長(mm)110最大口開き(mm)40口幅(mm)80
  • ファイバークランプ KENOH

    ファイバークランプ

    KENOH(10件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    接着作業時の仮止め等で固定に便利。手軽なバネクランプです。取付け・取り外しが簡単スピーディーに行えます。口部がフレキシブルに動くので、異形物に対応。
  • 間接用シートクリップ ヨツギ

    間接用シートクリップ

    ヨツギ(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    高圧電気回路での活線作業、活線近接作業時に充電部防護シートの固定に使用します。 軽量で耐衝撃性に優れています。
  • B型クランプ はくでん

    B型クランプ

    はくでん
    1,198税込1,318
    1個
    6日以内出荷
    加工工作や組立作業時にワークをしっかり固定できるシャコ万力です。六角軸形状のねじ部で、スパナやレンチを使って追加の締付けがしやすい構造です。鍛造製で熱処理された鋼材を採用しており、耐久性のあるクランプ力を発揮します。溶接や穴あけなどの作業で使用する際のワーク保持に便利です。
    材質(本体)鋼(鋳造製/ねじ部分は熱処理あり)種類シャコ万力

バイス/クランプ/ハンドプレス』には他にこんなカテゴリがあります

クランプ