絞り込み
最大口開き(mm)
- 80
- 25(61)
- 38(20)
- 40(25)
- 50(99)
- 65(19)
- 70(21)
- 75(85)
- 100(115)
- 125(44)
- 150(85)
- 160(26)
- 200(92)
- 250(65)
- 300(100)
- 400(48)
- 450(20)
- 500(33)
- 600(69)
- 800(26)
- 1000(31)
- 最大口開き(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- エスコ(3)
- TRUSCO(3)
- KENOH(2)
- E-Value(1)
- ヨツギ(1)
- trad(1)
- SK11(1)
- はくでん(1)
バイス/クランプ/ハンドプレスは大工作業や工場作業などに使われます。バイスとは材料を挟んで固定するための作業工具で、クランプとは、材料を固定したりつなぎ合わせる際に使う作業工具、ハンドプレスとは手で動かす簡易のプレスのことをいいます。パネルなどを90度に固定したり、角度のあるものを固定したりすることができます。丸いものでも固定することができるバイスや、締め付ける作業を素早く行うことができるクランプや、プラスチックの材料などに数字やマークを打ち込めるハンドプレスなど、材料の大きさや材質に合わせて適したクランプを選ぶことができます。

ワイドハンドクランプ
E-Value(2件のレビュー)¥279税込¥3071個当日出荷傷を付けにくいゴムパッド付のハンドクランプです。幅は80mmでワイドな固定ができます。最大口開きは40mmです。点ではなく洗浄に均一な力で固定できます。用途薄い木材・シートの固定、接着、袋の口止め。仕様ふところ深さ(mm):45全長(mm)110最大口開き(mm)40口幅(mm)80
ファイバークランプ
KENOH(10件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷接着作業時の仮止め等で固定に便利。手軽なバネクランプです。取付け・取り外しが簡単スピーディーに行えます。口部がフレキシブルに動くので、異形物に対応。
バイス アルミ製 マルチアングル
(11件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481台当日出荷バイスの角度を自由自在に替えれます。360°回転し45°まで傾斜可能です。用途軽作業に。種類アングルバイス最大口開き(mm)50口幅(mm)80口深(mm)18材質(本体)アルミ主な用途軽作業質量(kg)0.85全長(mm)305
アルミ合金バイス(クランプ付タイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷ツールを好みの角度に固定できます。クランプ付きでテーブルに簡単に取り付けできます。口金がゴムカバーしているので、工作物の表面を傷つけず加工できます。用途軽作業用種類ベンチバイス最大口開き(mm)50口幅(mm)80口深(mm)32材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト(ADC12)主な用途軽作業クランプ開口(mm)(最大)50質量(kg)0.845全長(mm)149幅(mm)80高さ(mm)258締付力(kN)1.96材質アルミニウム合金ダイカスト(ADC12)トラスコ品番389-5581
B型クランプ
はくでん¥1,198税込¥1,3181個6日以内出荷加工工作や組立作業時にワークをしっかり固定できるシャコ万力です。六角軸形状のねじ部で、スパナやレンチを使って追加の締付けがしやすい構造です。鍛造製で熱処理された鋼材を採用しており、耐久性のあるクランプ力を発揮します。溶接や穴あけなどの作業で使用する際のワーク保持に便利です。材質(本体)鋼(鋳造製/ねじ部分は熱処理あり)種類シャコ万力
エコノミーバイス
KENOH¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷コンパクトサイズで使いやすい。用途切断・研磨作業の固定に。全長(mm)225質量(kg)4.6主な用途切断・研磨作業アンビル面(mm)40×40口幅(mm)90口開き(mm)80口深(mm)51
マルチバイス(卓上型)
TRUSCO¥22,980税込¥25,2781台当日出荷ダクタイル鋳鉄で強力作業にも破損しにくいです。 異形物などの加工に最適です。種類リードバイス最大口開き(mm)80口幅(mm)80口深(mm)44材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450)全長(mm)235幅(mm)130高さ(mm)80締付力(kN)10トラスコ品番490-0847質量(kg)4.2



















![スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品] スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)