絞り込み
最大口開き(mm)
  • 80
  • 15(6)
  • 25(10)
  • 30(7)
  • 35(9)
  • 38(5)
  • 40(12)
  • 45(4)
  • 50(17)
  • 55(2)
  • 60(7)
  • 65(2)
  • 70(7)
  • 75(5)
  • 76(2)
  • 90(4)
  • 95(2)
  • 100(7)
  • 102(2)
  • 150(3)
全長(mm)
  • 110(1)
  • 191(1)
  • 235(1)
ブランド
  • E-Value(1)
  • ヨツギ(1)
  • KENOH(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
スプリングクランプは、薄手の板などを固定する時に使用する道具です。スプリングクランプはバネクランプとも呼ばれており、洗濯バサミと同じような原理になっているのが特徴。物を挟む箇所である口金が可動するようになっているので、材料を挟みながら水平に保つことができます。脱着が早く、スムーズにかつ材料を傷つけずに固定することができるのが魅力です。金属製のものと樹脂製のものがあり、グリップ部分にロックレバーが付いていると比較的簡単に握ることができます。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大口開き(mm)から絞り込む
15(6)
25(10)
30(7)
35(9)
40(12)
50(17)
60(7)
70(7)
75(5)
100(7)
最大口開き(mm)をもっと見る
  • ワイドハンドクランプ E-Value

    ワイドハンドクランプ

    E-Value(2件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    傷を付けにくいゴムパッド付のハンドクランプです。幅は80mmでワイドな固定ができます。最大口開きは40mmです。点ではなく洗浄に均一な力で固定できます。
    用途薄い木材・シートの固定、接着、袋の口止め。仕様ふところ深さ(mm):45全長(mm)110最大口開き(mm)40口幅(mm)80
  • ファイバークランプ KENOH

    ファイバークランプ

    KENOH(10件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    接着作業時の仮止め等で固定に便利。手軽なバネクランプです。取付け・取り外しが簡単スピーディーに行えます。口部がフレキシブルに動くので、異形物に対応。
  • 間接用シートクリップ ヨツギ

    間接用シートクリップ

    ヨツギ(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    高圧電気回路での活線作業、活線近接作業時に充電部防護シートの固定に使用します。 軽量で耐衝撃性に優れています。
スプリングクランプ