12ページ目: クランプ

クランプとは、加工対象物を一時的に固定するために用いる工具です。バイスまたは万力と呼ばれるような、作業台に固定して、加工対象を挟み固定するタイプのクランプや、洗濯ハサミのように挟み込むタイプのものなどがあります。加工物の材質や形状、保持する強さなどの目的に応じたクランプを選択しましょう。クランプの挟み部の形状や、挟むことができる寸法にも制限があるので注意してください。治具や工作機械などに組み込んで使用するトグル式クランプもあります。
754件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
V形基準アダプタ スーパーツールV形基準アダプタスーパーツール
1,498税込1,648
1セット
8日以内出荷
溶接用マルチクランプディープタイプ用のV型基準アダプタです。
セット内容基準用、自在用各1個アダプター型式V型RoHS指令(10物質対応)対応
F型クランプ SK11F型クランプSK11
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
木工作業の必需品、あらゆる固定作業で重宝します。 手に優しく力が掛けやすい2重成型ソフトグリップです。 木材の表面を傷から守る着脱可能な樹脂カバー付き。
用途木工作業(加工材の仮組・固定、接着・切断時の固定、治具の固定)。材質バー:鉄、アゴ:鋳鉄最大口開き(mm)200フトコロの深さ(mm)50最大締付力(kg)120
CLA-2用タブレットホルダー オプション TRUSCOCLA-2用タブレットホルダー オプションTRUSCO
699税込769
1個
当日出荷
用途アクションカメラの固定に。
JORGEN E-Z HOLD ヘビーEXクランプ 36インチ PONY(ポニー)JORGEN E-Z HOLD ヘビーEXクランプ 36インチPONY(ポニー)
5,898税込6,488
1個
翌日出荷
プラスチックF型。
深さ(mm)(ジョー深さ)92開口寸法(mm)(ジョー開口)914クランプ力(N)2660
JORGEN E-Z HOLD ヘビーEXクランプ 24インチ PONY(ポニー)JORGEN E-Z HOLD ヘビーEXクランプ 24インチPONY(ポニー)
5,198税込5,718
1個
翌日出荷
プラスチックF型。
深さ(mm)(ジョー深さ)92開口寸法(mm)(ジョー開口)610クランプ力(N)2660
JORGEN E-Z HOLD ヘビーEXクランプ 12インチ PONY(ポニー)JORGEN E-Z HOLD ヘビーEXクランプ 12インチPONY(ポニー)
4,698税込5,168
1個
翌日出荷
プラスチックF型。
深さ(mm)(ジョー深さ)92開口寸法(mm)(ジョー開口)304クランプ力(N)2660
JORGEN E-Z HOLD ミディアムEXバークランプ36 PONY(ポニー)JORGEN E-Z HOLD ミディアムEXバークランプ36PONY(ポニー)
4,398税込4,838
1個
翌日出荷
ミディアム/スプレッダークランプ。
寸法(mm)W900×D50×H300深さ(mm)(ジョー深さ)86開口寸法(mm)(ジョー開口)914クランプ力(N)1330
JORGEN E-Z HOLD ミディアムEXバークランプ24 PONY(ポニー)JORGEN E-Z HOLD ミディアムEXバークランプ24PONY(ポニー)
3,898税込4,288
1個
翌日出荷
ミディアム/スプレッダークランプ。
寸法(mm)W600×D50×H300深さ(mm)(ジョー深さ)86開口寸法(mm)(ジョー開口)610クランプ力(N)1330
JORGEN E-Z HOLD ミディアムEXバークランプ18 PONY(ポニー)JORGEN E-Z HOLD ミディアムEXバークランプ18PONY(ポニー)(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
翌日出荷
ミディアム/スプレッダークランプ。
寸法(mm)W450×D50×H300深さ(mm)(ジョー深さ)86開口寸法(mm)(ジョー開口)457クランプ力(N)1330
PONY スプリングクランプ 4インチ グリップツキ PONY(ポニー)PONY スプリングクランプ 4インチ グリップツキPONY(ポニー)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
翌日出荷
スプリング付き。 グリップ付き。
材質スチール深さ(mm)(ジョー)102開口寸法(mm)(ジョー開口)102
PONY スプリングクランプ 3インチ グリップツキ PONY(ポニー)PONY スプリングクランプ 3インチ グリップツキPONY(ポニー)
919税込1,011
1個
翌日出荷
スプリング付き。 グリップ付き。
材質スチール深さ(mm)(ジョー)76開口寸法(mm)(ジョー開口)76
PONY スプリングクランプ 2インチ グリップツキ PONY(ポニー)PONY スプリングクランプ 2インチ グリップツキPONY(ポニー)
539税込593
1個
翌日出荷
スプリング付き。 グリップ付き。
材質スチール深さ(mm)(ジョー)50開口寸法(mm)(ジョー開口)50
PONY ライトデューティー Cクランプ 8インチ PONY(ポニー)PONY ライトデューティー Cクランプ 8インチPONY(ポニー)
2,198税込2,418
1個
翌日出荷
軽量。
深さ(mm)(ジョー)102開口寸法(mm)(ジョー開口)203クランプ力(N)5330
PONY ホビー用 Cクランプ  6インチ PONY(ポニー)PONY ホビー用 Cクランプ 6インチPONY(ポニー)
1,898税込2,088
1個
翌日出荷
用途ホビー用。深さ(mm)(ジョー)89開口寸法(mm)(ジョー開口)152クランプ力(N)4448
PONY ホビー用 Cクランプ  5インチ PONY(ポニー)PONY ホビー用 Cクランプ 5インチPONY(ポニー)
1,398税込1,538
1個
翌日出荷
用途ホビー用。深さ(mm)(ジョー)82開口寸法(mm)(ジョー開口)127クランプ力(N)4448
PONY ホビー用 Cクランプ  4インチ PONY(ポニー)PONY ホビー用 Cクランプ 4インチPONY(ポニー)
1,198税込1,318
1個
翌日出荷
用途ホビー用。深さ(mm)(ジョー)76開口寸法(mm)(ジョー開口)101クランプ力(N)3550
PONY ホビー用 Cクランプ  3インチ PONY(ポニー)PONY ホビー用 Cクランプ 3インチPONY(ポニー)
759税込835
1個
翌日出荷
用途ホビー用。深さ(mm)(ジョー)51開口寸法(mm)(ジョー開口)76クランプ力(N)3550
PONY ホビー用 Cクランプ  2-1/2インチ PONY(ポニー)PONY ホビー用 Cクランプ 2-1/2インチPONY(ポニー)
599税込659
1個
翌日出荷
用途ホビー用。深さ(mm)(ジョー)35開口寸法(mm)(ジョー開口)63クランプ力(N)2660
PONY ホビー用 Cクランプ  1インチ PONY(ポニー)PONY ホビー用 Cクランプ 1インチPONY(ポニー)
349税込384
1個
翌日出荷
用途ホビー用。深さ(mm)(ジョー)25開口寸法(mm)(ジョー開口)25クランプ力(N)1770
PONY スチール  カッパー Cクランプ 10インチ PONY(ポニー)PONY スチール カッパー Cクランプ 10インチPONY(ポニー)
9,998税込10,998
1個
翌日出荷
鍛造ヘビーCクランプ。
深さ(mm)(ジョー)137開口寸法(mm)(ジョー開口)254クランプ力(N)27570
PONY スチール  カッパー Cクランプ 8インチ PONY(ポニー)PONY スチール カッパー Cクランプ 8インチPONY(ポニー)
7,298税込8,028
1個
翌日出荷
鍛造ヘビーCクランプ。
深さ(mm)(ジョー)114開口寸法(mm)(ジョー開口)203クランプ力(N)26240
PONY スチール カッパー Cクランプ 6インチ PONY(ポニー)PONY スチール カッパー Cクランプ 6インチPONY(ポニー)
4,998税込5,498
1個
翌日出荷
鍛造ヘビーCクランプ。
深さ(mm)(ジョー)92開口寸法(mm)(ジョー開口)152クランプ力(N)24020
PONY スチール カッパー Cクランプ 3インチ PONY(ポニー)PONY スチール カッパー Cクランプ 3インチPONY(ポニー)
2,498税込2,748
1個
翌日出荷
鍛造ヘビーCクランプ。
深さ(mm)(ジョー)51開口寸法(mm)(ジョー開口)51クランプ力(N)15560
PONY スチール カッパー Cクランプ 2インチ PONY(ポニー)PONY スチール カッパー Cクランプ 2インチPONY(ポニー)
1,798税込1,978
1個
翌日出荷
鍛造ヘビーCクランプ。
深さ(mm)(ジョー)51開口寸法(mm)(ジョー開口)51クランプ力(N)14670
LED-10~30W投光器用ミニクランプ 富士倉LED-10~30W投光器用ミニクランプ富士倉
849税込934
1個
当日出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×69×最短170(ネジ除く)対応機種富士倉LED投光器専用 10W製品 AS-010、20W製品 AS-020、30W製品 AS-030適合パイプ径(Φmm)18~40
4012 SquareClampKit (スクウェアクランプキット) Milescraft4012 SquareClampKit (スクウェアクランプキット)Milescraft
8,998税込9,898
1セット
11日以内出荷
ボックス、棚、ひきだし、フレームなどの直角コーナー作成・接着の固定に使用します。 専用の固定クランプ(2本)が標準装備。すぐにお使いいただけます。 直角コーナーの内側・外側 どちら側でも固定可能。 金属製でないので、ワークピース材を傷つけません。 丈夫で軽く、扱いやすい。
寸法(mm)【クランピングスクウェア本体】203×203(8"×8")/【専用固定クランプ】49×230×57/【クランプサポートバー】25×133×30
4011  8" ClampSquares (クランプスクウェア) Milescraft4011 8" ClampSquares (クランプスクウェア)Milescraft
3,898税込4,288
1個
11日以内出荷
ボックス、棚、ひきだしなどの直角コーナー作成・接着の固定に使用します。 直角コーナーの内側・外側 どちら側でもお使いいただけます。 金属製でないので、ワークピース材を傷つけません。 8インチモデル
寸法(cm)20×20×4質量(g)460
4010  4" ClampSquares (クランプスクウェア) Milescraft4010 4" ClampSquares (クランプスクウェア)Milescraft
2,398税込2,638
1個
11日以内出荷
ボックス、棚、ひきだしなどの直角コーナー作成・接着の固定に使用します。 直角コーナーの内側・外側どちら側でもお使いいただけます。 金属製でないので、ワークピース材を傷つけません。 4インチモデル
寸法(cm)10×10×4質量(g)220
122 WESTON スタックスツールス122 WESTONスタックスツールス
3,998税込4,398
1本
11日以内出荷
隙間調節ピンにより、一般的なドッグホール19mm/20mmどちらでも使用可能。 ドッグホールに挿した状態で360°回転するため幅広い用途に対応できます。 材の形状にかかわらず、垂直方向にしっかり固定します。 一度位置をセッティングすれば再調整せずにクランプ力を維持できます。 大きなハンドルは柔軟性のある素材でできており、力がかけやすく作られています。
253 Lockwood - corner clamp (コーナークランプ) スタックスツールス253 Lockwood - corner clamp (コーナークランプ)スタックスツールス
1,298税込1,428
1個
11日以内出荷
スプリング式なので固定が簡単。 世界初! 1バイ材、2バイ材で使用可能です。 スプリングにこだわり、高価なドイツ製を採用。絶妙な力加減を実現しました。 中板の固定にも使えます
寸法(mm)100×90×60質量(g)100
低圧用絶縁防護クリップ(300V) エスコ低圧用絶縁防護クリップ(300V)エスコ
5,800税込6,380
1個
翌日出荷
活線にて低圧引込線張替作業を行う際、切替作業時の異相間接触を防止し、充電部を容易に防護することを目的とする工具 A~Cスリーブ(60×60)まで防護可能 クリップ式のため、挟むだけで取付け、取外しが容易にできます。
L型クイッククランプ エスコL型クイッククランプエスコ
7,730税込8,503
1個
翌日出荷
クイックトリガーリリースひとひねりでクランプの圧を弱めます セルフセンタリングパッドでしっかりとワークを保持します。
仕様●口の開き(mm):0~100●口の深さ(mm):60●荷重(kgf):158●重量:0.9kg●材質:本体:合金鋼、ハンドル:アルミニウムアズワン品番65-2138-28
シャコ万力 エスコシャコ万力エスコ
6,380税込7,018
1個
8日以内出荷
スイベルヘッド付 黒染め仕上げのスピンドルで防食効果があります。
仕様●フレーム材質:鍛造焼入鋼●スピンドル部分材質:スチール、黒染め仕上●クランプ範囲:0~107mm●口の奥行:81mm●荷重:2.7t●スピンドル部分径:19.05mm●重量:1.8kg
シャコ万力 エスコシャコ万力エスコ
1個
取扱い終了
シャコ万力 エスコシャコ万力エスコ
6,050税込6,655
1個
翌日出荷
スイベルヘッド付 スイベルパッドはしっかりとネジに取付けられており、自由に好きな位置に調節できます。 全体にネジ山が切ってあるネジと標準的なT型ハンドル
仕様●口の開き(mm):0~127●口の深さ(mm):76●荷重(kgf):556●スピンドル径:5/8”●材質:ダクタイル鋳鉄、亜鉛メッキアズワン品番65-2137-97
クランプ(重作業用) エスコクランプ(重作業用)エスコ
86,600税込95,260
1個
当日出荷
重作業用の頑丈なクランプ
仕様●口の開き(mm):0~260●口の深さ(mm):100●荷重(kgf):15876●材質:鋳造鉄●スピンドル径:1-1/8”(28.5mm)●重量:16.8kgアズワン品番65-2137-94
コーナークランプ(自動調整式) エスココーナークランプ(自動調整式)エスコ
40,600税込44,660
1個
翌日出荷
クランプ部分回転可能
仕様●クランプ能力:111mm●ベースサイズ:350×195×85(H)mm●開口幅:100mm●材質:鋳鉄●重量:10.34kg●角度:5°~180°アズワン品番65-2137-82
クランプ エスコクランプエスコ
1,020税込1,122
1セット(4個)
翌日出荷
模型・工作・機器などの極小部品の締め付けに最適です。
仕様●材質:鋼板●クランプ幅:0~10mm●口の深さ:10mm●重量:12g(1個あたり)●入数:4個アズワン品番65-2137-81
C型クランプ エスコC型クランプエスコ
325税込358
1個
翌日出荷
木工工作や接着作業などに最適です。
仕様●材質:鋼板●クランプ幅:0~25mm●口の深さ:25mm●重量:60gアズワン品番65-2137-51
L型クランプ(外側ハンドル) エスコL型クランプ(外側ハンドル)エスコ
25,300税込27,830
1個
当日出荷
最大30°まで傾けることができます。(クランプ受け部の黒プレート) 障害物があるスペースでも使えるようにハンドルを外側に設置
仕様●口の開き(mm):0~600●口の深さ(mm):120●締付能力(kgf):804●レールサイズ(mm):28×11●重量(g):3060●材質:スチールアズワン品番65-2137-50

バイス/クランプ/ハンドプレス』には他にこんなカテゴリがあります

クランプ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら