754件中 681~720件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最も強靱な焼入れ、特殊熱処理の超ヘビー級クランプ。L型レール材には、ベッセイクランプ中最大の素材が使用され、鉄工極重量物に最適。
用途鉄鋼、建築、造船等重量物用。 種類Lクランプ・F型クランプ アゴの深さ(mm)200 材質(本体)炭素工具鋼 仕様開き150mmのとき締め付け圧35000N。
1個
61,980 税込68,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タイプ = Fクランプ。ジョー開口 = 200mm。ジョー深さ = 80mm。。RSライトクランプ. ドロップ鍛造構造を採用し、すばやく強力なクランプ止めが可能な業務用の丈夫なクランプです。 小型軽量フレームのため、すばやく簡単にクランプ止めして作業できる最適な工具です。ジョー容量: 160 → 200 mm 即時解放ハンドル ドロップ鍛造スチール 操作が簡単
1個
6,998 税込7,698
7日以内出荷

タイプ = Fクランプ。ジョー開口 = 150mm。ジョー深さ = 80mm。。RS大工用ライトスライドクランプ. ドロップ鍛造構造を採用し、小型軽量なパッケージですばやく強力なクランプ止めが可能な業務用の丈夫なスライドクランプです。ジョー容量: 100 → 150 mm 即時解放ハンドル ドロップ鍛造スチール 操作が簡単
1個
3,698 税込4,068
7日以内出荷

タイプ = Fクランプ。ジョー開口 = 100mm。ジョー深さ = 80mm。。RS大工用ライトスライドクランプ. ドロップ鍛造構造を採用し、小型軽量なパッケージですばやく強力なクランプ止めが可能な業務用の丈夫なスライドクランプです。ジョー容量: 100 → 150 mm 即時解放ハンドル ドロップ鍛造スチール 操作が簡単
1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷

タイプ = Fクランプ。ジョー開口 = 160mm。ジョー深さ = 80mm。。RSライトクランプ. ドロップ鍛造構造を採用し、すばやく強力なクランプ止めが可能な業務用の丈夫なクランプです。 小型軽量フレームのため、すばやく簡単にクランプ止めして作業できる最適な工具です。ジョー容量: 160 → 200 mm 即時解放ハンドル ドロップ鍛造スチール 操作が簡単
1個
6,798 税込7,478
7日以内出荷

タイプ = Fクランプ。ジョー開口 = 250mm。ジョー深さ = 120mm。。RS大工用スライドクランプ. ドロップ鍛造構造を採用し、すばやく強力なクランプ止めが可能な業務用の丈夫なスライドクランプです。ジョー容量: 200 → 250 mm 即時解放ハンドル ドロップ鍛造スチール 操作が簡単
1個
6,898 税込7,588
7日以内出荷

タイプ = Fクランプ。ジョー開口 = 200mm。ジョー深さ = 120mm。。RS大工用スライドクランプ. ドロップ鍛造構造を採用し、すばやく強力なクランプ止めが可能な業務用の丈夫なスライドクランプです。ジョー容量: 200 → 250 mm 即時解放ハンドル ドロップ鍛造スチール 操作が簡単
1個
6,698 税込7,368
7日以内出荷

タイプ = Fクランプ。ジョー開口 = 800mm。ジョー深さ = 120mm。。RSクイッククランプ. ドロップ鍛造構造を採用し、強力なクランプ止めが可能な業務用の丈夫なクイッククランプです。ジョー容量: 160 → 800 mm 即時解放ハンドル ドロップ鍛造スチール 操作が簡単
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

タイプ = レバークランプ。ジョー開口 = 250mm。ジョー深さ = 120mm。。RSクイッククランプ. ドロップ鍛造構造を採用し、強力なクランプ止めが可能な業務用の丈夫なクイッククランプです。ジョー容量: 160 → 800 mm 即時解放ハンドル ドロップ鍛造スチール 操作が簡単
1個
9,498 税込10,448
7日以内出荷

タイプ = レバークランプ。ジョー開口 = 160mm。。RSクイッククランプ. ドロップ鍛造構造を採用し、強力なクランプ止めが可能な業務用の丈夫なクイッククランプです。ジョー容量: 160 → 800 mm 即時解放ハンドル ドロップ鍛造スチール 操作が簡単
1個
9,398 税込10,338
7日以内出荷

タイプ = レバークランプ。ジョー開口 = 500mm。ジョー深さ = 120mm。。RSクイッククランプ. ドロップ鍛造構造を採用し、強力なクランプ止めが可能な業務用の丈夫なクイッククランプです。ジョー容量: 160 → 800 mm 即時解放ハンドル ドロップ鍛造スチール 操作が簡単
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

パイプ径 = 22mm。材質 = PP。高さ = 70mm。幅 = 254mm。。クリップ式パイプクリップ. 美しいホワイト仕上げ 22 mmパイプの固定に使用 50個入りパック
1箱(50個)
2,398 税込2,638
7日以内出荷

タイプ = Fクランプ。ジョー開口 = 500mm。ジョー深さ = 120mm。。RS PROヘビーデューティFクランプ - 500 mm. このRS PROクランプは、接着剤やネジで固定する間、2つの素材をしっかりと固定するために設計された多用途ツールです。家庭用からプロ用まで幅広く使用され、DIY愛好家、建築家、大工にも愛用されている。 耐久性を念頭に置いて作られたF-スタイル・クランプは、高品質の鍛造スチール製のジョーを備え、日常的な磨耗や損傷に対する回復力を保証します。金属レールは、強度を高めるために冷間亜鉛メッキが施され、湿気のある環境でも腐食や変色に対する抵抗力を保証します。 スイベルクランプを装備したこのコンポーネントは、さまざまな素材に対応できるようサイズ調整が可能です。クランプエリアが広いため、しっかりとグリップし、作業中に材料が緩むのを防ぎます。頑丈なクランプ能力で、木材、金属、タイルなどをしっかりと固定するためによく使われている。特長. <ul> <li>高品質の鍛造スチールクランプジョー亜鉛メッキ </li> <li>冷間押出レール優れた強度のための </li> <li>スイベルクランプアクション広いクランプ面高い </li> <li>クランプ能力 </li> </ul>. 用途. <ul> <li>建築 </li> <li>大工 </li> <li>産業 </li> <li>用および家庭用 </li> </ul>
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

タイプ = Fクランプ。ジョー開口 = 300mm。ジョー深さ = 120mm。。RS Pro 300 mm x 120 mm スクリュークランプこのヘビーデューティ F クランプは、建設プロジェクトで使用するように設計されています。使い方が簡単なので、プロにも DIY 愛好家にも最適です。 クランプジョーは高品質鍛造スチール製です。最大 300 mm まで開いて奥行きが 120 mm となっています。これにより、高いクランプ能力が実現されます。亜鉛めっきコールド押出レールにより、優れた強度と高い耐疲労性を実現します。このレールには、ジョーを所定の位置にロックするときに優れたグリップ力を発揮する鋸歯状のエッジもあります。このクランプには、ジョーを調整するためのスライドピンハンドルが付いています。クランプ面が広く、大きな物を所定の位置にしっかり保持できます。 このクランプは、特に木材や金属の作業に役立ちます。接着剤、ねじ、溶接を使用して、材料を何も操作せずに保持し、恒久的なアタッチメントを作成できます。特長と利点.ヘビーデューティスクリュークランプ .ジョー開口幅は 300 mm .ジョーの奥行きは 120 mm です .鍛造鋼製クランプジョー .亜鉛めっき冷間押出レール .クランプ面が広い .クランプの回転動作 .高いクランプ能力RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1個
6,898 税込7,588
7日以内出荷

タイプ = Fクランプ。ジョー開口 = 300mm。ジョー深さ = 140mm。。ドロップ鍛造ヘビーデューティクランプ. スチール組立、建築作業、溶接用途など、産業用及び家庭用の接合固定具として最適です。スイベルクランプシステム 一体型スチールハンドル 高度な締め付け能力 鍛造スチール構造
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

タイプ = Fクランプ。ジョー開口 = 600mm。ジョー深さ = 140mm。。ドロップ鍛造ヘビーデューティクランプ. スチール組立、建築作業、溶接用途など、産業用及び家庭用の接合固定具として最適です。スイベルクランプシステム 一体型スチールハンドル 高度な締め付け能力 鍛造スチール構造
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷

タイプ = Fクランプ。ジョー開口 = 500mm。ジョー深さ = 140mm。。ドロップ鍛造ヘビーデューティクランプ. スチール組立、建築作業、溶接用途など、産業用及び家庭用の接合固定具として最適です。スイベルクランプシステム 一体型スチールハンドル 高度な締め付け能力 鍛造スチール構造
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷

タイプ = 磁気式クランプ。。RS磁気式マイタクランプ. 平面付き磁気式マイタクランプは、45 °のジョイントを形成する場合にフラットプレートを非常に強力に保持します。長さ155 mm 高さ45 mm 幅45 mm
1個
31,980 税込35,178
7日以内出荷

RS PRO V15
仕様パイプ径 = 2インチ材質 = ステンレス鋼下穴径 = 1/2 in BSP色 = 銀
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

RS PRO V15
仕様パイプ径 = 1-1/2インチ材質 = ステンレス鋼下穴径 = 1 1/2インチ色 = 銀
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

RS PRO V15
仕様パイプ径 = 3インチ材質 = ステンレス鋼下穴径 = 3インチ色 = 銀
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

ヒンジ付きパイプクリップ. 18/8ステンレススチール製 キャプティブ固定ナット 研磨仕上げ. 寸法:. ; 265-5270 265-5270 - A = 38 mm 、 B = 52 mm 、 C = 25 mm ; 265-5286 265-5286 - A = 51 mm 、 B = 56 mm 、 C = 25 mm ; 265-4902 265-4902 - A = 76mm 、 B = 75 mm 、 C = 25 mm
仕様パイプ径 = 2-1/2インチ材質 = ステンレス鋼下穴径 = 2 1/2インチ色 = 銀
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

RS PRO 15
仕様パイプ径 = 1インチ材質 = ステンレス鋼下穴径 = 1インチ色 = 銀
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

仕様タイプ = ラッチトグルクランプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,398 税込8,138
7日以内出荷

仕様タイプ = ラッチトグルクランプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷

仕様タイプ = ラッチトグルクランプ重さ = 680g RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

仕様タイプ = ラッチトグルクランプ重さ = 680g RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,198 税込5,718
7日以内出荷

仕様タイプ = プッシュプルトグルクランプジョー開口 = 180°重さ = 940g RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

仕様タイプ = ノーズマウントトグルクランプ重さ = 270g RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,898 税込6,488
7日以内出荷

仕様タイプ = プッシュプルトグルクランプジョー開口 = 180°重さ = 480g RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

仕様タイプ = プッシュプルトグルクランプジョー開口 = 180°重さ = 300g RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

仕様タイプ = 薄型トグルクランプジョー開口 = 90°ジョー深さ = 50.9mm重さ = 92g RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷

仕様タイプ = 薄型トグルクランプジョー開口 = 90°ジョー深さ = 12.7mm重さ = 68g RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

RS Pro ビームクランプ M8 、最大荷重 60 kgこの堅牢なビームクランプにより、構造ビームの安全性と支持性が確保されます。これは、信頼できる RS PRO RS Pro 製品に属しています。 このビームクランプを使用すると、溶接やドリル加工しなくても、スチール対スチールの確実な接続が可能になります。ハンガーロッドを構造に取り付けることができるため、重量物を取り扱う必要がある環境に特に便利です。 最大耐荷重が 60 kg で純鋼鉄製のこのクランプは、耐摩耗性に優れ、腐食にも耐えます。ねじサイズは M8 、最大フランジ厚は 18 mm です。大型建設現場に欠かせない工具です。 RS PRO のビームクランプは、 RoHS Restrictions of Hazardous Substances )認定済みで、微量の有害物質のみが含まれています。産業用途に加えて、足場を所定の位置に保持するために使用することもできます。特長と利点ビームクランプ フランジの最大厚さは 18 mm です ねじサイズ M8 最大荷重は 60 kg です 電気メッキ亜鉛仕上げのスチール製 ねじロッド用途向けに設計されています 建設や産業用途に適しています ASTM-B117-90 および DIN50021 の規格に 72 時間適合 塩水噴霧に対する耐性RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様フランジ厚 = 最大18 mm呼び径 = M8最大負荷 = 60kg材質 = スチールフランジ最大厚さ = 18mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
43,980 税込48,378
7日以内出荷

コンジット-チャンネルクランプ
仕様パイプ径 = 20 → 24mm材質 = スチール RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
18,980 税込20,878
7日以内出荷

コンジット-チャンネルクランプ
仕様パイプ径 = 14 → 18mm材質 = スチール RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
16,980 税込18,678
7日以内出荷

ガーダーフランジにチャンネル / ストラットを取り付けるためのガーダーブラケットです。
仕様適合チャネルサイズ = 21mm仕上げ = 亜鉛めっき材料 = 熱溶融亜鉛めっき
1袋(2個)
3,598 税込3,958
7日以内出荷

RS PRO 9
仕様適合チャネルサイズ = 41mm仕上げ = 亜鉛めっき材料 = 熱溶融亜鉛めっき
1袋(2個)
3,698 税込4,068
7日以内出荷

RS PRO 12
仕様刃の長さ = 3,7.0 mmブレード材質 = ステンレス鋼全体長さ = 162 mmハンドル材質 = ステンレス鋼シザータイプ = クランプ
1個
3,798 税込4,178
7日以内出荷

RS Pro 工具メーカークランプ. この RS Pro 工具メーカークランプは、機械の操作時に加工対象物を保持するのに役立ちます。ジョーとねじは表面硬化鋼製で、ローレットねじヘッドとクロスホールにより簡単に固定することができます。クランプの調整時に緩んでいるジョーを固定するスプリングクリップと固定リングを装備しています。特長と利点. 表面硬化鋼製クランプ. ローレットねじで固定が簡単. 先細ジョー. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様タイプ = 工具クランプジョー開口 = 55mmジョー深さ = 24mm
1個
3,098 税込3,408
5日以内出荷

『バイス/クランプ/ハンドプレス』には他にこんなカテゴリがあります