2ページ目: クランプ

クランプとは、加工対象物を一時的に固定するために用いる工具です。バイスまたは万力と呼ばれるような、作業台に固定して、加工対象を挟み固定するタイプのクランプや、洗濯ハサミのように挟み込むタイプのものなどがあります。加工物の材質や形状、保持する強さなどの目的に応じたクランプを選択しましょう。クランプの挟み部の形状や、挟むことができる寸法にも制限があるので注意してください。治具や工作機械などに組み込んで使用するトグル式クランプもあります。
768件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クイックバークランプ SK11クイックバークランプSK11(19件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から翌々日出荷
締付強度抜群です。長い物の固定が素早く簡単に行えます。ラージパッド採用でしっかり締め付けが出来ます。締め付ける作業と、広げる作業に使用出来ます。
用途長物の固定。種類バークランプ材質(本体)ナイロン/グラスファイバー材質(パッド)TPR樹脂材質(ハンドル)TPR樹脂最大締付力(kg)150
L型クランプ(標準型) スーパーツールL型クランプ(標準型)スーパーツール(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1丁
当日出荷
レール上を締め付け本体がスライドするので、スピーディーな締め付けが可能なバーハンドルタイプです。 150mmクランプ時の最大締め付け圧は、6.5kNです。 アダプタは、約15°までの角度締め付けができます。
種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)120材質(本体)特殊合金鋼レール(mm)22×10.5
L型クランプ TAKAGI(高儀)L型クランプTAKAGI(高儀)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌々日出荷
可動式くわえ部でしっかり挟める 力が入るソフトグリップ 六角スパナで強くしめられる調整が早いスライド式
用途仮どめ・固定・接着作業などに付属品保護カバー(四角)×1 、保護カバー(丸)×1材質本体:鉄/グリップ:ポリプロピレン・熱可塑性ゴム奥行(mm)80
メタルバークランプ ムラテックKDSメタルバークランプムラテックKDS(3件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
片手での操作が可能なバークランプです。 クイックダイヤルで締付、拡張の変更が容易。 90mmの大型パットで対象物を傷めません。
用途木工などでの締付・拡張・仮止めに最大締付力(kg)350
ロックハンドクランプ E-ValueロックハンドクランプE-Value(6件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷
握るだけで簡単ロックできます。軽い力でロックができる為、女性や年配者にも使いやすくなっています。ナイロン製で軽量です。
用途木工作業・ホビー等の仮止め。種類スプリングクランプ材質(本体)ナイロン
強力型Fクランプ H&H強力型FクランプH&H(4件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から翌日出荷
グリップ部に締め付け六角軸付きで強力に締め付けができます! 樹脂カバー付
口深(mm)約80
スチール製スプリングクランプ TRUSCOスチール製スプリングクランプTRUSCO(5件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
樹脂カバー付きなので、素材を痛めません。
種類スプリングクランプ材質(本体)スチール仕様ハンドル部・ハサミ口部分/オレンジカラー樹脂材質/仕上(本体)スチール/黒塗装
プレスクランプ 極小 セット モノタロウプレスクランプ 極小 セットモノタロウ(18件のレビュー)
569税込626
1セット(4個)
当日出荷
模型や工作などの細かい作業に役立つお求めやすい商品です。
用途模型や工作などの細かい保持作業に。最大口開き(mm)10アゴの深さ(mm)10材質鋼板
ミニクランプ SK11ミニクランプSK11(1件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
細かい作業に最適です。ミニサイズなので小さな部品も楽に固定できます。アルミ製(ネジ部除く)で軽量です。
用途ホビーや細かい作業時の固定。種類精密クランプ材質(本体)アルミ塗装色
ハンディークランプ 伸縮式 モノタロウハンディークランプ 伸縮式モノタロウ(39件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
木材・樹脂などの接着や仮止めに便利です。ロック機能付で挟む位置のスペースが無い時や、奥の方で固定したい場合に便利です。 またアームが伸縮付ですので開口寸法が変更できます。
用途合板・木材・鋼板・樹脂板・合紙などの接着、型取り、クギ打ち、鋸引き作業などに種類スプリングクランプ最大口開き(mm)50~150全長(mm)180材質(本体)ナイロン+ガラス繊維材質ナイロン+ガラス繊維奥行D(mm)110高さH(mm)23質量(g)220
スチール板クランプ 深型 BeHAUSスチール板クランプ 深型BeHAUS(13件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
通常タイプより深型なので奥行きのある材料の固定に便利です。
用途固定・接着作業に種類シャコ万力材質(本体)スチール
アルミシルバークランプ BeHAUSアルミシルバークランプBeHAUS(10件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
軽くて丈夫、さびにくいアルミダイカスト製
用途固定・接着作業に種類シャコ万力材質(本体)アルミダイカスト
メッキハタ金 EIGERTOOL(アイガーツール)メッキハタ金EIGERTOOL(アイガーツール)(26件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から4日以内出荷
国産の特殊鋼素材を使用し、高い強度を誇ります。 曲がりやしなりに強く、対象物をきつく固定した場合でも、ゆがみにくくなっております。
種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)特殊鋼素材仕上メッキ
L型クランプ SK11L型クランプSK11
1,298税込1,428
1個
当日出荷
力の掛けやすいハンドル形状でスパナを掛ければ楽に強力な増し締めが可能です。対象物に傷を付けにくい保護カバー付きです。角度締付が可能な可動式ジョー仕様です。
用途切断・切削時の固定、加工材の仮組・接着固定に。材質本体:炭素鋼、ハンドル:PP・TPR、保護カバー:PVC最大締付力(kg)250
万力 バーハンドル標準型 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)万力 バーハンドル標準型LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
本体は特殊熱処理により適度な弾性を有し、高耐久性を誇ります。 また、受け皿は大型で、20度までの角度締め付けが可能です。 旧品から、アームデザインを変更 締め付けねじ部の表面処理を変更し、摩擦の提言と耐焼き付き性の向上、締め付け力UPを実現 同じトルクで締め付けた時のワーク締め付け力がUPしました
用途素材の取り付けや固定・保持作業用フレーム(mm)10.4×21.4最大締付力(kN)6.5皿径(Φmm)32材質(本体)鋼鉄種類Lクランプ・F型クランプ皿振り角度(°)20
L型クランプ(強力型)ヘビータイプ スーパーツールL型クランプ(強力型)ヘビータイプスーパーツール(1件のレビュー)
7,598税込8,358
1丁
当日出荷から翌々日出荷
強力型は、ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができます。150mmクランプ時の最大締め付け圧は、13.5kNです。強力型のアダプタは、約35°までの角度締め付けができます。
種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)140材質(本体)特殊合金鋼レール(mm)30×15仕上ニッケルクロムめっき
精密クランプ EIGERTOOL(アイガーツール)精密クランプEIGERTOOL(アイガーツール)(15件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷
コンパクトな精密クランプ。
種類精密クランプ材質(本体)スチール
クイックリリースバークランプ TAKAGI(高儀)クイックリリースバークランプTAKAGI(高儀)(13件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から3日以内出荷
作業効率UP!ロック解除ボタンを押すだけで固定解除レバーを握るだけの簡単作業
用途締め付け、押し広げ作業に
ラチェットハンディクランプ tradラチェットハンディクランプtrad(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
握るだけで簡単締め付け! 固定強度の調整ができます!
材質本体:ナイロン
コーナークランプ SUZUKID(スズキッド)コーナークランプSUZUKID(スズキッド)(7件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
直角出しや、垂直出しでの固定可能です。
用途材料の固定や直角出しをするクランプ質量(kg)1.1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×200×60
アイボルトクランプ EIGERTOOL(アイガーツール)アイボルトクランプEIGERTOOL(アイガーツール)(2件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
今までに無かった吊り下げ専用クランプ! アイボルトをイメージしたクランプです あると便利な吊り下げクランプ ロープや様々な物を吊り下げる際に使用できます
材質スチール
クイックグリップHDワンハンドバークランプ IRWINクイックグリップHDワンハンドバークランプIRWIN(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類バークランプアゴの深さ(mm)92締付力(kg)272
シャコ万力 価格訴求タイプ(バーコ型E) スーパーツールシャコ万力 価格訴求タイプ(バーコ型E)スーパーツール(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から翌日出荷
大幅なコストダウン実現。 早締め用のハンドル付。 ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができる。
種類シャコ万力材質(本体)特殊合金鋼仕上メタリックグレー焼付塗装
ロックハンドクランプ E-ValueロックハンドクランプE-Value(4件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
握るだけで簡単ロックが可能です。軽い力でロックができる為、女性や年配者にも使用しやすくなっています。
用途木工品の接着など軽作業。種類スプリングクランプ最大口開き(mm)約70全長(mm)240材質(本体)ナイロン
L型クランプ(標準型) TRUSCOL型クランプ(標準型)TRUSCO(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1丁
当日出荷
スチール製Tハンドルの採用で締付けがスムーズです。
種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)中炭素鋼(S45C)材質/仕上フレーム/熱処理済み中炭素鋼ニッケルクロームメッキ仕上
L型クランプ (深型) SK11L型クランプ (深型)SK11(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
力の掛けやすいハンドル形状でスパナを掛ければ楽に強力な増し締めが可能です。ふところが深く奥行のある対象物の固定が可能です。対象物に傷を付けにくい保護カバー付きです。角度締付が可能な可動式ジョー仕様です。
用途切断・切削時の固定、加工材の仮組・接着固定に。材質本体:炭素鋼、ハンドル:PP・TPR、保護カバー:PVC最大締付力(kg)200有効長(ふところ深さ)(mm)120
アジャスタブル スプリングクランプ スタックスツールスアジャスタブル スプリングクランプスタックスツールス(1件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
ネジを緩めたり、締めたりすることで内蔵するスプリングの張り具合でクランプ力を調整可能です。 挟んでからでも内側調整ネジを回して力を調整できる。女性や子供も使うことができます。
スリムハンドクランプ SK11スリムハンドクランプSK11(3件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
使いやすい、スリムでロングタイプです。先が細いので、小さい物の固定が出来ます。深アゴなので、奥行きのある物の固定が出来ます。ハンドルは手にやさしく滑りにくいです。
用途対象物の固定。種類スプリングクランプ材質(本体)ポリプロピレン/グラスファイバー材質(ハンドル)TPR
F型クランプ スタックスツールスF型クランプスタックスツールス(10件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
F型クランプに、レッドグリップハンドルを装備したモデルです。 古くから多くの木工作家に愛用されていたスタンダードなモデルとなります。 加工材固定、治具の固定などサッと手に届く範囲に数本あると便利。
種類Lクランプ・F型クランプ
バネクランプ TAKAGI(高儀)バネクランプTAKAGI(高儀)
329税込362
1個
当日出荷
挟む物を傷付けにくいゴムパッド付き/バネ式で作業がラク!/様々な用途で使用可能
用途木工・大工作業、撮影の備品に/一般クラフト、袋留めに全長(mm)80質量(g)100開口幅(mm)38
シャコ万力(深アゴタイプ) TRUSCOシャコ万力(深アゴタイプ)TRUSCO(5件のレビュー)
5,398税込5,938
1丁
当日出荷
同寸法のクランプより軽量で、作業しやすいです。
種類シャコ万力材質(本体)冷間圧延鋼材表面処理クロムメッキ
コーナークランプミニ 2個入 BIGMAN(ビッグマン)コーナークランプミニ 2個入BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
499税込549
1セット(2個)
当日出荷
ワンタッチで90度に木材同士を固定できます。ヘッドの三角部がスライドするので、厚みの番う板の固定にも対応しています。キャップを外すと片側最大25mmまで(逆側15mm)固定可能。
用途ビスや釘、接着剤などでの固定に。家具組立の中段固定などに。材質本体:ナイロン、バネ:スチール、キャップ部:ゴム質量(g)76本体寸法(mm)80×70×50有効長(mm)最大:同じ厚み同士:22、異なるサイズ同士最大:25/15※キャップを外した場合口深(mm)約28対応板厚(mm)約5~25
間接用シートクリップ ヨツギ間接用シートクリップヨツギ(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
高圧電気回路での活線作業、活線近接作業時に充電部防護シートの固定に使用します。 軽量で耐衝撃性に優れています。
ミニクランプ SK11ミニクランプSK11
699税込769
1個
当日出荷
細かい作業に最適です。ミニサイズなので小さな部品も楽に固定できます。
用途ホビーや細かい作業時の固定。種類精密クランプ材質(本体)アルミ仕様ストッパー付塗装色
深型Cクランプ TAKAGI(高儀)深型CクランプTAKAGI(高儀)(8件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
用途接着作業・材料固定などに。種類シャコ万力セット内容保護キャップ付
ラチェットミニクランプ ムラテックKDSラチェットミニクランプムラテックKDS(2件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
操作しやすいワンプッシュ解除レバー付です。可動式パッドなので異形物も挟むことができます。
用途木工などの仮止めに種類スプリングクランプ最大口開き(mm)38アゴの深さ(mm)35全長(mm)126材質(本体)ポリアミド系樹脂材質本体:ポリアミド系樹脂、パッド:エラストマー樹脂全高(mm)24幅(mm)64トラスコ品番856-2114質量(g)812018年トラスコ掲載ページ4 1796
クイックバークランプ BIGMAN(ビッグマン)クイックバークランプBIGMAN(ビッグマン)(3件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から12日以内出荷
レール先端についているクランプは手動で取り外しができるので、ドライバーやレンチが不要。 クランプの取り付け位置を変えるだけで締める作業と広げる作業ができるので、1本で作業幅が広がる。 レール幅が8mmなので作業台の穴に入れて締める作業もできる。 解除はボタン1つで簡単。 クランプ部分はPE素材を使用しているので、木材などを締めたり開いたりする場合でも跡が残りにくい。
用途材料を作業台に固定したり、広げたりする際に使用できます。 接着剤が乾くまでの間、材料を圧着したり広げたり、動かないように固定することができる。材質本体:ナイロン、バー:スチール、固定解除ボタン・ネジカバー:PE
クランピングスクエア スタックスツールスクランピングスクエアスタックスツールス(20件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット(2個)
当日出荷
ボックス作りやスコヤの代わりにも色々な場面で利用が出来ます。 ボックスや棚作りなどで各コーナーに使用してください。 歪みの無いきれいなボックスを作る事が可能です。 引き出しなども歪んでいると収まりが悪くなります。 ネジを打つ場合でも大変スムーズに打つ事が可能です。
種類アングルクランプ/コーナークランプ
ベルトクランプ SK11ベルトクランプSK11(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
額縁の組み立てや木工作業に簡単な操作で確かな締め付けができます。ベルトタイプだからいろいろな型にフィットします。四角・三角・丸等に対応できます。簡単な操作で確かな締め付けができます。
用途木工品の接着作業の固定。仕様最大使用可能外周:3m50cm
クイックリリース クランプ TAKAGI(高儀)クイックリリース クランプTAKAGI(高儀)(4件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷
グリップを握るだけで固定。 可動式くわえ部で角度を変えて固定。 レバーを引くだけでロック解除。
用途大工工作・模型制作に。種類スプリングクランプ

バイス/クランプ/ハンドプレス』には他にこんなカテゴリがあります

クランプ