絞り込み
最大口開き(mm)
  • 38(1)
  • 40(1)
  • 45(1)
  • 60(1)
  • 65(2)
  • 70(2)
口幅(mm)
  • 38(1)
  • 60(1)
  • 70(2)
主な用途
  • 木工作業(2)
  • 金属加工作業(1)
口深(mm)
  • 28
  • 4(4)
  • 12(3)
  • 20(4)
  • 25(5)
  • 27(7)
  • 30(5)
  • 35(13)
  • 38(3)
  • 40(7)
  • 42(3)
  • 45(3)
  • 50(11)
  • 51(12)
  • 56(3)
  • 75(6)
  • 76(4)
  • 80(5)
  • 82(5)
  • 100(3)
材質
  • アルミ(3)
ブランド
  • TRUSCO(2)
  • SUN UP(1)
  • SK11(1)
TRUSCO・SUN UP・SK11
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バイスとは、材料を挟んで固定する際に使用される作業工具です。リードバイス、ベンチバイス、ピンバイスなど多様な種類があります。リードバイスは強靭な鋳鉄製で、回転台が360度回転するものがほとんどです。ベンチバイスは、クランプ式で取り付けと取り外しが簡単。 回転台もリードバイス同様に、360度回転し、打撃作業ができる鉄製の台のアンビル付きです。 ピンバイスは、精密加工やホビーの際などに、細かな穴あけやタップホルダなど多用途に使用されます。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベンチバイス SUN UPベンチバイスSUN UP(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
作業台などに取り付ける小型の万力です。切断・研磨作業でワーク材の固定に。
ホビーバイス SK11ホビーバイスSK11(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1台
当日出荷
ホビーや小物の加工に最適です。アルミ合金製で軽量です。作業台やテーブルに固定してお使い下さい。厚さ25mmまでの作業台に取付らます。
用途小物の加工、彫金などの小細工作業。材質アルミダイキャスト質量(g)410主な用途小細工作業口幅(mm)60口の開き(mm)40口深(mm)28
木工用高速アングルバイス TRUSCO木工用高速アングルバイスTRUSCO
7,898税込8,688
1台
当日出荷
アルミ合金製で極めて軽量な木工用のバイスです。クイックボタンを押すことで、素早いクランピングが可能です。ソフト樹脂のハンドルで、回しやすいです。アルミ合金製で極めて軽量な木工用のアングルバイスです。
種類アングルバイス最大口開き(mm)65口幅(mm)70口深(mm)28材質(本体)アルミ合金主な用途木工作業全長(mm)203幅(mm)203高さ(mm)45締付力(kN)1.96材質本体:アルミ合金、シャフト:鋼材、ハンドル:ラバートラスコ品番836-9067質量(g)9402018年トラスコ掲載ページ4 1810
木工用高速バイス TRUSCO木工用高速バイスTRUSCO
4,898税込5,388
1台
当日出荷
アルミ合金製で極めて軽量な木工用のバイスです。クイックボタンを押すことで、素早いクランピングが可能です。ソフト樹脂のハンドルで、回しやすいです。アルミ合金製で極めて軽量な木工用のアングルバイスです。
種類リードバイス最大口開き(mm)65口幅(mm)70口深(mm)28材質(本体)アルミ合金主な用途木工作業全長(mm)135幅(mm)115高さ(mm)55締付力(kN)1.96材質本体:アルミ合金、シャフト:鋼材、ハンドル:ラバートラスコ品番836-9066質量(g)5002018年トラスコ掲載ページ4 1810

バイス/クランプ/ハンドプレス』には他にこんなカテゴリがあります

バイス