絞り込み
刃長(mm)
- 225
- 80(12)
- 100(11)
- 110(6)
- 120(24)
- 125(7)
- 135(4)
- 150(15)
- 160(4)
- 165(3)
- 175(3)
- 180(24)
- 200(10)
- 210(89)
- 240(79)
- 250(43)
- 265(18)
- 270(49)
- 300(50)
- 330(16)
- 刃長(mm)をもっと見る
ピッチ(mm)
- 1.2(2)
- 1.25~2(2)
- 1.41(3)
- 1.5(12)
- 1.875(2)
- 2.5(2)
ブランド
- 岡田金属工業所(ゼットソー)(14)
- BIGMAN(ビッグマン)(8)
- バクマ工業(2)
- SHARK SAW(1)

ゼットソー 替刃
岡田金属工業所(ゼットソー)(84件のレビュー)¥999税込¥1,0991枚当日出荷鋼(はがね)を一瞬、衝撃的に加熱した後、急速に冷却すると、非常に硬い組織が得られます。この組織は、硬いだけではなく、靭性や耐久性に優れ、鋸の刃先には最適な条件を備えています。鋸刃先には、この熱処理が施されています。ハードインパルス(HARD IMPULSE)は、メーカーがこの熱処理につけた呼び名です。(登録商標 第1986814号)
パイプソー240替刃
岡田金属工業所(ゼットソー)(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781パック(5枚)当日出荷プラスチック(塩ビ)パイプの切断に最適です。また、一般木材の切断や細枝の剪定にも使えます。トラスコ品番818-5839質量(g)193ピッチ(mm)1.5板厚(mm)0.6切り幅0.93mm刃渡り(mm)225
ハイスパイマン用替刃
岡田金属工業所(ゼットソー)(5件のレビュー)¥799税込¥8791枚当日出荷刃先がハイス鋼のため耐久性に優れています。のこ刃と柄の双方に互換性があります。鉛、真鍮、鉄管(樹脂被覆)、アルミフレーム、銅管(被覆銅管)、雨樋(スチール芯入り)が切断可能。トラスコ品番818-5850種別替刃材質ハイス鋼(刃先)質量(g)46ピッチ(mm)1.41刃長(mm)225板厚(mm)0.7切り幅(mm)1.15刃渡り(mm)225
パイプソー先細240替刃
岡田金属工業所(ゼットソー)(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781パック(5枚)当日出荷プラスチックパイプの切断以外に、先細形状により枝の隙間に入りやすいため、細枝の剪定作業にも多く使用されています。トラスコ品番818-5846質量(g)158ピッチ(mm)1.5板厚(mm)0.6切り幅0.93mm刃渡り(mm)225
パイプソー 先細 替刃
岡田金属工業所(ゼットソー)(1件のレビュー)¥369税込¥4061枚当日出荷「パイプソー240」の先細タイプです。枝の隙間に入り易い先細形状は、細枝の剪定作業に多く使用されています。仕様替刃ピッチ(mm)1.5板厚(mm)0.6切り幅(mm)0.9刃渡り(mm)225
替刃式鋸 共通替刃 一般木材用
SHARK SAW¥848~税込¥933~1枚ほか当日出荷から4日以内出荷独自の刃形状によるシャープな切れ味。防サビ効果の高いクリアコート仕上げで目立不要。永切れを実現する衝撃焼入。用途コンパネ、一般木材、合板、集成材表面処理(刃部)クリアコート材質(刃)SK-85刃先処理衝撃焼入
パイプソー先細本体
岡田金属工業所(ゼットソー)¥1,398税込¥1,5381丁当日出荷「パイプソー240」の先細タイプです。プラスチックパイプの切断以外に、先細形状により枝の隙間に入りやすいため、細枝の剪定作業にも多く使用されています。用途プラスッチック配管切断用に。一般木材や細枝の剪定に使用可能仕様板厚0.60mm、切り幅0.90mm、無電解ニッケルメッキ、完成品、刃+柄トラスコ品番818-5844材質刃:炭素工具鋼5種(SK5)、柄:エラストマー樹脂全長(mm)370タイプ替刃フックタイプピッチ(mm)1.5刃長(mm)2252018年トラスコ掲載ページ4 1152
パイプソーフラット225替刃
岡田金属工業所(ゼットソー)¥369税込¥4061枚当日出荷「パイプソー240」のアサリの無いタイプです。塩ビパイプ等を床面と同じ高さで切断する場合、床に傷を付けずに切断できます。用途床を傷つけず、パイプ切断する際に。仕様板厚0.60mm、切り幅0.60mm、アサリ無し、無電解ニッケルメッキ、替刃1枚トラスコ品番818-5848材質刃:炭素工具鋼5種(SK5)全長(mm)255タイプ替刃フックタイプピッチ(mm)1.5刃長(mm)2252018年トラスコ掲載ページ4 1152
パイプソー 先細 替刃
岡田金属工業所(ゼットソー)¥369税込¥4061セット(1枚)翌々日出荷「パイプソー240」の先細タイプ。水道工事屋さんの定番品。塩ビ、プラスチック、サイディングボード用ノコギリの替刃。刃先に衝撃焼入れを施しており、靭性、耐久性に優れています。用途プラスチックパイプの切断以外に、先細形状により枝の隙間に入りやすいため、細枝の剪定作業にも多く使用できます。ピッチ(mm)1.5板厚(mm)0.6切り幅(mm)0.9刃渡り(mm)225
ハイスパイマン 替刃
岡田金属工業所(ゼットソー)¥5,198税込¥5,7181セット(6枚)当日出荷ハイスパイマンは、パイマンで切断できる材質(アルミ・銅・鉛・真鍮)に加え、「鉄」も切断できます。刃先には「ハイス鋼」を使用しています。弓形の鉄ノコギリが入らない狭い場所や電動工具が使えない場所での作業に最適です。用途金属切断用。ピッチ(mm)1.41板厚(mm)0.7切り幅(mm)1刃渡り(mm)225
パイプソーフラット225本体
岡田金属工業所(ゼットソー)¥1,398税込¥1,5381丁当日出荷「パイプソー240」のアサリの無いタイプです。塩ビパイプ等を床面と同じ高さで切断する場合、床に傷を付けずに切断できます。用途床を傷つけず、パイプ切断する際に。仕様板厚0.60mm、切り幅0.60mm、アサリ無し、無電解ニッケルメッキ、完成品、刃+柄トラスコ品番818-5847材質刃:炭素工具鋼5種(SK5)、柄:エラストマー樹脂全長(mm)400タイプ替刃フックタイプピッチ(mm)1.5刃長(mm)2252018年トラスコ掲載ページ4 1152
剪定こま目240替刃
岡田金属工業所(ゼットソー)(4件のレビュー)¥369税込¥4061枚当日出荷腰に下げられるので森林での剪定作業や農家にお勧めします。目が細かいので切断面が綺麗です。トラスコ品番798-1911質量(g)39ピッチ(mm)1.5板厚(mm)0.6切り幅0.93mm刃渡り(mm)225
バクマソー225 造作用 7寸目 替刃
バクマ工業¥1,998税込¥2,1981セット(3枚)5日以内出荷バクマソー225mm用替刃。お得な3枚パック用途一般木材の切断に。板厚(mm)0.4切り幅(mm)0.55+-0.05刃渡り(mm)225
ショートスリムソー工作替刃
BIGMAN(ビッグマン)¥489税込¥5381個4日以内出荷取り回し収納に優れるショートスリムタイプの商品です。 滑りにくいように持ち手にスリッドを施しております。用途木材の切断に使用します。仕様衝撃焼入・無電解ニッケルメッキ材質刃部:SK材寸法(mm)225×34×0.6質量(g)44タイプ工作刃幅(mm)34適合品番【本体】SSS-4刃厚(mm)0.6交換方法回転脱着式(共通フック)刃渡り(mm)225刃ピッチ(mm)1.5
ショートスリムソー大工替刃
BIGMAN(ビッグマン)¥489税込¥5381個4日以内出荷取り回し収納に優れるショートスリムタイプの商品です。 滑りにくいように持ち手にスリッドを施しております。用途木材の切断に使用します。仕様衝撃焼入・無電解ニッケルメッキ材質刃部:SK材寸法(mm)257×32×0.6質量(g)35タイプ大工刃幅(mm)34適合品番【本体】SSS-3刃厚(mm)0.6交換方法回転脱着式(共通フック)刃渡り(mm)225刃ピッチ(mm)1.875
ショートスリムソー解体荒切替刃
BIGMAN(ビッグマン)¥469税込¥5161個4日以内出荷取り回し収納に優れるショートスリムタイプの商品です。 滑りにくいように持ち手にスリッドを施しております。用途木材の切断に使用します。仕様衝撃焼入・無電解ニッケルメッキ材質刃部:SK材寸法(mm)257×32×0.6質量(g)35タイプ解体荒切刃幅(mm)34適合品番【本体】SSS-2刃厚(mm)0.6交換方法回転脱着式(共通フック)刃渡り(mm)225刃ピッチ(mm)2.5
ショートスリムソーズーム替刃
BIGMAN(ビッグマン)¥489税込¥5381個4日以内出荷取り回し収納に優れるショートスリムタイプの商品です。 滑りにくいように持ち手にスリッドを施しております。用途木材の切断に使用します。仕様衝撃焼入・無電解ニッケルメッキ材質刃部:SK材寸法(mm)257×32×0.6質量(g)35タイプズーム刃幅(mm)34適合品番【本体】SSS-1刃厚(mm)0.6交換方法回転脱着式(共通フック)刃渡り(mm)225刃ピッチ(mm)1.25~2
ショートスリムソー工作
BIGMAN(ビッグマン)¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷取り回し収納に優れるショートスリムタイプの商品です。 滑りにくいように持ち手にスリッドを施しております。用途木材の切断に使用します。ピッチ(mm)刃:約1.5本体質量(g)115刃幅(mm)34板厚(mm)0.6刃渡り(mm)225
ショートスリムソー大工
BIGMAN(ビッグマン)¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷取り回し収納に優れるショートスリムタイプの商品です。 滑りにくいように持ち手にスリッドを施しております。用途木材の切断に使用します。ピッチ(mm)刃:約1.875本体質量(g)115刃幅(mm)34板厚(mm)0.6刃渡り(mm)225
ショートスリムソー解体荒切
BIGMAN(ビッグマン)¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷取り回し収納に優れるショートスリムタイプの商品です。 滑りにくいように持ち手にスリッドを施しております。用途木材の切断に使用します。ピッチ(mm)刃:約2.5本体質量(g)115刃幅(mm)34板厚(mm)0.6刃渡り(mm)225
ショートスリムソーズーム
BIGMAN(ビッグマン)¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷取り回し収納に優れるショートスリムタイプの商品です。 滑りにくいように持ち手にスリッドを施しております。用途木材の切断に使用します。ピッチ(mm)刃:約1.25~2本体質量(g)115刃幅(mm)34板厚(mm)0.6刃渡り(mm)225




































![仮枠鋸 替刃 ZENSHIN[作業工具] 仮枠鋸 替刃 ZENSHIN[作業工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82077156-260715-02.jpg)
![剪定鋸 本体 ZENSHIN[作業工具] 剪定鋸 本体 ZENSHIN[作業工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82077199-260715-02.jpg)
![山林鋸 替刃 ZENSHIN[作業工具] 山林鋸 替刃 ZENSHIN[作業工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82077190-260715-02.jpg)