絞り込み
ブランド
  • レザーソー(23)
  • 神東工業(10)
  • 神沢(7)
  • 岡田金属工業所(ゼットソー)(7)
  • アルス(5)
  • エスコ(4)
  • タジマツール(TJMデザイン)(4)
  • バクマ工業(4)
  • ナカヤ(4)
  • SK11(4)
  • 河部精密工業(KSK)(3)
  • iHelp(3)
  • TRUSCO(2)
  • BAHCO(バーコ)(2)
  • 角利(角利産業)(2)
  • EB-SK11(2)
  • SHARK SAW(2)
  • E-SPF(2)
  • エンジニア(1)
刃長(mm)
  • 250
  • 80(26)
  • 100(30)
  • 110(17)
  • 120(84)
  • 125(14)
  • 130(17)
  • 150(50)
  • 160(18)
  • 180(60)
  • 190(18)
  • 200(46)
  • 210(229)
  • 225(32)
  • 240(209)
  • 265(41)
  • 270(123)
  • 300(120)
  • 330(38)
  • 360(20)
ピッチ(mm)
  • 1(4)
  • 1.4(13)
  • 1.5(9)
  • 1.7(3)
  • 1.75(2)
  • 2.5(4)
  • 2.7~3.6(2)
  • 4(2)
  • 8(2)
  • その他(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
のこぎりとは、棒状、パイプ状、板状などの素材を切断するために使用する工具。素材の材質に応じて、金属用のこぎり、木材用のこぎり、樹脂用のこぎり、石膏ボード用のこぎりなどがあります。必ず素材に対応したのこぎりを使用してください。直線に切断するだけではなく、複雑な形状の穴加工に使用する糸のこぎりという、特殊なのこぎりや、のこぎりの刃が交換式になっているもの、コンパクトに刃を折りたためる、のこぎりもあります。
99件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゼットソー 替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)ゼットソー 替刃岡田金属工業所(ゼットソー)(82件のレビュー)
829税込912
1枚
当日出荷
鋼(はがね)を一瞬、衝撃的に加熱した後、急速に冷却すると、非常に硬い組織が得られます。この組織は、硬いだけではなく、靭性や耐久性に優れ、鋸の刃先には最適な条件を備えています。鋸刃先には、この熱処理が施されています。ハードインパルス(HARD IMPULSE)は、メーカーがこの熱処理につけた呼び名です。(登録商標 第1986814号)
ハンディーソー BAHCO(バーコ)ハンディーソーBAHCO(バーコ)(17件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
鋸製ハンドル、柄はすべりにくく使いやすい。 鋸刃はサンドフレックス 250mm×24山使用。
用途鉄工用、ステンレスパイプ、塩ビパイプなど配管パイプの切断に最適です。刃長(mm)250トラスコ品番353-1970質量(g)約260山数24
ゼットソー 岡田金属工業所(ゼットソー)ゼットソー岡田金属工業所(ゼットソー)(43件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
衝撃焼入れの切れ味が違います。 テフコートだから、サビにくく、すべりが良い のこ刃の取り替えはワンタッチ
パイプハクソー 250mm TAKAGI(高儀)パイプハクソー 250mmTAKAGI(高儀)(3件のレビュー)
859税込945
1本
当日出荷
一般鋼材・非鉄金属・アルミ材等の切断に
材質鋸刃:炭素工具鋼、フレーム:スチールパイプ、ハンドル:アルミダイキャスト幅(mm)120厚さ(mm)20全長(mm)390ピッチ(mm)1刃長(mm)260山数24山板厚(mm)0.4刃のサイズ(mm)250材質(刃)炭素工具鋼切り幅(mm)1.3
ゼットソーIII 替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)ゼットソーIII 替刃岡田金属工業所(ゼットソー)(29件のレビュー)
1,098税込1,208
1枚
当日出荷
どの方向でも切りやすい刃です。
用途木材の精密たて・よこ・ななめ引き歯先衝撃(高周波)焼入れ
金切鋸刃 ステンレス用 神東工業金切鋸刃 ステンレス用神東工業(6件のレビュー)
749税込824
1セット(2枚)
当日出荷
刃長(mm)250
強力鋸弦 BAHCO(バーコ)強力鋸弦BAHCO(バーコ)(3件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷
刃長(mm)250鋸刃(mm)250×24山全長(mm)350ピッチ(mm)1トラスコ品番353-1988質量(g)505板厚(mm)0.65切込深さ(mm)110切り幅(mm)0.7
ハンディソー No.2 神沢ハンディソー No.2神沢(1件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷
作業に応じて刃の長さ調節ができます両面使える兼用鋸刃
用途金属・プラスチック・石膏ボードなどに刃渡り(mm)250刃厚(mm)0.8材質(刃)SK-3鋸目(山/インチ目)(荒目)14、(細目)24
レザーソーSELECT  生木 レザーソーレザーソーSELECT 生木レザーソー(12件のレビュー)
3,598税込3,958
1丁
当日出荷
生木専用タイプです。特に太枝切りに最適です。 刃元は小さく、刃先へ行く程大きくなる目立てで、スムーズな切り始めでありながらパワフルな切断力を発揮します。 縦挽目入りで、繊維が複雑な枝の根元などの切断がスムーズに行えます。
用途生木全般(枝木・樹木・果樹)
ハンディソーα FISH 神沢ハンディソーα FISH神沢(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
しなやかで折れにくいバイメタル仕様
用途鉄・非鉄金属(銅・アルミ・鉛・真鍮)・新建材・プラスチック・塩ビ・スレート・石膏ボードなどに刃渡り(mm)250刃厚(mm)0.6材質(刃)バイメタル鋸目(山/インチ目)24
ゼットソー硬木250 替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)ゼットソー硬木250 替刃岡田金属工業所(ゼットソー)(7件のレビュー)
979税込1,077
1枚
当日出荷
用途堅い木材のたて・よこ・ななめ引き刃わたり(mm)250ピッチ(mm)1.75仕様替刃無電解ニッケルリンメッキトラスコ品番818-5776質量(g)68刃長(mm)250板厚(mm)0.50切り幅(mm)0.68
金切鋸刃 神東工業金切鋸刃神東工業(1件のレビュー)
499税込549
1セット(6枚組)
当日出荷
国内で製造される高品質ジグソーブレード
刃長(mm)250仕様般金属用(おれない)材質SK-31インチ当たり山数24
ゴールド鋸  替刃 タジマツール(TJMデザイン)ゴールド鋸 替刃タジマツール(TJMデザイン)(19件のレビュー)
629税込692
1枚
当日出荷
一般造作はもちろん、精密造作も楽々こなす横挽き用です。 切れ味はソフトで切り口はとても美しく仕上がります。
用途一般造作横挽き用歯先衝撃(高周波)焼入れ
金切ノコ 250mm 替刃2枚付 BIGMAN(ビッグマン)金切ノコ 250mm 替刃2枚付BIGMAN(ビッグマン)
679税込747
1個
当日出荷
金切鋸は押して切る。
仕様中目セット内容替刃2枚付材質ブレード:カーボン鋼。フレーム:スチール。ハンドル:木。寸法(mm)440×100×26質量(g)404タイプ3個刃長(mm)250山数24適合替刃IH-6B
ハンディー鋸(プラスチックハンドル) 260mm エンジニアハンディー鋸(プラスチックハンドル) 260mmエンジニア(1件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷
アルミ板、基板、プラスチック材の切断などに。
トラスコ品番851-1044全長(mm)260質量(g)41鋸刃(mm)12幅250/24山ハンドル形状プラスチックハンドルRoHS指令(10物質対応)対応
ハックソーフレーム TRUSCOハックソーフレームTRUSCO
2,998税込3,298
1丁
当日出荷
ブレードが45°と垂直0°の二つの使い方ができ、幅広い作業に対応します。鉄パイプ、鉄棒、スチールアングル、塩ビパイプなどの配管・電気工事のパイプ切断などに適しています。扱いやすいアルミハンドルです。
用途鉄パイプ、鉄棒、スチールアングル、塩ビパイプなどの配管・電気工事のパイプ切断などに。材質フレーム:スチール、ハンドル:アルミ合金材質(刃)刃先:バイメタルハイス、鋸身:バネ鋼
ハンディソー No.1-A 神沢ハンディソー No.1-A神沢(9件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷
作業に応じて刃の長さ調節ができます両面使える兼用鋸刃
用途金属・プラスチック・石膏ボードなどに刃渡り(mm)250刃厚(mm)0.8材質(刃)SK-3鋸目(山/インチ目)(荒目)14、(細目)24
替刃式のこぎり 塩ビ用 EB-SK11替刃式のこぎり 塩ビ用EB-SK11
1,698税込1,868
1個
当日出荷
切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。グリップは滑りにくいエラストマー樹脂製のガンタイプのこりぎです。 鋸刃は無電解ニッケルメッキを施してありサビにくく、またスムーズな切断が出来ます。耐久性に優れ、長く良い切れ味を保ちます。 共通替刃で、他社の回転脱着式の替刃(0.6mm厚)もご使用頂けます。
用途塩ビパイプ・内装ボード・ビニールパイプ・一般木材・プラスチック板などの切断作業。刃渡り(mm)250材質(グリップ)エラストマー樹脂刃厚(mm)0.6適合替刃EB-SK11替刃式のこぎり替刃(250塩ビパイプ用・260・350ロング)、EB-SK11替刃式のこぎり替刃(240竹挽用・270仮枠用・240剪定用)
レザーソーSELECT 生木 替刃 レザーソーレザーソーSELECT 生木 替刃レザーソー(6件のレビュー)
1,798税込1,978
1枚
当日出荷
生木専用タイプです。太枝切りに最適です。 刃元は小さく、刃先へ行く程大きくなる目立てで、スムーズな切り始めでありながらパワフルな切断力を発揮します。 縦挽目入りで、繊維が複雑な枝の根元などの切断がスムーズに行えます。
用途生木全般(枝木・樹木・果樹)
ハンディソーα FISH 替刃 神沢ハンディソーα FISH 替刃神沢(1件のレビュー)
959税込1,055
1セット(3枚)
当日出荷
用途鉄・非鉄金属(銅・アルミ・鉛・真鍮)・新建材・プラスチック・塩ビ・スレート・石膏ボードなどに刃渡り(mm)250刃厚(mm)0.6材質(刃)バイメタル鋸目(山/インチ目)24
レザーソーSELECT  竹挽 レザーソーレザーソーSELECT 竹挽レザーソー(10件のレビュー)
3,698税込4,068
1丁
当日出荷
竹専用タイプです。竹林での伐採や竹材加工に使用できます。 また、スムーズな切味と切口の綺麗さが特長です。 大変強く丈夫な竹の繊維は通常の鋸で切ると刃がすぐに摩耗(特に荒目ほど)切れなくなります。 独自研究・開発により長時間作業も軽快に切れる竹専用鋸刃を開発しました。 また、切口の仕上がりも美しく、竹細工も使用できます。竹藪(約1000本)切っても大丈夫なほど永切れします。
用途竹林での伐採や竹材加工
ゼットソー硬木250 岡田金属工業所(ゼットソー)ゼットソー硬木250岡田金属工業所(ゼットソー)(6件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
堅木切断時の刃の磨耗を軽減、より長く切れ味を維持。 イペや黒檀等の堅い材料・リフォーム時の古材切断、集成材の切断時にも威力を発揮します。
用途堅い木材のたて・よこ・ななめ引き刃長(mm)250刃わたり(mm)250全長(mm)580ピッチ(mm)1.75仕様本体無電解ニッケルリンメッキトラスコ品番818-5775質量(g)242板厚(mm)0.50切り幅(mm)0.68
ゼットソー8寸目 替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)ゼットソー8寸目 替刃岡田金属工業所(ゼットソー)
5,998税込6,598
1パック(6枚)
当日出荷
「ゼットソー265」よりも更に滑らかな切り口を求められる方や和室等で切断面が見える部分の切断加工には「ゼットソー8寸目」以下のピッチのノコギリをお勧めします。
断熱材カットソー エスコ断熱材カットソーエスコ(1件のレビュー)
2,140税込2,354
1個
当日出荷
用途ガラスウール・ウレタン等の切断に最適です。刃長(mm)250全長(mm)380エスコ品番EA583材質SK-2、ハードクロムメッキ刃厚(mm)0.8
ハックソーフレーム GROZハックソーフレームGROZ
1,498税込1,648
1丁
当日出荷
250、300mmの鋸刃兼用です。 扱い易いアルミハンドルです。 フレーム部分に交換用鋸刃を入れて保管可能です。
用途鉄パイプの切断に。付属品刃:300mmクロム鋼刃、HB/C/03(300mm/18山)ブレード1枚トラスコ品番240-9954材質フレーム:工具鋼、ハンドル:アルミニウム、刃:クロム鋼全長(mm)430、替刃:300刃長(mm)300寸法(幅W×奥行D)(mm)フレーム:430x130ハンドル長さ(mm)106ノコ刃サイズ(mm)使用:250/300
レザーソーSELECT  竹挽 替刃 レザーソーレザーソーSELECT 竹挽 替刃レザーソー(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1枚
当日出荷
竹専用タイプです。 大変強く丈夫な竹の繊維は通常の鋸で切ると刃がすぐに摩耗(特に荒目ほど)切れなくなります。 独自研究・開発により長時間作業も軽快に切れる竹専用鋸刃を開発しました。 また、切口の仕上がりも美しく、竹細工も使用できます。 竹藪(約1000本)切っても大丈夫なほど永切れします。
用途竹林での伐採や竹材加工
グリットソー替刃 Strong Toolグリットソー替刃Strong Tool(1件のレビュー)
779税込857
1枚
当日出荷
刃長(mm)250全長(mm)250トラスコ品番859-2026材質タングステン、カーバイト粒子
プラマーソー塩ビ用D型替刃 河部精密工業(KSK)プラマーソー塩ビ用D型替刃河部精密工業(KSK)
699税込769
1個
当日出荷
刃長(mm)250トラスコ品番828-3314材質刃:焼入特殊鋼全長(mm)300
ゼットソーⅢ8寸目 岡田金属工業所(ゼットソー)ゼットソーⅢ8寸目岡田金属工業所(ゼットソー)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
「ゼットソー8寸目」と同じサイズで縦横斜め挽きが可能です。切り口の滑らかさは抜群で、これまで両刃鋸を使用されていた大工・建具職人の方からも好評です。
刃長(mm)250刃渡り(mm)250全長(mm)580ピッチ(mm)1.4トラスコ品番818-5797質量(g)179板厚(mm)0.5切り幅0.66mm切り幅(mm)0.66
金切鋸刃 神東工業金切鋸刃神東工業(3件のレビュー)
289税込318
1セット(2枚)ほか
当日出荷から翌々日出荷
国内で製造される高品質ジグソーブレード
刃長(mm)250
金切鋸刃 一般金属用 神東工業金切鋸刃 一般金属用神東工業
499税込549
1パック(6枚)
当日出荷
刃長(mm)250
スレート鋸 替刃 神東工業スレート鋸 替刃神東工業
459税込505
1本
当日出荷
レザーソーSELECT  剪定 替刃 レザーソーレザーソーSELECT 剪定 替刃レザーソー(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
生木専用タイプです。鏡面仕上げのような切口です。 アサリがないため、綺麗な切り口に仕上げます。 枝打ち後の木の巻き込みを早めます。(ボタン材防止) 縦挽き目入りで、タテ・ヨコ・ナナメの切断が可能。 又、湿気の多い生木の大鋸屑(おがくず)を掃いてくれます。(目詰まり防止用)
用途生木全般(林業・造園・土木・果樹園)板厚(mm)1.1
断熱材カットソー 神沢断熱材カットソー神沢
1,798税込1,978
1個
当日出荷
チリ・ゴミの発生が少ない鋭利な波型刃で刃渡り250mmのロングサイズです。チリやゴミの発生が少なく、厚めの断熱材もスムーズに手早く切断可能です。替刃式です。
用途各種断熱材の切断作業。仕様ハードクロムメッキ材質刃:SK-2刃厚(mm)0.8刃渡り(mm)250
金切鋸刃 iHelp金切鋸刃iHelp
239税込263
1丁
当日出荷
金切鋸用の一般金属切断用替刃です。
用途鉄・アルミ・一般金属用。鋼管・鋼板(薄物)・アルミサッシなどの切断に。仕様中目セット内容6枚入材質ブレード:カーボン鋼寸法(mm)250×12×1質量(g)12タイプ一般金属用(鉄・アルミ)刃長(mm)250山数24対応機種IH-07・IH-08・BK-30
万能鋸MAP 替刃 塩ビ用P SK11万能鋸MAP 替刃 塩ビ用PSK11
999税込1,099
1パック(2枚)
当日出荷
万能鋸MAP専用替刃です。万能鋸MAPにセットしてご使用いただける塩ビ用ブレードです。
用途木工・新建材・プラスチック・塩ビパイプなどの切断作業。刃渡り(mm)250仕様万能鋸MAP
レザーソーSELECT  樹脂 レザーソーレザーソーSELECT 樹脂レザーソー
4,598税込5,058
1丁
当日出荷
塩ビ・プラスチック用タイプです。 丈夫で耐久性に優れた刃は塩ビパイプや硬質樹脂材の切断がスムーズにおこなえ、切口共に綺麗に仕上がります。 大変強く丈夫な竹の繊維は通常の鋸で切ると刃がすぐに摩耗(特に荒目ほど)切れなくなります。 独自研究・開発により長時間作業も軽快に切れる竹専用鋸刃を開発しました。また、切口の仕上がりも美しく、竹細工も使用できます。 竹藪(約1000本)切っても大丈夫なほど永切れします。
用途塩ビ・アクリル・硬質樹脂の切断ピッチ(mm)1.5(寸20枚目)板厚(mm)0.7
ワークソー替刃 神東工業ワークソー替刃神東工業(3件のレビュー)
579税込637
1枚
当日出荷
刃長(mm)250刃ピッチ(mm)1.5
ALC鋸 神東工業ALC鋸神東工業
1,498税込1,648
1本
当日出荷
刃長(mm)250
替刃式鋸 共通替刃 一般木材用 SHARK SAW替刃式鋸 共通替刃 一般木材用SHARK SAW
698税込768
1枚ほか
当日出荷から9日以内出荷
独自の刃形状によるシャープな切れ味。防サビ効果の高いクリアコート仕上げで目立不要。永切れを実現する衝撃焼入。
用途コンパネ、一般木材、合板、集成材表面処理(刃部)クリアコート材質(刃)SK-85刃先処理衝撃焼入
のこぎり