絞り込み
刃長(mm)
ピッチ(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

12ページ目: のこぎり

2,464件中 441~480件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステープル HiKOKI(ハイコーキ)

    ステープル

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1箱(10個×2000本)
    当日出荷から翌々日出荷
    タッカ用肩幅10mmステープル10F。ハイコーキコードレスタッカ―N1210DA、N1810DA対応
    適合機種コードレスタッカ:N1210DA、N1810DA材質鉄幅(mm)内幅9・外幅10線径(Φmm)幅0.7×厚さ0.5
  • ハンディソー兼用替刃3枚入り 神沢

    ハンディソー兼用替刃3枚入り

    神沢
    ¥349税込¥384
    1個
    当日出荷
    1本で木材から鉄まで使える兼用刃です。1本で木材から鉄まで切れます。従来の6枚入りよりお買い求め安くなりました。
    用途電気工事や配管工事からDIYやゴミの細断等幅広く使用。材質SK-3内容3枚入
  • 鋸刃ガード レザーソー

    鋸刃ガード

    レザーソー
    ¥37~税込¥41~
    1個
    翌々日出荷
  • 替刃式折込鋸 替刃 リサイクル用 SHARK SAW

    替刃式折込鋸 替刃 リサイクル用

    SHARK SAW
    ¥899税込¥989
    1枚
    当日出荷
    ウェーブアサリで耐久性UP!硬質材用ブレード。サビ・摩耗に強い黒染塗装。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。
    用途鉄(3mm以下)、ステンレス(1mm以下)、プラスチック、カーペット、木材、集成材、合板表面処理(刃部)黒染塗装材質(刃)SK-85刃先処理衝撃焼入のこぎり板厚(mm)0.6刃渡り(mm)210刃ピッチ(mm)1.05
  • 替刃式折込鋸 引廻し用 SHARK SAW

    替刃式折込鋸 引廻し用

    SHARK SAW
    ¥999税込¥1,099
    1丁
    翌日出荷
    用途に合わせて角度2段切り替え可能!防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。カラビナ等付けやすいフック穴付き。
    用途木材、ベニヤ、化粧合板、石膏ボードの窓抜き加工にピッチ(mm)1.7表面処理(刃部)クリアコート折込折込材質(刃)SK-85切り溝幅(mm)1.1±0.05のこぎり板厚(mm)0.8刃渡り(mm)125
  • 替刃式鋸 一般木材用 SHARK SAW

    替刃式鋸 一般木材用

    SHARK SAW
    ¥1,188~税込¥1,307~
    1丁
    当日出荷から4日以内出荷
    独自の刃形状によるシャープな切れ味。防サビ効果の高いクリアコート仕上げで目立不要。永切れを実現する衝撃焼入。
    用途コンパネ、一般木材、合板、集成材表面処理(刃部)クリアコート材質(刃)SK-85刃先処理衝撃焼入グリップタイプ本籐巻
  • ハイスパイマン 岡田金属工業所(ゼットソー)

    ハイスパイマン

    岡田金属工業所(ゼットソー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1セット
    当日出荷
    ハイスパイマンは、パイマンで切断できる材質(アルミ・銅・鉛・真鍮)に加え、「鉄」も切断できます。刃先には「ハイス鋼」を使用しています。弓形の鉄ノコギリが入らない狭い場所や電動工具が使えない場所での作業に最適です。
    用途金属切断用。セット内容本体×1、替刃×1ピッチ(mm)1.41板厚(mm)0.7切り幅(mm)1刃渡り(mm)225
  • ハンディ200仕上げ用 替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)

    ハンディ200仕上げ用 替刃

    岡田金属工業所(ゼットソー)
    ¥619税込¥681
    1枚
    当日出荷
    現場の声:ショートサイズの仕上げ切断用が欲しかった。和室の造作(敷居、鴨居、廻り緑)で仕様できる。腰袋に入るサイズで便利。
    用途ハンディ200仕上げ用・Vハンディ仕上げ用替刃。寸法(mm)52×0.5×236質量(g)38
  • ハンディ160アサリ無 替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)

    ハンディ160アサリ無 替刃

    岡田金属工業所(ゼットソー)
    ¥619税込¥681
    1枚
    当日出荷
    現場の声:込栓のカットに使用。腰があり、詰まりにくいので安心して使用できる。ゼットソーの柄に取り付け可能なので、道具を少なく持ち込みたい現場では替刃だけ持参できる。
    用途ハンディ160アサリ無用替刃。寸法(mm)35×0.5×204質量(g)23
  • 木工用糸鋸セット深型 TAKAGI(高儀)

    木工用糸鋸セット深型

    TAKAGI(高儀)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    翌日出荷
    ガッツリ奥まで使える約160mm/角度調節機能付き!
    用途荒目:ラワン・ホオ・ツガ・杉・薄板ベニヤ等に/中目:強化木・樫・チーク・松等に/細目:プラスチック・塩ビパイプ等に付属品荒目×2・中目×2・細目×1(鋸刃)材質(本体)A3鋼(金属部)質量(g)341材質(刃)炭素鋼(65Mn)材質(ハンドル)ポリプロピレン+熱可塑性ゴムアズワン品番64-8960-10材質(ワッシャー)炭素鋼刃渡り(mm)約160
  • 電動糸鋸刃 BIGMAN(ビッグマン)

    電動糸鋸刃

    BIGMAN(ビッグマン)
    ¥1,198税込¥1,318
    1パック(12本)
    当日出荷
    電動糸鋸刃の替え刃です。
    用途硬質の木材(板厚1mm~30mm位)に向いています。又金属加工(板厚2mm~4mm位)にも適しています。寸法(mm)150×2×1全長(mm)150質量(g)1タイプ大アサリ付板厚(mm)硬質の木材:板厚1~30位、金属加工:板厚2~4位(目安)適合工具電動糸鋸入数12本
  • 替刃式サヤ付鋸240万能本体 E-Value

    替刃式サヤ付鋸240万能本体

    E-Value
    ¥899税込¥989
    1本
    当日出荷
    グリップ部が作業中に力を掛けやすいような形状の替刃式万能鋸です。剪定作業などにもお使い頂けます。刃はネジ固定式になっています。それぞれのメイン作業に適した目立てを採用しています。ベルト幅が約50mmまでのベルトが装着できる、ベルトフック付きです。
    用途一般木材・コンパネなどの木材の切断作業。刃長(mm)240表面処理無電解ニッケルメッキ・衝撃焼入れ材質(グリップ)ABS樹脂板厚(mm)0.9固定方法(刃)ネジ式材質(刃)SK-85
  • IBF 折込鋸 Fit 替刃 バクマ工業

    IBF 折込鋸 Fit 替刃

    バクマ工業(1件のレビュー)
    ¥529税込¥582
    1個
    当日出荷
    IBF折込鋸 Fit210mm用替刃。
    用途一般木材の切断や木枝の剪定に。板厚(mm)0.7切り幅(mm)1刃渡り(mm)210
  • 胴付鋸(普通巾) 替刃 ナカヤ

    胴付鋸(普通巾) 替刃

    ナカヤ(2件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    中屋 胴付鋸 D-240C用替刃
    用途木材の精密切断に。全長(mm)285質量(g)51刃幅(mm)56板厚(mm)0.3刃渡り(mm)240目数寸30枚目
  • ハヤテ用ノブボルト Silky(ユーエム工業)

    ハヤテ用ノブボルト

    Silky(ユーエム工業)
    ¥399税込¥439
    1本
    翌々日出荷
    ハヤテ交換部品です。ハヤテ用高枝鋸部品です。
    用途ハヤテノブボルト。適合ハヤテ
  • 新ゴム太郎荒目用鞘 Silky(ユーエム工業)

    新ゴム太郎荒目用鞘

    Silky(ユーエム工業)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    新ゴム太郎荒目240の鞘です。機能性を向上し使い易さを追求しました。回転ローラーを装備しているので、鋸の出し入れがスムーズです。
    用途ゴム太郎用部品。適合ゴム太郎荒目240材質PP・ジュラコン(R)・6ナイロン ウレタン・スチール
  • ゴム太郎2段切り用ネジ 赤 Silky(ユーエム工業)

    ゴム太郎2段切り用ネジ 赤

    Silky(ユーエム工業)
    ¥199税込¥219
    1組
    翌々日出荷
    ゴム太郎2段切用の交換ネジです。
    用途ゴム太郎2段切用交換ネジ。適合ゴム太郎2段切り色赤(ネジ)
  • フックフォックス Silky(ユーエム工業)

    フックフォックス

    Silky(ユーエム工業)
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット
    当日出荷
    作業中の上げ下ろし回数が減り、効率が良くなります。フックフォックスは、作業時の上げ下ろしや収納時に簡単に引っ掛けることが出来ます。何度も下ろす手間がなく、疲れが少なくなります。フックの穴を利用することで、倒れる危険がなくなります。 高枝鋸がさらに便利になるフック。
    適合機種ハヤテ・はやうち・ズバット2段全種、ロングボーイ材質鉄(メッキ仕上げ)寸法(mm)130×115×30質量(g)220
  • サヤ付 塩ビ・プラ鋸 本体 刃多楽

    サヤ付 塩ビ・プラ鋸 本体

    刃多楽
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    塩ビ・プラが切れる塩ビ・プラのこ!!。鞘は安全ガード付。
    用途塩ビパイプの切断、プラスチックコンテナの切断に。質量(g)127板厚(mm)0.8刃渡り(mm)300
  • 折込式竹引のこ 本体 現場屋

    折込式竹引のこ 本体

    現場屋
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    ドライバーやコイン等でネジを外し、簡単に刃の交換が出来ます。折込式で持ち運び収納も便利。
    用途竹・生竹・木材などの切断に!材質SK-5全長(mm)445質量(g)234板厚(mm)0.75折込折りたたみ式刃渡り(mm)210
  • パネルソー 導突硬木 240 岡田金属工業所(ゼットソー)

    パネルソー 導突硬木 240

    岡田金属工業所(ゼットソー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1丁
    翌々日出荷
    縦・横・斜め挽き!木目の方向に関係なく精密切断が可能!。冬目に負けない・ぶれない、スムーズな切り始め。使うほど手に馴染む本桐柄。50mmまでの材料が切断できます。替刃式なので経済的です。
    用途堅木の切断や精密加工(細工)に。黒檀、紫檀、ウォルナット、カシ、サクラ、ナラ、ケヤキなどの切断に。ピッチ(mm)1.2寸法(幅W×高さH)(mm)72×566柄桐柄刃先処理ハード・インパルス切り幅(mm)0.43のこぎり板厚(mm)0.3刃渡り(mm)240
  • イゾベール・グラスウールカッターケース マグ・イゾベール

    イゾベール・グラスウールカッターケース

    マグ・イゾベール(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    イゾベール・グラスウールカッターの専用ケースです。
    用途グラスウールカッター用ケース材質プラスチック長さ(mm)318幅(mm)52.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • サヤ付万能鋸 替刃 石鋸工業

    サヤ付万能鋸 替刃

    石鋸工業
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    「石鋸工業 サヤ付替刃式鋸 刃多楽 万能のこ 300mm」の替刃です。
    用途木材・生木が切れる万能のこ。板厚(mm)0.8材質(刃)SK-5(炭素工具鋼)刃渡り(mm)300
  • ゼットソー Vハンディ200 ボード用 岡田金属工業所(ゼットソー)

    ゼットソー Vハンディ200 ボード用

    岡田金属工業所(ゼットソー)(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1丁
    当日出荷
    石膏ボード用に開発された目立てにより、切断時のバリが少ないのが特徴です。 押しても引いても切断可能で、切れ味、耐久性にも優れています。 ワックス効果により、切粉の付着や目詰まりを防ぎ、軽快な切れ味が長続きします。 片手でちょうど持ちやすいサイズでサイドポケットにも入ります。 作業環境に合わせて、柄の角度を2段階調節できます。 各シリーズの替刃・柄が使用できます。 (ハンディ200大工目・ハンディ200ボード用・ウエスタン180大工目・金属用・キッチンパネル)
    用途石膏ボード、ケイカル板の切断に。仕様本体全長(mm)480質量(g)217ピッチ(mm)1.75板厚(mm)0.7折込折りたたみ式収納時寸法(mm)265刃先処理ハード・インパルス切り幅(mm)1.05刃渡り(mm)190
  • ゼットソー 仮枠333 岡田金属工業所(ゼットソー)

    ゼットソー 仮枠333

    岡田金属工業所(ゼットソー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1丁
    翌々日出荷
    縦横斜め挽き用です。ゼットソーシリーズで最も刃渡りが長く(333mm)、太物切断が可能なタイプです。仮枠や防災用等、幅広い使用が可能です。
    仕様本体ピッチ(mm)2.8板厚(mm)0.9切り幅(mm)1.3刃渡り(mm)333
  • 替刃式折畳鋸用替刃(金属用) 角利(角利産業)

    替刃式折畳鋸用替刃(金属用)

    角利(角利産業)
    ¥899税込¥989
    1枚
    当日出荷
    4381替刃式折畳鋸210mm用の替刃です。4382替刃式折畳鋸210mm用の替刃
    用途生木の剪定や木工用に。金属、塩ビ、プラスチックの切断に。トラスコ品番836-4225材質炭素工具鋼 SK95、炭素工具鋼 SK85質量(g)30刃長(mm)210折込折りたたみ式2018年トラスコ掲載ページ4 1188
  • スリー265替刃 (6枚入) 岡田金属工業所(ゼットソー)

    スリー265替刃 (6枚入)

    岡田金属工業所(ゼットソー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1セット(6枚)
    当日出荷
    切断方向を選ばない使いやすさは、一般木材やコンパネ他、多くの場面で活躍します。また鋸選びに迷われる日曜大工ユーザーにもお勧めの1丁です。
    用途ゼットソー265と同サイズで縦・横・斜め切断が可能。仕様縦横斜、替刃6枚トラスコ品番818-5790材質刃:炭素工具鋼5種(SK5)質量(g)455タイプ替刃フックタイプピッチ(mm)1.75刃長(mm)265板厚(mm)0.60切り幅0.92mm2018年トラスコ掲載ページ4 1172
  • 替刃式スレート鋸 SK11

    替刃式スレート鋸

    SK11(1件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    大径の塩ビパイプやストレートの切断に最適な替刃式の引廻鋸です。鋸刃は全体焼入れを施し、耐久性に優れています。 グリップには安全作業をサポートする、ストッパーを取り付けています。
    用途塩ビパイプ・アルミなどの軟金属やアクリル板などの切断作業。刃長(mm)240刃厚(mm)0.9
  • 替刃式引廻鋸 SK11

    替刃式引廻鋸

    SK11
    ¥949~税込¥1,044~
    1個
    当日出荷
    スイッチボックスやより小さな曲線加工に最適な替刃式の引廻鋸です。鋸身の刃厚が厚く、細幅のため、円形・曲線切りに最適です。 刃の全長が短いため、奥行きのないボードの切り抜き・塩ビパイプのくり抜きに便利です。グリップは小指に力がかかりやすい形状なので、引いて切りやすいです。
    用途ボード、塩ビパイプなど切断や切り抜き、円形・曲線加工作業。
  • 剪定皮サック 2段式 型入 岡恒

    剪定皮サック 2段式 型入

    岡恒(5件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    岡恒純正の皮ケースです。鋏と折込鋸兼用サック。
    全長(mm)210質量(kg)0.135折込折りたたみ式
  • クサビ パック入 浅香工業

    クサビ パック入

    浅香工業
    ¥229~税込¥252~
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    表面部を斜めに網目の筋を付けた抜けにくいクサビ。
    用途片手ハンマー用材質スチール
  • 伸縮式高枝鋸1.8m アルス

    伸縮式高枝鋸1.8m

    アルス(1件のレビュー)
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    当日出荷
    高所の太枝切りに最適!最長1.8m。 軽くて強い3段階の伸縮式剪定鋸(ショ―トタイプ)です。 手の届かない高さの庭木のお手入れの際、脚立に上らずに作業できるため安全です。 アルミパイプを採用し、軽量かつシンプルな設計なので、女性やお年寄りの方でも簡単に作業ができます。
    用途鋏では切れない太い枝の剪定に仕様アサリわけなし、リブ付き研磨、替刃式、エラストマーグリップ全長(mm)1200-1800質量(g)750刃長(mm)300表面処理ハードクローム仕上げ材質(刃)高炭素刃物鋼適合替刃255L-1RoHS指令(10物質対応)対応
  • プロメイト 糸鋸替刃 焼入品 軽金属用 巾広鉄工目 角利(角利産業)

    プロメイト 糸鋸替刃 焼入品 軽金属用 巾広鉄工目

    角利(角利産業)(2件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1本
    当日出荷
    プロメイト 糸鋸デラックスの替刃。
    用途軽金属用高さ(mm)4質量(g)0.1縦(mm)170横(mm)3
  • 引廻鋸 改良目 角利(角利産業)

    引廻鋸 改良目

    角利(角利産業)(1件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1本
    当日出荷
    たてよこななめ改良刃の採用で曲線切りもスムースです。握りやすいピストル柄を採用。木材の小細工、コンセントボックスの穴あけ等に大変便利です。
    全長(mm)336刃長(mm)180刃厚(mm)1材質(柄部)樺材材質(刃)炭素鋼SK-5
  • 万能細工鋸 角利(角利産業)

    万能細工鋸

    角利(角利産業)(2件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1本
    当日出荷
    小型で女性にも使いやすい万能タイプの細工鋸です。引き廻しや細かい作業に適しています。ノコ身を薄くすることで、切り込みやすくしてあります。
    全長(mm)212刃長(mm)80刃厚(mm)0.7材質(柄部)ブナ材材質(刃)炭素鋼SK-5
  • スーパー技工 替刃式鋸 小枝剪定用 角利(角利産業)

    スーパー技工 替刃式鋸 小枝剪定用

    角利(角利産業)(2件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷
    使いやすいを追及した小型鋸です。刃の取替えがワンタッチで出来る、小枝切断用替刃式鋸です。インパルス方式の刃先焼入れ(衝撃焼入)で切れ味が長期にわたり持続します。小枝などの剪定作業に最適な小型のこぎりです。保管に便利なプラスチック製の安全収納ケース付です。
    用途小枝切断用付属品刃先収納ケース全長(mm)350刃長(mm)210材質(ケース)ポリプロピレン刃厚(mm)0.6材質(柄部)スチール、PA(強化ナイロン)、TPR(合成ゴム)材質(刃)刃物用炭素鋼
  • 替刃式折込鋸120 SK11

    替刃式折込鋸120

    SK11(1件のレビュー)
    ¥529税込¥582
    1枚
    当日出荷
    軽量・コンパクト・ポケットサイズで携帯に便利な替刃式折込鋸用の替刃です。替刃式折込鋸(S120-シリーズ)専用替刃です。サビにくいクリアー塗装仕上げです。
    用途一般木材・ベニヤ・石膏ボード等の切断作業。仕様引廻し替材質SK-5刃厚(mm)0.9仕上クリアー塗装刃渡り(mm)120目数12
  • 替刃式折込鋸替刃 塩ビ竹挽用 SK11

    替刃式折込鋸替刃 塩ビ竹挽用

    SK11
    ¥699税込¥769
    1枚
    当日出荷
    スベリが良く、スムーズな切れ味でサビにも強い、無電解ニッケルメッキ仕上です。替刃式鋸の替刃です。耐摩耗性抜群で切れ味が長持ちする衝撃焼入れです。
    用途塩ビ・竹などの切断作業。適合機種SK11替刃式折込鋸210mm(一般木工用(SU-21)・ALCボード窯業系サイディング用(SU-21S))、SK11替刃式折込鋸210mm(塩ビ竹挽用(SU-21P)・一般木材用細目(SU-21F))、SK11替刃式折込鋸240mm(一般木工用(SU-24)・一般木工用細目(SU-24F))刃渡り(mm)210
  • 替刃式折込鋸 SK11

    替刃式折込鋸

    SK11(1件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1丁
    当日出荷
    用途に合わせて、刃の角度を2段階に切り替えできます。 現場でよく使用されているサイディングボードは鉄筋が入っているものがあり、サイディング用の刃はその鉄筋も一緒に切断が可能です。 従来の目立て刃に比べ寿命の長いウェーブ刃です。ネジ1個だけで簡単替刃交換できます。
    用途ACLボード・サイディングなどの切断作業。仕様サイディング用タイプ折込式折込折りたたみ式適合替刃SK11替刃式折込鋸210mm替刃(ALCボード窯業系サイディング用(SUB-21S)・一般木工用(SUB-21))、SK11替刃式折込鋸210mm替刃(塩ビ竹挽用(SUB-21P)・一般木工用細目(SUB-21F))刃渡り(mm)210
  • 替刃式のこぎり 替刃 EB-SK11

    替刃式のこぎり 替刃

    EB-SK11(1件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1枚
    当日出荷
    切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。替刃式鋸の替刃です。鋸刃は無電解ニッケルメッキを施してありサビにくく、またスムーズな切断が出来ます。 耐久性に優れ、長く良い切れ味を保ちます。共通替刃で、他社の回転脱着式の鋸(0.6mm厚)にもご使用頂けます。
    用途仮枠・左官・土木工事等での集成材・一般木材の切断作業。適合機種EB-SK11替刃式のこぎり(270仮枠用・260ガンタイプ・260本藤巻・350ロング)、EB-SK11替刃式のこぎり(250塩ビパイプ用・240竹挽用・240剪定用)刃厚(mm)0.9刃渡り(mm)270
のこぎり