絞り込み
刃長(mm)
ピッチ(mm)
ブランド
- モノタロウ(8)
- Silky(ユーエム工業)(340)
- レザーソー(213)
- エスコ(166)
- SK11(145)
- 岡田金属工業所(ゼットソー)(133)
- 木島精工(113)
- 角利(角利産業)(109)
- アルスコーポレーション(95)
- BIGMAN(ビッグマン)(81)
- SHARK SAW(63)
- 石鋸工業(62)
- BAHCO(バーコ)(56)
- アルス(51)
- ナカヤ(45)
- バクマ工業(37)
- タジマツール(TJMデザイン)(31)
- H&H(26)
- 現場屋(26)
- E-Value(24)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
11ページ目: のこぎり
商品豆知識

レザーソー導突鋸
レザーソー(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1丁当日出荷から翌々日出荷究極の精密加工用鋸です。寸分狂わない仕上切りが可能です。 長い背金が固定しているので、鋸の重みを手に感じつつ、リズミカルに挽くとスピーディな切れ味と美しい切り口が得られます。 0.3mm厚の板厚で最大35mm厚まで(巾広タイプは2寸角位まで)の板材の仕上加工が可能です。 また縦挽専用タイプは硬質天然木(黒檀・紫檀など)の仕上加工用にも使え要望に応じた商品を選ぶことができます。用途一般木材・合板・集成材・竹細工質量(g)230ピッチ(mm)1.0(寸30枚目)刃長(mm)240板厚(mm)0.3![糸のこ刃 (12本入) No1 大 アサリ付 アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono20039802-151203-02.jpg)
糸のこ刃 (12本入) No1 大 アサリ付
アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)¥800税込¥8801セット(12本)欠品中木工、プラスチック、金工万能。サイズ:150mm。セット内容:12本入用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。全長(mm)150内容素材科目図工
ガンファイター
Silky(ユーエム工業)(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1枚ほか当日出荷ガンファイターは従来品のガンマンの良さを残しつつ、よりよい使い易さを求めて作られた商品です。 まず、ガンマンより30%軽量にし、体にかける負担を少なくしました。 切れ味もさらに向上させる為に刃の厚さを0.1mmガンマンより薄くし、強度が劣らないように刃を強くしました。 ガンマンと同様シルキー独特の四列目でとびアサリを採用しているので、縦・横・斜め切りが可能です。 アサリ分け鋸でありながら、より洗練された切り口と切れ味に仕上げました。 鞘は安全面と簡易装着を追求し、フレキシブル脱着ベルトを採用し、もしも鞘が逆さになっても鋸が抜けないようにスプリングクランプ機構を採用しました。鞘から鋸を抜く時はワンタッチで簡単に抜く事が可能です。 機能性はもちろん、携帯性、安全性も格段にあがったのがガンファイターです。用途仮枠大工、造園・林業の剪定にご使用になれます。 コンパネ・無垢集成材、生木の枝打・剪定に適しています。切り幅(mm)1.05刃渡り(mm)240目数12枚目/30mm
ソーガイドF 鋸セット
岡田金属工業所(ゼットソー)(6件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷ソーガイドFとライフソー9寸目265のセット品です。 セットで使えば誰でも高精度な切断が実現できます。 ソーガイドFは、直角を中心に左右45度以内、前後傾斜45度以内で自由に角度設定できます。 角度設定は、付属のソーガイドゲージを使用してください。用途木材切断用。 木材を正確に切断するための鋸補助道具セット仕様ライフソー265本体(刃渡り265mm、ピッチ1.75mm、板厚0.6mm、切り幅0.92mm)トラスコ品番818-5826セット内容ライフソー265本体、ソーガイドF、ダミーブレート、ソーガイドゲージ質量(kg)1.53
電工プロ折りたたみ パイプソー
JEFCOM(ジェフコム)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷折りたたみ式で軽量・コンパクトなパイプソー。替刃式で経済的。滑りにくく手にフィットするグリップ。無電解ニッケルメッキ仕上げ刃用途塩ビパイプ、アクリル、竹に材質SK-5(炭素工具鋼)幅(mm)19全長(mm)260高さ(mm)57質量(g)136刃長(mm)120折込可刃厚(mm)0.6収納時寸法(mm)150
バクマソー替刃
バクマ工業¥949税込¥1,0441個当日出荷柄がゴムハンドルのため、すべらず、疲れず、力が逃げない。刃先には衝撃焼入を施してあるため、耐久性に優れ、シャープな切味を長期間保てます。刃長(mm)330
ライフソー9寸目265替刃
岡田金属工業所(ゼットソー)(9件のレビュー)¥799税込¥8791枚当日出荷ソーガイドおよびソーガイド・エフ用に開発したノコギリです。 もちろん、ソーガイド使用時以外にもノコギリとして十分使えます。 刃は表面処理により錆びにくくなっています。トラスコ品番818-5824質量(g)89ピッチ(mm)1.75刃長(mm)265板厚(mm)0.6切り幅(mm)0.92刃渡り(mm)265
プロ用生木剪定焼入のこホルスター付き
BAHCO(バーコ)¥4,598税込¥5,0581丁当日出荷独自の凹型テーパー設計のこ身に、さらに逃げ角を工夫した新JS設計歯です。ホルスター付です。用途生木剪定に。トラスコ品番367-8911全長(mm)400質量(g)210刃長(mm)240材質(柄部)ポリアミドとサーモプラスチックエラストマー材質(刃)焼入硬化常温圧延鋼
糸鋸刃 荒目(木工用)
PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)¥899税込¥9891パック(10本)当日出荷用途木材の加工適合本体コッピングソウテーブル(No.28089、No.28082)山数16RoHS指令(10物質対応)対応
レザーソー180 導突
レザーソー(4件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷使いやすさを考慮した短い刃長180mmで、狭い場所での作業や穴あけ加工にも最適。用途が広く小回りの利く便利鋸。鋸刃全体に特殊表面処理を施してあるため、サビの発生を抑え、木ヤニも付着しにくくなっています。小さい目立てと板厚0.3mmの薄刃がバリの発生を抑え、美しい切り口と絶妙な切削感を実現。長い背金で鋸刃をガッシリ固定し、刃のブレを抑えています。繊細でシャープな切れ味で、精密加工や仕上げ加工に最適です。ササクレのない美しい切り口は、竹細工に最適です。用途一般木材・細竹(竹細工)トラスコ品番769-1505全長(mm)400質量(g)160ピッチ(mm)1.0(寸30枚目)刃長(mm)180板厚(mm)0.3切り幅(mm)0.46
レザーソー180 厚刃
レザーソー(2件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷使いやすさを考慮した短い刃長180mmで、狭い場所での作業や穴あけ加工にも最適。用途が広く小回りの利く便利鋸。鋸刃全体に特殊表面処理を施してあるため、サビの発生を抑え、木ヤニも付着しにくくなっています。さまざまな材料に対応できるシャープな切れ味と、背金が短いため厚い材料の切り落としがラクラク。先端に施したR目立てで細工性に優れており、一般細工からコンセントや換気扇の穴加工まで、広い用途に対応した細工鋸です。竹材、エンビパイプ、デコラなど幅広く厚い材料も切断できます。画期的な先端R目立て加工により、平面窓加工を実現。用途一般木材・合板・集成材・塩ビ・デコラトラスコ品番769-1483全長(mm)400質量(g)160ピッチ(mm)1.5(寸20枚目)刃長(mm)180板厚(mm)0.5切り幅(mm)0.81
工作園芸鋸ハードタイプ 替刃
アルス(4件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381枚当日出荷工作園芸鋸ハードタイプP-18Hの替刃です。用途工作用木材、生木の切断など仕様衝撃焼入、リブ付き研磨、UVカット、アサリわけなしトラスコ品番515-9199全長(mm)217質量(g)35刃長(mm)180表面処理特殊表面処理材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
SHINKA 剪定 本体
レザーソー¥3,998税込¥4,3981丁翌々日出荷生木の剪定・枝打ち作業に適した、切り口品質にこだわったプロ仕様モデルです。現場の要望を徹底的に反映した高機能ケースを採用。ローラー付きワンタッチ構造により、スムーズかつ確実な操作性を実現しました。側面ホールは装着バンドにも対応しています。着脱式ベルト通しやストラップホールを備え、携帯性にも配慮。工具不要のすべり止めネジにより、替刃交換も迅速に行えます。日々の作業効率向上を支える実用性重視の一品です。厚さ(mm)1.2ピッチ(mm)4
折込鋸 210mm
sita(サイタ)¥799税込¥8791個翌日出荷生木・一般木材・仮枠作業全般。庭木・樹木・果樹などの剪定や仮枠作業全般に最適。折込タイプで収納、持ち運びに便利。握りやすいラバーグリップ材質グリップ:ABS、TPR、刃部:65Mn全長(mm)使用時:470質量(g)約264寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(折込時)270×60×25板厚(mm)1折込折り畳み式刃渡り(mm)210刃ピッチ(mm)2.9
ステープル
HiKOKI(ハイコーキ)¥3,500~税込¥3,850~1箱(10個×2000本)当日出荷から翌々日出荷タッカ用肩幅10mmステープル10F。ハイコーキコードレスタッカ―N1210DA、N1810DA対応適合機種コードレスタッカ:N1210DA、N1810DA材質鉄幅(mm)内幅9・外幅10線径(Φmm)幅0.7×厚さ0.5
ハンディソー兼用替刃3枚入り
神沢¥349税込¥3841個当日出荷1本で木材から鉄まで使える兼用刃です。1本で木材から鉄まで切れます。従来の6枚入りよりお買い求め安くなりました。用途電気工事や配管工事からDIYやゴミの細断等幅広く使用。材質SK-3内容3枚入
替刃式折込鋸 引廻し用
SHARK SAW¥999税込¥1,0991丁翌日出荷用途に合わせて角度2段切り替え可能!防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。カラビナ等付けやすいフック穴付き。用途木材、ベニヤ、化粧合板、石膏ボードの窓抜き加工にピッチ(mm)1.7表面処理(刃部)クリアコート折込折込材質(刃)SK-85切り溝幅(mm)1.1±0.05のこぎり板厚(mm)0.8刃渡り(mm)125
替刃式鋸 一般木材用
SHARK SAW¥1,188~税込¥1,307~1丁当日出荷から4日以内出荷独自の刃形状によるシャープな切れ味。防サビ効果の高いクリアコート仕上げで目立不要。永切れを実現する衝撃焼入。用途コンパネ、一般木材、合板、集成材表面処理(刃部)クリアコート材質(刃)SK-85刃先処理衝撃焼入グリップタイプ本籐巻
ハイスパイマン
岡田金属工業所(ゼットソー)¥2,698税込¥2,9681セット当日出荷ハイスパイマンは、パイマンで切断できる材質(アルミ・銅・鉛・真鍮)に加え、「鉄」も切断できます。刃先には「ハイス鋼」を使用しています。弓形の鉄ノコギリが入らない狭い場所や電動工具が使えない場所での作業に最適です。用途金属切断用。セット内容本体×1、替刃×1ピッチ(mm)1.41板厚(mm)0.7切り幅(mm)1刃渡り(mm)225
ハンディ200仕上げ用 替刃
岡田金属工業所(ゼットソー)¥619税込¥6811枚当日出荷現場の声:ショートサイズの仕上げ切断用が欲しかった。和室の造作(敷居、鴨居、廻り緑)で仕様できる。腰袋に入るサイズで便利。用途ハンディ200仕上げ用・Vハンディ仕上げ用替刃。寸法(mm)52×0.5×236質量(g)38
木工用糸鋸セット深型
TAKAGI(高儀)¥999税込¥1,0991個翌日出荷ガッツリ奥まで使える約160mm/角度調節機能付き!用途荒目:ラワン・ホオ・ツガ・杉・薄板ベニヤ等に/中目:強化木・樫・チーク・松等に/細目:プラスチック・塩ビパイプ等に付属品荒目×2・中目×2・細目×1(鋸刃)材質(本体)A3鋼(金属部)質量(g)341材質(刃)炭素鋼(65Mn)材質(ハンドル)ポリプロピレン+熱可塑性ゴムアズワン品番64-8960-10材質(ワッシャー)炭素鋼刃渡り(mm)約160
電動糸鋸刃
BIGMAN(ビッグマン)¥1,198税込¥1,3181パック(12本)当日出荷電動糸鋸刃の替え刃です。用途硬質の木材(板厚1mm~30mm位)に向いています。又金属加工(板厚2mm~4mm位)にも適しています。寸法(mm)150×2×1全長(mm)150質量(g)1タイプ大アサリ付板厚(mm)硬質の木材:板厚1~30位、金属加工:板厚2~4位(目安)適合工具電動糸鋸入数12本
替刃式サヤ付鋸240万能本体
E-Value¥899税込¥9891本当日出荷グリップ部が作業中に力を掛けやすいような形状の替刃式万能鋸です。剪定作業などにもお使い頂けます。刃はネジ固定式になっています。それぞれのメイン作業に適した目立てを採用しています。ベルト幅が約50mmまでのベルトが装着できる、ベルトフック付きです。用途一般木材・コンパネなどの木材の切断作業。刃長(mm)240表面処理無電解ニッケルメッキ・衝撃焼入れ材質(グリップ)ABS樹脂板厚(mm)0.9固定方法(刃)ネジ式材質(刃)SK-85
IBF 折込鋸 Fit 替刃
バクマ工業(1件のレビュー)¥529税込¥5821個当日出荷IBF折込鋸 Fit210mm用替刃。用途一般木材の切断や木枝の剪定に。板厚(mm)0.7切り幅(mm)1刃渡り(mm)210
胴付鋸(普通巾) 替刃
ナカヤ(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷中屋 胴付鋸 D-240C用替刃用途木材の精密切断に。全長(mm)285質量(g)51刃幅(mm)56板厚(mm)0.3刃渡り(mm)240目数寸30枚目





![糸のこ刃 (12本入) No1 大 アサリ付 アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono20039802-151203-02.jpg)