絞り込み
刃長(mm)
ピッチ(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

10ページ目: のこぎり

2,464件中 361~400件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シルキーヨキ サヤ Silky(ユーエム工業)

    シルキーヨキ サヤ

    Silky(ユーエム工業)
    ¥3,500税込¥3,850
    1本
    翌々日出荷
    シルキーヨキ用の樹脂製サヤ。従来のサヤより取り出しが簡単です。フック式のベルト吊り採用で着脱が簡単です。
  • アイガー極超薄刃精密細工鋸 EIGERTOOL(アイガーツール)

    アイガー極超薄刃精密細工鋸

    EIGERTOOL(アイガーツール)
    ¥3,190税込¥3,509
    1個
    5日以内出荷
    0.1mmの極薄刃のノコギリです。極薄刃でも最高の切れ味を誇ります。アサリ(ノコギリの刃が外側に広がっている状態)が無いため、切断面が綺麗に仕上がり、刃厚と同じ切れ幅で切断できます。
    材質刃部:特殊刃物鋼SK-5、ハンドル部:アッシュ材寸法(mm)205ピッチ(mm)0.6刃長(mm)65刃厚(mm)0.1
  • 断熱材カッター エスコ

    断熱材カッター

    エスコ
    ¥7,030税込¥7,733
    1本
    翌日出荷
    岩綿など幅広い断熱材に使用できます。岩綿、ガラス綿、木毛や断熱パネルなどの切断に最適です。ホルスター付。両刃。
  • 生木 サヤ レザーソー

    生木 サヤ

    レザーソー
    ¥899~税込¥989~
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    左右どちらでも収納可能。下部開口部が大きくケース中央のスリットでゴミの詰まりを防ぎます。出し入れ簡単なロック機能。破損しにくく、耐久性に優れた安心設計。
  • 替刃式折込鋸 断熱材・段ボール用 SHARK SAW

    替刃式折込鋸 断熱材・段ボール用

    SHARK SAW
    ¥1,288~税込¥1,417~
    1丁
    当日出荷
    用途に合わせて角度2段切り替え可能!切りくずが出にくい波刃。サビ・摩耗に強い無電解メッキ仕上げ。カラビナ等付けやすいフック穴付き。
    用途断熱材、段ボール、綿ロープ、発泡スチロールピッチ(mm)5.5表面処理(刃部)無電解メッキ折込折込材質(刃)SK-85のこぎり板厚(mm)0.7
  • 替刃式両刃鋸 替刃 ダボ切り・細工用 SHARK SAW

    替刃式両刃鋸 替刃 ダボ切り・細工用

    SHARK SAW(1件のレビュー)
    ¥719税込¥791
    1枚
    当日出荷
    アサリ加工がないので表面をキズつけない!。防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。
    用途ダボ切り、細工、仕上げ加工表面処理(刃部)クリアコート材質(刃)SK-85刃先処理衝撃焼入のこぎり板厚(mm)0.4刃渡り(mm)185刃ピッチ(mm)1.15
  • 替刃式折込鋸 塩ビ・プラ・竹用 SHARK SAW

    替刃式折込鋸 塩ビ・プラ・竹用

    SHARK SAW
    ¥1,088税込¥1,197
    1丁
    当日出荷
    用途に合わせて角度2段切り替え可能!防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。カラビナ等付けやすいフック穴付き。
    用途塩ビ、プラスチック、竹ピッチ(mm)1.5表面処理(刃部)クリアコート折込折込材質(刃)SK-85刃先処理衝撃焼入のこぎり板厚(mm)0.6刃渡り(mm)125
  • 精密糸鋸用替刃33山INB-011 6枚入り BIGMAN(ビッグマン)

    精密糸鋸用替刃33山INB-011 6枚入り

    BIGMAN(ビッグマン)
    ¥499税込¥549
    1袋
    当日出荷
    堅木・樹脂・鉄板用。
    用途IN-010精密糸鋸用。刃数33山(25mmあたり)全長(mm)130刃厚(mm)0.24入数(本)6
  • 精密糸鋸用替刃SPINB-015 6枚入り BIGMAN(ビッグマン)

    精密糸鋸用替刃SPINB-015 6枚入り

    BIGMAN(ビッグマン)
    ¥639税込¥703
    1袋
    当日出荷
    木工・樹脂用。
    用途IN-010精密糸鋸用。仕様スパイラルタイプ(全方向型)全長(mm)130刃厚(mm)0.24/Φ0.85入数(本)6
  • HSSバイメタルブレード 金切のこ刃 BEST(ベスト)[金物]

    HSSバイメタルブレード 金切のこ刃

    BEST(ベスト)[金物]
    ¥639税込¥703
    1個
    当日出荷
    刃先に切れ味バツグンの「ハイス鋼」を使用し、粘りがあり、ねじれや曲げに強い「スプリング鋼」を本体にレーザーで溶着したバイメタル素材のブレードです。 強靭で、耐久性のあるブレードで、万一折れても破片が粉々に飛び散らない安全な素材を使用しています。 固定フレーム・マイティフレーム・ハンディフレーム・パイプフレームなど、別売りの金切鋸にご使用ください。
    用途鉄・非鉄金属・木・プラスチックなどの切断に。トラスコ品番407-3303セット内容替刃2本入り材質刃部:HSSバイメタル全長(mm)250、替刃:250山数24
  • ハックソーフレーム GROZ

    ハックソーフレーム

    GROZ
    ¥1,498税込¥1,648
    1丁
    当日出荷
    250、300mmの鋸刃兼用です。 扱い易いアルミハンドルです。 フレーム部分に交換用鋸刃を入れて保管可能です。
    用途鉄パイプの切断に。付属品刃:300mmクロム鋼刃、HB/C/03(300mm/18山)ブレード1枚トラスコ品番240-9954材質フレーム:工具鋼、ハンドル:アルミニウム、刃:クロム鋼全長(mm)430、替刃:300刃長(mm)300寸法(幅W×奥行D)(mm)フレーム:430x130ハンドル長さ(mm)106ノコ刃サイズ(mm)使用:250/300
  • ゼットソーIII265 岡田金属工業所(ゼットソー)

    ゼットソーIII265

    岡田金属工業所(ゼットソー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷
    【縦・横・斜め3方向が切断できるスリー!!!ゼットソーⅢ265】 アルミ芯の柄で、耐久性アップ!ゼットソー265と同じサイズで、「縦・横・斜め」の切断が可能です。 切断方法を選ばない使いやすさは、多くの場面で活躍します。 大工さんには、1丁しか持込めない高所作業時に。 また、鋸選びに迷われるDIYユーザーにもお勧めの1丁です。
    用途材木全般・合板・集成材・コンパネ・ベニヤの切断ピッチ(mm)1.75板厚(mm)0.6ハンドル色黒色(アルミ芯)刃先処理ハード・インパルス(衝撃焼入)切り幅(mm)0.92刃渡り(mm)265商品タイプ本体
  • 替刃式折込鋸 石膏ボード用 SK11

    替刃式折込鋸 石膏ボード用

    SK11
    ¥2,098税込¥2,308
    1本
    当日出荷
    石膏ボード・ケイカル板などの切断に最適です。刃先まで目立てをすることで、取付られている石膏ボードなどをそのまま切断できます。石膏ボード・ケイカル板や、木材の切断にも使用できます。折込式で、収納・携帯に便利です。
    用途石膏ボード・ケイカル板や木材などの切断作業。質量(g)約218刃長(mm)210折込折りたたみ式材質(刃)SK-85
  • バクマソー 替刃式両刃鋸 本体 バクマ工業

    バクマソー 替刃式両刃鋸 本体

    バクマ工業
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    6日以内出荷
    一般木材・横、縦、斜め用(9寸目)。替刃式で切れ味が落ちたら刃の交換で切れ味復活。両刃で、横挽き・縦挽き・両用型。安全スットパー付。衝撃焼き入れ
    用途一般木材の切断に。全長(mm)600質量(g)205板厚(mm)0.6切り幅(mm)0.65刃渡り(mm)265
  • # 0 糸鋸刃(彫金用/12本) エスコ

    # 0 糸鋸刃(彫金用/12本)

    エスコ
    ¥410税込¥451
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)130山数20/cm番手0断面寸法(mm)0.56×0.28入数12本
  • ピラニア マイターBOX ピラニア・ツール

    ピラニア マイターBOX

    ピラニア・ツール
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    精密な角度切りに必要なガイド役(PS-0,PS-1用) 精密な刃物でもフリーハンドでは、正確な作業に不安もあります。専用ガイドで直線、直角切りを支援します。 90°は直角に材料を切るとき、45°は材料同士を直角につなぐ時に使用します。
    材質アルミ材高さ外寸(mm)25長さ外寸(mm)150幅外寸(mm)50
  • ピラニア鋸 替刃ミクロ   90mm ピラニア・ツール

    ピラニア鋸 替刃ミクロ 90mm

    ピラニア・ツール(1件のレビュー)
    ¥969税込¥1,066
    1個
    当日出荷
    PS-8用替刃です
    用途精密加工切り、木、アルミ、真鍮、銅、鉄(Fe)、プラスティック材質刃:DYNALLOY/背金:スチール/ハンドル:天然木刃長(mm)90刃厚(mm)0.3
  • ピラニア鋸 片刃 ピラニア・ツール

    ピラニア鋸 片刃

    ピラニア・ツール(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    大工仕事・細工・クラフト全般・電設・内装・調理などプロから学童まですべてに使用できる万能鋸です。 片刃タイプ。 胴付鋸機能:精密切り、挽き肌鮮やか 縦横挽き両刃鋸機能:材料の木目を気にせず、押して切る、引いて切るの両挽きが可能です。 金ノコ機能:アルミ、真鍮、銅、鉄(Fe)、プラスティック類もらくらく。
    用途精密加工切り、木、アルミ、真鍮、銅、鉄(Fe)、プラスティック材質刃:DYNALLOY/背金:スチール/ハンドル:天然木刃長(mm)165刃厚(mm)0.3
  • 金属切断のこぎり ハイスパイマン 替刃2枚付 ファミリー・ライフ

    金属切断のこぎり ハイスパイマン 替刃2枚付

    ファミリー・ライフ
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    当日出荷
    狭い場所・電動工具が使えない場所・騒音を出してはいけない場所などで活躍します。 邪魔になった物干し竿などの処理に。 刃先はハイス鋼で耐久性に優れています。 替刃式で経済的。
    付属品替刃2枚材質刃部:ハイス鋼、柄部:ABS樹脂質量(kg)約0.1寸法(幅W×長さL)(cm)約8.5×38
  • はやうち用ノブボルト Silky(ユーエム工業)

    はやうち用ノブボルト

    Silky(ユーエム工業)
    ¥299税込¥329
    1本
    当日出荷
    はやうち交換部品です。はやうち用高枝鋸部品です。
    用途はやうち部品ノブボルト。適合はやうち全種材質本体:鉄
  • レッグストラップ600 Silky(ユーエム工業)

    レッグストラップ600

    Silky(ユーエム工業)(1件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    伸縮ベルトで鞘入り鋸を脚に装着出来るようになります。鞘入り鋸を脚に装着することによって、鋸の抜き差しがスムーズに行えます。
    用途鞘入りの鋸を脚に装着。材質本体:樹脂
  • 新ゴム太郎プロ黄色プラ製ネジ Silky(ユーエム工業)

    新ゴム太郎プロ黄色プラ製ネジ

    Silky(ユーエム工業)(1件のレビュー)
    ¥189税込¥208
    1組
    当日出荷
    新ゴム太郎プロ剪定のネジです。ゴム太郎用の交換ネジです。
    用途ゴム太郎用部品。材質ポリカ色黄
  • ゴム太郎荒目用プラ製ネジ 黒 Silky(ユーエム工業)

    ゴム太郎荒目用プラ製ネジ 黒

    Silky(ユーエム工業)
    ¥169税込¥186
    1組
    当日出荷
    ゴム太郎用交換部品です。
    用途ゴム太郎専用ネジ。仕様プラ製ネジ1組適合荒目・プロ剪定・根切色黒
  • ソーガイド ベスト 鋸セット 岡田金属工業所(ゼットソー)

    ソーガイド ベスト 鋸セット

    岡田金属工業所(ゼットソー)(3件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1セット
    当日出荷
    ソーガイドが新しくなって登場! サッと出してサッと使える、使いやすさを追求した SAW GUID BEST !。1台で、265mmと175mm(精密)の2種類の替刃が使えます。軽量・コンパクトになってさらに便利に!。軽量でコンパクトなアルミボディ。位置決めストッパーで木材に合わせて真っすぐに切断が出来ます。45度カット金具で斜めに切断が出来ます。平行スライダーを取り付け、幅広い板を直線に切断できます。
    用途木材を正確に切断するための鋸補助道具セット。木材切断、DIYに。縦引き・横引き・斜め引き・一般木材・集成材・合板・コンパネ・ベニヤ。セット内容ソーガイド・ベスト本体、ライフソー9寸目265替刃、ライフソー木工175替刃、ダミープレート、45度カット金具、平行スライダー、ハンドル材質本体:アルミ質量(g)ソーガイド・ベスト本体:345、45度カット金具:60、平行スライダー:32ピッチ(mm)ライフソー 9寸目 265替刃:1.75、ライフソー 木工 175替刃:1.4刃厚(mm)ライフソー 9寸目 265替刃:0.6、ライフソー 木工 175替刃:0.5寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)ソーガイド・ベスト本体(64×87×126)、45度カット金具(47×60×62)、平行スライダー(14×15×111)切り幅(mm)ライフソー 9寸目 265替刃:0.92、ライフソー 木工 175替刃:0.66刃渡り(mm)ライフソー 9寸目 265替刃:265、ライフソー 木工 175替刃:180
  • 鋸鎌 左利き 千吉

    鋸鎌 左利き

    千吉
    ¥619税込¥681
    1個
    当日出荷
    抜群の耐久性で稲刈りや除草に使えます。除草・稲刈り作業用です。全鋼刃で耐久性抜群です。左利き用です。
    用途鋸鎌。材質刃部:刃物鋼 柄部:ホー全長(mm)330タイプ左利き刃長(mm)160
  • 常造 手曲鋸 EIGERTOOL(アイガーツール)

    常造 手曲鋸

    EIGERTOOL(アイガーツール)(1件のレビュー)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    立木の伐採、枝切、丸太切り等
    材質SK5
  • 電動糸鋸刃 大アサリ付 H&H

    電動糸鋸刃 大アサリ付

    H&H
    ¥599税込¥659
    1パック(10本)
    当日出荷
    鉄板・木材・ステンレス板等の切断作業に! ■糸鋸刃の選定方法 返し刃・・・モッコウの刃には必ず返し刃と呼ばれる逆向きの刃が施されており、木材特有のバリが出るのを防ぐ働きがあります。 アサリ・・・刃先形状に特徴をもたせ、左右・交互に刃口を開かせた細工がなされ、より硬い材料の加工に適しています。 刃の厚み・・薄い---軟材の加工用、細かい細工加工に適した小さなR加工が可能、厚い---硬材の加工用、直線加工に向き小さなR加工は不可 刃の幅・・・狭い---薄い軟材の加工用、細かい細工加工に適した小さなR加工が可能、広い---厚い硬材の加工用、直線加工に向き小さなR加工は不可 刃の数・・・多い---薄い軟材の加工用、切り口の仕上がりは良い少ない--厚い硬材の加工用、切り口の仕上がりは粗い ■軟木材・・・桐・杉・檜・バルサ・シナベニヤ等 中間木材・・・桂・栂・茅・銀杏・松・栗・ヒバ・パイン等 硬木材・・・ブナ・楢・桜・黒檀・紫壇・ケヤキ・ラワン等 (上記はあくまで参考です 材料の厚みによって違います) ■プラスチック・アクリルを切るには、ロウ紙・水ロウを付けて使用しますと仕上り面がきれいになります。 ■鉄・アルミ板は切る線に油を塗ると刃の持ちが良くなります。(金物を切ると接触部分の色は取れます) 鉄板0.5~10mmまで。木工にも仕様できます
    用途万能刃幅(mm)1.85刃厚(mm)0.55
  • 導付鋸 塩ビ、プラ用 石鋸工業

    導付鋸 塩ビ、プラ用

    石鋸工業
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    PPの鞘付なので、持ち運びに便利です。本体を鞘から抜き差しする際、どちら向きからでも出し入れできるので、便利です。
    用途塩ビ切断、プラスチック切断に。板厚(mm)0.3材質(刃)SK-5(炭素工具鋼)刃渡り(mm)110
  • ゼットソー Vハンディ200 ボード用  替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)

    ゼットソー Vハンディ200 ボード用 替刃

    岡田金属工業所(ゼットソー)(1件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1枚
    当日出荷
    石膏ボード用に開発された目立てにより、切断時のバリが少ないのが特徴です。 押しても引いても切断可能で、切れ味、耐久性にも優れています。 ワックス効果により、切粉の付着や目詰まりを防ぎ、軽快な切れ味が長続きします。 片手でちょうど持ちやすいサイズでサイドポケットにも入ります。 作業環境に合わせて、柄の角度を2段階調節できます。 各シリーズの替刃・柄が使用できます。 (ハンディ200大工目・ハンディ200ボード用・ウエスタン180大工目・金属用・キッチンパネル)
    用途石膏ボード、ケイカル板の切断に。仕様替刃ピッチ(mm)1.75板厚(mm)0.7刃先処理ハード・インパルス切り幅(mm)1.05刃渡り(mm)190
  • ガンファイター 300 替刃 Silky(ユーエム工業)

    ガンファイター 300 替刃

    Silky(ユーエム工業)(4件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1枚
    当日出荷
    【土木工事から竹の伐採まで、どんな作業環境でも力強い切れ味を発揮!】。鞘の口にローラーを施し、ロック機能も追加。耐久性・機能性共に大幅に向上しました。シルキー独特の『四列目とびアサリ』を採用し、切断時の抵抗となる目底の山に対してアサリを分けない刃で切り崩すため、縦・横・斜め切りが可能です。アサリ分け鋸でありながら、より洗練された切り口と切れ味に仕上げました。サヤ、ハンドルがガンファイターカーブと共通なので、サイズが同じであれば直刃タイプとカーブタイプの取り換えが可能です。使用シーンに合わせてチョイスしてください。
    仕様替刃質量(g)80収納時寸法(mm)340×45×0.7切り幅(mm)1.1刃渡り(mm)300目数12枚目
  • 精密糸鋸用 替刃 Strong Tool

    精密糸鋸用 替刃

    Strong Tool
    ¥599税込¥659
    1セット(6枚)
    当日出荷
    トラスコ品番859-1910刃数46山全長(mm)130ピッチ(mm)46T刃長(mm)130刃厚(mm)0.3
  • バナナL型 オルファ

    バナナL型

    オルファ
    ¥469税込¥516
    1丁
    当日出荷
    握りやすい自然のカタチ。ネジロック式です。
    幅(mm)41全長(mm)150.5高さ(mm)23.5質量(g)80RoHS指令(10物質対応)対応
  • 土切りしやすい鋤ショベル 浅香工業

    土切りしやすい鋤ショベル

    浅香工業(3件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    翌々日出荷
    畔切・掘起し・土寄せ・土混ぜに適します。オールスチール製。
    用途鋤、畦切作業に適しています全長(mm)970質量(kg)1.7材質(柄部)スチール材質(頭)スチール頭部長(mm)300柄厚さ(mm)1.2先幅(mm)180頭部板厚(mm)1.7頭部肩幅(mm)185
  • プロメイト 糸鋸替刃 焼入品 プラスチック用 極細目 角利(角利産業)

    プロメイト 糸鋸替刃 焼入品 プラスチック用 極細目

    角利(角利産業)
    ¥239税込¥263
    1パック(3本)
    当日出荷
    プロメイト 糸鋸デラックスの替刃。
    用途プラスチック用高さ(mm)4質量(g)0.1縦(mm)170横(mm)3
  • スーパー技工 替刃式鋸 万能用快速目 角利(角利産業)

    スーパー技工 替刃式鋸 万能用快速目

    角利(角利産業)
    ¥2,198税込¥2,418
    1本
    当日出荷
    使いやすいを追及した小型鋸です。刃の取替えがワンタッチで出来る、万能型替刃式鋸です。インパルス方式の刃先焼入れ(衝撃焼入)で切れ味が長期にわたり持続します。木材・合板・剪定はもちろん、竹・塩ビ・アクリルの切断もOKです。保管に便利なプラスチック製の安全収納ケース付です。
    用途合板、竹、塩ビ切断用付属品刃先収納ケース全長(mm)350刃長(mm)210材質(ケース)ポリプロピレン刃厚(mm)0.6材質(柄部)スチール、PA(強化ナイロン)、TPR(合成ゴム)材質(刃)刃物用炭素鋼
  • 替刃式折込鋸120 SK11

    替刃式折込鋸120

    SK11(1件のレビュー)
    ¥569税込¥626
    1枚
    当日出荷
    軽量・コンパクト・ポケットサイズで携帯に便利な替刃式折込鋸用の替刃です。替刃式折込鋸(S120-シリーズ)専用替刃です。刃先衝撃焼入れで、切れ味長持ちです。
    用途アルミ・真鍮・銅・硬質プラスチック等の切断作業。仕様軽金属替刃材質SK-5刃厚(mm)0.6仕上無電解ニッケルメッキ・衝撃焼入刃渡り(mm)120目数28
  • 替刃式折込鋸120 SK11

    替刃式折込鋸120

    SK11
    ¥529税込¥582
    1枚
    当日出荷
    軽量・コンパクト・ポケットサイズで携帯に便利な替刃式折込鋸用の替刃です。替刃式折込鋸(S120-シリーズ)専用替刃です。サビにくいクリアー塗装仕上げです。
    用途一般木材・塩ビパイプ・竹・合板・集成材等の切断作業。仕様木工替材質SK-5刃厚(mm)0.6仕上クリアー塗装刃渡り(mm)120目数16
  • 木工用角度切鋸 SK11

    木工用角度切鋸

    SK11
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    角度を合わせて木材を正確に切断出来ます。6つの角度(45・54・60・67.5・75・90度)にワンタッチで固定が出来ます。 本体から鋸フレームを取り外して通常の鋸のように使うこともできます。2種類の材料固定用クランプ付です。 本体のベースに5mmの穴を開けているので、市販のネジなどで作業台や木材に本体を固定することができます。 刃は切れ味が良く細工に適した木工用江戸目の小目(寸21枚目)を採用しています。
    用途木材の角度切り。全長(mm)350高さ(mm)40材質(本体)ABS樹脂タイプ引き切りピッチ(mm)1.4(寸21枚目)材質(グリップ)ソフト刃先形状木工用江戸目の小目(寸21枚目)、刃先:衝撃焼入れ処理材質(刃)炭素工具鋼切断可能寸法(mm)(本体付属のクランプを使用した場合の木材)高さ10~55/奥行17~55/長さ180以上
  • 折れない金切鋸刃 SK11

    折れない金切鋸刃

    SK11
    ¥299税込¥329
    1パック(2枚)
    当日出荷
    折れにくく、折れても飛散しにくいフレックスブレードです。6~25mmまでの厚みの材料の切断に適しています。 刃に特殊加工を施し、無理な力がかかった時に折れずに、曲がるようになっています。簡易グリップ付きです。
    用途薄銅管・アルミサッシ・カーテンレールなどの切断作業。刃数24山全長×幅W(mm)約315×12
  • ミニ両刃鋸(樹脂グリップ) SK11

    ミニ両刃鋸(樹脂グリップ)

    SK11
    ¥999税込¥1,099
    1本
    当日出荷
    軽くてコンパクトな両刃鋸です。8寸目は、薄板や、細かい木材の切断に最適です。9寸目は、小さな角材や、板材の切断に最適です。
    用途一般木材の切断作業。仕様両刃:8寸目・9寸目刃渡り(mm)180
のこぎり