絞り込み
刃長(mm)
ピッチ(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

20ページ目: のこぎり

2,434件中 761800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 替刃式鋸  共通替刃 仮枠用 SHARK SAW

    替刃式鋸 共通替刃 仮枠用

    SHARK SAW
    899税込989
    1枚
    翌日出荷
    防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。
    用途仮枠作業、庭木の剪定表面処理(刃部)クリアコート材質(刃)SK-85刃先処理衝撃焼入切り溝幅(mm)1.25±0.05のこぎり板厚(mm)0.9刃渡り(mm)330切断寸法(mm)(推奨)165以下刃ピッチ(mm)2.8
  • 替刃式折込鋸 替刃 仮枠用 SHARK SAW

    替刃式折込鋸 替刃 仮枠用

    SHARK SAW
    898税込988
    1枚
    当日出荷
    アサリなし、テーパー加工!切り口キレイ。サビ・摩耗に強い無電解メッキ仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。
    用途仮枠作業、庭木の剪定表面処理(刃部)無電解メッキ材質(刃)SK-85刃先処理衝撃焼入
  • サヤ付替刃式鋸 替刃 万能目 SHARK SAW

    サヤ付替刃式鋸 替刃 万能目

    SHARK SAW
    639税込703
    1枚
    翌日出荷
    独自の刃形状によるシャープな切れ味!防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。
    用途一般木材、庭木の剪定表面処理(刃部)クリアコート材質(刃)SK-85刃先処理衝撃焼入切り溝幅(mm)1.1±0.05のこぎり板厚(mm)0.8刃渡り(mm)210切断寸法(mm)(推奨)105以下刃ピッチ(mm)3
  • 替刃式折込鋸 替刃 金工用 SHARK SAW

    替刃式折込鋸 替刃 金工用

    SHARK SAW
    799税込879
    1枚
    翌日出荷
    ウェーブアサリで耐久性UP!硬質材用ブレード。サビ・摩耗に強い黒染仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。
    用途アルミ管、銅管、鉛管表面処理(刃部)黒染仕上げ材質(刃)SK-85刃先処理衝撃焼入切り溝幅(mm)0.8±0.05のこぎり板厚(mm)0.6刃渡り(mm)210刃ピッチ(mm)1.05
  • サヤ付替刃式鋸 替刃 塩ビ・プラ・竹用 SHARK SAW

    サヤ付替刃式鋸 替刃 塩ビ・プラ・竹用

    SHARK SAW
    719税込791
    1枚
    翌日出荷
    防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。
    用途塩ビ、プラ、竹表面処理(刃部)クリアコート材質(刃)SK-85刃先処理衝撃焼入切り溝幅(mm)0.85±0.05のこぎり板厚(mm)0.6刃渡り(mm)240刃ピッチ(mm)1.5
  • 替刃式鋸柄 本籐巻 SHARK SAW

    替刃式鋸柄 本籐巻

    SHARK SAW
    1,098税込1,208
    1丁
    翌日出荷
    天然の籐を使用。
    用途替刃式鋸用柄材質樫+本籐巻柄長さ(mm)約300
  • ゼットソーレシプロ 解体用285 替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)

    ゼットソーレシプロ 解体用285 替刃

    岡田金属工業所(ゼットソー)
    13,980税込15,378
    1セット(3枚×6個)
    当日出荷
    木材・釘・アルミサッシ まとめて切断。釘・アルミだけでなく木材への切れ味も重視。土壁の解体にも。
    用途土壁、釘、アルミサッシ切断用。板厚(mm)1.25刃先ハイス鋼刃渡り(mm)285
  • ゼットソーレシプロ 金属用210 替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)

    ゼットソーレシプロ 金属用210 替刃

    岡田金属工業所(ゼットソー)
    10,980税込12,078
    1セット(3枚×6個)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    レシプロソー・セイバーソー用ノコギリ替刃。既設配管の切断・解体作業に(鉄管・鋼管・ALC・耐火二層管・硬質樹脂)。大小2種類の混合刃で、切断スピードと耐久性をアップ!
    用途既設配管の切断、解体作業用。替刃仕様14+18(インチ)バイメタル構造刃先ハイス鋼刃渡り(mm)210
  • パイプソー 先細 替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)

    パイプソー 先細 替刃

    岡田金属工業所(ゼットソー)
    369税込406
    1セット(1枚)
    翌々日出荷
    「パイプソー240」の先細タイプ。水道工事屋さんの定番品。塩ビ、プラスチック、サイディングボード用ノコギリの替刃。刃先に衝撃焼入れを施しており、靭性、耐久性に優れています。
    用途プラスチックパイプの切断以外に、先細形状により枝の隙間に入りやすいため、細枝の剪定作業にも多く使用できます。ピッチ(mm)1.5板厚(mm)0.6切り幅(mm)0.9刃渡り(mm)225
  • ゼットソーレシプロ 竹切り用210 P2.15 替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)

    ゼットソーレシプロ 竹切り用210 P2.15 替刃

    岡田金属工業所(ゼットソー)
    5,298税込5,828
    1セット(6枚)
    当日出荷
    竹の伐採、加工に最適。リョービの電気のこぎりにも装着可能です。
    用途竹の伐採、加工用。ピッチ(mm)2.15板厚(mm)0.8刃渡り(mm)210
  • 折込鋸 イバラ目 角源

    折込鋸 イバラ目

    角源(1件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1本
    5日以内出荷
    植木の剪定や高所作業、お出かけ先での作業に。持ち歩き、収納に便利な折りたためる、のこぎりです。手の小さい女性の方でも使いやすい設計です。ガーデニング、キャンプ、アウトドア、薪割りなどに。収納ケースや大型家具の解体に。お掃除、片付けの際に活躍する小型ののこぎりです。保管に便利なジッパー付ビニール袋がセットです。メイド・イン・ジャパンの高品質です。『角源』は、国産折込鋸のブランドです。力がいらず、軽い使い心地で、定評があります。安心の日本製。家庭用だけでなく、業務用・プロの方にもおすすめです。
    材質鋼、木材形状(刃)茨目寸法(mm)425×30×15持ち手本目立、天然木柄
  • Liner Lock Saw剪定・生木用 BIGMAN(ビッグマン)

    Liner Lock Saw剪定・生木用

    BIGMAN(ビッグマン)
    3,998税込4,398
    1丁
    4日以内出荷
    親指一本でブレードカバーを柄部に収納できます。 。ライナーロック機構でカバーがロックされるため、安全に使用ができます。 。カバーが柄部に収納されるので紛失する心配がありません。 。カラビナ付なので腰からぶら下げることが可能です。 。替刃式なので、対象物により刃を替えることができます。
    用途剪定・生木用。付属品カラビナ寸法(mm)255×60×18全長(mm)255(カラビナ除く)質量(g)158タイプライナーロック刃長(mm)100ハンドル強化木(赤)柄長さ(mm)110ブレードサイズ(mm)剪定・生木用100
  • 金切鋸 iHelp

    金切鋸

    iHelp
    749税込824
    1丁
    4日以内出荷
    この金切鋸は、刃の背の部分をネジと本体でしっかり挟み込んで固定をします。 刃を固定する位置を変えることにより、刃を使用する位置も変えられるので、刃全体を有効利用できます。 二重成形グリップで手がすべらず、長時間作業をしても疲れにくい仕様です。
    用途鋼管、鋼板(薄物)・アルミサッシなどの切断に。仕様中目材質ブレード:カーボン鋼。フレーム:アルミダイカスト。グリップ:PP/TPR。ネジ:スチール。寸法(mm)280×70×20質量(g)145タイプ一般金属用(鉄・アルミ)刃長(mm)250山数24適合替刃IH-6B
  • ALC替刃No.1 神東工業

    ALC替刃No.1

    神東工業
    1,198税込1,318
    1パック(2枚)
    翌々日出荷
    高級特殊鋼を使用し完全熱処理を施しているので耐久性に優れています。
    用途ALC建材用。D3122:鉛管、スレート用。全長(mm)350質量(g)188タイプNo.1ピッチ(mm)6刃長(mm)330板厚(mm)1.05材質(刃)HCS(SK材)切り幅(mm)1.5歯ピッチ(mm)6.5・1.8切り溝幅(mm)1.5
  • テンション調整ハックソーフレーム GROZ

    テンション調整ハックソーフレーム

    GROZ
    3,898税込4,288
    1丁
    当日出荷
    強靭なフレームにより通常品の5倍の引張強度(30000PSI)を実現しています。 ハンドル下部で引張強度を調整可能です。 300mmの鋸刃用です。 扱い易いアルミハンドルです。 フレーム部分に交換用鋸刃を入れて保管可能です。
    用途鉄パイプの切断に。付属品刃:300mmコバルトハイス刃、HB/BM/12/24(300mm/24山)ブレード1枚トラスコ品番240-9955材質フレーム:工具鋼、ハンドル:アルミニウム、刃:コバルトハイス鋼全長(mm)425、替刃:300刃長(mm)300寸法(幅W×奥行D)(mm)フレーム:425x165ハンドル長さ(mm)100ノコ刃サイズ(mm)使用:300
  • コンパクト鋸 アルス

    コンパクト鋸

    アルス
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    アウトドアなどに持ち運びのしやすいコンパクト鋸。超軽量の35g/重量が35gと非常に軽量で女性にも扱いやすい。挽きやすい薄い切幅/切幅が薄くスッと軽く挽ける刃です。アウトドア道具や庭の手入れなど幅広く活躍します。ポケットにも入るコンパクトな鋸/折込時は130mmと小さく、持ち運びにも便利なサイズです。ポケットにもスッキリ収まって衣類などに引っ掛かりにくい鋸です。
    用途アウトドアにDIY・工作に。仕様高炭素刃物鋼、特殊表面処理全長(mm)220質量(g)35刃長(mm)90RoHS指令(10物質対応)対応
  • ライフソー竹プラ175 岡田金属工業所(ゼットソー)

    ライフソー竹プラ175

    岡田金属工業所(ゼットソー)
    1,298税込1,428
    1丁
    翌々日出荷
    竹・プラスチックの切断に最適です。軽くてコンパクトです。
    用途竹・プラスチック(塩ビ・アクリル・ポリスチレン・PET等)の切断に。サイディングボードや木材の切断に。不用品・衣装ケースの解体に。刃長(mm)180刃ピッチ(mm)1.5
  • めばえネクスト 替刃 Silky(ユーエム工業)

    めばえネクスト 替刃

    Silky(ユーエム工業)
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷
    めばえネクスト用の替刃。荒い目のアサリなし刃で、切り口がきれいに仕上がるため、木を傷つけにくく剪定に最適です。刃先の焼き入れ処理を施していないため、目立てヤスリでの上目直しが可能です。
    用途生木の剪定・枝打ち種別替刃質量(g)55使用時寸法(mm)270×40×1.4切り幅(mm)1.3目数(mm)30(8枚目)刃渡り(mm)210
  • アイガー ブロケードアールカッター EIGERTOOL(アイガーツール)

    アイガー ブロケードアールカッター

    EIGERTOOL(アイガーツール)
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    波刃&アール形状でスパッと切れる! ウレタンフォーム、花用オアシス、発泡スチロール、収穫の際、丸めた絨毯、絡まったロープなど多様に使用できます。
    材質ブレード部:420J2、ハンドル部:メンカラン全長(mm)約320
  • CRAFT HOUSE 折込鋸 枝切 本体 与板利器工業

    CRAFT HOUSE 折込鋸 枝切 本体

    与板利器工業
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    軽くて持ち運び便利な折込鋸です。剪定作業、生木などの切断に最適です。ドライバーやコイン等でネジを外し、簡単に刃の交換が出来ます。
    用途剪定作業、生木などの切断。折込折りたたみ式刃渡り(mm)210板厚(mm)0.75材質刃部:SK-5(炭素工具鋼) グリップ:鉄・プラスチック
  • 導突鋸 巾広 TPE レザーソー

    導突鋸 巾広 TPE

    レザーソー
    3,998税込4,398
    1丁
    9日以内出荷
    0.3mmの板厚で最大2寸角の材料まで切断可能です
    用途精密加工用トラスコ品番207-1308材質刃:SK材、柄:エラストマ樹脂全長(mm)580質量(g)260ピッチ(mm)1刃長(mm)240アズワン品番64-8370-51適合替刃S371
  • 匠斬鉄X 折込式 粗大ゴミ 切断のこぎり 替刃 龍宝丸

    匠斬鉄X 折込式 粗大ゴミ 切断のこぎり 替刃

    龍宝丸(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1枚
    4日以内出荷
    龍宝丸折込式粗大ゴミ切断のこぎり用の替刃です。
    用途鉄・プラスチック・木材・アルミ・竹・カーペット等の切断に材質刃:高級炭素工具鋼(SK-85)、グリップ:ABS/エラストマー樹脂刃数24表面処理無電解ニッケルメッキ切断能力(mm)塩ビパイプ:100Φ/鉄管:25/アルミサッシ:50角/プラスチック:10厚板厚(mm)0.7刃先処理衝撃焼き入れ
  • 替刃式折込鋸 薄刃   替刃 E-Value

    替刃式折込鋸 薄刃 替刃

    E-Value
    599税込659
    1枚
    当日出荷
    切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。替刃式折込鋸の替刃です。鋸刃はサビにくいクリアー塗装仕上げです。アサリ付です。
    用途合板・集成材・細枝生木の切断作業。適合機種E-Value替刃式折込鋸薄刃210mm一般木工用(EU-210)、SK11替刃式折込鋸210mm(一般木工用(SU-21)・ALCボード窯業系サイディング用(SU-21S))、SK11替刃式折込鋸210mm(塩ビ竹挽用(SU-21P)・一般木工用細目(SU-21F))、SK11替刃式折込鋸240mm(一般木工用(SU-24)・一般木工用細目(SU-24F))刃厚(mm)0.7刃渡り(mm)210
  • 替刃式折込鋸替刃 仮枠用 SK11

    替刃式折込鋸替刃 仮枠用

    SK11
    699税込769
    1本
    当日出荷
    板厚1.3mmの極厚刃で、ハードユースに対応した折込式鋸用替刃です。替刃式折込鋸仮枠用の交換用替刃です。アサリをつけ、荒目仕様にすることで、ザクザクとした切れ味を実現しました。
    用途仮枠作業・ケレン作業・大型木材の切断。折込折りたたみ式刃先アサリあり材質(刃)SK-85刃先処理衝撃焼入れ・クリア塗装
  • 替刃式折込鋸 仮枠用 SK11

    替刃式折込鋸 仮枠用

    SK11
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    板厚1.3mmの極厚刃で、ハードユースに対応した折込式鋸です。板厚を通常品よりも厚くすることで、ハードな作業にも使用できます。アサリをつけ、荒目仕様にすることで、ザクザクとした切れ味を実現しました。鋸刃はコシが強く、ケレン作業にもお使い頂けます。
    用途仮枠作業・ケレン作業・大型木材の切断。折込折りたたみ式刃先アサリあり材質(刃)SK-85刃先処理衝撃焼入れ・クリア塗装
  • 糸のこ用替刃 軽金属用 SK11

    糸のこ用替刃 軽金属用

    SK11(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1セット(10枚)
    当日出荷
    10PCS入りでお買い得な糸のこ用替刃です。糸のこ用の木工用細目替刃です。銅・アルミ等に最適です。
    用途銅・アルミ等の切断作業。材質ローカーボンスチール
  • 挽廻鋸(PC柄) 本家龍馬

    挽廻鋸(PC柄)

    本家龍馬
    799税込879
    1本
    当日出荷
    円形、曲線切りに最適な挽廻鋸です。一般の鋸でどうしても兼用できない円形や曲線を切る作業に最適です。ノコ身が細いので狭い場所や、一般のノコでは切れないようなコーナー等の配管作業や、切断作業にも便利です。
    用途一般木材の切断作業。刃厚(mm)1.0材質(柄部)プラスチック柄刃渡り(mm)120
  • 替刃式サヤ付鋸240竹挽替刃 E-Value

    替刃式サヤ付鋸240竹挽替刃

    E-Value
    649税込714
    1本
    当日出荷
    替刃式サヤ付鋸240用の専用替刃です。E-Value替刃式サヤ付鋸240シリーズの専用替刃になります。刃はネジ固定式になっています。
    用途竹の伐採・加工・塩ビパイプの切断作業。刃長(mm)240表面処理無電解ニッケルメッキ・衝撃焼入れ板厚(mm)0.6固定方法(刃)ネジ式材質(刃)SK-85
  • 替刃式サヤ付鋸240万能替刃 E-Value

    替刃式サヤ付鋸240万能替刃

    E-Value
    698税込768
    1本
    当日出荷
    替刃式サヤ付鋸240用の専用替刃です。E-Value替刃式サヤ付鋸240シリーズの専用替刃になります。刃はネジ固定式になっています。
    用途一般木材・コンパネなどの木材の切断作業。刃長(mm)240表面処理無電解ニッケルメッキ・衝撃焼入れ板厚(mm)0.9固定方法(刃)ネジ式材質(刃)SK-85
  • バクマソー 「剪定」 替刃式剪定鋸 本体 バクマ工業

    バクマソー 「剪定」 替刃式剪定鋸 本体

    バクマ工業
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷
    「衝撃焼入れ」刃は抜群の硬さと耐久性を実現。「とびアサリ」たて・よこ・ななめ切断においても鋭い切れ味を発揮。ゴムグリップで握りやすく、滑りにくく楽々作業。
    用途庭木や果樹の剪定に。材質SK-5全長(mm)450質量(g)280ピッチ(mm)2.4表面処理無電解ニッケルメッキ板厚(mm)0.6切り幅(mm)1.0±0.05刃渡り(mm)270
  • IBF 折込鋸 Fit 本体 バクマ工業

    IBF 折込鋸 Fit 本体

    バクマ工業
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
    替刃式で切れ味が落ちたら刃の交換で切れ味復活。角度2段切替式で角度調整可能。ゴムハンドルで滑り難い。衝撃焼き入れ
    用途一般木材の切断や木枝の剪定に。板厚(mm)0.7折込折りたたみ式切り幅(mm)1刃渡り(mm)210
  • バクマソー225 造作用 7寸目 替刃 バクマ工業

    バクマソー225 造作用 7寸目 替刃

    バクマ工業
    1,998税込2,198
    1セット(3枚)
    5日以内出荷
    バクマソー225mm用替刃。お得な3枚パック
    用途一般木材の切断に。板厚(mm)0.4切り幅(mm)0.55+-0.05刃渡り(mm)225
  • 替刃式鋸 ダイハード265 替刃 ナカヤ

    替刃式鋸 ダイハード265 替刃

    ナカヤ(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    5日以内出荷
    中屋 替刃式鋸 ダイハード DH-265用替刃。
    用途木材の切断に。全長(mm)300質量(g)69板厚(mm)0.6刃渡り(mm)265目数寸16枚目
  • 胴付鋸(広巾) 替刃 ナカヤ

    胴付鋸(広巾) 替刃

    ナカヤ
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷
    中屋 胴付鋸 D-240G用替刃
    用途木材の精密切断に。全長(mm)285質量(g)55刃幅(mm)62板厚(mm)0.3刃渡り(mm)240目数寸30枚目
  • 替刃式鋸 EXPERT(エキスパート)240 替刃 ナカヤ

    替刃式鋸 EXPERT(エキスパート)240 替刃

    ナカヤ
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
    中屋替刃式鋸 EXPERT EX-240用替刃。
    用途木材の切断に。全長(mm)275質量(g)46板厚(mm)0.8刃渡り(mm)240目数寸10枚目
  • 替刃式鋸 EXPERT(エキスパート)270 本体 ナカヤ

    替刃式鋸 EXPERT(エキスパート)270 本体

    ナカヤ
    3,298税込3,628
    1個
    5日以内出荷
    替刃式。刃先にインパルス焼入れを施してある為、刃の硬度、耐久力が驚異的に向上。エラストマーグリップの使用により、丈夫で握りがソフトで、しかも手袋着用でも滑りません。替刃の固定方法にフック方式を採用した為、取替が簡単でガタツキも殆どありません。更に、このフックが安全装置(ロック)となります。剪定作業の他、仮枠等あらゆる用途に使用できます。1本のハンドルで各サイズの替刃をご使用頂けます。
    用途木材の切断に。全長(mm)465質量(g)330板厚(mm)0.8刃渡り(mm)270目数寸10枚目
  • 替刃式超硬両刃鋸 鬼刃 替刃 8寸 ナカヤ

    替刃式超硬両刃鋸 鬼刃 替刃 8寸

    ナカヤ
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    中屋 替刃式超硬両刃鋸 鬼刃 KR-210用替刃
    用途木材の切断に。全長(mm)240質量(g)88刃渡り(mm)210目数寸24枚目
  • 替刃式超硬両刃鋸 鬼刃 替刃 尺0寸 ナカヤ

    替刃式超硬両刃鋸 鬼刃 替刃 尺0寸

    ナカヤ
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷
    中屋 替刃式超硬両刃鋸 鬼刃 KR-270用替刃
    用途木材の切断に。全長(mm)300質量(g)157刃渡り(mm)270目数寸12枚目
  • 替刃式超硬両刃鋸 鬼刃 本体 尺1寸 ナカヤ

    替刃式超硬両刃鋸 鬼刃 本体 尺1寸

    ナカヤ
    9,098税込10,008
    1個
    5日以内出荷
    ハードクローム処理によりサビにくく、頑強な耐久力で、いつまでもその切れ味を保ちます。刃先の摩耗度が少なく、サビも生じませんので、抜群の切れ味と強い耐久力があります。越後の名工の手により、一枚一枚丹念に仕上げられておりますので、ヒズミやゆがみなどがありません。従来の高級両刃鋸と同様、最高のバランスを保つように仕上げられております。上目にヤスリが止まりますので、再度目立てが可能です。
    用途木材の切断に。全長(mm)720質量(g)235刃渡り(mm)300目数寸10枚目
  • #6/0 糸鋸刃(彫金用/12本) エスコ

    #6/0 糸鋸刃(彫金用/12本)

    エスコ
    550税込605
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)130山数32/cm番手6/0断面寸法(mm)0.36×0.18入数12本
のこぎり