絞り込み
刃長(mm)
ピッチ(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

20ページ目: のこぎり

2,478件中 761800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 弓鋸 大型木材用 エスコ

    弓鋸 大型木材用

    エスコ
    670税込737
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    全長(mm)610材質(刃)焼入れ焼戻し炭素鋼
  • ライフソー竹プラ175 岡田金属工業所(ゼットソー)

    ライフソー竹プラ175

    岡田金属工業所(ゼットソー)
    719税込791
    1枚ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    竹・プラスチックの切断に最適です。軽くてコンパクトです。
    用途竹・プラスチック(塩ビ・アクリル・ポリスチレン・PET等)の切断に。サイディングボードや木材の切断に。不用品・衣装ケースの解体に。刃長(mm)180刃ピッチ(mm)1.5
  • ライフソー木工175替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)

    ライフソー木工175替刃

    岡田金属工業所(ゼットソー)
    719税込791
    1枚
    当日出荷
    縦・横・斜めの切断が可能です。軽くてコンパクトです。
    用途木材用。集成材・コンパネ・ベニヤ等の切断に。DIYに。トラスコ品番363-3773適合本体30057材質炭素工具鋼5種全長(mm)220刃長(mm)180刃ピッチ(mm)1.4
  • 替刃式折込鋸 ハンギング・レンチ機能付き E-Value

    替刃式折込鋸 ハンギング・レンチ機能付き

    E-Value
    1,298税込1,428
    1本
    翌々日出荷
    小型で、携帯性抜群の折込鋸です。 刃を折り込んで持ち運びすることで、携帯性がアップします。 柄尻部分は、持ち運びの際にカラビナに引っ掛けたり、使わないときには、壁掛け収納などに対応する形状です。 また、柄尻では、対面10mmのボルト・ナットの簡易の締め・緩め作業が可能です。
    用途DIYでの木材の切断作業や、アウトドアでの木材の切断作業など。仕様目立て:万能作業用刃長(mm)120折込折りたたみ式
  • 極薄導突鋸 レザーソー

    極薄導突鋸

    レザーソー
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    通常導突鋸は薄さ0.3mm厚ですが、それの半分0.15mmという超極薄鋼材を使用した極薄導突鋸です。 切幅が狭くこの薄刃では考えられない対応できる角材厚が40mmですので杉・ヒノキの細工・精密加工ができます。
    材質刃:SK-4鋼、柄:天然白樫(専用ケース付)、ネジ:削り加工質量(g)150ピッチ(mm)1刃長(mm)180板厚(mm)0.15
  • CRAFT HOUSE サヤ付 生木・木工用鋸 替刃 与板利器工業

    CRAFT HOUSE サヤ付 生木・木工用鋸 替刃

    与板利器工業
    669税込736
    1枚
    翌々日出荷
    軽くて持ち運び便利なサヤ付生木木工用鋸です。生木・木工用鋸の替刃です。
    用途一般木材、集成材、生木などの切断。材質刃部:SK-85(炭素工具鋼)刃渡り(mm)150
  • CRAFT HOUSE 折込鋸 竹引・塩ビ・プラ本体 与板利器工業

    CRAFT HOUSE 折込鋸 竹引・塩ビ・プラ本体

    与板利器工業
    1,198税込1,318
    1本
    翌々日出荷
    軽くて持ち運び便利な折込鋸です。竹・生竹・塩ビ・プラなどの切断に最適です。ドライバーやコイン等でネジを外し、簡単に刃の交換が出来ます。
    用途竹・生竹・塩ビ・プラなどの切断。材質刃部:SK-5(炭素工具鋼) グリップ:鉄・プラスチック板厚(mm)0.75折込折りたたみ式刃渡り(mm)210
  • CRAFT HOUSE 折込鋸 枝切 替刃 与板利器工業

    CRAFT HOUSE 折込鋸 枝切 替刃

    与板利器工業
    779税込857
    1枚
    4日以内出荷
    軽くて持ち運び便利な折込鋸です。枝切鋸の替刃です。切れなくなったら交換して下さい。ドライバーやコイン等でネジを外し、簡単に刃の交換が出来ます。
    用途剪定作業、生木などの切断。材質刃部:SK-5(炭素工具鋼)板厚(mm)0.75折込折りたたみ式刃渡り(mm)210
  • CRAFT HOUSE 折込鋸 枝切 本体 与板利器工業

    CRAFT HOUSE 折込鋸 枝切 本体

    与板利器工業
    1,198税込1,318
    1本
    4日以内出荷
    軽くて持ち運び便利な折込鋸です。剪定作業、生木などの切断に最適です。ドライバーやコイン等でネジを外し、簡単に刃の交換が出来ます。
    用途剪定作業、生木などの切断。材質刃部:SK-5(炭素工具鋼) グリップ:鉄・プラスチック板厚(mm)0.75折込折りたたみ式刃渡り(mm)210
  • 導突鋸 巾広 TPE レザーソー

    導突鋸 巾広 TPE

    レザーソー
    3,998税込4,398
    1丁
    9日以内出荷
    0.3mmの板厚で最大2寸角の材料まで切断可能です
    用途精密加工用トラスコ品番207-1308材質刃:SK材、柄:エラストマ樹脂全長(mm)580質量(g)260ピッチ(mm)1刃長(mm)240アズワン品番64-8370-51適合替刃S371
  • 青雲作ブルーハード レザーソー

    青雲作ブルーハード

    レザーソー
    2,798税込3,078
    1丁
    当日出荷
    タイプ両刃鋸
  • 匠斬鉄X 折込式 粗大ゴミ 切断のこぎり 替刃 龍宝丸

    匠斬鉄X 折込式 粗大ゴミ 切断のこぎり 替刃

    龍宝丸(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1枚
    当日出荷
    龍宝丸折込式粗大ゴミ切断のこぎり用の替刃です。
    用途鉄・プラスチック・木材・アルミ・竹・カーペット等の切断に材質刃:高級炭素工具鋼(SK-85)、グリップ:ABS/エラストマー樹脂刃数24表面処理無電解ニッケルメッキ切断能力(mm)塩ビパイプ:100Φ/鉄管:25/アルミサッシ:50角/プラスチック:10厚板厚(mm)0.7刃先処理衝撃焼き入れ
  • 替刃式折込鋸 仮枠用 SK11

    替刃式折込鋸 仮枠用

    SK11
    1,598税込1,758
    1本
    翌々日出荷
    板厚1.3mmの極厚刃で、ハードユースに対応した折込式鋸です。板厚を通常品よりも厚くすることで、ハードな作業にも使用できます。アサリをつけ、荒目仕様にすることで、ザクザクとした切れ味を実現しました。鋸刃はコシが強く、ケレン作業にもお使い頂けます。
    用途仮枠作業・ケレン作業・大型木材の切断。折込折りたたみ式刃先アサリあり材質(刃)SK-85刃先処理衝撃焼入れ・クリア塗装
  • 糸のこ用替刃 軽金属用 SK11

    糸のこ用替刃 軽金属用

    SK11(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1セット(10枚)
    当日出荷
    10PCS入りでお買い得な糸のこ用替刃です。糸のこ用の木工用細目替刃です。銅・アルミ等に最適です。
    用途銅・アルミ等の切断作業。材質ローカーボンスチール
  • 押引鋸(PC柄) 本家龍馬

    押引鋸(PC柄)

    本家龍馬
    879税込967
    1本
    翌々日出荷
    円形、曲線切りに最適な挽廻鋸です。押挽きなので切りクズを手前に落としたくない形や曲線を切る作業に最適です。ノコ身が細いので狭い場所や、一般のノコでは切れないようなコーナー等の配管作業や、切断作業にも便利です。
    用途一般木材の切断作業。刃厚(mm)1.3材質(柄部)プラスチック柄刃渡り(mm)120
  • 替刃式サヤ付鋸240竹挽替刃 E-Value

    替刃式サヤ付鋸240竹挽替刃

    E-Value
    649税込714
    1本
    翌々日出荷
    替刃式サヤ付鋸240用の専用替刃です。E-Value替刃式サヤ付鋸240シリーズの専用替刃になります。刃はネジ固定式になっています。
    用途竹の伐採・加工・塩ビパイプの切断作業。刃長(mm)240表面処理無電解ニッケルメッキ・衝撃焼入れ板厚(mm)0.6固定方法(刃)ネジ式材質(刃)SK-85
  • バクマソー 「剪定」 替刃式剪定鋸 本体 バクマ工業

    バクマソー 「剪定」 替刃式剪定鋸 本体

    バクマ工業
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷
    「衝撃焼入れ」刃は抜群の硬さと耐久性を実現。「とびアサリ」たて・よこ・ななめ切断においても鋭い切れ味を発揮。ゴムグリップで握りやすく、滑りにくく楽々作業。
    用途庭木や果樹の剪定に。材質SK-5全長(mm)450質量(g)280ピッチ(mm)2.4表面処理無電解ニッケルメッキ板厚(mm)0.6切り幅(mm)1.0±0.05刃渡り(mm)270
  • IBF 折込鋸 Fit 本体 バクマ工業

    IBF 折込鋸 Fit 本体

    バクマ工業
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
    替刃式で切れ味が落ちたら刃の交換で切れ味復活。角度2段切替式で角度調整可能。ゴムハンドルで滑り難い。衝撃焼き入れ
    用途一般木材の切断や木枝の剪定に。板厚(mm)0.7折込折りたたみ式切り幅(mm)1刃渡り(mm)210
  • バクマソー300 替刃 バクマ工業

    バクマソー300 替刃

    バクマ工業
    1,998税込2,198
    1セット(3枚)
    当日出荷
    バクマソー300mmの替刃3枚入。
    用途一般木材の切断に。全長(mm)660板厚(mm)0.7切り幅(mm)1.15刃渡り(mm)300
  • 替刃式鋸 ダイハード265 替刃 ナカヤ

    替刃式鋸 ダイハード265 替刃

    ナカヤ(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    5日以内出荷
    中屋 替刃式鋸 ダイハード DH-265用替刃。
    用途木材の切断に。全長(mm)300質量(g)69板厚(mm)0.6刃渡り(mm)265目数寸16枚目
  • ワンダーソー 替刃式両刃 替刃 9寸 ナカヤ

    ワンダーソー 替刃式両刃 替刃 9寸

    ナカヤ
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
    中屋 ワンダーソー W-240用替刃。
    用途木材の切断に。全長(mm)335質量(g)74板厚(mm)0.5刃先インパルス焼入刃渡り(mm)240目数寸18枚目
  • 胴付鋸(超広巾) 替刃 ナカヤ

    胴付鋸(超広巾) 替刃

    ナカヤ
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
    中屋 胴付鋸 D-240W用替刃
    用途木材の精密切断に。全長(mm)285質量(g)57刃幅(mm)67板厚(mm)0.3刃渡り(mm)240目数寸30枚目
  • 胴付鋸(広巾) 替刃 ナカヤ

    胴付鋸(広巾) 替刃

    ナカヤ
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷
    中屋 胴付鋸 D-240G用替刃
    用途木材の精密切断に。全長(mm)285質量(g)55刃幅(mm)62板厚(mm)0.3刃渡り(mm)240目数寸30枚目
  • 胴付鋸(広巾) ネジ式 本体 ナカヤ

    胴付鋸(広巾) ネジ式 本体

    ナカヤ
    4,398税込4,838
    1個
    5日以内出荷
    表具、建具等の精密切断に最適です。ネジを締める事により刃が固定できます。高級スウェーデン鋼を、自社規定の硬度(HS77°)で焼入れしています。しかも弾力性に富み、耐久力があります。歪が少ないスウェーデン鋼を、更に歪み取りを施してあるので、滑らかに切れて切り口は綺麗です。1寸30枚目の高度な目立て技術を駆使した精密仕上です。
    用途木材の精密切断に。全長(mm)550質量(g)210刃幅(mm)62板厚(mm)0.3刃渡り(mm)240目数寸30枚目
  • 替刃式鋸 名工 替刃 8寸 ナカヤ

    替刃式鋸 名工 替刃 8寸

    ナカヤ
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
    中屋替刃式鋸 名工 M-250用替刃。
    用途木材の切断に。全長(mm)270質量(g)63板厚(mm)0.5刃渡り(mm)250目数寸23枚目
  • 替刃式鋸 EXPERT(エキスパート)270 替刃 ナカヤ

    替刃式鋸 EXPERT(エキスパート)270 替刃

    ナカヤ
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
    中屋替刃式鋸 EXPERT EX-270用替刃。
    用途木材の切断に。全長(mm)310質量(g)62板厚(mm)0.8刃渡り(mm)270目数寸10枚目
  • 替刃式鋸 EXPERT(エキスパート)270 本体 ナカヤ

    替刃式鋸 EXPERT(エキスパート)270 本体

    ナカヤ
    3,298税込3,628
    1個
    5日以内出荷
    替刃式。刃先にインパルス焼入れを施してある為、刃の硬度、耐久力が驚異的に向上。エラストマーグリップの使用により、丈夫で握りがソフトで、しかも手袋着用でも滑りません。替刃の固定方法にフック方式を採用した為、取替が簡単でガタツキも殆どありません。更に、このフックが安全装置(ロック)となります。剪定作業の他、仮枠等あらゆる用途に使用できます。1本のハンドルで各サイズの替刃をご使用頂けます。
    用途木材の切断に。全長(mm)465質量(g)330板厚(mm)0.8刃渡り(mm)270目数寸10枚目
  • 替刃式超硬両刃鋸 鬼刃 替刃 8寸 ナカヤ

    替刃式超硬両刃鋸 鬼刃 替刃 8寸

    ナカヤ
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    中屋 替刃式超硬両刃鋸 鬼刃 KR-210用替刃
    用途木材の切断に。全長(mm)240質量(g)88刃渡り(mm)210目数寸24枚目
  • 替刃式超硬両刃鋸 鬼刃 替刃 尺0寸 ナカヤ

    替刃式超硬両刃鋸 鬼刃 替刃 尺0寸

    ナカヤ
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷
    中屋 替刃式超硬両刃鋸 鬼刃 KR-270用替刃
    用途木材の切断に。全長(mm)300質量(g)157刃渡り(mm)270目数寸12枚目
  • 替刃式超硬両刃鋸 鬼刃 本体 尺1寸 ナカヤ

    替刃式超硬両刃鋸 鬼刃 本体 尺1寸

    ナカヤ
    9,098税込10,008
    1個
    5日以内出荷
    ハードクローム処理によりサビにくく、頑強な耐久力で、いつまでもその切れ味を保ちます。刃先の摩耗度が少なく、サビも生じませんので、抜群の切れ味と強い耐久力があります。越後の名工の手により、一枚一枚丹念に仕上げられておりますので、ヒズミやゆがみなどがありません。従来の高級両刃鋸と同様、最高のバランスを保つように仕上げられております。上目にヤスリが止まりますので、再度目立てが可能です。
    用途木材の切断に。全長(mm)720質量(g)235刃渡り(mm)300目数寸10枚目
  • 250mm ALC鋸(替刃式) エスコ

    250mm ALC鋸(替刃式)

    エスコ
    1,180税込1,298
    1個
    翌日出荷
    用途ALC材の切断材質HCS(ハイカーボンスチール)全長(mm)420刃長(mm)250
  • # 6 糸鋸刃(彫金用/12本) エスコ

    # 6 糸鋸刃(彫金用/12本)

    エスコ
    495税込545
    1個
    当日出荷
    全長(mm)130山数13/cm番手6断面寸法(mm)0.95×0.44入数12本
  • # 1 糸鋸刃(彫金用/12本) エスコ

    # 1 糸鋸刃(彫金用/12本)

    エスコ
    410税込451
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)130山数18/cm番手1断面寸法(mm)0.60×0.30入数12本
  • #3/0 糸鋸刃(彫金用/12本) エスコ

    #3/0 糸鋸刃(彫金用/12本)

    エスコ
    329税込362
    1個
    当日出荷
    全長(mm)130山数24/cm番手3/0断面寸法(mm)0.48×0.24入数12本
  • #6/0 糸鋸刃(彫金用/12本) エスコ

    #6/0 糸鋸刃(彫金用/12本)

    エスコ
    550税込605
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)130山数32/cm番手6/0断面寸法(mm)0.36×0.18入数12本
  • 卓上糸鋸盤用替刃細目 SHINKO(新興製作所)

    卓上糸鋸盤用替刃細目

    SHINKO(新興製作所)
    739税込813
    1本
    9日以内出荷
    卓上糸鋸盤用の替刃です。
    用途木工用仕様細目幅(mm)1.7全長(mm)133質量(g)3ピッチ(mm)127(ピンピッチ)
  • ハヤテ振動防止部品セット 大 Silky(ユーエム工業)

    ハヤテ振動防止部品セット 大

    Silky(ユーエム工業)
    999税込1,099
    1セット
    翌々日出荷
    ハヤテ交換部品です。ハヤテ用高枝鋸部品です。
    用途ハヤテ振動防止部品セット(大)。適合ハヤテ
  • ハヤテ振動防止部品セット 中 Silky(ユーエム工業)

    ハヤテ振動防止部品セット 中

    Silky(ユーエム工業)
    999税込1,099
    1セット
    翌々日出荷
    ハヤテ交換部品です。ハヤテ用高枝鋸部品です。
    用途ハヤテ振動防止部品セット(中)。適合ハヤテ
  • ハヤテ振動防止部品セット 小 Silky(ユーエム工業)

    ハヤテ振動防止部品セット 小

    Silky(ユーエム工業)
    969税込1,066
    1セット
    翌々日出荷
    ハヤテ交換部品です。ハヤテ用高枝鋸部品です。
    用途ハヤテ振動防止部品セット(小)。適合ハヤテ
  • ブレード鎌刃固定ボルトA3P Silky(ユーエム工業)

    ブレード鎌刃固定ボルトA3P

    Silky(ユーエム工業)
    439税込483
    1セット
    翌々日出荷
    ハヤテ交換部品です。ハヤテ用高枝鋸部品です。
    用途ブレード鎌刃固定ボルトセットA。適合ハヤテ
のこぎり