絞り込み
刃長(mm)
ピッチ(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

15ページ目: のこぎり

2,478件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ゴム太郎2段切り用ネジ 赤 Silky(ユーエム工業)

    ゴム太郎2段切り用ネジ 赤

    Silky(ユーエム工業)
    199税込219
    1組
    翌々日出荷
    ゴム太郎2段切用の交換ネジです。
    用途ゴム太郎2段切用交換ネジ。適合ゴム太郎2段切り赤(ネジ)
  • 新ゴム太郎用赤ネジ付ハンドル Silky(ユーエム工業)

    新ゴム太郎用赤ネジ付ハンドル

    Silky(ユーエム工業)
    1,498税込1,648
    1本
    翌々日出荷
    新ゴム太郎根切・果実・2段切りのハンドルです。抜群のフィット感をご提供します。ネジが2個になり替刃交換が簡単です。
    用途ゴム太郎用部品。適合ゴム太郎材質加硫合成ゴム赤(ネジ)
  • 新ゴム太郎用緑ネジ付ハンドル Silky(ユーエム工業)

    新ゴム太郎用緑ネジ付ハンドル

    Silky(ユーエム工業)
    1,498税込1,648
    1本
    翌々日出荷
    新ゴム太郎細目のハンドルです。抜群のフィット感をご提供します。ネジが2個になり替刃交換が簡単です。
    用途ゴム太郎用部品。適合ゴム太郎材質加硫合成ゴム緑(ネジ)
  • ツルギ用ハンドル 赤 Silky(ユーエム工業)

    ツルギ用ハンドル 赤

    Silky(ユーエム工業)
    1,698税込1,868
    1本
    翌々日出荷
    ツルギ用の交換部品です。
    用途ツルギ用赤柄ハンドル交換部品。適合シルキーツルギ
  • サヤ付 木工鋸 本体 刃多楽

    サヤ付 木工鋸 本体

    刃多楽
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    木材・集成材が切れる木工のこ!!。鞘は安全ガード付。
    用途木材・集成材の切断に。質量(g)127板厚(mm)0.8刃渡り(mm)300
  • 替刃式リフォーム鋸 プラスチック用 現場屋

    替刃式リフォーム鋸 プラスチック用

    現場屋
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
    内装、増改築等リフォームに。
    用途アクリル、メラニン、ポリカ、塩ビ、バルサ材等の切断に。材質SK-5刃渡り(mm)190
  • 折込式木工のこ 本体 現場屋

    折込式木工のこ 本体

    現場屋
    959税込1,055
    1個
    5日以内出荷
    ドライバーやコイン等でネジを外し、簡単に刃の交換が出来ます。折込式で持ち運び収納も便利。
    用途合板・集成材・一般木材などの切断に!材質SK-5全長(mm)445質量(g)234板厚(mm)0.75折込折りたたみ式刃渡り(mm)210
  • パネルソー 導突硬木 240 岡田金属工業所(ゼットソー)

    パネルソー 導突硬木 240

    岡田金属工業所(ゼットソー)
    3,298税込3,628
    1丁
    翌々日出荷
    縦・横・斜め挽き!木目の方向に関係なく精密切断が可能!。冬目に負けない・ぶれない、スムーズな切り始め。使うほど手に馴染む本桐柄。50mmまでの材料が切断できます。替刃式なので経済的です。
    用途堅木の切断や精密加工(細工)に。黒檀、紫檀、ウォルナット、カシ、サクラ、ナラ、ケヤキなどの切断に。ピッチ(mm)1.2寸法(幅W×高さH)(mm)72×566桐柄刃先処理ハード・インパルス切り幅(mm)0.43のこぎり板厚(mm)0.3刃渡り(mm)240
  • カッター型引廻鋸 替刃 SK11

    カッター型引廻鋸 替刃

    SK11
    759税込835
    1枚ほか
    当日出荷
    カッター型引廻鋸専用刃です。カッター型引廻鋸専用の替刃です。
    用途石膏ボードなどのくり抜き作業。刃長(mm)80表面処理無電解ニッケルメッキ刃厚(mm)0.9材質(刃)SK-5刃部加工衝撃焼き入れ
  • 電動糸鋸刃 小アサリ付 H&H

    電動糸鋸刃 小アサリ付

    H&H
    699税込769
    1パック(10本)
    当日出荷
    鉄板・木材・ステンレス板等の切断作業に! ■糸鋸刃の選定方法 返し刃・・・モッコウの刃には必ず返し刃と呼ばれる逆向きの刃が施されており、木材特有のバリが出るのを防ぐ働きがあります。 アサリ・・・刃先形状に特徴をもたせ、左右・交互に刃口を開かせた細工がなされ、より硬い材料の加工に適しています。 刃の厚み・・薄い---軟材の加工用、細かい細工加工に適した小さなR加工が可能、厚い---硬材の加工用、直線加工に向き小さなR加工は不可 刃の幅・・・狭い---薄い軟材の加工用、細かい細工加工に適した小さなR加工が可能、広い---厚い硬材の加工用、直線加工に向き小さなR加工は不可 刃の数・・・多い---薄い軟材の加工用、切り口の仕上がりは良い少ない--厚い硬材の加工用、切り口の仕上がりは粗い ■軟木材・・・桐・杉・檜・バルサ・シナベニヤ等 中間木材・・・桂・栂・茅・銀杏・松・栗・ヒバ・パイン等 硬木材・・・ブナ・楢・桜・黒檀・紫壇・ケヤキ・ラワン等 (上記はあくまで参考です 材料の厚みによって違います) ■プラスチック・アクリルを切るには、ロウ紙・水ロウを付けて使用しますと仕上り面がきれいになります。 ■鉄・アルミ板は切る線に油を塗ると刃の持ちが良くなります。(金物を切ると接触部分の色は取れます) 1~2mmまでの金属切断用
    用途金工刃幅(mm)1.38刃厚(mm)0.45
  • サヤ付枝切鋸 替刃 石鋸工業

    サヤ付枝切鋸 替刃

    石鋸工業
    1,498税込1,648
    1個
    8日以内出荷
    「石鋸工業 サヤ付替刃式鋸 刃多楽 枝切のこ 300mm」の替刃です。
    用途生木剪定用。板厚(mm)0.8材質(刃)SK-5(炭素工具鋼)刃渡り(mm)300
  • ゼットソー Vハンディ200 ボード用 岡田金属工業所(ゼットソー)

    ゼットソー Vハンディ200 ボード用

    岡田金属工業所(ゼットソー)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷
    石膏ボード用に開発された目立てにより、切断時のバリが少ないのが特徴です。 押しても引いても切断可能で、切れ味、耐久性にも優れています。 ワックス効果により、切粉の付着や目詰まりを防ぎ、軽快な切れ味が長続きします。 片手でちょうど持ちやすいサイズでサイドポケットにも入ります。 作業環境に合わせて、柄の角度を2段階調節できます。 各シリーズの替刃・柄が使用できます。 (ハンディ200大工目・ハンディ200ボード用・ウエスタン180大工目・金属用・キッチンパネル)
    用途石膏ボード、ケイカル板の切断に。仕様本体全長(mm)480質量(g)217ピッチ(mm)1.75板厚(mm)0.7折込折りたたみ式収納時寸法(mm)265刃先処理ハード・インパルス切り幅(mm)1.05刃渡り(mm)190
  • 替刃式折畳鋸用替刃(木工万能用) 角利(角利産業)

    替刃式折畳鋸用替刃(木工万能用)

    角利(角利産業)
    999税込1,099
    1枚
    当日出荷
    4381替刃式折畳鋸210mm用の替刃です。4382替刃式折畳鋸210mm用の替刃
    用途生木の剪定や木工用に。金属、塩ビ、プラスチックの切断に。トラスコ品番836-4224材質炭素工具鋼 SK95、炭素工具鋼 SK85質量(g)30刃長(mm)210折込折りたたみ式2018年トラスコ掲載ページ4 1188
  • ハンディ200柄 岡田金属工業所(ゼットソー)

    ハンディ200柄

    岡田金属工業所(ゼットソー)
    939税込1,033
    1本
    当日出荷
    用途鋸用柄。仕様柄のみトラスコ品番818-5759材質エラストマー樹脂、表面:エラストマー樹脂(合成ゴム)、芯:ABS樹脂質量(g)94品名ハンディ200柄2018年トラスコ掲載ページ4 1174
  • ウエスタン180金属用本体 岡田金属工業所(ゼットソー)

    ウエスタン180金属用本体

    岡田金属工業所(ゼットソー)(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1丁
    当日出荷
    屋根と軒樋(のきどい)の隙間に入る先細形状です。鋸刃の背部でバリ取り作業ができます。
    用途スチール芯入雨樋・鉄管・銅管・アルミ管・鉛管・真鍮・サインディングボード・塩ビパイプの切断に。仕様板厚0.70mm、切り幅1.00mm、先細形状、完成品、刃+柄+鞘トラスコ品番818-5767材質刃:バイメタル(刃先:ハイス鋼)、柄:エラストマー樹脂、鞘:ポリプロピレン全長(mm)350質量(g)198タイプ替刃フックタイプピッチ(mm)1.41刃長(mm)1752018年トラスコ掲載ページ4 1151
  • 替刃式スレート鋸 SK11

    替刃式スレート鋸

    SK11(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    大径の塩ビパイプやストレートの切断に最適な替刃式の引廻鋸です。鋸刃は全体焼入れを施し、耐久性に優れています。 グリップには安全作業をサポートする、ストッパーを取り付けています。
    用途塩ビパイプ・アルミなどの軟金属やアクリル板などの切断作業。刃長(mm)240刃厚(mm)0.9
  • 替刃式引廻鋸 SK11

    替刃式引廻鋸

    SK11
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    スイッチボックスやより小さな曲線加工に最適な替刃式の引廻鋸です。鋸身の刃厚が厚く、細幅のため、円形・曲線切りに最適です。 刃の全長が短いため、奥行きのないボードの切り抜き・塩ビパイプのくり抜きに便利です。グリップは小指に力がかかりやすい形状なので、引いて切りやすいです。
    用途ボード、塩ビパイプなど切断や切り抜き、円形・曲線加工作業。
  • バネ小2個入 (S2/T50) 近正

    バネ小2個入 (S2/T50)

    近正
    269税込296
    1セット(2個)
    当日出荷
    仕様S-200、S-200G、T-500、T-500S、S-201、T-501、S-221用替バネ
  • 剪定鋸 ニューブランカ 替刃 岡恒

    剪定鋸 ニューブランカ 替刃

    岡恒
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    岡恒折込鋸ニューブランカ用替刃です。
    全長(mm)210質量(kg)0.036刃長(mm)170折込折りたたみ式
  • 剪定皮サック 2丁 岡恒

    剪定皮サック 2丁

    岡恒
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    岡恒純正の皮ケースです。鋏と折込鋸兼用サック。
    全長(mm)210質量(kg)0.135折込折りたたみ式
  • 剪定鋸木サヤ付 195mm 岡恒

    剪定鋸木サヤ付 195mm

    岡恒(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    生木剪定用ノコギリ。
    全長(mm)320質量(kg)0.175刃長(mm)195
  • プラ熊手 中 900 浅香工業

    プラ熊手 中 900

    浅香工業
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    かき寄せ部に樹脂を使用した軽量で狭い場所での使用に最適な、清掃、整地作業用レーキ。
    用途落ち葉やゴミ、植木の刈込み後の収集作業/除草後のならし作業全長(mm)1040材質(柄部)天然木(PE被膜)材質(頭)樹脂(PP)頭部長(mm)270爪数20先幅(mm)240
  • 軽量ホーク4本爪 アルミP柄 浅香工業

    軽量ホーク4本爪 アルミP柄

    浅香工業
    9,698税込10,668
    1個
    3日以内出荷
    干草のかき寄せなどの収集作業や運搬作業に適します。
    用途干草のかき寄せやすくう収集・運搬作業全長(mm)1130質量(kg)1.25材質(柄部)アルミパイプ材質(頭)スチール頭部長(mm)335爪数4先幅(mm)230
  • 剪定鋸ジェットカーブプロ37 アルス

    剪定鋸ジェットカーブプロ37

    アルス
    8,898税込9,788
    1個
    3日以内出荷
    たて・よこ・ななめ!どんな方向でもスムーズにカットする「UVカット」切りくずが目詰まりのしにくい特殊目立て刃で、タテびき、ヨコびき、ナナメびきがさらにスムーズになります。 アルスが生み出した「アサリわけなし」研磨目立てでツルツル切り口!鋸刃の背を薄く、刃部を厚く曲面に研磨することでアサリわけのない鋸になります。 アルスが生み出した「アサリわけなし」の鋸刃は、切断面が常に一定になり、切り口がツルツルに仕上がります。 ザクザク切れる「カーブライン」!刃がカーブしていることで、手前に挽く力だけで、刃が枝にくい込みやすく、刃にダイレクトに力を伝達。 挽くことで切る方向に自然と力が働きます。 特に、腰より高い位置での剪定作業に威力を発揮します。 ※刃が枝にくい込みやすいため、切断の際はストレートの刃よりも力を要します。 サヤにも特長あり!サヤにしっかり収納!安全ストッパー鋸刃を収納した時に確実に留めて本体が落ちることがなく安心の安全ストッパー。 鋸刃の出し入れがスムーズな「鋸刃保護ローラー」サヤの入口に付いた「鋸刃保護ローラー」で鋸刃・サヤの両方を傷めずスムーズな出し入れが可能です。 左右取付け機構ベルトクリップを付け替えることで、左右どちら側にも取り付けすることができます。
    用途生木の剪定に仕様アサリわけなし、UVカット、鋸刃保護ローラー、左右取付機構、替刃式全長(mm)600質量(g)本体:341 サヤ:239刃長(mm)370表面処理ハードクローム仕上げ材質(刃)高炭素刃物鋼適合替刃UV-37PRO-1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 土木園芸用鋸ピーメタル アルス

    土木園芸用鋸ピーメタル

    アルス
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    プロの現場で活躍!軽量・高剛性鋸。 縦挽き上目により、タテ・ヨコ・ナナメ切りをスムーズにし、作業効率を格段に向上。 人間工学に基づくデザインと、軽量で高剛性を持つアルミダイキャスト+滑りにくいエラストマー樹脂製のグリップを使用。 現場に大きく貢献するパフォーマンスを実現したプロ仕様の専用鋸です。 生木もザクザクカットする、剪定作業に最適な荒目タイプ。 作業領域がより広がります。
    用途大工用鋸仕様アサリわけなし、リブ付き研磨、縦挽き研磨、衝撃焼入、ワンタッチストッパー、アルミダイカスト+エラストマーグリップ、角度切替2段階グリップ、替刃式種別24 荒目全長(mm)折込時:272使用時:500質量(g)226刃長(mm)240表面処理ハードクローム仕上げ折込折りたたみ式材質(刃)高炭素刃物鋼適合替刃PM-24L-1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポケット100 引廻し鋸 角利(角利産業)

    ポケット100 引廻し鋸

    角利(角利産業)
    1,398税込1,538
    1本
    7日以内出荷
    薄板材の曲線切りに適しています。ミニサイズなので狭い場所での作業に便利です。折込式で持ち運びが楽です。衝撃焼き入れで切れ味が長持ちします。サビ防止にメッキ処理が施されています。
    全長(mm)250質量(g)55ピッチ(mm)1.5刃長(mm)100刃厚(mm)0.7材質(刃)炭素鋼
  • スーパー技工 替刃式鋸 万能用快速目 替刃 角利(角利産業)

    スーパー技工 替刃式鋸 万能用快速目 替刃

    角利(角利産業)
    859税込945
    1枚
    当日出荷
    様々な素材を切断できる万能小型鋸です。刃の取替えがワンタッチで出来る替刃式鋸の専用替刃です。インパルス方式の刃先焼入れ(衝撃焼入)で切れ味が長期にわたり持続します。スーパー技工シリーズ専用替刃です。木材・合板・剪定はもちろん、竹・塩ビ・アクリルの切断もOKです。
    用途合板、竹、塩ビ切断用全長(mm)245刃長(mm)210刃厚(mm)0.6材質(刃)刃物用炭素鋼
  • スーパー技工 替刃式鋸 小枝剪定用 替刃 角利(角利産業)

    スーパー技工 替刃式鋸 小枝剪定用 替刃

    角利(角利産業)
    599税込659
    1枚
    当日出荷
    枝の剪定に使える替刃です。刃の取替えがワンタッチで出来る替刃式鋸の専用替刃です。インパルス方式の刃先焼入れ(衝撃焼入)で切れ味が長期にわたり持続します。スーパー技工シリーズ専用替刃です。小枝などの剪定作業に最適です。
    用途小枝切断用全長(mm)245刃長(mm)210刃厚(mm)0.6材質(刃)刃物用炭素鋼
  • 電動糸鋸刃直線切用 SK11

    電動糸鋸刃直線切用

    SK11
    789税込868
    1パック(10本)
    当日出荷
    電動糸鋸交換刃です。厚さ25mmまでの直線切りに最適です。
    用途木工直線切用。幅(mm)2.8厚さ(mm)0.5全長(mm)約133タイプピンエンドタイプ山数38
  • 替刃式折込鋸120 SK11

    替刃式折込鋸120

    SK11
    599税込659
    1枚
    当日出荷
    軽量・コンパクト・ポケットサイズで携帯に便利な替刃式折込鋸用の替刃です。替刃式折込鋸(S120-シリーズ)専用替刃です。刃先衝撃焼入れで、切れ味長持ちです。
    用途塩ビパイプ・竹・アクリル等の切断作業。仕様樹脂替材質SK-5刃厚(mm)0.6仕上無電解ニッケルメッキ・衝撃焼入刃渡り(mm)120目数20
  • 替刃式折込鋸120 SK11

    替刃式折込鋸120

    SK11
    499税込549
    1枚
    当日出荷
    軽量・コンパクト・ポケットサイズで携帯に便利な替刃式折込鋸用の替刃です。替刃式折込鋸(S120-シリーズ)専用替刃です。サビにくいクリアー塗装仕上げです。
    用途青竹・ベニヤ・塩ビパイプ等の切断作業。仕様竹挽替材質SK-5刃厚(mm)0.6仕上クリアー塗装刃渡り(mm)120目数18
  • 替刃式折込鋸120 SK11

    替刃式折込鋸120

    SK11
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    軽量・コンパクト・ポケットサイズで携帯に便利です。握りやすく、すべりにくいエラストマ樹脂グリップです。 サビにくいクリアー塗装仕上げです。ロックボタンは押さえやすいPCカバー付きです。
    用途青竹・ベニヤ・塩ビパイプ等の切断作業。仕様竹挽用折込折りたたみ式刃厚(mm)0.6仕上クリアー塗装材質(刃)SK-5刃渡り(mm)120目数18
  • 家庭用万能のこぎり 2枚刃 SK11

    家庭用万能のこぎり 2枚刃

    SK11
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    ご家庭でいらなくなった廃品を小さく切断できます。2枚刃なので素材に合わせて使い分けできます。 木工用は、木材・竹・塩ビ・プラスチック・生木・段ボールに使用でき、金属用は、アルミ・軽金属・鉄に使用できます。 軽量で、握りやすいABS樹脂ですので、指の掛かりがよく、挽きやすいエビ型柄です。 折込式で収納・携帯に便利、収納時は刃先が隠れるので安全で、刃先の保護にもなります。 刃先は衝撃焼入れで切味が長持ちします。
    用途プラスチック収納ケース・木製イス・ベビーカー・生木・アルミパイプなどの切断作業。表面処理無電解メッキ折込折りたたみ式刃厚(mm)0.8材質(ハンドル)ABS樹脂刃先処理衝撃焼入れ刃渡り(mm)160
  • 替刃式精密鋸 折込替刃 SK11

    替刃式精密鋸 折込替刃

    SK11
    599税込659
    1枚
    当日出荷
    折込式で携帯・収納に便利な、替刃式精密鋸用の替刃です。180枚以上の細かい刃で正確に切断できます。 替刃式精密鋸150折込用の替刃です。錆びにくいクリアコーティング仕上げです。
    用途竹・プラスチック・木材の細工や精密切断作業。適合機種SK11替刃式折込鋸150mm(細工精密用(SU-150PR))刃数36枚目刃厚(mm)0.3刃渡り(mm)150
  • 替刃式折込鋸細目替刃 木工用 SK11

    替刃式折込鋸細目替刃 木工用

    SK11
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    SU-21F用の替刃です。替刃式鋸の替刃です。錆に強く、ヤニが付きにくい、ハードクロームメッキ仕上です。切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。 アサリなしの刃なので大変美しい切り口です。
    用途一般木材の切断作業。適合機種SK11替刃式折込鋸210mm(一般木工用(SU-21)・ALCボード窯業系サイディング用(SU-21S))、SK11替刃式折込鋸210mm(塩ビ竹挽用(SU-21P)・一般木材用細目(SU-21F))、SK11替刃式折込鋸240mm(一般木工用(SU-24)・一般木工用細目(SU-24F))、SK11替刃式折込鋸240mm(一般木工用(SU-24)・一般木工用細目(SU-24F))刃渡り(mm)210
  • 替刃式折込鋸用替刃取付ネジ SK11

    替刃式折込鋸用替刃取付ネジ

    SK11(1件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    替刃式折込鋸の取り付けネジ交換用パーツです。替刃式折込鋸の取り付けネジの交換用にご使用ください。
    用途鋸刃取付ネジ(替刃式折込鋸用)。適合機種SK11替刃式折込鋸(SU21・SU24・SU-21P)・SK11替刃式折込鋸限定24PBOX(210mm)、E-Value園芸用折込鋸(210mm/EGPS-1・240mm/EGPS-2・替刃240mm/EGPS-2用)、千吉剪定用替刃式折込鋸(210mm/SGPS-6・240mm/SGPS-7)、K-F匠(仮枠折込鋸265mm・替刃式折込鋸(210mm・240mm))、カバサワ替刃式折込鋸(210mm/EDE-210・240mm/EDS-240)
  • 替刃式折込鋸 SK11

    替刃式折込鋸

    SK11(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1丁
    当日出荷
    用途に合わせて、刃の角度を2段階に切り替えできます。 現場でよく使用されているサイディングボードは鉄筋が入っているものがあり、サイディング用の刃はその鉄筋も一緒に切断が可能です。 従来の目立て刃に比べ寿命の長いウェーブ刃です。ネジ1個だけで簡単替刃交換できます。
    用途ACLボード・サイディングなどの切断作業。仕様サイディング用タイプ折込式折込折りたたみ式適合替刃SK11替刃式折込鋸210mm替刃(ALCボード窯業系サイディング用(SUB-21S)・一般木工用(SUB-21))、SK11替刃式折込鋸210mm替刃(塩ビ竹挽用(SUB-21P)・一般木工用細目(SUB-21F))刃渡り(mm)210
  • 木工用角度切鋸用替刃 SK11

    木工用角度切鋸用替刃

    SK11(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1枚
    当日出荷
    SK11木工用角度切鋸SMS-350専用の替刃です。木材の角度切りに使用します。切れ味が良く細工に適した木工用江戸目の小目(寸21枚目)を採用しています。
    用途木工用角度切鋸専用替刃。全長(mm)350高さ(mm)40タイプ引き切りピッチ(mm)1.4(寸21枚目)刃先形状木工用江戸目の小目、刃先:衝撃焼入れ処理
  • 替刃式のこぎり 替刃 EB-SK11

    替刃式のこぎり 替刃

    EB-SK11
    789税込868
    1枚
    当日出荷
    切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。替刃式鋸の替刃です。鋸刃は無電解ニッケルメッキを施してありサビにくく、またスムーズな切断が出来ます。 耐久性に優れ、長く良い切れ味を保ちます。共通替刃で、他社の回転脱着式の鋸(0.6mm厚)にもご使用頂けます。
    用途塩ビパイプ・内装ボード・ビニールパイプ・一般木材・プラスチック板などの切断作業。適合機種EB-SK11替刃式のこぎり(250塩ビパイプ用・260ガンタイプ・260本藤巻・350ロング)、EB-SK11替刃式のこぎり(240竹挽用・270仮枠用・240剪定用)刃厚(mm)0.6刃渡り(mm)250
  • 替刃式のこぎり 竹挽用 EB-SK11

    替刃式のこぎり 竹挽用

    EB-SK11
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。グリップは滑りにくいエラストマー樹脂製のガンタイプのこりぎです。 耐久性に優れ、長く良い切れ味を保ちます。共通替刃で、他社の回転脱着式の替刃(0.6mm厚)もご使用頂けます。
    用途竹・一般木材・集成材・ベニヤ板などの切断作業。材質(グリップ)エラストマー樹脂刃厚(mm)0.6適合替刃EB-SK11替刃式のこぎり替刃(240竹挽用・260・350ロング)、EB-SK11替刃式のこぎり替刃(250塩ビパイプ用・270仮枠用・240剪定用)刃渡り(mm)240
のこぎり