絞り込み
刃長(mm)
  • 85(1)
  • 100(5)
  • 110(1)
  • 120(4)
  • 135(1)
  • 160(1)
  • 180(1)
  • 190(2)
  • 210(17)
  • 225(8)
  • 240(1)
  • 245(1)
  • 250(1)
  • 265(1)
  • 360(2)
ピッチ(mm)
  • 1.25~2(2)
  • 1.5(3)
  • 1.75(6)
  • 1.875(2)
  • 2.15(3)
  • 2.5(2)
ブランド
  • BIGMAN(ビッグマン)
  • モノタロウ(8)
  • Silky(ユーエム工業)(341)
  • レザーソー(213)
  • エスコ(173)
  • SK11(145)
  • 岡田金属工業所(ゼットソー)(133)
  • 木島精工(113)
  • アルスコーポレーション(96)
  • 角利(角利産業)(65)
  • SHARK SAW(64)
  • 石鋸工業(62)
  • BAHCO(バーコ)(57)
  • アルス(51)
  • ナカヤ(45)
  • バクマ工業(37)
  • タジマツール(TJMデザイン)(31)
  • H&H(27)
  • 現場屋(26)
  • E-Value(24)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
81件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 引廻し鋸 BIGMAN(ビッグマン)

    引廻し鋸

    BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)335×45×18質量(g)57タイプ木工用・引廻し鋸刃長(mm)210柄長さ(mm)120
  • 断熱材カットナイフ BIGMAN(ビッグマン)

    断熱材カットナイフ

    BIGMAN(ビッグマン)(2件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷
    ロックウール・グラスウール・押出発砲ポリスチレンなど断熱材の切断に 段ボール・牛乳パック・ペットボトルなどリサイクル出しの切断に
    寸法(mm)245×25×13イエロー/シルバー質量(g)45刃長(mm)110柄長さ(mm)112適合材ロックウール・グラスウール・押出発泡・ポリスチレン・ダンボール・牛乳パック・ペットボトル
  • 金切ノコ 250mm 替刃2枚付 BIGMAN(ビッグマン)

    金切ノコ 250mm 替刃2枚付

    BIGMAN(ビッグマン)
    679税込747
    1個
    当日出荷
    金切鋸は押して切る。
    仕様中目セット内容替刃2枚付材質ブレード:カーボン鋼。フレーム:スチール。ハンドル:木。寸法(mm)440×100×26質量(g)404タイプ3個刃長(mm)250山数24適合替刃IH-6B
  • 両刃鋸 のこぎり BIGMAN(ビッグマン)

    両刃鋸 のこぎり

    BIGMAN(ビッグマン)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ・縦挽き目・横挽き目を備えた両刃で切れ味なめらか・きれいな仕上がり! ・柄には手にやさしくフィットする桐材を使用 ※注意※ ・ご使用前に柄の抜けないことを必ず確認してください。 ・曲げたりこじったりは破損の原因となりますのでおやめください。 ・対象材以外の切断はおやめください。 ・鋸身の脱着には十分にお気を付けください。
    材質鋸部:焼入れ鋼材SK-5、柄部:柏寸法(mm)560×85×20質量(g)163タイプ両刃鋸刃長(mm)240柄長さ(mm)270
  • 精密糸鋸 BIGMAN(ビッグマン)

    精密糸鋸

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    木工・樹脂・銅・アルミ・薄鉄板の精密切抜き。金・銀など貴金属の彫金に エンジニア・クラフトマン向けプロ用セットフレームの長さが調整できるので短いブレードも使えます。
    用途木工・樹脂用刃:刃厚0.24ミリΦ0.85スパイラルタイプ・前後左右全方向切断可。金・銀など貴金属用:刃厚0.24ミリ61山。真鍮・薄鉄板用:刃厚0.28ミリ50山。銅・アルミ・貝殻用:刃厚0.25ミリ46山。堅木・樹脂・鉄板用:刃厚0.24ミリ33山。(刃数はいずれも25ミリ当り)仕様替刃5本付寸法(mm)304×27×120質量(g)232
  • クリックリリース鋸ハンドル BIGMAN(ビッグマン)

    クリックリリース鋸ハンドル

    BIGMAN(ビッグマン)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    ワンタッチで刃の付け替えができるノコギリハンドルです。【レシプロ】【金切】【ジグソーB】3タイプの刃に対応可能。
    用途ちょっと切りたい時、音を出したくない時の切断に重宝します。材質金具部:スチール、グリップ部:PP/TPR寸法(mm)155×35×36質量(g)122適合替刃互換性あり:マキタ、RTOBI、ハイコーキ、レノックス、神東工業、MAYA、ハウスBMなど対応板厚(mm)最大1.5適合刃長(mm)ハックソーブレード(金切ノコ・〈板幅〉11.8~12.8対応)・レシプロソーブレード(レシプロの取り付け口を持つ製品には対応します。)・ジグソーブレードB type
  • 両刃鋸 BIGMAN(ビッグマン)

    両刃鋸

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    ・縦挽き目・横挽き目を備えた両刃で切れ味なめらか・きれいな仕上がり! ・柄には手にやさしくフィットする桐材を使用
    材質鋸部:焼入れ鋼材SK-5、柄部:柏寸法(mm)535×78×20質量(g)123タイプ両刃鋸刃長(mm)210柄長さ(mm)270
  • 精密糸鋸用替刃46山INB-012 6枚入り BIGMAN(ビッグマン)

    精密糸鋸用替刃46山INB-012 6枚入り

    BIGMAN(ビッグマン)
    699税込769
    1袋
    当日出荷
    銅・アルミ・貝殻用。
    用途IN-010精密糸鋸用。刃数46山(25mmあたり)全長(mm)130刃厚(mm)0.25入数(本)6
  • 精密糸鋸用替刃33山INB-011 6枚入り BIGMAN(ビッグマン)

    精密糸鋸用替刃33山INB-011 6枚入り

    BIGMAN(ビッグマン)
    499税込549
    1袋
    当日出荷
    堅木・樹脂・鉄板用。
    用途IN-010精密糸鋸用。刃数33山(25mmあたり)全長(mm)130刃厚(mm)0.24入数(本)6
  • 精密糸鋸用替刃SPINB-015 6枚入り BIGMAN(ビッグマン)

    精密糸鋸用替刃SPINB-015 6枚入り

    BIGMAN(ビッグマン)
    639税込703
    1袋
    当日出荷
    木工・樹脂用。
    用途IN-010精密糸鋸用。仕様スパイラルタイプ(全方向型)全長(mm)130刃厚(mm)0.24/Φ0.85入数(本)6
  • 電動糸鋸刃 BIGMAN(ビッグマン)

    電動糸鋸刃

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,198税込1,318
    1パック(12本)
    当日出荷
    電動糸鋸刃の替え刃です。
    用途硬質の木材(板厚1mm~30mm位)に向いています。又金属加工(板厚2mm~4mm位)にも適しています。寸法(mm)150×2×1全長(mm)150質量(g)1タイプ大アサリ付板厚(mm)硬質の木材:板厚1~30位、金属加工:板厚2~4位(目安)適合工具電動糸鋸入数12本
  • 折込鋸 木工用 BIGMAN(ビッグマン)

    折込鋸 木工用

    BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)使用時:490×40×18、折込時:260×50×18質量(g)133タイプ木工用柄長さ(mm)255刃渡り(mm)210
  • チビ助のこ 工作用両刃 BIGMAN(ビッグマン)

    チビ助のこ 工作用両刃

    BIGMAN(ビッグマン)
    899税込989
    1個
    4日以内出荷
    一般木材用
    仕様両刃:縦挽目・横挽目材質鋸部鋼材:SK-5寸法(mm)330×55×15質量(g)122表面処理無電解ニッケルメッキ板厚(mm)0.6適合材一般木材刃渡り(mm)160
  • 電工押挽鋸 BIGMAN(ビッグマン)

    電工押挽鋸

    BIGMAN(ビッグマン)
    949税込1,044
    1個
    4日以内出荷
    疲れにくく滑らないエラストマー樹脂のソフトグリップ
    材質ブレード:SK-5、柄:ABS(エラストマー樹脂)寸法(mm)245×95×15質量(g)73タイプ茨目刃長(mm)120山数10山板厚(mm)1.3適合替刃NG-120B
  • 金切鋸刃 中目 一般金属用 BIGMAN(ビッグマン)

    金切鋸刃 中目 一般金属用

    BIGMAN(ビッグマン)
    279税込307
    1個
    4日以内出荷
    一般金属用ハクソー250ミリ金切フレーム用
    仕様中目・JISB4751-1適合材質SK-3(ハイカーボンスチール・SK-105)幅(mm)12厚さ(mm)0.64寸法(mm)265×12×0.64全長(mm)250質量(g)15タイプ250mm金切ノコフレーム用枚数3枚山数24山/インチ当り
  • パイプソー替刃 BIGMAN(ビッグマン)

    パイプソー替刃

    BIGMAN(ビッグマン)
    689税込758
    1個
    4日以内出荷
    質量(g)68
  • あぜ挽鋸 のこぎり BIGMAN(ビッグマン)

    あぜ挽鋸 のこぎり

    BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    板の中間に長い溝をつけたり、四角い穴をあけたりするのに便利です。刃形が湾曲しているので、水平にひくのに適しています。
    寸法(mm)410×70×15質量(g)83タイプあぜ挽刃長(mm)約85柄長さ(mm)210
  • 265ミリSBTソー替刃 Ⅲway BIGMAN(ビッグマン)

    265ミリSBTソー替刃 Ⅲway

    BIGMAN(ビッグマン)
    389税込428
    1枚
    4日以内出荷
    縦挽き目と横挽き目の組み合わせで木材・木目を選ばない全方向対応。刃の取り換えが簡単。板厚0.6mmで共通フック「回転脱着式」の替刃(NG-4B1・NG-4B3)が使用可能。独自の刃形状によりシャープな切れ味を実現。衝撃焼入れで目立て不要&永切れ。
    用途NG-14の替刃として。一般木材・合板・集成材などに。仕様対応鋸:NG-14寸法(mm)348×9×70質量(g)72
  • 精密糸鋸用替刃61山INB-014 6枚入り BIGMAN(ビッグマン)

    精密糸鋸用替刃61山INB-014 6枚入り

    BIGMAN(ビッグマン)
    699税込769
    1袋
    当日出荷
    金・銀・貴金属用。
    用途IN-010精密糸鋸用。刃数61山(25mmあたり)全長(mm)130刃厚(mm)0.22入数(本)6
  • 精密糸鋸用替刃50山INB-013 6枚入り BIGMAN(ビッグマン)

    精密糸鋸用替刃50山INB-013 6枚入り

    BIGMAN(ビッグマン)
    699税込769
    1袋
    当日出荷
    真鍮・薄鉄板用。
    用途IN-010精密糸鋸用。刃数50山(25mmあたり)全長(mm)130刃厚(mm)0.25入数(本)6
  • Liner Lock Saw剪定・生木用 BIGMAN(ビッグマン)

    Liner Lock Saw剪定・生木用

    BIGMAN(ビッグマン)
    3,998税込4,398
    1丁
    4日以内出荷
    親指一本でブレードカバーを柄部に収納できます。 。ライナーロック機構でカバーがロックされるため、安全に使用ができます。 。カバーが柄部に収納されるので紛失する心配がありません。 。カラビナ付なので腰からぶら下げることが可能です。 。替刃式なので、対象物により刃を替えることができます。
    用途剪定・生木用。付属品カラビナ寸法(mm)255×60×18全長(mm)255(カラビナ除く)質量(g)158タイプライナーロック刃長(mm)100ハンドル強化木(赤)柄長さ(mm)110ブレードサイズ(mm)剪定・生木用100
  • のこぎり刃先カバー BIGMAN(ビッグマン)

    のこぎり刃先カバー

    BIGMAN(ビッグマン)
    869税込956
    1個
    当日出荷
    傷つきやすいアイテム保護に。エアホース・電動工具のコード・接着剤や充填剤などの道具や材料を傷つけない。保管に便利な壁掛けフック穴付。
    用途のこぎりの刃先をカバーする。幅(mm)約30全長(mm)300材質(本体)ABS有効長(mm)刃渡り270材質(面ファスナー)ポリエステル/ナイロン材質(リベット)スチール
  • 替刃式折込鋸 本体一般木材 BIGMAN(ビッグマン)

    替刃式折込鋸 本体一般木材

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,498税込1,648
    1丁
    4日以内出荷
    タテ挽き、ヨコ挽き、ナナメ挽き、あらゆる方向に切断可能。刃の角度を2段階で調整できます。折込時には長さ約24cmとコンパクト設計。あらゆる方向に切断可能。
    用途木材の荒切りから庭木の剪定まで。ピッチ(mm)1.75ねじスチール刃長(mm)210板厚(mm)0.7材質(刃)SK材(無電解ニッケルリンメッキ)刃先処理ハードインパルス(商標登録第1986814号)材質(固定金具)スチール+PP樹脂グリップタイプスチール+TPE樹脂
  • 防錆袋入り細工鋸 木釘 BIGMAN(ビッグマン)

    防錆袋入り細工鋸 木釘

    BIGMAN(ビッグマン)
    3,500税込3,850
    1個
    欠品中
    全長(mm)317質量(g)50刃幅(mm)120柄長さ(mm)77
  • 電工押挽鋸 替刃 BIGMAN(ビッグマン)

    電工押挽鋸 替刃

    BIGMAN(ビッグマン)
    579税込637
    1個
    4日以内出荷
    電工押挽鋸(NG-120)用替刃
    材質ブレード:SK-5寸法(mm)165×15×1.3質量(g)18タイプ茨目刃長(mm)120山数10山板厚(mm)1.3適合品番【本体】NG-120
  • 竹挽鋸替刃250ミリ用 BIGMAN(ビッグマン)

    竹挽鋸替刃250ミリ用

    BIGMAN(ビッグマン)
    699税込769
    1個
    4日以内出荷
    金切鋸250mmタイプに使用出来ます。
    質量(g)36
  • 替刃式折込鋸 替刃 BIGMAN(ビッグマン)

    替刃式折込鋸 替刃

    BIGMAN(ビッグマン)
    699税込769
    1個
    4日以内出荷
    鋸身の面積が広く、薄刃ながら強度もあり、まっすぐに切断できる形状です。
    仕様折込鋸替刃寸法(mm)235×37×0.6質量(g)38ピッチ(mm)1.75板厚(mm)0.7材質(刃)SK材(無電解ニッケルリンメッキ)刃先処理ハードインパルス(商標登録第1986814号)刃渡り(mm)210
  • 替刃式折込鋸 BIGMAN(ビッグマン)

    替刃式折込鋸

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    ゼットソーIIIの切れ味を折込鋸で再現! タテ挽き、ヨコ挽き、ナナメ挽きとあらゆる方向に切断可能! 折込時には長さ約24cmとコンパクト設計。 刃の角度を2段階で調整できます。 刃先には衝撃焼入を施し、耐久性に優れ、良い切れ味を永く保ちます。 刃には無電解ニッケルメッキを施し、サビに強くしています。 替刃式なので、経済的です。(ねじ止め式) エストラマー樹脂製(合成ゴム)の柄なので、すべりにくく、扱いやすいです。 柄の後部にはカラビナを取り付けられるので携帯に便利です。
    仕様折込鋸・替刃式材質グリップ:スチール+TPE樹脂、固定金具:スチール+PP樹脂、ネジ:スチール寸法(mm)445×46×24質量(g)245ピッチ(mm)1.75板厚(mm)0.7材質(刃)SK材(無電解ニッケルメッキ)刃先処理ハードインパルス(商標登録1986814号)刃渡り(mm)210
  • 工作引回し鋸 替刃 BIGMAN(ビッグマン)

    工作引回し鋸 替刃

    BIGMAN(ビッグマン)
    549税込604
    1個
    4日以内出荷
    ベニア・薄板の切り抜きに・円抜きに
    材質ブレード:SK-5、柄:ABS(エラストマー樹脂)寸法(mm)160×13×1質量(g)15タイプ茨目刃長(mm)120山数20山板厚(mm)1適合品番【本体】NG-121
  • 金切鋸刃 中目 一般金属用 BIGMAN(ビッグマン)

    金切鋸刃 中目 一般金属用

    BIGMAN(ビッグマン)
    799税込879
    1個
    4日以内出荷
    一般金属用ハクソー250ミリ金切フレーム用
    仕様中目・JISB4751-1適合材質SK-3(ハイカーボンスチール・SK-105)幅(mm)12厚さ(mm)0.64寸法(mm)265×12×0.64全長(mm)250質量(g)15タイプ250mm金切ノコフレーム用枚数12枚山数24山/インチ当り
  • 金切鋸刃 細目 塩ビ・プラスチック・薄物用 BIGMAN(ビッグマン)

    金切鋸刃 細目 塩ビ・プラスチック・薄物用

    BIGMAN(ビッグマン)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    塩ビ・プラスチック・薄物用ハクソー250ミリ金切フレーム用 折れにくい高周波焼き入れ
    仕様細目・フレックス加工・JISB4751-1適合材質SK-3(ハイカーボンスチール・SK-105)幅(mm)12厚さ(mm)0.64寸法(mm)265×12×0.64全長(mm)250質量(g)15タイプ250mm金切ノコフレーム用枚数3枚山数32山/インチ当り
  • 金切鋸刃 荒目 塩ビ・プラスチック・厚物用 BIGMAN(ビッグマン)

    金切鋸刃 荒目 塩ビ・プラスチック・厚物用

    BIGMAN(ビッグマン)
    279税込307
    1個
    4日以内出荷
    塩ビ・プラスチック・厚物用ハクソー250ミリ金切フレーム用 折れにくい高周波焼き入れ
    材質SK-3炭素工具鋼質量(g)50
  • パイプソー替刃Sタイプ BIGMAN(ビッグマン)

    パイプソー替刃Sタイプ

    BIGMAN(ビッグマン)
    499税込549
    1個
    4日以内出荷
    小口径用・狭い箇所での切断が可能
    質量(g)54
  • Liner Lock Saw樹脂・塩ビ用 BIGMAN(ビッグマン)

    Liner Lock Saw樹脂・塩ビ用

    BIGMAN(ビッグマン)
    3,500税込3,850
    1丁
    4日以内出荷
    親指一本でブレードカバーを柄部に収納できます。ライナーロック機構でカバーがロックされるため、安全に使用ができます。カバーが柄部に収納されるので紛失する心配がありません。カラビナ付なので腰からぶら下げることが可能です。替刃式なので、対象物により刃を替えることができます。
    用途樹脂・塩ビ用。全長(mm)255(カラビナ除く)ブラック質量(g)160刃長(mm)100材質(柄部)G10
  • ハンドソー  一般鉄材用12枚入 BIGMAN(ビッグマン)

    ハンドソー 一般鉄材用12枚入

    BIGMAN(ビッグマン)
    999税込1,099
    1セット
    4日以内出荷
    ハンドソーは市販の鋸フレームに取り付けてお使いください。
    用途鉄・アルミ・プラスチック・木材などに。材質SKS寸法(mm)265×13×0.6質量(g)180タイプ一般鉄材用山数24山刃幅(mm)250入数12枚
  • ハンドソー ステン用12枚入 BIGMAN(ビッグマン)

    ハンドソー ステン用12枚入

    BIGMAN(ビッグマン)
    999税込1,099
    1セット
    4日以内出荷
    ハンドソーは市販の鋸フレームに取り付けてお使いください。
    用途薄板・パイプ(鉄・ステン・アルミ)などに。材質SKS寸法(mm)265×13×0.6質量(g)184タイプステン用山数32山刃幅(mm)250入数12枚
  • ハンドソー アルミ用12枚入 BIGMAN(ビッグマン)

    ハンドソー アルミ用12枚入

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,698税込1,868
    1セット
    4日以内出荷
    ハンドソーは市販の鋸フレームに取り付けてお使いください。
    用途アルミ・銅・プラスチック・木材などに。材質SKS寸法(mm)265×13×0.6質量(g)180タイプアルミ用山数18山刃幅(mm)250入数12枚
  • Liner Lock Saw木工・合板用 替刃 BIGMAN(ビッグマン)

    Liner Lock Saw木工・合板用 替刃

    BIGMAN(ビッグマン)
    819税込901
    1枚
    4日以内出荷
    親指一本でブレードカバーを柄部に収納できます。 。ライナーロック機構でカバーがロックされるため、安全に使用ができます。 。カバーが柄部に収納されるので紛失する心配がありません。 。カラビナ付なので腰からぶら下げることが可能です。 。替刃式なので、対象物により刃を替えることができます。
    用途ビッグマンLiner Lock Saw用 替刃。(木工・合板用012434)刃長(mm)100
  • Liner Lock Saw木工・合板用 BIGMAN(ビッグマン)

    Liner Lock Saw木工・合板用

    BIGMAN(ビッグマン)
    3,598税込3,958
    1丁
    4日以内出荷
    親指一本でブレードカバーを柄部に収納できます。 。ライナーロック機構でカバーがロックされるため、安全に使用ができます。 。カバーが柄部に収納されるので紛失する心配がありません。 。カラビナ付なので腰からぶら下げることが可能です。 。替刃式なので、対象物により刃を替えることができます。
    用途木工・合板用。付属品カラビナ寸法(mm)255×60×18全長(mm)255(カラビナ除く)質量(g)156タイプライナーロック刃長(mm)100ハンドル強化木(モザイク)柄長さ(mm)110ブレードサイズ(mm)木工・合板用100
  • Liner Lock Saw生竹用 BIGMAN(ビッグマン)

    Liner Lock Saw生竹用

    BIGMAN(ビッグマン)
    3,998税込4,398
    1丁
    4日以内出荷
    親指一本でブレードカバーを柄部に収納できます。 。ライナーロック機構でカバーがロックされるため、安全に使用ができます。 。カバーが柄部に収納されるので紛失する心配がありません。 。カラビナ付なので腰からぶら下げることが可能です。 。替刃式なので、対象物により刃を替えることができます。
    用途生竹用全長(mm)255(カラビナ除く)グリーン質量(g)160刃長(mm)100材質(柄部)強化木
のこぎり