絞り込み
刃長(mm)
ピッチ(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

29ページ目: のこぎり

2,478件中 1,1211,160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 両刃鋸 現場屋

    両刃鋸

    現場屋
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷
    仕様替刃式材質【刃部】炭素工具鋼(SK-85)【背金】鉄 【グリップ】プラスチック、鉄【ねじ】鉄、プラスチックシルバー/ブラック寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)392×64×21【刃】180×64×1
  • 手曲鋸 現場屋

    手曲鋸

    現場屋
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    用途太枝や丸太など生木の切断に材質【刃部】炭素工具鋼(SK-85) 【グリップ】木 【鋲】鉄ブラック/ナチュラルウッド質量(g)209切断対象生木(太枝、丸太など)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)550×150×24【刃】330×60×1
  • 精密細工のこ EIGERTOOL(アイガーツール)

    精密細工のこ

    EIGERTOOL(アイガーツール)
    1,880税込2,068
    1個
    5日以内出荷
  • 仮枠剪定折込鋸 初代竜徹 剣匠

    仮枠剪定折込鋸 初代竜徹

    剣匠
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    虎に翼、鬼に金棒・・・。ものづくりの町【燕三条地域】で製造された鋸無双の仮枠剪定折込鋸「竜徹(りゅうてつ)」です。従来の1.6倍の板厚材を使用し、刃部側面を研磨仕上にすることで、丈夫で曲がりにくく安定した力強いストロークを実現します。特殊目立ウインドカットを採用し、切れ味が良く、目詰まりしにくい逸品です。刃部には無電解ニッケルメッキを施し、サビに強く、ヤニがつきにくくなっています。安心の日本製
    用途コンパネ、仮枠、生木、一般木材、集成材などの切断に材質●刃部:炭素工具鋼全長(mm)445山数10本体寸法(mm)W45×H445×D22本体質量(g)250刃厚(mm)1.2刃渡り(mm)210RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸鋸 EARTH MAN

    丸鋸

    EARTH MAN
    499税込549
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    ピラニアの歯のように鋭利な刃先で木材、樹脂、エッグアートなどに使用されます。
    用途木材・樹脂等の切断作業に!仕様軸径Φ2.35mm対応 電動式・電池式ミニルーター・小型フレキシブルシャフト許容最大入力回転数(min-1[r.p.m])15000
  • 電気のこぎり用リサイクル鋸 TAKAGI(高儀)

    電気のこぎり用リサイクル鋸

    TAKAGI(高儀)
    699税込769
    1個
    翌日出荷
    14/18山のピッチで多目的に使える
    用途鉄・ステンレス・樹脂・木材まで幅広い素材の切断に材質バイメタル材山数14/18山(インチ)板厚(mm)0.9材質(刃)コバルトハイス刃渡り(mm)130
  • ソフトグリップ折込鋸 剪定目 替刃 SUN UP

    ソフトグリップ折込鋸 剪定目 替刃

    SUN UP
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
    フッ素コーティングなので生木を切断してもヤニが付きにくく快適に切断できます。ソフトグリップによりソフトでフィット感のあるグリップなので作業中も滑りにくい。排出スリットによりスリットから切り粉が排出されるのでつまらず切りやすい。荒目仕様なので切断スピードが速く、3つのエッジで良好な切れ味を実現!!。安全ストッパー付き。刃を閉じる時と開く時にストッパーの解除が必要なので安全です。
    用途樹木の枝切り、生木の剪定に材質刃部 ハイカーボン鋼(フッ素コーティング)、ハンドル ABS+TPR質量(g)280刃渡り(mm)250
  • サヤ付断熱材鋸 替刃 現場屋

    サヤ付断熱材鋸 替刃

    現場屋
    879税込967
    1個
    5日以内出荷
    切れ味も良く、切りくずが出にくいので掃除が楽です。断熱材のこ210mm専用替刃。
    用途断熱材・発砲スチロールの切断材質SK-85(炭素工具鋼)質量(g)45板厚(mm)0.7刃渡り(mm)210
  • H&H ノコ刃(金属用) H&H

    H&H ノコ刃(金属用)

    H&H
    239税込263
    1個
    翌日出荷
    お買い得な鋸刃です。加工性に優れています。
    用途一般金属用材質SK-3全長(mm)250山数24山
  • H&H グリップソー(フレックス) H&H

    H&H グリップソー(フレックス)

    H&H
    399税込439
    1個
    翌日出荷
    お買い得な鋸刃です。加工性に優れています。
    用途一般金属・管材用材質SK-3全長(mm)250山数24山
  • H&H ノコ刃(エンビ・厚板用) H&H

    H&H ノコ刃(エンビ・厚板用)

    H&H
    269税込296
    1個
    翌日出荷
    お買い得な鋸刃です。加工性に優れています。
    用途塩ビ・プラスチック・薄物用材質SK-3全長(mm)250山数18山
  • H&H ノコ刃(プラスチック用) H&H

    H&H ノコ刃(プラスチック用)

    H&H
    239税込263
    1個
    翌日出荷
    お買い得な鋸刃です。加工性に優れています。
    用途塩ビ・プラスチック・薄物用材質SK-3全長(mm)250山数18山
  • H&H グリップソー(カーボン) H&H

    H&H グリップソー(カーボン)

    H&H
    389税込428
    1個
    翌日出荷
    お買い得な鋸刃です。加工性に優れています。
    用途一般金属用材質SK-3全長(mm)250山数24山
  • H&H ノコ刃(エンビ・薄板用) H&H

    H&H ノコ刃(エンビ・薄板用)

    H&H
    269税込296
    1個
    翌日出荷
    お買い得な鋸刃です。加工性に優れています。
    用途塩ビ・プラスチック・薄物用材質SK-3全長(mm)250山数32山
  • H&H 糸鋸刃 (5入) H&H

    H&H 糸鋸刃 (5入)

    H&H
    289税込318
    1個
    翌日出荷
    《返し刃》モッコウの刃には必ず返し刃と呼ばれる逆向きの刃が施されており、木材特有のバリが出るのを防ぐ働きがあります。《アサリ》刃先形状に特徴をもたせ、左右・交互に刃口を開かせた細工がなされ、より硬い材料の加工に適しています。《刃の厚み》薄い---軟材の加工用、細かい細工加工に適した小さなR加工が可能、厚い---硬材の加工用、直線加工に向き小さなR加工は不可。《刃の幅》狭い---薄い軟材の加工用、細かい細工加工に適した小さなR加工が可能、広い---厚い硬材の加工用、直線加工に向き小さなR加工は不可。《刃の数》多い---薄い軟材の加工用、切り口の仕上がりは良い、少ない-厚い硬材の加工用、切り口の仕上がりは粗い。【切断目安について】。軟木材・・・桐・杉・檜・バルサ・シナベニヤ等。中間木材・・・桂・栂・茅・銀杏・松・栗・ヒバ・パイン等。硬木材・・・ブナ・楢・桜・黒檀・紫壇・ケヤキ・ラワン等(上記はあくまで参考です 材料の厚みによって違います)。プラスチック・アクリルを切るには、ロウ紙・水ロウを付けて使用しますと仕上り面がきれいになります。鉄・アルミ板は切る線に油を塗ると刃の持ちが良くなります。(金物を切ると接触部分の色は取れます)
    用途金工用
  • H&H 糸鋸刃 (3入) H&H

    H&H 糸鋸刃 (3入)

    H&H
    299税込329
    1個
    翌日出荷
    《返し刃》モッコウの刃には必ず返し刃と呼ばれる逆向きの刃が施されており、木材特有のバリが出るのを防ぐ働きがあります。《アサリ》刃先形状に特徴をもたせ、左右・交互に刃口を開かせた細工がなされ、より硬い材料の加工に適しています。《刃の厚み》薄い---軟材の加工用、細かい細工加工に適した小さなR加工が可能、厚い---硬材の加工用、直線加工に向き小さなR加工は不可。《刃の幅》狭い---薄い軟材の加工用、細かい細工加工に適した小さなR加工が可能、広い---厚い硬材の加工用、直線加工に向き小さなR加工は不可。《刃の数》多い---薄い軟材の加工用、切り口の仕上がりは良い、少ない-厚い硬材の加工用、切り口の仕上がりは粗い。【切断目安について】。軟木材・・・桐・杉・檜・バルサ・シナベニヤ等。中間木材・・・桂・栂・茅・銀杏・松・栗・ヒバ・パイン等。硬木材・・・ブナ・楢・桜・黒檀・紫壇・ケヤキ・ラワン等(上記はあくまで参考です 材料の厚みによって違います)。プラスチック・アクリルを切るには、ロウ紙・水ロウを付けて使用しますと仕上り面がきれいになります。鉄・アルミ板は切る線に油を塗ると刃の持ちが良くなります。(金物を切ると接触部分の色は取れます)
    用途木工用切断能力(mm)軟木30、中間木25まで刃幅(mm)1.8刃厚(mm)0.45
  • 折込鋸 CAST200 小目 本体 レザーソー

    折込鋸 CAST200 小目 本体

    レザーソー
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷
    ワンランク上の折込鋸。従来の折込200から一新。圧倒的な切れ味。細かい繊細な目立ては竹材の切断に適しています。また、グリップは滑らないエラストマ樹脂を採用。握りやすく吸い付くようなグリップ感を実現しました。鋸刃をグリップから少し出すことで引っ掛けて刃を出すことができ、片手で開けて作業が可能です。
    用途竹材、一般木材、MDF、PB(OSB)質量(g)328タイプ小目ピッチ(mm)1.5刃長(mm)200板厚(mm)0.7
  • 折込鋸 CAST200 園芸用 中目 本体 レザーソー

    折込鋸 CAST200 園芸用 中目 本体

    レザーソー
    3,398税込3,738
    1丁
    翌々日出荷
    ワンランク上の折込鋸。従来の折込200から一新。アサリなし目立て(バックテーパー)で切断面が美しく樹木へのストレスを大幅に軽減します。また、中目の変則ピッチは細枝から太枝までスピーディーに切断が可能です。グリップは滑らないエラストマ樹脂を採用。握りやすく吸い付くような感を実現しました。現場で目立つレッドカラーのグリップは落としても見つけやすく紛失しにくいです。また、鋸刃をグリップから少し出すことで引っ掛けて刃を出すことができ、片手で開けて作業が可能です。
    用途果樹、造園、林業質量(g)337タイプ中目ピッチ(mm)3.5~2.8刃長(mm)200板厚(mm)1.3
  • 折込鋸 CAST200 園芸用 荒目 本体 レザーソー

    折込鋸 CAST200 園芸用 荒目 本体

    レザーソー
    3,398税込3,738
    1丁
    翌々日出荷
    ワンランク上の折込鋸。従来の折込200から一新。アサリなし目立て(バックテーパー)で切断面が美しく樹木へのストレスを大幅に軽減します。また、荒目の目立てはパワフルに切断が可能でバックテーパーにより切断面も美しい。グリップは滑らないエラストマ樹脂を採用。握りやすく吸い付くような感を実現しました。現場で目立つレッドカラーのグリップは落としても見つけやすく紛失しにくいです。また、鋸刃をグリップから少し出すことで引っ掛けて刃を出すことができ、片手で開けて作業が可能です。
    用途造園、林業、果樹剪定質量(g)335タイプ荒目ピッチ(mm)4刃長(mm)200板厚(mm)1.3
  • 折込鋸 CAST200 中目 本体 レザーソー

    折込鋸 CAST200 中目 本体

    レザーソー
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷
    ワンランク上の折込鋸。従来の折込200から一新。圧倒的な切れ味。オールマイティな万能目立てはは一般木材から、剪定、竹、塩ビパイプと幅広く使用が可能。また、グリップは滑らないエラストマ樹脂を採用。握りやすく吸い付くようなグリップ感を実現しました。鋸刃をグリップから少し出すことで引っ掛けて刃を出すことができ、片手で開けて作業が可能です。
    用途一般木材、生木・剪定、竹材、塩ビパイプ質量(g)327タイプ中目ピッチ(mm)2.2刃長(mm)200板厚(mm)0.7
  • 折込鋸 CAST200 園芸用 カーブ 本体 レザーソー

    折込鋸 CAST200 園芸用 カーブ 本体

    レザーソー
    3,398税込3,738
    1丁
    翌々日出荷
    ワンランク上の折込鋸。従来の折込200から一新。アサリなし目立て(バックテーパー)で切断面が美しく樹木へのストレスを大幅に軽減します。また、カーブソーは食い込みがよく、パワフルな切れ味とスピーディーな切断が可能です。グリップは滑らないエラストマ樹脂を採用。握りやすく吸い付くような感を実現しました。現場で目立つレッドカラーのグリップは落としても見つけやすく紛失しにくいです。また、鋸刃をグリップから少し出すことで引っ掛けて刃を出すことができ、片手で開けて作業が可能です。
    用途造園、林業、果樹剪定質量(g)333タイプカーブピッチ(mm)3.5刃長(mm)200板厚(mm)1.3
  • ハックソー150mm BOSCH(ボッシュ)

    ハックソー150mm

    BOSCH(ボッシュ)
    1,998税込2,198
    1丁
    当日出荷
    人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。人間工学に基づいたソフトグリップ。バイメタルブレードは、木材、軟質金属、プラスチックを正確かつきれいに切断できます。耐久性のある62~68HRCの硬いブレードです。ブレード交換は簡単です。
    用途金属、木材、プラスチックの切断セット内容ハックソー、ブレード24山150mm×1本材質フレーム:カーボンスチール、ハンドル:ABS+TPR (ソフトグリップ)質量(g)197寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)106×262×25有効長(mm)1501インチ当たり山数24RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハックソーブレード24山150mm BOSCH(ボッシュ)

    ハックソーブレード24山150mm

    BOSCH(ボッシュ)
    899税込989
    1セット(3本)
    当日出荷
    人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。バイメタルブレードは、木材、軟質金属、プラスチックを正確かつきれいに切断できます。耐久性のある62~68HRCの硬いブレードです。適応機種:ハックソー150mm(1600A02ZA7型)。
    用途金属、木材、プラスチックの切断材質バイメタル質量(g)4寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)6×152×3有効長(mm)1501インチ当たり山数24RoHS指令(10物質対応)対応
  • CARBOCUT EFFETTO MARIPOSA

    CARBOCUT

    EFFETTO MARIPOSA
    7,198税込7,918
    1個
    12日以内出荷
  • のこぎり替刃 RS PRO RS PRO

    のこぎり替刃 RS PRO

    RS PRO
    1,098税込1,208
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    RS 品番< 783-9953 783-9953 及び< 783-9956 783-9956 は 100 本入りパックです。 RS品番< 783-9943 783-9943 は10本入りパック
    仕様刃の長さ = 300 mm幅 = 0,63mm材料カット = 複数の材料インチあたりの歯数 = 32材質 = バイメタル
  • Y-15 ネジ・ナット アルスコーポレーション

    Y-15 ネジ・ナット

    アルスコーポレーション
    249税込274
    1個
    翌々日出荷
    Y-15用のネジ・ナットです。
    適合品番Y-15部品番号(対応品番):Y-15/3
  • PS-18 柄一式 アルスコーポレーション

    PS-18 柄一式

    アルスコーポレーション
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    PS-18L/PS-18S用の柄一式です。
    適合品番PS-18L/PS-18S部品番号(対応品番):PS-18L/、PS-18S/
  • 200/210 ネジ・ナット アルスコーポレーション

    200/210 ネジ・ナット

    アルスコーポレーション
    239税込263
    1個
    翌々日出荷
    200/210用のネジナットです。
    適合品番200B/210DX部品番号(対応品番):200B/3、210DX/3
  • UV-32E 柄一式 ネジナット付 アルスコーポレーション

    UV-32E 柄一式 ネジナット付

    アルスコーポレーション
    2,098税込2,308
    1個
    翌々日出荷
    UV-32E用の柄一式です。
    適合品番UV-32E部品番号(対応品番):UV-32E/2
  • 250Z-4-3 Cパイプ1237mm アルスコーポレーション

    250Z-4-3 Cパイプ1237mm

    アルスコーポレーション
    3,598税込3,958
    1個
    翌々日出荷
    250Z-4-3用のCパイプです。
    適合品番250Z-4-3部品番号(対応品番):250Z-4-3/16
  • 250Z-5-3 Cパイプ 1710mm アルスコーポレーション

    250Z-5-3 Cパイプ 1710mm

    アルスコーポレーション
    4,198税込4,618
    1個
    翌々日出荷
    250Z-5-3用のCパイプです。
    適合品番250Z-5-3部品番号(対応品番):250Z-5-3/17
  • UV-37PRO 柄一式 ネジナット付 アルスコーポレーション

    UV-37PRO 柄一式 ネジナット付

    アルスコーポレーション
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷
    UV-37PRO用の柄一式です。
    適合品番UV-37PRO部品番号(対応品番):UV-37PRO/2
  • 250Z ダボバネ アルスコーポレーション

    250Z ダボバネ

    アルスコーポレーション
    579税込637
    1個
    翌々日出荷
    250Zシリーズ用のダボバネ(直)です。
    適合品番250Z-4-3/250Z-5-3/250Z-6-3部品番号(対応品番):250Z-4-3/23、250Z-5-3/23、250Z-6-3/23
  • PS-25 柄一式 アルスコーポレーション

    PS-25 柄一式

    アルスコーポレーション
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    PS-25L用の柄一式です。
    適合品番PS-25L部品番号(対応品番):PS-25L/
  • PS-30 さや 30cm アルスコーポレーション

    PS-30 さや 30cm

    アルスコーポレーション
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
    PS-30L/PS-30S用のサヤです。
    適合品番PS-30L/PS-30S部品番号(対応品番):PS-30L/2、PS-30S/2
  • 250Z-4-3 Aパイプ1180mm アルスコーポレーション

    250Z-4-3 Aパイプ1180mm

    アルスコーポレーション
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
    250Z-4-3用のAパイプです。
    適合品番250Z-4-3部品番号(対応品番):250Z-4-3/10
  • 250Z-4-3 Bパイプ1240mm アルスコーポレーション

    250Z-4-3 Bパイプ1240mm

    アルスコーポレーション
    4,898税込5,388
    1個
    翌々日出荷
    250Z-4-3用のBパイプです。
    適合品番250Z-4-3部品番号(対応品番):250Z-4-3/13
  • 250Z ストッパーA アルスコーポレーション

    250Z ストッパーA

    アルスコーポレーション
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    250Zシリーズ用のストッパーAです。
    適合品番250Z-4-3/250Z-5-3/250Z-6-3部品番号(対応品番):250Z-4-3/7、250Z-5-3/7、250Z-6-3/7
  • 250Z 刃止ネジナットワッシャー アルスコーポレーション

    250Z 刃止ネジナットワッシャー

    アルスコーポレーション
    489税込538
    1個(2個)
    翌々日出荷
    250Zシリーズ用の刃止めネジ・ナット(2個組)です。
    適合品番250Z-4-3/250Z-5-3/250Z-6-3部品番号(対応品番):250Z-4-3/4、250Z-5-3/4、250Z-6-3/4
  • 526-A/H センタ-ネジ・ナット アルスコーポレーション

    526-A/H センタ-ネジ・ナット

    アルスコーポレーション
    519税込571
    1個
    翌々日出荷
    526シリーズ用のセンターネジ・ナットです。
    適合品番526-H/526-A部品番号(対応品番):526-H/1、526-A/1
のこぎり