絞り込み
刃長(mm)
ピッチ(mm)
ブランド
- モノタロウ(8)
- Silky(ユーエム工業)(341)
- レザーソー(213)
- エスコ(173)
- SK11(145)
- 岡田金属工業所(ゼットソー)(133)
- 木島精工(113)
- 角利(角利産業)(109)
- アルスコーポレーション(96)
- BIGMAN(ビッグマン)(81)
- SHARK SAW(64)
- 石鋸工業(62)
- BAHCO(バーコ)(57)
- アルス(51)
- ナカヤ(45)
- バクマ工業(37)
- タジマツール(TJMデザイン)(31)
- H&H(27)
- 現場屋(26)
- E-Value(24)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
32ページ目: のこぎり
商品豆知識

255Z-1.8L用外パイプ一式
アルスコーポレーション¥3,500税込¥3,8501個翌々日出荷255Z-1.8L用の外パイプ一式です。仕様●対応品番:255Z-1.8L●対応品番/部品番号:255Z-1.8L/6アズワン品番68-0766-67
200/210/Y用座金一式
アルスコーポレーション¥509税込¥5601個翌々日出荷200/210/Y用の座金一式です。仕様●対応品番:200B/210DX/Y-15●対応品番/部品番号:200B/1、210DX/1、Y-15/2アズワン品番68-0769-69
3枚組 金切鋸刃 カーボン鋼
Strong Tool¥459税込¥5051本当日出荷鋼管やパイプの切断に最適です。用途鋼管やパイプの切断に。トラスコ品番859-2028材質鋸刃:カーボン鋼全長(mm)250山数24
12枚組 金切鋸刃 カーボン鋼
Strong Tool¥699税込¥7691組当日出荷鋼管やパイプの切断に最適です。用途鋼管やパイプの切断に。トラスコ品番859-1900材質鋸刃:カーボン鋼全長(mm)250山数24
ハクソーフレーム・バイメタルハンドソー・ミニクソー
エスコ¥2,690税込¥2,9591パック(10枚)翌日出荷良く切れるハイスピード鋼バイメタル製です。折れにくいため、きわ切りもできます。ステンレス・鉄の切断に適しています。バイメタル構造により、刃を破損させることなく柔軟に曲げることができます。独自の刃先形状で刃の欠けを防ぎ長寿命。折れにくいバイメタルブレード。刃先硬度はHRC64~66。用途厚鋼用![鋸[細工用] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70370565-251023-02.jpg)
鋸[細工用]
エスコ¥2,610税込¥2,8711本翌日出荷飽きの来ない伝統の青海波紋をエラストマで表現。握る場所を選ばないフルフィットラバー採用。滑りにくく手に馴染みお好みのスタイルで作業が出来ます。R目立。衝撃焼入。特殊表面処理。小さい目立てと超薄刃がバリの発生を抑え、美しい切り口と絶妙の切削感を実現。繊細でシャープな切れ味で、精密加工や仕上げ加工に最適です。
鋸替刃
WIZ'A¥779税込¥8571個翌々日出荷用途金属も切れる鋸WZ-BK260の専用替刃仕様ブレッド交換方法:調整ローレットをゆるめてブレードを外す、新しいブレードをブレードホルダーの両端の溝にしっかりはめ調整ローレットを締め付ける、一般金属、塩ビパイプ、釘、竹等の切断が可能材質ブレード:SKH(工具鋼)厚さ(mm)ストッパー含めた:約6色ブラック質量(g)刃1本:約4刃長(mm)150刃厚(mm)約1
ソフトG折込鋸 250mm
SUN UP¥689税込¥7581個6日以内出荷ソフトグリップ折込鋸 剪定目 250mm(4969968321878)の交換用替刃です。仕様●250mmアズワン品番67-2387-64
替刃式サヤ付鋸 万能目 替刃
レザーソー¥999税込¥1,0991個翌々日出荷一般ユーザーからハードユーザーまで、幅広く使って頂ける万能目タイプのサヤ付鋸です。一般木材の切断や庭木の剪定作業など、幅広くお使い頂けます。替刃式サヤ付鋸万能目の替刃です。用途一般木材の切断、庭木・枝の剪定作業に。仕様【刃部】衝撃焼入・無電解ニッケルメッキピッチ(mm)2.5刃長(mm)270板厚(mm)0.7
替刃式サヤ付鋸 万能目 本体
レザーソー¥1,798税込¥1,9781本翌々日出荷一般ユーザーからハードユーザーまで、幅広く使って頂ける万能目タイプのサヤ付鋸です。一般木材の切断や庭木の剪定作業など、幅広くお使い頂けます。握りやすい樹脂グリップで、替刃交換はネジ1つで簡単に行えます。作業用ベルトへの取付可能なサヤになっています。用途一般木材の切断、庭木・枝の剪定作業に。仕様【刃部】衝撃焼入・無電解ニッケルメッキピッチ(mm)2.5刃長(mm)270板厚(mm)0.7
細巾両刃鋸 導突目
光川大造作¥9,998税込¥10,9981本翌々日出荷伝承スキ加工と精密目立てにより墨つけどおりに真っ直ぐに切れる両刃鋸です。伝統両刃鋸の刃部を厚くし、中央を薄くしています。木材に接する面を少なくし、軽く引き抜ける、スキ加工です。首部を最も厚くし腰を強くする削り加工です。複雑な3次元な厚み加工で、しぶりを軽くしています。再目立てできます。用途造作用。仕様本目立仕様刃長(mm)180呼称導突目
細巾両刃鋸 7寸目
光川大造作¥9,998税込¥10,9981本4日以内出荷伝承スキ加工と精密目立てにより墨つけどおりに真っ直ぐに切れる両刃鋸です。伝統両刃鋸の刃部を厚くし、中央を薄くしています。木材に接する面を少なくし、軽く引き抜ける、スキ加工です。首部を最も厚くし腰を強くする削り加工です。複雑な3次元な厚み加工で、しぶりを軽くしています。再目立てできます。用途造作用。仕様本目立仕様刃長(mm)195呼称七寸目
銀河 大工用 本体
Silky(ユーエム工業)¥3,398税込¥3,7381個翌々日出荷軽くてタフなプロ用鋸です。アサリ無しを採用しているので、切り口が美しく仕上がります。軽量なアルミハンドル&アルミケースを採用し、長時間の使用でも体に負担がかかりにくくなっています。銀河の大工・竹挽・仮枠の3種は互換性があり、さらに替刃交換がワンタッチストッパーで楽にできます。用途乾燥木材(薄板・ベニヤ・無垢材・集成材)用鋸。仕様ゴムハンドル・ハードクロームメッキ材質刃:鋼(SK-4)、柄:エラストマー樹脂全長(mm)収納時455(鞘入り時)/使用時445質量(g)305タイプアサリ無し・衝撃焼入・未来目刃長(mm)270刃厚(mm)1切り幅(mm)0.9目数18枚目(30mm)
銀河 仮枠用 本体
Silky(ユーエム工業)¥3,398税込¥3,7381個翌々日出荷軽くてタフなプロ用鋸です。アサリ無しを採用しているので、切り口が美しく仕上がります。軽量なアルミハンドル&アルミケースを採用し、長時間の使用でも体に負担がかかりにくくなっています。銀河の大工・竹挽・仮枠の3種は互換性があり、さらに替刃交換がワンタッチストッパーで楽にできます。用途乾燥木材(コンパネ)・生木の剪定用鋸。仕様ゴムハンドル・ハードクロームメッキ材質刃:鋼(SK-4)、柄:エラストマー樹脂全長(mm)収納時455(鞘入り時)/使用時445質量(g)315タイプアサリ無し・衝撃焼入・未来目刃長(mm)270刃厚(mm)1.3切り幅(mm)1.2目数10枚目(30mm)
仮枠・剪定のための鋸ジョーズ
サボテン¥1,898税込¥2,0881丁3日以内出荷衝撃焼入れで抜群の硬さをもち、切れ味を持続します。仮枠・日曜木工・剪定等に最適な鋸です。アサリがなく背をすいているためスムーズな切れ味です。ハードクロムメッキでサビ発生やヤニの付着を軽減します。丈夫なアルミハンドルで、グリップは握りやすいエラストマー樹脂を使用しています。収納ケース付きです。用途仮枠・木工・剪定作業等。仕様【刃】衝撃焼入・ハードクロムメッキ材質刃部:刃物鋼SK-5、柄:アルミハンドル、グリップ:エラストマー樹脂。ハンドル色オレンジサイズ(mm)240適合替刃No.RB-2241・互換替刃(No.RB-2211・RB-2271・RB-2210・RB-2240・RB-2270)目数12(30mm)
万用鋸
ゼンシン¥699税込¥7691個翌々日出荷一般木材の切断、生木の剪定作業などに使用可能な鋸です。生木剪定作業にもお使い頂けます。用途一般木材・生木剪定用。材質グリップ:ABS樹脂、刃部:SK5形状【鋸目】茨目アサリあり板厚(mm)0.7
石切鋸
フナソー¥1,498税込¥1,6481個欠品中刃先に超硬粉末グリットを特許製法で溶着しているので、レンガ・ブロック・硬質ゴムを切断できます。作業に合わせた3段階の角度調節ができます。用途レンガ・ブロック・硬質ゴム製品等の切断。材質刃先:タングステンカーバイトグリット角度調節20度ずつ3段階調節
ポケット100 華のこ
ゼンシン¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷ちょっとしたときの便利な折込鋸です。華道などで、鋏では切れない細い枝に最適です。ミニサイズの折込なので安全に収納・持ち運びができます。ミニなので、場所を選ばず使用が可能です。衝撃焼入れで切れ味が長持ちします。表面メッキ処理でサビにくいです。用途生木・生花・盆栽用鋸。仕様衝撃焼入れ・無電解メッキ・折込仕様材質柄:樺の柄、ケース:プラケース、刃:SK5種焼入鋼ピッチ(mm)2板厚(mm)0.6
ポケット100 木工のこ
ゼンシン¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷ちょっとしたときの便利な折込鋸です。木工細工・工作などに最適です。ミニサイズの折込なので安全に収納・持ち運びができます。ミニなので、場所を選ばず使用が可能です。衝撃焼入れで切れ味が長持ちします。表面メッキ処理でサビにくいです。用途一般木材・工作用鋸。仕様衝撃焼入れ・無電解メッキ・折込仕様材質柄:樺の柄、ケース:プラケース、刃:SK5種焼入鋼ピッチ(mm)1.3板厚(mm)0.6
ゼットソーα300 替刃
Z¥1,198税込¥1,3181個当日出荷刃渡り全体にかけてのアールが軽く挽け、食い込みも良くします。ゼットソーシリーズの柄が使用できます。刃先に衝撃焼入れを施しており、靭性・耐久性に優れています。替刃の着脱はフック式のため、簡単に速く行えます。独自のR刃特殊目立てで、切断に必要な部分にだけ鋸刃が接する形状の為、挽き心地が軽いと人気です。用途木材の横挽き用ノコギリの替刃。材質刃:SK5ピッチ(mm)2.15刃長(mm)300板厚(mm)0.7切り幅(mm)1
ハンディボードVM型
ホーライ¥3,198税込¥3,5181個翌々日出荷一丁で三役をこなします。準不燃材、壁材ボード、天井ボードの面取り・そば合せが出来ます。一丁で、ボードの面取り(45度)・そば合せ(90度)・小さな面取り(30度)が出来ます。腰袋に入るミニタイプです。鉋刃押え金をスライド式に改良しました。替刃の根本をしっかり押さえることにより、削りむら及びビビリ等がなくスムーズに、かつ安全に作業が出来ます。用途壁材ボード、天井ボードの面取り・そば合せ作業。仕様替刃式寸法(mm)180タイプVM型
フリーウェイミニコッピング
PICUS(大洋精工)¥689税込¥7581個当日出荷アルミダイカスト製フレームの、軽量で使いやすいミニタイプのコッピングソーです。折れにくく、360度あらゆる方向に切込める安全で長持ちなスパイラル刃の糸ノコです。左右カット・上下カット・円曲線カットが出来ます。用途木材、金属の加工。材質フレーム:ダイカスト、刃:特殊鋼タイプ軽量コンパクトタイプ
ウルトラ265アルファ
Z¥2,198税込¥2,4181本翌々日出荷プロ用の横挽き専用ノコギリです。α(アルファ)の特長であるアール刃は、直刃よりも鋸目の1枚1枚が仕事をするため切れ味と耐久性の向上はもとより、切断時のスムーズさや軽い挽き心地を実感できます。糸で巻かれた柄は、籐よりも滑りにくく掌にフィットし、握り心地が抜群によいです。用途木材全般・集成材・合板。材質刃:SK5、柄:さわくるみ全糸巻きピッチ(mm)1.75板厚(mm)0.6切り幅(mm)0.88刃渡り(mm)265
500mm/320mm 剪定鋸 サヤ付・替刃式・カーブ刃
エスコ¥6,010税込¥6,6111丁翌日出荷刃がカーブしているため、手前に挽く力だけで刃が枝にくい込みやすく、ダイレクトに力を伝達。特に、腰より高い位置での剪定作業に威力を発揮します。刃の表面にはハードクロームをコーティングすることで、さびにくく、ヤニがつきにくい仕様です。仕様●全長:500mm●刃長:320mm●刃厚:1.7mm●材質:高炭素刃物鋼●重量:420g●替刃式●サヤ付●UVカットで、たて・よこ・ななめ スムーズカット
341mm/210mm 剪定鋸 替刃式
エスコ¥3,130税込¥3,4431丁翌日出荷特殊表面処理で錆び発生やヤニの付着を抑えます。替刃交換時には手袋等を装着し怪我の無い様にしてください。仕様●全長:341mm●刃長:210mm●切り幅:0.9mm●材質:高炭素刃物鋼●替刃式●アサリわけなし●吊るし方が2通り選べるベルトループ●出し入れスムーズなローラーさや付属●左右どちらにも装着可能なコンパクトサヤ













![鋸[細工用] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70370565-251023-02.jpg)