絞り込み
刃長(mm)
ピッチ(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

39ページ目: のこぎり

2,478件中 1,5211,560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Liner Lock Saw剪定・生木用 BIGMAN(ビッグマン)

    Liner Lock Saw剪定・生木用

    BIGMAN(ビッグマン)
    3,998税込4,398
    1丁
    4日以内出荷
    親指一本でブレードカバーを柄部に収納できます。 。ライナーロック機構でカバーがロックされるため、安全に使用ができます。 。カバーが柄部に収納されるので紛失する心配がありません。 。カラビナ付なので腰からぶら下げることが可能です。 。替刃式なので、対象物により刃を替えることができます。
    用途剪定・生木用。付属品カラビナ寸法(mm)255×60×18全長(mm)255(カラビナ除く)質量(g)158タイプライナーロック刃長(mm)100ハンドル強化木(赤)柄長さ(mm)110ブレードサイズ(mm)剪定・生木用100
  • 替刃式折込鋸 本体青竹・樹脂 BIGMAN(ビッグマン)

    替刃式折込鋸 本体青竹・樹脂

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,498税込1,648
    1丁
    4日以内出荷
    タテ挽き、ヨコ挽き、ナナメ挽き、あらゆる方向に切断可能。刃の角度を2段階で調整できます。折込時には長さ約24cmとコンパクト設計。あらゆる方向に切断可能。
    用途青竹・樹脂の切断に。ピッチ(mm)1.75ねじスチール刃長(mm)210板厚(mm)0.6材質(刃)SK材(無電解ニッケルリンメッキ)刃先処理ハードインパルス(商標登録第1986814号)材質(固定金具)スチール+PP樹脂グリップタイプスチール+TPE樹脂
  • 替刃式折込鋸 本体仮枠・剪定 BIGMAN(ビッグマン)

    替刃式折込鋸 本体仮枠・剪定

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,498税込1,648
    1丁
    4日以内出荷
    タテ挽き、ヨコ挽き、ナナメ挽き、あらゆる方向に切断可能。刃の角度を2段階で調整できます。折込時には長さ約24cmとコンパクト設計。あらゆる方向に切断可能。
    用途仮枠・剪定等に。仕様折込鋸・替刃式材質グリップ:スチール+TPE樹脂、固定金具:スチール+PP樹脂、ネジ:スチール寸法(mm)445×46×24質量(g)245ピッチ(mm)2.15板厚(mm)0.8材質(刃)SK材(無電解ニッケルメッキ)刃先処理ハードインパルス(商標登録1986814号)刃渡り(mm)210
  • ホビーソー・細工鋸替刃 BIGMAN(ビッグマン)

    ホビーソー・細工鋸替刃

    BIGMAN(ビッグマン)
    329税込362
    1丁
    4日以内出荷
    IN-020用
    用途工作用木材・ベニヤ・合板等の切断用。適合ファミリーホビーソー・細工鋸用入数(本)3
  • 手曲鋸 BIGMAN(ビッグマン)

    手曲鋸

    BIGMAN(ビッグマン)
    2,998税込3,298
    1丁
    4日以内出荷
    切り込み楽で効率が良い!手元が細く先が荒いピッチアップ刃を採用!力が入る手曲柄。 効率の良いピッチアップ刃の丸太・太い木材用の鋸です。
    仕様本目立て全長(mm)580質量(g)208刃長(mm)360刃先形状ピッチアップ仕上バフ仕上口藤巻き本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)580×24×65材質(刃)炭素刃物工具鋼
  • 剪定ノコギリ(51xxシリーズ)用替刃 BAHCO(バーコ)

    剪定ノコギリ(51xxシリーズ)用替刃

    BAHCO(バーコ)
    3,198税込3,518
    1本
    翌々日出荷
    トラスコ品番384-1394
  • 剪定用ノコギリ(47xxシリーズ)用スペアブレード BAHCO(バーコ)

    剪定用ノコギリ(47xxシリーズ)用スペアブレード

    BAHCO(バーコ)
    4,298税込4,728
    1本
    75日以内出荷
    トラスコ品番384-1365
  • 剪定用ノコギリ(4211/4212/339/340)スペアブレード 360mm BAHCO(バーコ)

    剪定用ノコギリ(4211/4212/339/340)スペアブレード 360mm

    BAHCO(バーコ)
    2,598税込2,858
    1本
    翌々日出荷
    トラスコ品番384-5976
  • 剪定用ノコギリ(4211/4212/339/340)スペアブレード 360mm BAHCO(バーコ)

    剪定用ノコギリ(4211/4212/339/340)スペアブレード 360mm

    BAHCO(バーコ)
    2,498税込2,748
    1本
    翌々日出荷
    トラスコ品番384-6001
  • ドライウォールソー BAHCO(バーコ)

    ドライウォールソー

    BAHCO(バーコ)
    2,698税込2,968
    1本
    翌々日出荷
    トラスコ品番384-0040
  • 両刃ノコギリ BAHCO(バーコ)

    両刃ノコギリ

    BAHCO(バーコ)
    6,498税込7,148
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番813-2440
  • 断熱ウール材用ソー BAHCO(バーコ)

    断熱ウール材用ソー

    BAHCO(バーコ)
    4,198税込4,618
    1本
    翌々日出荷
    トラスコ品番383-9718
  • PC-9-9/17-PS(ダブルプルソー)用ブレード BAHCO(バーコ)

    PC-9-9/17-PS(ダブルプルソー)用ブレード

    BAHCO(バーコ)
    3,798税込4,178
    1本
    翌々日出荷
    トラスコ品番384-3949
  • ボウソウ用替刃 BAHCO(バーコ)

    ボウソウ用替刃

    BAHCO(バーコ)
    7,498税込8,248
    1箱(10枚)
    翌々日出荷
  • ボウソウ用替刃 生木用 BAHCO(バーコ)

    ボウソウ用替刃 生木用

    BAHCO(バーコ)
    7,398税込8,138
    1箱(10枚)
    翌々日出荷
    生木用替刃です。押し、引き両方で切断可能です。
  • 乾燥木用 ポイントボウソー BAHCO(バーコ)

    乾燥木用 ポイントボウソー

    BAHCO(バーコ)
    3,998税込4,398
    1本
    翌々日出荷
    トラスコ品番384-5317
  • リバーシブルブレード付きボウソー BAHCO(バーコ)

    リバーシブルブレード付きボウソー

    BAHCO(バーコ)
    3,998税込4,398
    1本
    翌々日出荷
  • ボウソー用スペアブレード 36 BAHCO(バーコ)

    ボウソー用スペアブレード 36

    BAHCO(バーコ)
    819税込901
    1本
    翌々日出荷
    トラスコ品番384-8165
  • ボウソー用スペアブレード 28.57 BAHCO(バーコ)

    ボウソー用スペアブレード 28.57

    BAHCO(バーコ)
    789税込868
    1本
    翌々日出荷
    トラスコ品番384-0752
  • ボウソー(333)用スペアブレード BAHCO(バーコ)

    ボウソー(333)用スペアブレード

    BAHCO(バーコ)
    14,980税込16,478
    1箱(10枚)
    翌々日出荷
    トラスコ品番384-1924
  • ハンドソフレーム BAHCO(バーコ)

    ハンドソフレーム

    BAHCO(バーコ)
    3,598税込3,958
    1個
    翌々日出荷
    300mm24山のハンドソーが搭載されています。非常に高いブレードテンションによりまっすぐで正確なカットを実現します。アルミニウムハンドルを採用。
    トラスコ品番540-6235
  • エルゴ ボウソウ BAHCO(バーコ)

    エルゴ ボウソウ

    BAHCO(バーコ)
    17,980税込19,778
    1箱(5丁)
    翌々日出荷
    Bowsawフレームは、科学的なERGOプロセスに従って開発されています。 。ナックルプロテクター付きERGOハンドルは人間工学に基づいた快適性と安全性を提供します 。ヘビーデューティーbowsawです。
  • ミニハクソーブレード ハゼット

    ミニハクソーブレード

    ハゼット
    279税込307
    1本
    6日以内出荷
    トラスコ品番429-2865
  • ミニハクソーフレーム ハゼット

    ミニハクソーフレーム

    ハゼット
    5,698税込6,268
    1個
    59日以内出荷
    トラスコ品番224-1253
  • ハクソーブレード ハゼット

    ハクソーブレード

    ハゼット
    1,698税込1,868
    1本
    6日以内出荷
    トラスコ品番429-2835
  • 替刃式折込鋸 替刃解体リサイクル用BS4B BIGMAN(ビッグマン)

    替刃式折込鋸 替刃解体リサイクル用BS4B

    BIGMAN(ビッグマン)
    999税込1,099
    1枚
    4日以内出荷
    替刃式で経時的(ネジ止め式)。折込時、長さ約24cmのコンパクト設計。用途に応じて、刃の角度を2段階で切替できる。エラストマー樹脂(合成ゴム)製の柄で滑りにくい。
    用途粗大ゴミの解体・切断に色々な素材に使える。鉄・プラスチック・アルミニウム・カーペット・木材・集成材など。材質刃材:SK材/固定金属:スチール、ポリプロピレン樹脂/ネジ:スチールピッチ(mm)1.5材質(グリップ)スチール、熱可塑性エラストマー樹脂板厚(mm)0.7/(ピッチ)1.5(17山)適合材厚み3mm以下の鉄:◎/厚み50mm以下のプラスチック:〇/厚み10mm以下のアルミニウム:◎/カーペット:◎/木材・集成材〇硬度HRC(刃先)60刃渡り(mm)210
  • 替刃式折込鋸 本体解体リサイクル用BIS4 BIGMAN(ビッグマン)

    替刃式折込鋸 本体解体リサイクル用BIS4

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,698税込1,868
    1本
    4日以内出荷
    替刃式で経時的(ネジ止め式)。折込時、長さ約24cmのコンパクト設計。用途に応じて、刃の角度を2段階で切替できる。エラストマー樹脂(合成ゴム)製の柄で滑りにくい。
    用途粗大ゴミの解体・切断に色々な素材に使える。鉄・プラスチック・アルミニウム・カーペット・木材・集成材など。材質刃材:SK材/固定金属:スチール、ポリプロピレン樹脂/ネジ:スチール材質(グリップ)スチール、熱可塑性エラストマー樹脂板厚(mm)0.7/(ピッチ)1.5(17山)折込折り畳み式適合材厚み3mm以下の鉄:◎/厚み50mm以下のプラスチック:〇/厚み10mm以下のアルミニウム:◎/カーペット:◎/木材・集成材〇硬度HRC(刃先)60刃渡り(mm)210
  • スーパーハード240 TPE柄 ミドルグリップ レザーソー

    スーパーハード240 TPE柄 ミドルグリップ

    レザーソー
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    使いやすいミドルグリップタイプ。通常のスーパーハードの柄より短くすることで使いやすく、収納もしやすい。背金が短く大きな材料でも切り落としが簡単です。 あらゆる木材の切落とし加工が可能です。 接着加工した集成材も問題なく切れます。 幅広い用途でシャープな切れ味の造作用鋸です。 一般木材から集成材・コンパネ・角材まで幅広い材料の切落とし対応します。 よりスピーディーに加工できるのが特長です。
    用途一般木材・集成材・コンパネ・角材全長(mm)465質量(g)185ピッチ(mm)1.5刃長(mm)240板厚(mm)0.6適合替刃スーパーハード(S-410、S-450)、竹引き替刃(S-420)
  • ZA型 TPE柄 ミドルグリップ レザーソー

    ZA型 TPE柄 ミドルグリップ

    レザーソー
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷
    使いやすいミドルグリップタイプ。通常のZA型の柄より短くすることで使いやすく、収納もしやすい。 切れ味・切り口の美しさはもちろんのこと、刃先にR目立てを施している為、コンセント穴や換気扇穴などの平面窓加工を可能にしました。
    用途内装・木工細工・竹細工・建具・家具・楽器全長(mm)455質量(g)195ピッチ(mm)1.5刃長(mm)240板厚(mm)0.3適合替刃ZA型、A型替刃
  • A柄アルミ合金スコップ #3 金象印

    A柄アルミ合金スコップ #3

    金象印
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷
    農作業、除雪作業など、すくう作業に最適です。 頭部(すくい部)にアルミ合金を採用し軽量。
    トラスコ品番851-0956全長(mm)1080質量(kg)1.5頭部長(mm)395頭部板厚(mm)2
  • KAKURI 替刃式両刃鋸替刃 マルチクラフト

    KAKURI 替刃式両刃鋸替刃

    マルチクラフト
    1,598税込1,758
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    高品質な鋼材に衝撃焼き入れを施した強靭な鋸刃(横挽きのみ)。
    用途一般木材用材質刃物用炭素鋼
  • KAKURI 替刃式両刃鋸コルク柄 マルチクラフト

    KAKURI 替刃式両刃鋸コルク柄

    マルチクラフト
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷
    滑りにくく、手に馴染むコルクハンドルです。 替刃交換が可能です。 高品質な鋼材に衝撃焼き入れを施した強靭な鋸刃です(横挽きのみ)。
    用途一般木材用
  • KAKURI 替刃式万能鋸サヤ付コルク柄 マルチクラフト

    KAKURI 替刃式万能鋸サヤ付コルク柄

    マルチクラフト
    1,398税込1,538
    1枚ほか
    当日出荷
    滑りにくく、手に馴染むコルクハンドルです。 高品質な鋼材に衝撃焼き入れを施した強靭な鋸刃です。 携帯・収納に便利なプラスチック製サヤ付きです。 替刃交換が可能です。
    用途一般木材用刃長(mm)210
  • ハックソーブレード HSS GROZ

    ハックソーブレード HSS

    GROZ
    999税込1,099
    1パック(10枚)
    当日出荷
    用途鉄パイプの切断に。材質コバルトハイス(HSS)全長(mm)300刃長(mm)300
  • ハックソーブレード クロム鋼 GROZ

    ハックソーブレード クロム鋼

    GROZ
    599税込659
    1パック(10枚)
    当日出荷
    用途鉄パイプの切断に。材質クロム鋼全長(mm)300刃長(mm)300
  • Gクラシック ガーデニング鋸用替刃 アルス

    Gクラシック ガーデニング鋸用替刃

    アルス
    2,498税込2,748
    1枚
    翌々日出荷
    [Gクラシック]ベストコレクション。
    用途鋸替刃。全長(mm)150質量(g)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンパクト鋸 アルス

    コンパクト鋸

    アルス
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    アウトドアなどに持ち運びのしやすいコンパクト鋸。超軽量の35g/重量が35gと非常に軽量で女性にも扱いやすい。挽きやすい薄い切幅/切幅が薄くスッと軽く挽ける刃です。アウトドア道具や庭の手入れなど幅広く活躍します。ポケットにも入るコンパクトな鋸/折込時は130mmと小さく、持ち運びにも便利なサイズです。ポケットにもスッキリ収まって衣類などに引っ掛かりにくい鋸です。
    用途アウトドアにDIY・工作に。仕様高炭素刃物鋼、特殊表面処理全長(mm)220質量(g)35刃長(mm)90RoHS指令(10物質対応)対応
  • 弓鋸 大型木材用 610mm エスコ

    弓鋸 大型木材用 610mm

    エスコ
    4,070税込4,477
    1個
    翌日出荷
    簡単に刃の交換が可能です。乾燥した木材から丈夫な木材までお使い頂けます
    材質刃/焼入れ焼戻し炭素鋼、 ハンドル/プラスチック、 フレーム/炭素鋼全長(mm)731質量(g)780刃長(mm)610深さ(mm)120刃厚(mm)0.7
  • 替刃式折込鋸 替刃 E-Value

    替刃式折込鋸 替刃

    E-Value
    789税込868
    1枚
    当日出荷
    小型で、携帯性抜群の折込鋸の替刃です。 E-Value替刃式折込鋸120mm用の替刃です。
    用途竹・樹脂などの切断作業。仕様目立て:竹挽作業用刃長(mm)120折込折りたたみ式
  • 替刃式折込鋸 替刃 E-Value

    替刃式折込鋸 替刃

    E-Value
    789税込868
    1枚
    当日出荷
    小型で、携帯性抜群の折込鋸の替刃です。 E-Value替刃式折込鋸120mm用の替刃です。
    用途ご家庭の枝・生木などの切断作業。仕様目立て:剪定作業用刃長(mm)120折込折りたたみ式
のこぎり