絞り込み
刃長(mm)
ピッチ(mm)
ブランド
- モノタロウ(8)
- Silky(ユーエム工業)(341)
- レザーソー(213)
- エスコ(173)
- SK11(145)
- 岡田金属工業所(ゼットソー)(133)
- 木島精工(113)
- 角利(角利産業)(109)
- アルスコーポレーション(96)
- BIGMAN(ビッグマン)(81)
- SHARK SAW(64)
- 石鋸工業(62)
- BAHCO(バーコ)(57)
- アルス(51)
- ナカヤ(45)
- バクマ工業(37)
- タジマツール(TJMデザイン)(31)
- H&H(27)
- 現場屋(26)
- E-Value(24)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
35ページ目: のこぎり
商品豆知識

ウッドスリム 本体
レザーソー¥3,298税込¥3,6281本4日以内出荷込み入った枝にも届く、スリムな刃先。板厚が厚く(0.8mm)丈夫で使いやすい。ベルト幅55mmまで対応。用途生木・果樹の剪定に。仕様替刃式・衝撃焼入・特殊表面処理・アサリあり寸法(mm)270×60×30質量(g)130ピッチ(mm)2.5刃長(mm)150板厚(mm)0.8適合材生木・果樹
BLACKJAWS 折込鋸 万能目 210mm
サボテン¥1,898税込¥2,0881本4日以内出荷自然と調和する鋸:シックで落ち着いたデザインの鋸は持つ喜び、使う喜びを呼び覚まします。切れ味の追及:独自のフッ素加工刃は刃部をハードクロムメッキ加工、胴部にフッ素加工を施すことにより強力かつ軽い切れ味を追及しています。剪定・アウトドアに:万能目で生木から乾燥木(薪等)の剪定・切断に最適です。用途剪定・アウトドアに。仕様刃先フッ素加工・替刃式目の粗さ万能目折込折込適合替刃RB-3210刃先長(mm)210
BLACKJAWS 折込鋸用替刃 130mm
サボテン¥899税込¥9891枚4日以内出荷自然と調和する鋸:シックで落ち着いたデザインの鋸は持つ喜び、使う喜びを呼び覚まします。切れ味の追及:独自のフッ素加工刃は刃部をハードクロムメッキ加工、胴部にフッ素加工を施すことにより強力かつ軽い切れ味を追及しています。剪定・アウトドアに:万能目で生木から乾燥木(薪等)の剪定・切断に最適です。用途剪定・アウトドアに。目の粗さ万能目折込折込
BLACKJAWS 折込鋸 万能目 130mm
サボテン¥1,698税込¥1,8681本4日以内出荷自然と調和する鋸:シックで落ち着いたデザインの鋸は持つ喜び、使う喜びを呼び覚まします。切れ味の追及:独自のフッ素加工刃は刃部をハードクロムメッキ加工、胴部にフッ素加工を施すことにより強力かつ軽い切れ味を追及しています。剪定・アウトドアに:万能目で生木から乾燥木(薪等)の剪定・切断に最適です。用途剪定・アウトドアに。仕様刃先フッ素加工・替刃式目の粗さ万能目折込折込適合替刃RB-3130刃先長(mm)130
造作鋸(替刃式) EA599RAシリーズ
エスコ¥4,000税込¥4,4001個翌日出荷背金が短く大きな材料でも切り落としが簡単です。あらゆる木材の切り落とし加工が可能です。接着加工した集成材も問題なく切れます。一般木材から集成材、コンパネ、角材まで幅広い材料の切り落としに対応します。よりスピーディに加工できるのが特徴です。仕様●型番:410●全長:540mm●刃長:240mm●ピッチ:1.5mm●刃厚:0.6mm●刃材質:SK材●適用材:集成材、一般木材、角材、仮枠(コンパネ)●幅広い用途でシャープな切れ味の造作用鋸●替刃式
210mm/480mm 折込鋸
エスコ¥1,650税込¥1,8151丁翌日出荷鋸身は、焼入鋼帯を使用し、刃先に衝撃焼入れを施すことにより、硬度、切れ味、持続性がアップします。グリップ部はサクラ材にニス塗りを施しております。目立てはイバラ目の普通目。あさり加工あり仕様●型番:153332●全長:480mm(折込時:260mm)●刃長:210mm●ピッチ:2.75mm●刃厚:0.7mm●適用材:生木●材質:グリップ:天然木鋸部:スチール
ハンドソー 一般鉄材用12枚入
BIGMAN(ビッグマン)¥999税込¥1,0991セット4日以内出荷ハンドソーは市販の鋸フレームに取り付けてお使いください。用途鉄・アルミ・プラスチック・木材などに。材質SKS寸法(mm)265×13×0.6質量(g)180タイプ一般鉄材用山数24山刃幅(mm)250入数12枚
ハンドソー ステン用12枚入
BIGMAN(ビッグマン)¥999税込¥1,0991セット4日以内出荷ハンドソーは市販の鋸フレームに取り付けてお使いください。用途薄板・パイプ(鉄・ステン・アルミ)などに。材質SKS寸法(mm)265×13×0.6質量(g)184タイプステン用山数32山刃幅(mm)250入数12枚
ハンドソー アルミ用12枚入
BIGMAN(ビッグマン)¥1,698税込¥1,8681セット4日以内出荷ハンドソーは市販の鋸フレームに取り付けてお使いください。用途アルミ・銅・プラスチック・木材などに。材質SKS寸法(mm)265×13×0.6質量(g)180タイプアルミ用山数18山刃幅(mm)250入数12枚
265ミリSBTソー替刃 Ⅲway
BIGMAN(ビッグマン)¥389~税込¥428~1枚4日以内出荷縦挽き目と横挽き目の組み合わせで木材・木目を選ばない全方向対応。刃の取り換えが簡単。板厚0.6mmで共通フック「回転脱着式」の替刃(NG-4B1・NG-4B3)が使用可能。独自の刃形状によりシャープな切れ味を実現。衝撃焼入れで目立て不要&永切れ。用途NG-14の替刃として。一般木材・合板・集成材などに。仕様対応鋸:NG-14寸法(mm)348×9×70質量(g)72
鋸ナタセット サヤ付
エスコ¥16,500税込¥18,1501セット(1本)翌日出荷なたは、片刃仕様です。仕様●全長×刃長:鋸/420×270mm、なた/440×210mm(2本組)●刃材質:鋸・なた/高級刃物鋼材●柄材質:鋸/ピーチ、なた/樫●重量:なた/550g、鋸/150g、鞘(ケース)/200g●用途:枝打ち、まき割、剪定作業●ケース(鞘)付●ベルトに取り付け可能(ケースのベルト幅50mmまで)
557mm/240mm 木工鋸 替刃式・両刃
エスコ¥3,650税込¥4,0151個翌日出荷替刃式両刃鋸です。刃の角度が調整でき、様々な乾燥木材に対応します。一般木材用造作鋸で、縦挽き・横挽きと木の性質に応じて使用でき、軽量です。仕様●型番:667●全長:557mm●刃長:240mm●刃厚:0.45mm●ピッチ:1.3mm●刃材質:SK材●適用材:集成材、一般木材、角材
543mm/240mm 折込鋸 替刃式
エスコ¥4,630税込¥5,0931個翌日出荷多数の板材、角材を接着剤で接合して作った強度のある集成材の切断に適しています。あらゆる現場で活躍することができます。造作、建具、家具に適しています。イベント内装や大工、電材、管材作業に便利です。仕様●全長:543mm●刃長:240mm●刃厚:0.6mm●ピッチ:1.7mm●刃材質:SK材●適用材:集成材、一般木材、角材、仮枠(コンパネ)
543mm/240mm 折込鋸 替刃式
エスコ¥5,020税込¥5,5221個翌日出荷寸分狂わない仕上切りが可能。長い背金が固定しているので、鋸の重みを手に感じつつ、リズミカルに挽くとスピーディな切れ味と美しい切り口が得られます。最大35mm厚までの板材の仕上加工が可能。精密木工、竹細工、内装、建具、家具、楽器製作に最適仕様●全長:543mm●刃長:240mm●刃厚:0.3mm●ピッチ:1mm●刃材質:SK材●適用材:一般木材、角材、塩ビパイプ、デコラ、集成材、竹材
270mm 生木鋸 替刃 EA599RC-31用
エスコ¥2,000税込¥2,2001個翌日出荷仕様●メーカー:玉鳥産業(RAZORSAW)●型番:S719●材質:刃/SK材●刃長:270mm●入数:1枚●EA599RC-31用替刃
240mm 剪定鋸 替刃 EA599RB-41用
エスコ¥1,920税込¥2,1121個翌日出荷仕様●メーカー:玉鳥産業(RAZORSAW)●型番:R744●材質:刃/SK材●刃長:240mm●入数:1枚●EA599RB-41用替刃
240mm 生木鋸 替刃 EA599RB-31用
エスコ¥1,630税込¥1,7931個翌日出荷仕様●メーカー:玉鳥産業(RAZORSAW)●型番:R734●材質:刃/SK材●刃長:240mm●入数:1枚●EA599RB-31用替刃
200mm 竹挽き鋸 替刃
エスコ¥1,410税込¥1,5511枚翌日出荷仕様●型番:S-814●刃長:200mm●板厚:0.7mm●材質:SK材●重量:30g●ピッチ:1.5mm●1枚入り●EA599RB-27用替刃
175mm/ 430mm 中厚鎌 両刃
エスコ¥2,880税込¥3,1681本翌日出荷荒草・ススキ・カヤ等の硬い草に最適仕様●型番:1868●全長:430mm●刃長:175mm●材質:刃物用鋼(安来鋼青紙二号)
133mmx 72T ピンタイプ糸鋸刃 5本
エスコ¥845税込¥9301袋(5袋)翌日出荷EA854ZA用糸鋸刃。ピンエンドタイプ仕様●型番:1640071●全長:133mm●山数:木工用72山●刃厚:0.25mm●刃幅:1.9mm●ピッチ:1.41mm●入数:5本
生木鋸(サヤ付・替刃式・カーブ刃) EA599RGシリーズ
エスコ¥3,740税込¥4,1141個翌日出荷仕様●型番:7753●替刃式●全長:450mm●刃長:270mm●刃厚:1.4mm●ピッチ:4.0mm●材質:刃/SK材、柄/ポリプロピレン・エラストマ樹脂●重量(g):170g●さや付
生木鋸(サヤ付・替刃式・カーブ刃) EA599RGシリーズ
エスコ¥4,100税込¥4,5101個翌日出荷替刃式。仕様●全長:510mm●刃長:330mm●刃厚:1.4mm●ピッチ:4.0mm●材質:刃:SK材柄:ポリプロピレン・エラストマ樹脂●重量(g):185g
造作鋸(替刃式) EA599RAシリーズ
エスコ¥4,290税込¥4,7191個翌日出荷仕様●型番:450●全長:595mm●刃長:270mm●ピッチ:1.7mm●刃厚:0.6mm●刃材質:SK材●適用材:集成材、一般木材、コンパネ、MDF、PB(OSB)、薄板合板●幅広い用途でシャープな切れ味の造作用鋸●替刃式
はやうち3段 ポールセット
Silky(ユーエム工業)¥14,980税込¥16,4781本翌日出荷対応製品はやうち 3段材質軟質塩ビ、加硫合成ゴム、アルミ、PA、スチール、ステンレス、真鍮長さ(mm)1865寸法(mm)1865×60×45品番886-04質量(g)1945
はやうち2段 ポールセット
Silky(ユーエム工業)(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981本翌日出荷対応製品はやうち(2段,3段,4段)材質軟質塩ビ、加硫合成ゴム、アルミ、PA、スチール、ステンレス、真鍮長さ(mm)1800寸法(mm)1800×55×40品番886-01質量(g)1385
ズバット2段1500ポールセット
silky(丸章工業)¥8,998税込¥9,8981本翌日出荷対応製品ズバット2段1500材質軟質塩ビ、加硫合成ゴム、アルミ、PA、スチール、ステンレス、真鍮長さ(mm)1330寸法(mm)1330×80×50品番886-32質量(g)1180