絞り込み
刃長(mm)
ピッチ(mm)
ブランド
- モノタロウ(8)
- Silky(ユーエム工業)(341)
- レザーソー(213)
- エスコ(173)
- SK11(145)
- 岡田金属工業所(ゼットソー)(133)
- 木島精工(113)
- 角利(角利産業)(109)
- アルスコーポレーション(96)
- BIGMAN(ビッグマン)(81)
- SHARK SAW(64)
- 石鋸工業(62)
- BAHCO(バーコ)(57)
- アルス(51)
- ナカヤ(45)
- バクマ工業(37)
- タジマツール(TJMデザイン)(31)
- H&H(27)
- 現場屋(26)
- E-Value(24)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
47ページ目: のこぎり
商品豆知識

ゴムボーイ7万能用ハンドル
Silky(ユーエム工業)¥1,998税込¥2,1981本翌々日出荷ゴムボーイ7万能目用の交換ハンドルです。用途ゴムボーイ万能目210mm・240mm用ハンドル交換部品。適合ゴムボーイ7万能目210・240ボタン色黄
キャスターのこ
ハウスビーエム¥4,698税込¥5,1681丁3日以内出荷補助ローラー付なので、スムーズな切断作業が床面と平行にできます。(切断高さ40mm)。補助ローラーを外すと、パイプソーと同じ使用が可能です。のこぎり刃部分にチップポケット(窓鋸)がある為、切りバリが少なく切り粉のはけが抜群です。従来の手鋸に比べ軽い切断と手早い作業が行えます。柄部分はピストル型ハンドルで握りやすく、合成ゴム(エストラマー樹脂)の為、冬場の作業でも冷たくなく、軍手作業でもすべりません。刃渡りが300mmあるのでVP150管でもらくらく切断可能です。ワンタッチ替刃式のため、脱着も簡単なうえ、非常に経済的です。用途立ち上げ塩ビパイプの(傾斜、平行)切断作業に。仕様インサイドカッター用補助ローラー付替刃式のこぎり
竹挽用折込鋸
iHelp¥979税込¥1,0771本4日以内出荷刃を柄の中に畳んで携帯できる折込タイプの竹挽鋸です。用途竹挽き、塩ビ製品の切断全長(mm)(展開時)490、(折込時)260折込折りたたみ式柄長さ(mm)260刃渡り(mm)210
本職用 廻挽のこぎり
丸音¥929~税込¥1,022~1個8日以内出荷から9日以内出荷電気、水道、ガス工事などの各種穴あけ作業で活躍します。刃幅が狭いので日曜大工でのくり抜きや曲線切り、盆栽剪定などにも向いています。用途石膏ボード、木材切断に。材質SK-5
フィンガーソー
丸音¥1,098~税込¥1,208~1個5日以内出荷木工工作やプラモデル作り、鉢植え植物の剪定、庭木、盆栽、観葉植物などの枝の切断などに使用できるノコギリです。手にフィットする形状の木柄ハンドルなので作業性も高い。コンパクトで軽く、ピッチが細かいので引き巾の狭い場所でもラクラク作業。用途ホビーや園芸作業に。材質SK-5材質(柄部)ブナ
ルート廻挽鋸 本体
丸音¥1,098~税込¥1,208~1個5日以内出荷石膏ボードの切断や、木材の曲線切りなどに最適なノコギリ。電気、水道、ガス工事などの各種穴あけ作業で活躍します。刃幅が狭いので日曜大工での木材のくり抜きや曲線切り、盆栽剪定などにも向いています。コンパクトでピッチが細かいので引き巾の狭い場所でも使えます。用途壁面の穴あけ作業に
両刃式引廻し鋸 貫太君
大五郎¥1,698~税込¥1,868~1個5日以内出荷電気工事、配管工事、木工工事に。荒目・細目の両刃仕様。荒目:石膏ボード、内装ボード等の比較的柔らかい素材に。細目:コンパネ、ベニヤ板等の比較的硬い素材に用途壁面の穴あけ作業に
替刃式 木鞘付剪定鋸 本体
石鋸工業¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷軽くて作業しやすい木柄です。刃はネジ固定の替刃式なのでマイナスドライバー又はコインで簡単に取り換えできます。鞘は木製で、作業ベルトに装着できる脱落・ガタツキ防止ストッパー付。用途木枝の剪定に。材質SK-5刃渡り(mm)270
替刃式 木鞘付剪定鋸 本体
石鋸工業¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷軽くて作業しやすい木柄です。刃はネジ固定の替刃式なのでマイナスドライバー又はコインで簡単に取り換えできます。鞘は木製で、作業ベルトに装着できる脱落・ガタツキ防止ストッパー付。用途木枝の剪定に。材質SK-5刃渡り(mm)240
替刃式 木鞘付剪定鋸 本体
石鋸工業¥2,898税込¥3,1881個5日以内出荷軽くて作業しやすい木柄です。刃はネジ固定の替刃式なのでマイナスドライバー又はコインで簡単に取り換えできます。鞘は木製で、作業ベルトに装着できる脱落・ガタツキ防止ストッパー付。用途木枝の剪定に。材質SK-5刃渡り(mm)210
替刃式 木鞘付剪定鋸
石鋸工業¥2,998~税込¥3,298~1個5日以内出荷細目剪定のためキレイに切断できます。軽くて作業しやすい木柄です。刃はネジ固定の替刃式なのでマイナスドライバー又はコインで簡単に取り換えできます。鞘は木製で、作業ベルトに装着できる脱落・ガタツキ防止ストッパー付。用途剪定作業、生木等の切断、木工作業に。材質SK-5目数12
折込式縦・横・斜めのこ 替刃
現場屋¥579税込¥6371個5日以内出荷現場屋折込式のこ専用替刃。縦・横・斜め用用途一般木材・集成材・生木などの切断に!材質SK-5全長(mm)237質量(g)39板厚(mm)0.75刃渡り(mm)210
折込式縦・横・斜めのこ 本体
現場屋¥959税込¥1,0551個5日以内出荷ドライバーやコイン等でネジを外し、簡単に刃の交換が出来ます。折込式で持ち運び収納も便利。用途一般木材・集成材・生木などの切断に!材質SK-5全長(mm)445質量(g)234板厚(mm)0.75折込折りたたみ式刃渡り(mm)210
折込式塩ビ・プラのこ 替刃
現場屋¥579税込¥6371個5日以内出荷現場屋折込式のこ専用替刃。塩ビ・プラスチック切断用用途塩ビパイプ・プラコンテナなどの切断に!材質SK-5全長(mm)237質量(g)39板厚(mm)0.75刃渡り(mm)210
折込式木工のこ 替刃
現場屋¥569税込¥6261個5日以内出荷現場屋折込式のこ専用替刃。木工用用途合板・集成材・一般木材などの切断に!材質SK-5全長(mm)237質量(g)39板厚(mm)0.75刃渡り(mm)210
折込式枝切のこ 本体
現場屋¥999税込¥1,0991個5日以内出荷ドライバーやコイン等でネジを外し、簡単に刃の交換が出来ます。折込式で持ち運び収納も便利。用途剪定作業・生木などの切断に!材質SK-5全長(mm)445質量(g)234板厚(mm)0.75折込折りたたみ式刃渡り(mm)210
折込式万能のこ 本体
現場屋¥999税込¥1,0991個5日以内出荷ドライバーやコイン等でネジを外し、簡単に刃の交換が出来ます。折込式で持ち運び収納も便利。用途型枠・一般木材・集成材・生木などの切断に!材質SK-5全長(mm)445質量(g)234板厚(mm)0.75折込折りたたみ式刃渡り(mm)210
ハンディスーパーソー
カクダイ¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷刃を把手部に収納でき持ち運びが便利です。刃の長さは110ミリで呼50塩ビパイプの切断が可能です。用途塩ビパイプ、銅合金、ベークライト、デコラ、アルミサッシなどの切断用材質鋼折込折りたたみ式
ステン木鞘剪定鋸
千吉¥3,698~税込¥4,068~1個翌々日出荷お手入れ楽々ステンレス製折込鋸です。お手入れが楽なステンレスタイプの剪定鋸です。切粉の排出がスムーズで目づまりしにくいアサリ付です。切っ先部分で木材の繊維をカット、切断スムーズな上目付。用途庭木の剪定、整枝作業。材質刃部:ステンレス グリップ:木質量(g)約220
ステン折込鋸 240MM替刃
千吉¥1,698税込¥1,8681個翌々日出荷ステンレス替刃式折込鋸SGPS-20用の替刃です。ネジ1つで簡単に刃を交換できます。用途SGPS-20用交換用替刃。仕様SGPS-20用材質刃部:ステンレス(420J2)刃長(mm)240
ゴールド鋸 250色まきフッ素ブラック
タジマツール(TJMデザイン)¥2,898税込¥3,1881丁5日以内出荷滑らかなブレード表面なのでスムーズにカットできます。切り下げがよく渋りがないフッ素加工刃です。用途一般造作、精密造作から太物切断まで。樹脂加工した建材。横挽き用。材質刃:スチール(フッ素ブラック塗装)、柄:中空特殊樹脂全長(mm)587質量(g)152刃長(mm)250適合替刃GNB-250FB刃ピッチ(mm)1.4
折込鋸ピーメタル24細目
アルス¥2,998税込¥3,2981丁当日出荷縦挽き上目で縦・横・斜め切りがスムーズに切れます。刃角度2段調節式です。用途角材、コンパネ、ベニヤ板の切断に。材質刃:高炭素刃物鋼柄:エラストマー樹脂・アルミダイカスト全長(mm)500質量(g)221タイプ細目刃長(mm)240折込折りたたみ式刃ピッチ(mm)4.5
ジョーズフッ素鋸
サボテン¥2,898~税込¥3,188~1個翌々日出荷摩擦が少なく軽く切れるフッ素コート刃と耐久性に優れた滑りにくいアルミグリップで、作業効率がアップします。フッ素コート刃で摩擦を軽減し、軽い切れ味です。フッ素コート刃でヤニ・シブが付きにくく、お手入れが簡単です。耐久性の高いアルミハンドルに滑りにくいゴムグリップを採用しています。替刃式で経済的です。刃先衝撃焼き入れで切れ味が長期間持続します。用途剪定作業。仕様フッ素樹脂加工、バックテーパー加工(あさり無し)材質刃部:刃物鋼 ハンドル部:アルミダイカスト・エラストマー樹脂
糸ノコ盤用ブレード C
Power sonic¥799税込¥8791パック(6本)翌々日出荷糸ノコ盤用のブレードです。用途糸ノコ盤用のブレードとして。適合機種VS-400刃数(p)10ストローク数(min-1)1200-1600ブレードサイズ(mm)幅2.8×刃厚0.5×取付長さ127
糸ノコ盤用ブレード A
Power sonic¥729税込¥8021パック(6本)翌々日出荷糸ノコ盤用のブレードです。用途糸ノコ盤用のブレードとして。適合機種VS-400刃数(p)18ストローク数(min-1)400-600ブレードサイズ(mm)幅1.8×刃厚0.25×取付長さ127