絞り込み
刃長(mm)
ピッチ(mm)
ブランド
- モノタロウ(8)
- Silky(ユーエム工業)(341)
- レザーソー(213)
- エスコ(173)
- SK11(145)
- 岡田金属工業所(ゼットソー)(133)
- 木島精工(113)
- 角利(角利産業)(109)
- アルスコーポレーション(96)
- BIGMAN(ビッグマン)(81)
- SHARK SAW(64)
- 石鋸工業(62)
- BAHCO(バーコ)(57)
- アルス(51)
- ナカヤ(45)
- バクマ工業(37)
- タジマツール(TJMデザイン)(31)
- H&H(27)
- 現場屋(26)
- E-Value(24)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
50ページ目: のこぎり
商品豆知識

東京ジョレン柄 900角
浅香工業¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷厳選素材使用で丈夫。用途金象印東京ジョレン角柄共用替柄材質天然木形状丸全長(mm)900質量(g)400先端寸法(mm)31×31手元寸法(mm)30×30
東京ジョレン 丸 柄無し
浅香工業¥2,698税込¥2,9681個3日以内出荷4960517072203 東京ジョレン丸柄共 の頭部のみの商品です。用途砂利等のかき寄せ作業/側溝等の泥すくい作業質量(kg)0.84材質(頭)スチール頭部長(mm)165先幅(mm)245頭部板厚(mm)1.6
A柄アルミ合金ショベル 角形
浅香工業¥6,898税込¥7,5881個翌々日出荷農作業、除雪作業など、すくう作業に最適です。頭部(すくい部)にアルミ合金を採用し軽量。用途農作業、除雪作業など、軽量ですくう作業に適しています全長(mm)970質量(kg)1.2材質(柄部)天然木材質(頭)アルミ合金頭部長(mm)300先幅(mm)255頭部板厚(mm)2頭部肩幅(mm)230
A柄ホームショベル 丸形
浅香工業¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷土木(水道、電気、ガス工事)、造園、家庭園芸など幅広く使用でき、軽量コンパクトサイズで狭い場所での掘る・すくう作業に最適です。 木柄は使うほど手になじむ厳選された樫(かし)材を採用。用途土木(水道、電気、ガス工事)、造園、家庭園芸など幅広く使用できる/軽量でコンパクトなので狭い場所での掘る・すくう作業に適しています仕様JIS規格品全長(mm)815質量(kg)1.1材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)222頭部板厚(mm)1.45頭部肩幅(mm)167
Gクラシック ガーデニング鋸
アルス¥3,998税込¥4,3981個当日出荷庭木の手入れ、果樹の剪定に便利な折込鋸。 シックなデザインのGクラシックタイプ。 生木の剪定はもとより、ラティスやウッドパネル・垣根作りなど幅広い用途に最適です。 アサリわけなしの目立てにより切り口がツルツルになり樹木の病気を防ぎます。 折たたみ式で安心してご使用になれます。用途鋏では切れない太い枝の剪定に仕様アサリわけなし、衝撃焼入、替刃式全長(mm)折込時:200使用時:345質量(g)110刃長(mm)150表面処理ハードクローム仕上げ折込折りたたみ式材質(刃)高炭素刃物鋼適合替刃GC-221RoHS指令(10物質対応)対応
造園バリカンカルゼコンパクト替刃
アルス¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷ハイパワー造園バリカンカルゼコンパクトDKC-0025-R用の替刃です。用途生垣・植え込みの葉刈りや整枝に全長(mm)350質量(g)320刃長(mm)245表面処理ハードクローム仕上げ材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)生木:15
造園バリカンカルゼ コンパクト
アルス¥41,980税込¥46,1781個7日以内出荷軽量・取りまわしに優れたコンパクトタイプ。 鋏のように刃が可動するスイングカット方式で美しく仕上げられた切り口は、変色や発病から植物を守ります。 全長710mm、質量1,495gとコンパクトで、取り回しに優れており、玉仕立てや狭い場所での刈りこみ作業に適しています。用途生垣・植え込みの葉刈りや整枝に仕様スーパースイングカット方式、7枚刃、消費電力160W、電源AC100V50/60Hz、定格30分、ストローク数1400/分、二重安全スイッチ、サーキットプロテクタ、替刃式、刃カバー付き全長(mm)710質量(g)1495刃長(mm)245表面処理ハードクローム仕上げ材質(刃)高炭素刃物鋼適合替刃DKC-25-1RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)生木:15
ズームチョキエコノ 刈込型
アルス¥5,498税込¥6,0481個翌々日出荷切って掴める最大全長3mの伸縮高枝鋏、長く伸びた刃が特徴の刈込タイプ。 高枝鋏をはじめてお使いの方に適した、高枝鋏の入門モデルです。 D型のパイプを採用することでツカミ部の向きが分かりやすく作業効率が上がります。 基本的な機能を採用し、品質と保証で安心してお使いいただけます。 簡単取り付けで太い枝も切断できる便利な鋸刃付き! 長い刃で一度にたくさんの葉を刈れる刈込タイプです。 伸縮:あり(3段階)カットキャッチ機構:あり用途高所の葉刈り、枝切りに仕様グリップ開き角度2段切替式、鋸付き、カットキャッチ機構、刃カバー付き、打ち合いクッション、グリップ回転310°、D型パイプ全長(mm)1817-3063質量(g)1030刃長(mm)123材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ダブルズーム高枝用鋸替刃
アルス¥1,798税込¥1,9781個当日出荷150S/ZZ/ZK/ZKA/WZ/ZTRタイプ高枝はさみ用鋸替刃18cmです。 ドライバー(+)1本で脱着OK。 鋏で切れない太い枝を確実にカットします。用途鋏では切れない太い枝の剪定に全長(mm)230質量(g)35刃長(mm)180RoHS指令(10物質対応)対応
ジェットカーブプロ鋸替刃
アルス¥3,298~税込¥3,628~1枚3日以内出荷剪定鋸ジェットカーブプロ用の替刃です。用途生木の剪定に表面処理ハードクローム仕上げ材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
大工用鋸 ニュー豪傑替刃
アルス¥1,098~税込¥1,208~1枚3日以内出荷大工用鋸ニュー豪傑用の替刃です。用途大工用鋸表面処理ハードクローム仕上げ材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
りんご鋸用刃
アルス¥2,998税込¥3,2981枚3日以内出荷りんご鋸KL-30A用の替刃です。用途りんご樹などの剪定に全長(mm)370質量(g)51刃長(mm)300表面処理特殊表面処理対応商品KL-30A材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
りんご鋸
アルス¥4,898税込¥5,3881個3日以内出荷りんご樹の剪定用に開発された剪定鋸です。 刃厚を薄く、目立てを細かくすることで硬いリンゴの木でも食い込みが良くなる設計です。 特殊な目立て「UVカット」を用いることで切り粉をスムーズに排出し、目詰まりを防ぐ効果があります。用途りんご樹などの剪定に仕様アサリわけ、UVカット、衝撃焼入、替刃式全長(mm)463質量(g)本体:135 サヤ:115刃長(mm)300表面処理特殊表面処理材質(刃)高炭素刃物鋼適合替刃KL-30A-1RoHS指令(10物質対応)対応
豪傑 仮枠達人鋸替刃
アルス¥2,298税込¥2,5281枚3日以内出荷豪傑・仮枠達人27 KL-27用の替刃です。用途大工用鋸全長(mm)340質量(g)60刃長(mm)270表面処理特殊表面処理材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
豪傑 仮枠達人鋸
アルス¥3,398税込¥3,7381個3日以内出荷本体140gの軽量設計、薄刃・細目立てで、プロの仕事をサポートします。 刃部には特殊な目立て「UVカット」を用いて、切粉の排出をスムーズに行います。用途大工用鋸仕様アサリわけ、UVカット、衝撃焼入、替刃式全長(mm)435質量(g)本体:140、サヤ:110刃長(mm)270表面処理特殊表面処理材質(刃)高炭素刃物鋼適合替刃KL-27-1RoHS指令(10物質対応)対応
果樹剪定鋸替刃
アルス¥3,698税込¥4,0681枚3日以内出荷果樹剪定鋸FS-22用の替刃です。用途生木の剪定に全長(mm)267質量(g)35刃長(mm)220表面処理特殊表面処理対応商品FS-22材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ピストル型鋸替刃
アルス¥3,698税込¥4,0681枚3日以内出荷ピストル鋸用の替刃です。用途生木の剪定に全長(mm)300質量(g)60刃長(mm)250表面処理ハードクローム仕上げ材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
技工 ピストルグリップ
角利(角利産業)¥929税込¥1,0221本3日以内出荷手になじむスーパーグリップです。刃の取替えがワンタッチで出来る替刃式鋸の専用グリップです。スーパー技工シリーズ専用ハンドルです。専用替刃との組み合わせで用途に合ったのこぎりをつくることができます。全長(mm)180材質(刃)スチール、PA(強化ナイロン)、TPR(合成ゴム)適合替刃技工及びスーパー技工シリーズ
ポケット100 パイプ鋸
角利(角利産業)¥1,398税込¥1,5381本7日以内出荷塩ビパイプ・アクリル板の切断に適しています。ミニサイズなので狭い場所での作業に便利です。折込式で持ち運びが楽です。衝撃焼き入れで切れ味が長持ちします。サビ防止にメッキ処理が施されています。全長(mm)250質量(g)55ピッチ(mm)1.3刃長(mm)100折込折りたたみ式刃厚(mm)0.5材質(刃)炭素鋼
ポケット100 細工鋸
角利(角利産業)¥1,398税込¥1,5381本7日以内出荷精密、木工作業に適しています。アサリがない為、ダボ切り・埋木切りとしても使えます。ミニサイズなので狭い場所での作業に便利です。折込式で持ち運びが楽です。衝撃焼き入れで切れ味が長持ちします。サビ防止にメッキ処理が施されています。全長(mm)250質量(g)55ピッチ(mm)1刃長(mm)100折込折りたたみ式刃厚(mm)0.4材質(刃)炭素鋼
ポケット100 竹細工鋸
角利(角利産業)¥1,398税込¥1,5381本7日以内出荷竹細工に適しています。ミニサイズなので狭い場所での作業に便利です。折込式で持ち運びが楽です。衝撃焼き入れで切れ味が長持ちします。サビ防止にメッキ処理が施されています。全長(mm)250質量(g)55ピッチ(mm)1.6刃長(mm)100折込折りたたみ式刃厚(mm)0.6材質(刃)炭素鋼
ポケット100 木工鋸
角利(角利産業)¥1,398税込¥1,5381本3日以内出荷木工細工、工作などに適しています。ミニサイズなので狭い場所での作業に便利です。折込式で持ち運びが楽です。衝撃焼き入れで切れ味が長持ちします。サビ防止にメッキ処理が施されています。全長(mm)250質量(g)55ピッチ(mm)1.5刃長(mm)100折込折りたたみ式刃厚(mm)0.6材質(刃)炭素鋼
両刃鋸 細工用
角利(角利産業)¥4,598税込¥5,0581本7日以内出荷ゆっくり挽いて、きれいに切れます。本目立済みですのでそのまま使用できます。目は再目立できます。全長(mm)480質量(g)95刃長(mm)180材質(刃)炭素鋼SK-5
細工鋸
角利(角利産業)¥1,998税込¥2,1981本4日以内出荷木材や竹の細工・切断に。刃渡りが240mmですので、小型の細工鋸よりも大きな切断が容易です。刃の目が細かいので切り込みやすくなっています。全長(mm)523刃長(mm)240刃厚(mm)0.8材質(柄部)桐材質(刃)炭素鋼SK-5
木サヤ付剪定鋸
角利(角利産業)¥3,698税込¥4,0681本8日以内出荷サビに強い特殊表面加工、手触りのよい高級感あふれるグリップが特徴。鞘付きの為、鋸身が鞘に収まるので携帯に便利。生木剪定、園芸、造園用として使えます。トラスコ品番829-2343全長(mm)395質量(g)280刃長(mm)240材質(刃)SK-5
木サヤ付剪定鋸
角利(角利産業)¥3,598税込¥3,9581本8日以内出荷サビに強い特殊表面加工、手触りのよい高級感あふれるグリップが特徴。鞘付きの為、鋸身が鞘に収まるので携帯に便利。生木剪定、園芸、造園用として使えます。トラスコ品番817-9230全長(mm)425質量(g)290刃長(mm)270材質(柄部)ブナ材質(刃)SK-5
穴引鋸
角利(角利産業)¥4,698税込¥5,1681本4日以内出荷丸材・角材の横方向の切断、木取りなどの大まかな木工作業に。刃渡りが長いので太い材料が切りやすいです。主に荒切り用に。錆びにくい特殊表面処理済み。全長(mm)790刃長(mm)360刃厚(mm)1.35材質(柄部)サワクルミ材質(刃)炭素鋼SK-5
利五郎 両刃鋸
角利(角利産業)¥2,898税込¥3,1881本8日以内出荷一般木材(角材・板材)、合板、集成材の切断にご使用になれます。横挽目には、インパルス方式の刃先焼入れ(衝撃焼入れ)で切れ味が長期に渡り持続します。縦挽目には上目を施してあり、挽き曲がりを防ぎます。全長(mm)560質量(g)210(ケース含)刃長(mm)210材質(刃)刃物用炭素鋼
ミニ両刃鋸
角利(角利産業)¥2,398税込¥2,6381本7日以内出荷DIYや日曜大工に使えます。タテ挽きとヨコ挽きがついている鋸です。全長(mm)378質量(g)84刃長(mm)180材質(刃)刃物用炭素鋼
木柄引廻鋸
角利(角利産業)¥899税込¥9891本3日以内出荷木材の小細工、コンセントボックスの穴あけに。押して切るので、切粉が落ちにくくなります。ノコ身が細く、厚みがあり、曲線切り(曲線状に引き抜く)が容易です。全長(mm)262刃長(mm)120材質(柄部)ブナ材材質(刃)炭素鋼SK-5
技工 替刃式鋸 替刃
角利(角利産業)¥899税込¥9891枚3日以内出荷刃の取替えがワンタッチで出来る替刃式鋸です。他社のフック式替刃とも共通で使用できます。刃を替えるだけで、様々な用途に使えるので、場所もとらず経済的です。インパルス方式の刃先焼入れ(衝撃焼入れ)をすることにより、切れ味が長期にわたり持続します。飛びアサリを施してあるので、挽き曲がりを防ぐことが出来ます。用途一般木材、集成材、合板全長(mm)336刃長(mm)300刃厚(mm)0.7材質(刃)刃物用炭素鋼
技工 替刃式鋸
角利(角利産業)¥2,598税込¥2,8581本4日以内出荷刃の取替えがワンタッチで出来る替刃式鋸です。他社のフック式替刃とも共通で使用できます。刃を替えるだけで、様々な用途に使えるので、場所もとらず経済的です。インパルス方式の刃先焼入れ(衝撃焼入れ)をすることにより、切れ味が長期にわたり持続します。飛びアサリを施してあるので、挽き曲がりを防ぐことが出来ます。収納に便利な刃先をカバーする収納ケースがついています。用途一般木材、集成材、合板付属品刃先収納ケース全長(mm)667刃長(mm)300材質(ケース)PVC(ポリ塩化ビニル)刃厚(mm)0.7材質(柄部)サワクルミ・藤・スチール(1060C)材質(刃)刃物用炭素鋼
技工 替刃式鋸 替刃
角利(角利産業)(1件のレビュー)¥819税込¥9011枚3日以内出荷刃の取替えがワンタッチで出来る替刃式鋸です。他社のフック式替刃とも共通で使用できます。刃を替えるだけで、様々な用途に使えるので、場所もとらず経済的です。インパルス方式の刃先焼入れ(衝撃焼入れ)をすることにより、切れ味が長期にわたり持続します。飛びアサリを施してあるので、挽き曲がりを防ぐことが出来ます。用途一般木材、集成材、合板全長(mm)286刃長(mm)250刃厚(mm)0.5材質(刃)刃物用炭素鋼
技工 替刃式鋸
角利(角利産業)¥2,598税込¥2,8581本4日以内出荷刃の取替えがワンタッチで出来る替刃式鋸です。他社のフック式替刃とも共通で使用できます。刃を替えるだけで、様々な用途に使えるので、場所もとらず経済的です。インパルス方式の刃先焼入れ(衝撃焼入れ)をすることにより、切れ味が長期にわたり持続します。飛びアサリを施してあるので、挽き曲がりを防ぐことが出来ます。収納に便利な刃先をカバーする収納ケースがついています。用途一般木材、集成材、合板全長(mm)582刃長(mm)250材質(ケース)ポリプロピレン刃厚(mm)0.5材質(柄部)サワクルミ・藤・スチール(1060C)材質(刃)刃物用炭素鋼
替刃式枝切鋸 替刃
角利(角利産業)¥699税込¥7691枚3日以内出荷刃の取替えがワンタッチで出来る替刃式鋸です。インパルス方式の刃先焼入れ(衝撃焼入れ)をすることにより、切れ味が長期にわたり持続します。特殊の目立てを採用することにより、くい付が良く切れ味が抜群です。全長(mm)245質量(g)250刃長(mm)210刃厚(mm)0.6材質(刃)刃物用炭素鋼
替刃式枝切鋸 サヤ付
角利(角利産業)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷刃の取替えがワンタッチで出来る替刃式鋸です。インパルス方式の刃先焼入れ(衝撃焼入れ)をすることにより、切れ味が長期にわたり持続します。特殊の目立てを採用することにより、くい付が良く切れ味が抜群です。作業の便利なサヤ付。全長(mm)420質量(g)250刃長(mm)210材質(ケース)ポリプロピレン刃厚(mm)0.6材質(柄部)スチール、PA(強化ナイロン)、TPR(合成ゴム)材質(刃)刃物用炭素鋼