絞り込み
全長(mm)
  • 90~100未満(2)
  • 180~200未満(1)
  • 200~220未満(2)
  • 220~240未満(1)
  • 240~260未満(1)
  • 260~280未満(6)
  • 280~300未満(15)
  • 300~350未満(41)
  • 350~400未満(20)
  • 400~450未満(1)
材質(頭)
  • アルミ(1)
  • ゴム(4)
  • スチール(25)
  • ナイロン(1)
  • 樹脂(29)
  • 銅(3)
頭径(Φmm)
  • 35
  • 18(53)
  • 20(69)
  • 21(101)
  • 22(85)
  • 23(67)
  • 24(108)
  • 25(136)
  • 26(115)
  • 27(134)
  • 28(70)
  • 29(117)
  • 30(249)
  • 32(131)
  • 33(51)
  • 38(74)
  • 40(202)
  • 50(178)
  • 60(179)
  • 80(71)
主な用途
  • 仮枠作業(1)
  • 土木作業(2)
  • 大工作業(4)
  • 建築作業(2)
  • 打込作業(21)
  • 施工作業(1)
  • 板金作業(9)
  • 機械組立・修理作業(18)
  • 治具取付作業(9)
  • 石工作業(9)
  • 組立作業(7)
  • 解体作業(2)
  • 金型作業(12)
  • 鉄工作業(9)
材質(柄部)
  • グラスファイバー(11)
  • ゴム(6)
  • スチール(12)
  • 木(29)
  • 樹脂(4)
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • エスコ(13)
  • 土牛(11)
  • オーエッチ工業(10)
  • 王将(須佐製作所)(10)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(6)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(5)
  • TRUSCO(4)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(4)
  • BAHCO(バーコ)(3)
  • GEDORE(3)
  • KTC(2)
  • SATA(2)
  • JSH(2)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(2)
  • 前田シェルサービス(2)
  • 盛光(2)
  • SIGNET(シグネット)(2)
  • E-Value(1)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
モノタロウ・エスコ・土牛・オーエッチ工業・王将(須佐製作所)・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・STAHLWILLE(スタビレー)・TRUSCO・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・BAHCO(バーコ)・GEDORE・KTC・SATA・JSH・Wiha(ビーハ/ノガ)・前田シェルサービス・盛光・SIGNET(シグネット)・E-Value・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(22)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ハンマーは、機械の組立や修理、家具の組立、工作などさまざまな用途でものを打ち付けるための道具です。プラスチックハンマーの頭部は、柔軟ながら強靭なプラスチック製のため、使用時に工作物にダメージを与える心配はありません。無反動構造のショックレスハンマーは、耐久性、耐熱性に優れ、酸やアルカリにも強いことが特長。片手ハンマーは、鉄工作業全般や刻印の打刻などの打ち込み作業に使われます。点検ハンマーは、機材の点検やトラックの点検などに使われるハンマーです。
96件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 片手ハンマー モノタロウ

    片手ハンマー

    モノタロウ(6件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1本
    当日出荷
    鉄工作業、刻印の打刻、ポンチ等の打込み作業。 柄は樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
    用途鉄工作業、刻印の打刻、ポンチ等の打込み作業に種類片手ハンマー材質(柄部)ヒッコリー材質(頭)炭素鋼(EN-9)
  • ブラックシャフトハンマー TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ブラックシャフトハンマー

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    当日出荷
    ピン等の打ち込み、組立て、着脱調整、R状の曲げ、リベット先端カシメなどの加工において打撃するのに使用します。シャフトはグラスファイバー製で軽量・高強度です。BH-05Bはネールハンマーです。釘打ち、釘抜きに使用できます。
    材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)スチール
  • ショックレスハンマー モノタロウ

    ショックレスハンマー

    モノタロウ
    ¥3,998税込¥4,398
    1本
    当日出荷
    ショックレス構造になっているので作業がしやすく打撃力が強いです。 ヘッド部には消耗した際には交換可能な、2種類の素材を採用しており、シーンで使い分けできるハンマーです。 ナイロン:適度な柔軟性で相手を傷つけにくい。 UPE:より高い耐衝撃性で強い打撃力が必要な場合に。
    用途機械の組立、修理。切削物の芯出し。金型製作等。主な用途機械組立・修理作業
  • パイプ柄石頭鎚 土牛

    パイプ柄石頭鎚

    土牛(9件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1本
    当日出荷
    焼き入れパイプ柄使用で強靭です。石工作業全般に使用できます。
    用途打ち込み作業などに使用します。全長(mm)285種類石頭ハンマー材質(柄部)スチール材質(頭)炭素鋼主な用途石工作業
  • カッパーハンマー(柄付) オーエッチ工業

    カッパーハンマー(柄付)

    オーエッチ工業
    ¥8,998税込¥9,898
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    カッパーハンマーの本体部は白心可鍛鋳鉄で熱処理をしているので柄穴の変形がなく柄が折れにくい。 ヘッド交換できる銅ハンマー。 金型作業に最適。鋼板のヒズミ取り。 強打撃用
    用途金型の製作、機械の組立、修理等種類銅ハンマー硬度HB80材質(柄部)木材質(頭)銅主な用途金型作業/機械の組立・修理
  • 足場屋ハンマー オーエッチ工業

    足場屋ハンマー

    オーエッチ工業
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    当日出荷
    鍛造製掛け穴付ヘッドでヘッド本体にカラビナフック用の掛け穴形状を備えたことにより、ヘッド上部にリングなどの突起物がなく、スミまで叩くことができます。 また、両口形状となっているので、ヘッドの両側で打撃できます。 柄尻に頑丈なステンレス製リング付で安全ロープ等のナスカンやフックが掛けやすく、曲がりにくくて頑丈。 ステンレス製なのでサビに強い。 スチール柄特有の衝撃を吸収するソフトグリップ付。 耐油性・耐候性に優れたPVC製。 硬くて粘り強い、クロムモリブデン鋼を採用。 最適な熱処理を施しているので、折れにくく曲がりにくい。 掛け穴周辺のすり鉢形状がガイドとなり、フック先端が穴に向かって滑るので、腰のフックを見なくても簡単に脱着できます。
    使用温度範囲(℃)-20~50材質(グリップ)PVC材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C主な用途建築作業硬度HRCヘッド:37~43°材質(シャフト)クロムモリブデン鋼パイプRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)(柄尻)ステンレス鋼
  • 片手ハンマー(グラスファイバー柄) TRUSCO

    片手ハンマー(グラスファイバー柄)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1本
    当日出荷
    グラスファイバー柄採用で耐久性、安全性に優れています。滑りにくい、手に優しいソフトグリップを採用しました。頭部は完全焼き入れ処理です。
    種類片手ハンマー材質(グリップ)熱可塑性ゴム(TPR)材質(柄部)ポリプロピレン(PP)、グラスファイバー材質(頭)炭素鋼主な用途鉄工作業焼入硬度HRC45~60
  • プラスチックハンマ KTC

    プラスチックハンマ

    KTC(1件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1本
    当日出荷
    手になじみやすく作業効率をあげるテーパー形状の柄。 ヘッドの交換可能。 ヘッドは割れ、カケが発生しにくい強化ナイロンを使用し、カスが機械に混入するなどのトラブルを低減します。(UD8-10) 木柄には滑り防止のためスリット加工を施しています。(UD8-10)
    サイズ1ポンド種類樹脂ハンマー材質(柄部)木主な用途機械の組立・修理/大工作業/治具の取り付け/金型作業
  • ボールピンハンマ KTC

    ボールピンハンマ

    KTC
    ¥4,498税込¥4,948
    1丁
    当日出荷
    打撃部は独自の熱処理により適正な硬さでヘタリ、欠けが起きにくくなっています。頭部と柄部は強力圧入し、さらにピンを貫通させています。柄部は高級パイプ鋼を使用し、丈夫で軽く、表面はクロムめっき仕上げです。グリップは耐油性の高級樹脂で滑りにくく、握りよい形状です。又、抜けないようにピンで二重安全処理をしています。
    種類片手ハンマー材質(柄部)パイプ鋼主な用途鉄工作業/打ち込み作業
  • 盛光 ナラシハンマー(横) 盛光

    盛光 ナラシハンマー(横)

    盛光(3件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    用途平面ならし、伸ばし加工用
  • 両口玄能 土牛

    両口玄能

    土牛(3件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    用途両口玄能。
  • アジャストカッパーバー オーエッチ工業

    アジャストカッパーバー

    オーエッチ工業(1件のレビュー)
    ¥9,598税込¥10,558
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    八角形のツバがついているので転がりを防止します、ヘッドは取替えができます。
    用途ジグ・金型の取り付け調節、研磨のレベル出し、機械の組立て調節、旋盤の芯出し種類ハンマー替ヘッドRoHS指令(10物質対応)対応
  • 吊金具付パイプ柄石頭鎚 土牛

    吊金具付パイプ柄石頭鎚

    土牛(2件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    ハンマーフックに簡単着脱!
    種類石頭ハンマー主な用途石工作業
  • 無反動コンビネーションハンマー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    無反動コンビネーションハンマー

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(4件のレビュー)
    ¥9,198税込¥10,118
    1本
    当日出荷
    内部にディスクが内蔵されたヘッドは、ディスクが反動を打ち消し打撃力だけを伝えます。柔らかく傷つきやすいものから、硬く頑丈なものまで、1本で作業できます。
    種類ショックレスハンマー/コンビハンマー材質(柄部)ヒッコリー材質(頭)ポリアミド/スチール主な用途組立作業/打ち込み作業
  • ボールピンハンマー (ファイバーグラスハンドル) SIGNET(シグネット)

    ボールピンハンマー (ファイバーグラスハンドル)

    SIGNET(シグネット)
    ¥2,598税込¥2,858
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    頑丈なグラスファイバーシャフトのボールピンハンマー。 グリップは滑り止め加工を施したラバーコーティング済み。
    種類片手ハンマー材質(柄部)グラスファイバーシャフト主な用途鉄工作業/打ち込み作業
  • Gカッパーハンマー オーエッチ工業

    Gカッパーハンマー

    オーエッチ工業(2件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1丁
    当日出荷から3日以内出荷
    グラスファイバー柄を使用しているので過酷な作業条件下での柄折れが減少します。ヘッド交換できる銅ハンマーです。
    用途ジグの取り付け、機械の修理、金型製作時、強打撃用。種類銅ハンマー材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)銅主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
  • スーパークラフトハンマー ヒッコリー製ハンドル付ナイロン(白) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    スーパークラフトハンマー ヒッコリー製ハンドル付ナイロン(白)

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1本
    当日出荷から18日以内出荷
    実感のできる無反動感で手首の負担が軽減されるとともに打撃力が全て対象物に伝わるので疲れません。ヘッドは堅牢なナイロン製で交換も簡単です。丈夫なヒッコリー製のハンドルです。細かい鉄のボールが入った無反動ハンマーです。
    用途自動車の組立・修理、マシンバイス上で部品の位置修正、テントの設営、車両のボディ・ワーク、修理・保守作業、部品の修正、部品の組み付け・接合、板金加工等に。種類ショックレスハンマー材質(柄部)ヒッコリー材質(頭)ナイロン主な用途板金作業/機械の組立・修理
  • コンポータンハンマー 前田シェルサービス

    コンポータンハンマー

    前田シェルサービス
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    種類ショックレスハンマー材質(柄部)特殊ウレタン材質(頭)特殊ウレタン主な用途鉄工作業/建築作業/土木作業/解体作業/大工作業/仮枠作業/石工作業/板金作業/組立作業/施工作業/金型作業
  • パイプ柄石頭槌ショート 土牛

    パイプ柄石頭槌ショート

    土牛(3件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    【強靭】頭は強い打撃力を可能にした鍛造品。シャフトは大径20Φシャフトを使用。 【コンパクト】短いシャフトで狙いが定めやすい。従来品より約85mm短い。 【新型ゴムグリップ】 手になじみ衝撃を抑えるゴムグリップ使用。グリップエンドがふくらみ手から抜けにくい。
    全長(mm)約200種類石頭ハンマー主な用途石工作業
  • マグナム四角玄能 王将(須佐製作所)

    マグナム四角玄能

    王将(須佐製作所)(2件のレビュー)
    ¥4,398税込¥4,838
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    軽量で使い易く、木柄の3倍の強度で耐久性にも優れています。 アルミ特殊のクサビとエポキシ特殊接着により、引板強度約1.5トン。 グリップ左右に寸S、センチmの目盛りが刻んであり測定できます。 グラスファイバー柄を保護するプロテクター付きです。
    種類両口ハンマー材質(柄部)グラスファイバー主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
  • 無反動コンビネーションハンマー(グラスファイバー柄) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    無反動コンビネーションハンマー(グラスファイバー柄)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1丁
    当日出荷
    内部にディスクが内蔵されたヘッドは、インパクトの瞬間にディスクが打撃面方向へ移動することで反動を打ち消し、打撃力だけを伝えます。ヘッドセンターは、一般的な小球の入ったタイプのものより頑丈に作られています。平型ヘッドにスチールインサート付き。丸型ヘッドはナイロン製柔らかく傷つきやすいものから、硬く頑丈なものまで、1本で作業できます。ヘッドは頭部にしっかりと固定されていますが、取り替えは簡単にできます。交換の際は300C(平型・スチールインサート)または300B(丸型)の適合するサイズをお選びください。ヘッドセンター:スチール製、溶接、ブルーラッカー仕上げ。ハンドルは黒い合成ゴム付でシャフトはファイバーグラスでできており、シャフトチューブの底まではめ込まれています。
    種類ショックレスハンマー/コンビハンマー材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)プラスチック/スチール主な用途組立作業/打ち込み作業
  • 石頭槌 E-Value

    石頭槌

    E-Value(2件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1本
    当日出荷
    全長(mm)300種類石頭ハンマー奥行(mm)50材質(柄部)木材質(頭)炭素工具鋼主な用途大工作業/石工作業
  • ナラシハンマー(木柄) 王将(須佐製作所)

    ナラシハンマー(木柄)

    王将(須佐製作所)(1件のレビュー)
    ¥4,898税込¥5,388
    1本
    当日出荷
    種類板金用ハンマー材質(柄部)木主な用途板金作業RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゴムハンマー はくでん

    ゴムハンマー

    はくでん
    ¥859税込¥945
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ヘッド部分はフロアや製品を傷つけにくい材質で出来ています。また、ヘッドはねじ止めされているため、取り外しが可能です。
    材質(ヘッド)緑: ゴム 黒: プラスチック持ち手寸法(mm)140
  • 石刃ハンマー JSH

    石刃ハンマー

    JSH
    ¥1,898税込¥2,088
    1本
    当日出荷
    最適な焼入れ硬度ヘッドと軽く強靭なPP柄付きです。OH独自のPP柄採用で軽くて強いハンマーです。
    用途石工作業・建築土木作業。全長(mm)280口径(Φmm)35材質(柄部)ゴムグリップ・ポリプロピレン材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C頭部長(mm)95主な用途石工作業・建築土木作業。頭質量(kg)0.9
  • カラビナフック対応ハンマー 土牛

    カラビナフック対応ハンマー

    土牛
    ¥3,198税込¥3,518
    1丁
    当日出荷
    カラビナにワンタッチ取り付け。ワイド型カラビナ取付穴(内径W35×H15mm)。柄穴とパイプ接触面積が広い、貫通式仕様。現場作業性UP。
    用途カラビナフックに対応したハンマー。仕様カラビナ取付幅(mm):35×15寸法(mm)315
  • 無反動ナイロンハンマー(グラスファイバー柄) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    無反動ナイロンハンマー(グラスファイバー柄)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    ¥13,980税込¥15,378
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    内部にディスクが内蔵されたヘッドは、インパクトの瞬間にディスクが打撃面方向へ移動することで反動を打ち消し、打撃力だけを伝えます。ヘッドセンターは、一般的な小球の入ったタイプのものより頑丈に作られています。ヘッドは一方が平型で他方が丸型となっており、頭部にしっかりと固定されていますが、取り替えは簡単にできます。交換の際は300A(平型)または300B(丸型)の適合するサイズをお選びください。ヘッドセンター:スチール製、溶接、黒エナメル仕上げ。ハンドルは黒い合成ゴム付でシャフトはファイバーグラスでできており、シャフトチューブの底まではめ込まれています。ハンマーヘッドとハンドルの重さのバランスがよく取れており、手が疲れません。
    種類ショックレスハンマー材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)プラスチック主な用途組立作業/打ち込み作業
  • スーパークラフトハンマー スティール製ハンドル付ナイロン(白) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    スーパークラフトハンマー スティール製ハンドル付ナイロン(白)

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥8,198税込¥9,018
    1本
    当日出荷から18日以内出荷
    手によくなじむゴムのグリップがついたスティール製のハンドルです。細かい鉄のボールが入った無反動ハンマーです。実感のできる無反動感で手首の負担が軽減されるとともに打撃力が全て対象物に伝わるので疲れません。インサートは堅牢なナイロン製で交換も簡単です。
    用途自動車の組立・修理、マシンバイス上で部品の位置修正、テントの設営、車両のボディ・ワーク、修理・保守作業、部品の修正、部品の組み付け・接合、板金加工等に。種類ショックレスハンマー材質(柄部)鋼管材質(頭)ナイロン主な用途板金作業/機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応
  • 石頭槌 木柄 Three Hand

    石頭槌 木柄

    Three Hand(1件のレビュー)
    ¥949~税込¥1,044~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    手になじむ木柄です。
    用途ハツリ作業等に種類石頭ハンマー材質(柄部)木柄材質(頭)工具鋼主な用途石工作業
  • 片手ハンマー(カーボンファイバー柄) TRUSCO

    片手ハンマー(カーボンファイバー柄)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1本
    当日出荷
    スポーツ機材でよく使われている軽く頑丈なカーボンファイバー柄採用により、軽量化を実現しました。滑りにくい材質のハンドルを採用しています。頭部は完全焼き入れ処理です。
    種類片手ハンマー材質(グリップ)熱可塑性ゴム(TPR)材質(柄部)ポリプロピレン(PP)、カーボンファイバー材質(頭)炭素鋼主な用途鉄工作業焼入硬度HRC45~60
  • 無反動ハンマー DEEN

    無反動ハンマー

    DEEN
    ¥3,100税込¥3,410
    1個
    当日出荷
    全長(mm)265頭径(Φmm)35
  • スチールセットウハンマー オーエッチ工業

    スチールセットウハンマー

    オーエッチ工業
    ¥2,998税込¥3,298
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    全長(mm)280種類石頭ハンマー材質(柄部)クロムモリブデン鋼材質(頭)炭素鋼主な用途石工作業RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンビネーションショックレスハンマー TRUSCO

    コンビネーションショックレスハンマー

    TRUSCO
    ¥9,598税込¥10,558
    1本
    当日出荷
    金属とナイロン、2種類のヘッドを用途に応じて使い分けられます。 打撃が自由にコントロールでき、衝撃力は高く打撃時の反発は少ないため、作業の効率および安全性を高め、負担を軽減します。 特殊鋼一体成型をしていますので、ヘッドの抜けがありません。
    用途鋳造・鉄工作業全般。刻印・マーク・ポンチの打ち込み。種類ショックレスハンマー材質(柄部)機械構造用炭素鋼材質(頭)機械構造用炭素鋼/ナイロン主な用途鉄工作業
  • スーパークラフト、ドロップハンマー用インサート ナイロン(白) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    スーパークラフト、ドロップハンマー用インサート ナイロン(白)

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥889税込¥978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    スーパークラフト、ドロップハンマー兼用です。
    種類ハンマー替ヘッド材質(頭)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミハンマー オーエッチ工業

    アルミハンマー

    オーエッチ工業
    ¥4,998税込¥5,498
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    圧延アルミを加工しているので、比較的ネバリがあります、打撃時振動を与える性質があるのでシャフト・ピンなどの打ち込み、打抜きに便利。
    用途機械修理時のシャフト、コッターなどの打ち込み、打抜き種類アルミハンマー材質(柄部)木材質(頭)ジュラルミン主な用途機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応
  • エクセル抗菌ハンマー 前田シェルサービス

    エクセル抗菌ハンマー

    前田シェルサービス
    ¥24,980税込¥27,478
    1本
    当日出荷
    コンタミを許さない!。食品製造の現場に求められる安全性をさらに高め、作業者の作業負荷を軽減する前田シェルサービス独自の視点。グリップと打撃面の形状の見直しでさらにラクラク。(疲労最大30%軽減!)。抗菌剤を練り込んだ特殊ウレタン採用。洗浄による消毒殺菌可能!。1年間保証。
    用途食品工場メンテナンス作業
  • 極匠 足場・仮設安全ハンマー (静音タイプ・ステンレスワイヤー内蔵) 極匠

    極匠 足場・仮設安全ハンマー (静音タイプ・ステンレスワイヤー内蔵)

    極匠
    ¥5,498税込¥6,048
    1本
    当日出荷
    打ち損じてパイプ柄を折ってしまっても、パイプの中の内蔵ワイヤーが頭部とグリップ部を連結しているため分離せず、頭部の落下を未然に防ぐことができます。 騒音問題につながる打撃音を約30%軽減します。 弾力や柔軟性があり、クラックや亀裂防止に非常に強いアイオノマー樹脂を採用しています。 耐摩耗性に優れたハイテンション鋼管をパイプ柄に採用しています。 美しい表面も特徴的な、高強度と伸び率、耐摩耗性に優れたハイテンション鋼管をパイプ柄の材質に使用しています。 頭部落下防止機能搭載の安全設計(PAT.)です。
    用途ビケ足場やクサビ式足場の組立て、解体作業などの高所作業に。トラスコ品番363-8615材質ヘッド部:炭素鋼(S-45C)、鋼管パイプ部:ハイテンション鋼管、ワイヤー部:ステンレス(2mm)、樹脂部:アイオノマー全長(mm)280呼称静音タイプ頭部長(mm)80頭径(mm)33×35
  • スチール片手ハンマー オーエッチ工業

    スチール片手ハンマー

    オーエッチ工業
    ¥3,698税込¥4,068
    1丁
    当日出荷
    種類片手ハンマー材質(柄部)クロムモリブデン鋼材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C主な用途鉄工作業RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールピンハンマー(木柄) SIGNET(シグネット)

    ボールピンハンマー(木柄)

    SIGNET(シグネット)
    ¥2,298税込¥2,528
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    ヒッコリー柄のボールピンハンマー
    種類片手ハンマー材質(柄部)ヒッコリー主な用途鉄工作業/打ち込み作業
  • 無反動ハンマー35mm PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    無反動ハンマー35mm

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    ¥8,398税込¥9,238
    1本
    当日出荷
    プラスチック製無反動ハンマー。 強い打撃、ワークの調整用、組立作業時の弱い打撃にも使用できます
    トラスコ品番448-2298全長(mm)330質量(g)466種類ショックレスハンマー頭径(Φmm)35材質(柄部)ヒッコリー材質(頭)プラスチックヘッド長(mm)105主な用途組立作業/打ち込み作業
ハンマー