ハンマーは、機械の組立や修理、家具の組立、工作などさまざまな用途でものを打ち付けるための道具です。プラスチックハンマーの頭部は、柔軟ながら強靭なプラスチック製のため、使用時に工作物にダメージを与える心配はありません。無反動構造のショックレスハンマーは、耐久性、耐熱性に優れ、酸やアルカリにも強いことが特長。片手ハンマーは、鉄工作業全般や刻印の打刻などの打ち込み作業に使われます。点検ハンマーは、機材の点検やトラックの点検などに使われるハンマーです。
20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
掛け矢(カケヤ)タイプのショックレスハンマーです。反動がない分、力が打撃対象にロス少なく伝わるので作業性がアップします。 力強い打撃力!さらに振動が手に響きにくい!跳ね返りも少なく安全!
用途杭打ちや各種打ち込み作業に。 材質頭部:ゴム、柄部:グラスファイバー、グリップ部:PVC
1個
7,898 税込8,688
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)シンプレックスハンマー用替ヘッド
RoHS
ゴム複合材、黒。
用途造園やガーデニング、敷石の敷設、歩道縁石の施工、塀や階段の施工、垣根・策の施工、テントの設営、プレハブ住宅の施工、木工、屋根材の施工、保守・修理作業 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,698 税込7,368
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スーパークラフト用インサート ナイロン(白)
RoHS
スーパークラフトハンマー用替頭です。
種類ハンマー替ヘッド 材質(頭)ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スーパークラフトスレッジハンマー ナイロン(白)
RoHS
振動を抑制する、人間工学的形状のヒッコリー製ハンドル、塗装仕上げ。
用途SUPERCRAFTハンマーの頭部の筒にはたくさんの小さな鉄球が入っている。ハンマーで叩いた瞬間から僅かに遅れてこの鉄球が落ちてきて、ハンマーの反動を抑えるとともに、打撃のエネルギーをすべて伝えます。従ってSUPERCRAFTによる打撃は大変強力になり、普通のハンマーと比べて振動による手首への負担が少なくなります。また、金槌に比べて打撃音が静かな特長があります。建設現場、足場の組み立て、テントの設営、柵の造営、くさびの打ち込み、位置や方向合わせの作業、保守作業。頭部の溶接作業はすべてロボットによる。ハンドルの根元を保護する形状。アルミのくさびとピンをを使ってハンドルと頭部を確実に結合。耐久性のある粉体塗装。高品質、高い耐久性のナイロンを使ったインサートは打撃品質を約束します。ハンドル、インサートは交換可能。 頭径(Φmm)100 材質インサート:ナイロン、白、硬、高い耐摩耗性、割れにくい、低騒音、非常に強い衝撃力 ハンドル:ヒッコリー 質量(g)10000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
77,980 税込85,778
18日以内出荷

種類樹脂ハンマー 頭径(Φmm)100 全長(mm)450 材質(頭)ウレタン 材質(柄部) 主な用途打ち込み作業 エスコ品番EA575SG-1
1個
3,710 税込4,081
当日出荷

種類ショックレスハンマー 頭径(Φmm)100 全長(mm)1000 材質(頭)ナイロン 材質(柄部)ヒッコリー 主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理 エスコ品番EA575HK-2
1個
75,000 税込82,500
8日以内出荷

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スーパークラフトスレッジハンマー ナイロン(白)
RoHS
手や腕の負担が少なく、打撃力がすべて対象物に伝わります。無反動のスレッジハンマーです。
用途線路工事、くさびの打ち込み、道路・外構工事、鉄工所など。 種類ショックレスハンマー 材質(頭)ナイロン 材質(柄部)ヒッコリー 主な用途建築作業/組立作業 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
77,980 税込85,778
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スーパークラフト・ハンマーは、頭部中に適量込められた小さな鉄球が、打撃の反動を吸収します。手首への負担が少なく、騒音も減少されます。ヘッドは耐久性のある粉体塗装で仕上げてあります。ハンドル、インサートは交換可能です。
用途建設現場、足場の組立、テントの設営、柵の造営、くさびの打ち込み、位置や方向合わせ、保守作業。 トラスコ品番859-9681 材質ヘッド:ナイロン、硬度レベル4、白、ハウジング:鋳鉄+粉体塗装、柄:ヒッコリー製 寸法(mm)頭長:300 全長(mm)1000 頭部長(mm)300 頭径(mm)100
1個
76,980 税込84,678
9日以内出荷

焼き戻し鋼で作られた頑丈なハンマーヘッドホルダーです。 無反動ハンマー用スペアヘッドホルダーです。ヘッドホルダー、ボルト、ナット付。
種別無反動ハンマー替用ヘッドホルダー 材質スチール
1セット
6,598 税込7,258
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

無反動ハンマー用替えヘッドです。
種別無反動ハンマー替用ヘッド 材質ナイロン
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

焼き戻し鋼で作られた頑丈なハンマーヘッドホルダー。柄は耐久性に優れたヒッコリー材です。 杭の打ち込みや道路・鉄道の工事、解体作業などに最適。
質量(g)6190 ボルトM16 材質(柄部)ヒッコリー 主な用途杭の打ち込みや道路・鉄道の工事、解体作業などに 材質(ヘッド)ナイロン ボルト締付トルク(N・m)180 ヘッド長さ(mm)204
1丁
67,980 税込74,778
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様ヘッド交換式ハンマー鋳鉄製のホルダーが衝撃を軽減し、ハンマーを長持ちさせます。ミディアムハードヘッド 材質頭:合成ゴム柄:ヒッコリー 全長(mm)1000 質量(kg)5.5 頭径(Φmm)100 交換方法(ヘッド)ホルダー部分のインヘックスネジを外すとホルダーが2つに分かれるので、新しいヘッドと交換して組立て直してください。
1本
45,600 税込50,160
当日出荷

1個
7,170 税込7,887
翌日出荷

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)シンプレックス用ハウジング 可鍛鋳鉄製
RoHS
用途材料の耐衝撃性が高く、またハンドルの根元を保護する形状のため、長年にわたってオールラウンダーとして使用できる。さらに、材料の特性から、騒音や振動を抑える働きもある。騒音と振動の抑制効果、堅牢で割れない、ハンドル保護部を一体化、耐久性のある粉体塗装。 付属品ボルト、ナット、ばね座金 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)シンプレックス・スレッジ・ハンマー ゴム(黒)
RoHS
鋳鉄ハウジング、ヒッコリー製ハンドル。
用途造園、縁石の施工、塀や階段の施工、柵の造営、足場の組み立て、テントの設営 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
43,980 税込48,378
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類樹脂ハンマー 頭径(Φmm)100 全長(mm)1000 材質(頭)プラスチック 材質(柄部)ヒッコリー 主な用途打ち込み作業 エスコ品番EA575HC-2
1個
55,100 税込60,610
翌日出荷

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)シンプレックススレッジハンマー ポリエチレン(白)
RoHS
中硬のポリエチレンで槌の様に使用する大型ハンマーです。杭の打ち込みや道路・鉄道の工事などに最適です。ボルトを締め付ける時は既定のトルクを守ってください。ボルト一本で全てが固定されているのでインサートやハンドルの交換が容易です。8種類のインサートから用途に適したものを選んで交換できます。1938年にドイツで特許を取得した世界に類のない構造のハンマーです。
種類樹脂ハンマー 材質(頭)ポリエチレン 材質(柄部)ヒッコリー 主な用途組立作業/打ち込み作業 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
56,980 税込62,678
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)シンプレックススレッジハンマー ゴム(黒)/ポリエチレン(白)
RoHS
鋳鉄ハウジング、ヒッコリー製ハンドル。
用途造園、縁石の施工、塀や階段の製作、柵の設営、くさびの打ち込み、足場やテントの設営、プレハブ住宅の施工 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
47,980 税込52,778
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用適応温度は-20℃~90℃です。 ヘッドは樹脂で特殊成型しており、耐久性に優れています。 打撃時の衝撃と打撃音を吸収し、無反動のハンマーです。 木柄掛矢と比べ10倍以上の耐久性があり、打撃力が倍加する無反動タイプの掛矢です。 ハンドルは、強靭なグラスファイバーを用いグリップも手に馴染み易い材質で、使い易さ抜群です。
種類掛矢(カケヤ) 全長(mm)910 材質(頭)ウレタン 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理 口径(Φmm)100×100 頭の全長(mm)175 寸法8P 全質量(g)4200 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷