絞り込み
ブランド
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(97)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(17)
  • エスコ(11)
  • オーエッチ工業(8)
  • KUKKO(クッコ)(7)
  • 土牛(4)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(4)
  • 前田シェルサービス(2)
  • ヤヨイ化学(2)
  • サカエ金属工業(2)
  • カネコ総業(2)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(2)
  • GROZ(2)
  • KTC(1)
  • TRUSCO(1)
  • BAHCO(バーコ)(1)
  • 盛光(1)
  • Strong Tool(1)
  • 浅香工業(1)
全長(mm)
  • 140~160未満(7)
  • 160~180未満(2)
  • 300~350未満(9)
  • 350~400未満(21)
  • 400~450未満(42)
  • 450~500未満(1)
  • 500~550未満(1)
  • 600~650未満(1)
  • 650~700未満(1)
  • 700~800未満(2)
  • 800~900未満(4)
  • 900~1000未満(5)
  • 1000~1200未満(2)
  • 1400~1600未満(1)
  • 2000~3000未満(1)
材質(頭)
  • アルミ(3)
  • ゴム(15)
  • スチール(2)
  • (5)
  • 樹脂(45)
  • (3)
頭径(Φmm)
  • 60
  • 18(49)
  • 20(68)
  • 21(107)
  • 22(79)
  • 23(62)
  • 24(111)
  • 25(135)
  • 26(105)
  • 27(123)
  • 28(61)
  • 29(108)
  • 30(237)
  • 32(127)
  • 35(96)
  • 36(50)
  • 38(77)
  • 40(181)
  • 50(170)
  • 80(68)
主な用途
  • 仮枠作業(1)
  • 修理・メンテナンス作業(3)
  • 土木作業(2)
  • 大工作業(19)
  • 建築作業(3)
  • 打込作業(12)
  • 施工作業(14)
  • 木工作業(5)
  • 板金作業(19)
  • 機械組立・修理作業(39)
  • 治具取付作業(10)
  • 石工作業(3)
  • 組立作業(20)
  • 解体作業(3)
  • 金型作業(20)
  • 鉄工作業(2)
材質(柄部)
  • グラスファイバー(14)
  • ゴム(2)
  • スチール(3)
  • (43)
  • 樹脂(4)
グラスファイバー・ゴム・スチール・木・樹脂
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(105)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ハンマーは、機械の組立や修理、家具の組立、工作などさまざまな用途でものを打ち付けるための道具です。プラスチックハンマーの頭部は、柔軟ながら強靭なプラスチック製のため、使用時に工作物にダメージを与える心配はありません。無反動構造のショックレスハンマーは、耐久性、耐熱性に優れ、酸やアルカリにも強いことが特長。片手ハンマーは、鉄工作業全般や刻印の打刻などの打ち込み作業に使われます。点検ハンマーは、機材の点検やトラックの点検などに使われるハンマーです。
170件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ショックレスハンマー オーエッチ工業ショックレスハンマーオーエッチ工業(10件のレビュー)
21,980税込24,178
1本
当日出荷から翌日出荷
ヘッドは取替えが簡単。ショックレス構造になっているので作業がしやすく打撃力が強いです。
用途機械の組立、修理。切削物の芯出し。金型製作等。種類ショックレスハンマー材質(柄部)主な用途金型作業/機械の組立・修理使用温度範囲(℃)-10~80
強力型銅ハンマー オーエッチ工業強力型銅ハンマーオーエッチ工業(4件のレビュー)
44,980税込49,478
1本
当日出荷から8日以内出荷
頭部は伸銅品で熱を加えることなく加工しているので粘りがあり、従来品と比べ長寿命で経済的。 鋳造銅ハンマーと比べ2倍長持ち。 コンクリート・石材などの表面の修正や穴あけなどに。
用途ジグの取付け、機械の修理、金型作業種類銅ハンマー材質(頭)材質(柄部)主な用途石工作業/金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
ゴムハンマー 土牛ゴムハンマー土牛(17件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
種類ゴムハンマー材質(頭)ゴム主な用途打ち込み作業
銅ハンマー(角型) サカエ金属工業銅ハンマー(角型)サカエ金属工業(7件のレビュー)
33,980税込37,378
1本
当日出荷から17日以内出荷
純度99.99%の超高純度銅ハンマーです。国内電力&電鉄メーカーが求める高スペックをクリアする製造工程で作成しているので、伸銅品と同等の耐久性があります。 使いやすい形状で、表面加工はあえて施さないでコストを削減し、低価格を実現しました。木柄は山陰地方の手になじみやすい最高級かし柄を使用しています。
用途治具の取り付け、金型作業、機械の修理等種類銅ハンマー材質(頭)材質(柄部)樫材主な用途治具の取り付け/金型作業/機械の組立・修理
ウレタンショックレスハンマー 王将(須佐製作所)ウレタンショックレスハンマー王将(須佐製作所)(2件のレビュー)
4,698税込5,168
1本
当日出荷
用適応温度は-20℃~90℃です。 ヘッドはウレタン樹脂で特殊成型しており、耐久性に優れています。 打撃時の衝撃と打撃音を吸収し無反動のハンマーです。 ハンドルはパイプ一体成型です。 グリップは特殊ソフト樹脂で滑りにくく、安全に作業ができます。
種類ショックレスハンマー材質(頭)ニトリルカバー主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理使用温度範囲(℃)-20~90RoHS指令(10物質対応)対応
木槌 浅香工業木槌浅香工業(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1丁
当日出荷
厳選素材使用で丈夫な打込み、たたき作業用木ハンマー。厳選された天然木を使用していますので頭部は丈夫で握り柄は手に良くなじみます。
用途打込み作業や板金作業。
PX印シリーズ/G両口ハンマー(グラスファイバー柄) オーエッチ工業PX印シリーズ/G両口ハンマー(グラスファイバー柄)オーエッチ工業(5件のレビュー)
5,798税込6,378
1本
当日出荷
柄は3重構造グラスファイバー柄採用で耐久性、安全性に優れています。弾性に優れた引き抜き成形材のグラスファイバーに打ち損じによる欠けから保護するPP(ポリプロピレン)を成形、その上に手にやさしいソフトグリップを成形しています。
種類両口ハンマー材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C材質(柄部)グラスファイバー主な用途打ち込み作業硬度HRC44~50
木槌 柾目 BIGMAN(ビッグマン)木槌 柾目BIGMAN(ビッグマン)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
耐久性のある柾目部分を使っています。
種類木ハンマー
コンポータンハンマー 前田シェルサービスコンポータンハンマー前田シェルサービス(4件のレビュー)
16,980税込18,678
1本
当日出荷
鉛玉の作用によりショックレスになるため手が疲れません。特殊ウレタンの採用で割れたり欠けたりせず、騒音がありません。柄の折れ、ヘッドの抜けがなく安全です。耐久性は他のプラスチックハンマーに比べ約30倍以上です。
種類ショックレスハンマー材質(頭)特殊ウレタン材質(柄部)特殊ウレタン主な用途鉄工作業/建築作業/土木作業/解体作業/大工作業/仮枠作業/石工作業/板金作業/組立作業/施工作業/金型作業
銅ハンマー(丸型) サカエ金属工業銅ハンマー(丸型)サカエ金属工業(15件のレビュー)
25,980税込28,578
1本
当日出荷から17日以内出荷
純度99.99%の超高純度銅ハンマーです。国内電力&電鉄メーカーが求める高スペックをクリアする製造工程で作成しているので、伸銅品と同等の耐久性があります。 使いやすい形状で、表面加工はあえて施さないでコストを削減し、低価格を実現しました。木柄は山陰地方の手になじみやすい最高級かし柄を使用しています。
用途治具の取り付け、金型作業、機械の修理等種類銅ハンマー材質(頭)材質(柄部)樫材主な用途治具の取り付け/金型作業/機械の組立・修理
ウレタンショックレスハンマー TRUSCOウレタンショックレスハンマーTRUSCO(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1本
当日出荷
ウレタン樹脂で特殊成型しているので耐久性に優れています。ウレタン樹脂で被われているため、打撃時の衝撃と打撃音を吸収します。打撃面硬度は90~95Aです。一体成型で、柄の折れ、ヘッドの抜けがなく安全です。内部に散弾が入っていることで反動を吸収します。
用途木製品・プラスチック製品の仕上げ組み立て作業用。鉄板・金物の打ちつけ・取り付け時に使用。材質頭部:ポリウレタン(PU)、柄:熱可塑性加硫エラストマー(TPV)構造ショックレス構造
木槌 盛光木槌盛光(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
頭部・木柄ともに、樫材です。ワークに傷がつきにくいです。
用途折り曲け加工・ツブシ加工等板金加工全般。種類木ハンマー
木ハンマー オーエッチ工業木ハンマーオーエッチ工業(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
樫を使った木ハンマー
用途木製品の組立種類木ハンマー全長(mm)360材質(頭)材質(柄部)主な用途組立作業RoHS指令(10物質対応)対応
大金 木槌 カネコ総業大金 木槌カネコ総業
1,298税込1,428
1個
当日出荷
軽くて使いやすい木槌です。
グラス バー柄ゴムハンマー Strong Toolグラス バー柄ゴムハンマーStrong Tool(1件のレビュー)
939税込1,033
1本
当日出荷
加工物を傷つけないゴム製ヘッドのハンマーです。 作業時の音も軽減されます。 2つの異なる硬さのヘッドで、作業内容に合わせて使い分けできます。
用途木工製品や金型の組立て作業に種類ゴムハンマー頭径(Φmm)60全長(mm)345材質(頭)ゴム材質(柄部)グラスファイバー主な用途木工工作/組立作業/金型作業規格1.0ポンド頭部長(mm)95トラスコ品番859-1947
グラスショックレスハンマー オーエッチ工業グラスショックレスハンマーオーエッチ工業(1件のレビュー)
32,980税込36,278
1本
当日出荷から8日以内出荷
内部に散弾が入っているので反動を吸収し楽に作業できます。グラスファイバー柄は折れにくいので過酷な作業に適しています。
用途機械の組み立て、修理、切削物の芯出し、金型製作等に。種類ショックレスハンマー材質(柄部)グラスファイバー主な用途金型作業/機械の組立・修理
スーパークラフトハンマー ヒッコリー製ハンドル付ナイロン(白) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スーパークラフトハンマー ヒッコリー製ハンドル付ナイロン(白)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
17,980税込19,778
1本
当日出荷から18日以内出荷
実感のできる無反動感で手首の負担が軽減されるとともに打撃力が全て対象物に伝わるので疲れません。ヘッドは堅牢なナイロン製で交換も簡単です。丈夫なヒッコリー製のハンドルです。細かい鉄のボールが入った無反動ハンマーです。
用途自動車の組立・修理、マシンバイス上で部品の位置修正、テントの設営、車両のボディ・ワーク、修理・保守作業、部品の修正、部品の組み付け・接合、板金加工等に。種類ショックレスハンマー材質(頭)ナイロン材質(柄部)ヒッコリー主な用途板金作業/機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応
エクセル抗菌ハンマー 前田シェルサービスエクセル抗菌ハンマー前田シェルサービス
29,980税込32,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
コンタミを許さない!食品製造の現場に求められる安全性をさらに高め、作業者の作業負荷を軽減する前田シェルサービス独自の視点。グリップと打撃面の形状の見直しでさらにラクラク。(疲労最大30%軽減!)抗菌剤を練り込んだ特殊ウレタン採用。洗浄による消毒殺菌可能!1年間保証。
用途食品工場メンテナンス作業
スーパークラフトハンマー スティール製ハンドル付ナイロン(白) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スーパークラフトハンマー スティール製ハンドル付ナイロン(白)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
19,980税込21,978
1本
当日出荷
手によくなじむゴムのグリップがついたスティール製のハンドルです。細かい鉄のボールが入った無反動ハンマーです。実感のできる無反動感で手首の負担が軽減されるとともに打撃力が全て対象物に伝わるので疲れません。インサートは堅牢なナイロン製で交換も簡単です。
用途自動車の組立・修理、マシンバイス上で部品の位置修正、テントの設営、車両のボディ・ワーク、修理・保守作業、部品の修正、部品の組み付け・接合、板金加工等に。種類ショックレスハンマー材質(頭)ナイロン材質(柄部)鋼管主な用途板金作業/機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応
木槌 (上) TKG木槌 (上)TKG(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
種類木ハンマー頭径(Φmm)60全長(mm)370材質(頭)材質(柄部)主な用途打ち込み作業質量(g)400TKG品番9-0533-1501TKG品番(2017)6-0475-2301
PX印G両口ハンマー(グラスファイバー柄) オーエッチ工業PX印G両口ハンマー(グラスファイバー柄)オーエッチ工業
5,998税込6,598
1本
翌日出荷から17日以内出荷
3重構造グラスファイバー柄採用で、耐久性・安全性に優れています。弾性に優れた引き抜き成形材のグラスファイバーに、打ち損じによる欠けから保護するポリプロピレンを成形。さらにそのうえに手に優しいソフトグリップを成形しています。
種類両口ハンマー材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C材質(柄部)グラスファイバー主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
ゴムハンマー(グラスファイバー柄) GROZゴムハンマー(グラスファイバー柄)GROZ
1,098税込1,208
1本
当日出荷
ヘッドは耐久性に優れたゴムを使用し破損しにくいです。柄はグラスファイバーを採用しており、強度・耐久性に優れ、安全に使用できます。グリップはエラストマー樹脂(TPR)でグリップ力を高めているとともに、衝撃を吸収するため手の疲れを軽減します。
用途打撃対象に傷を付けるのを防ぎたい軽作業などに。材質グリップ:エラストマー樹脂(TPR)全長(mm)350材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)天然ゴム
本樫木槌 カネコ総業本樫木槌カネコ総業(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質樫柄
無反動ナイロンハンマー(グラスファイバー柄) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)無反動ナイロンハンマー(グラスファイバー柄)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
24,980税込27,478
1丁
当日出荷
内部にディスクが内蔵されたヘッドは、インパクトの瞬間にディスクが打撃面方向へ移動することで反動を打ち消し、打撃力だけを伝えます。ヘッドセンターは、一般的な小球の入ったタイプのものより頑丈に作られています。ヘッドは一方が平型で他方が丸型となっており、頭部にしっかりと固定されていますが、取り替えは簡単にできます。交換の際は300A(平型)または300B(丸型)の適合するサイズをお選びください。ヘッドセンター:スチール製、溶接、黒エナメル仕上げ。ハンドルは黒い合成ゴム付でシャフトはファイバーグラスでできており、シャフトチューブの底まではめ込まれています。ハンマーヘッドとハンドルの重さのバランスがよく取れており、手が疲れません。
種類ショックレスハンマー材質(頭)プラスチック材質(柄部)グラスファイバー主な用途組立作業/打ち込み作業
無振動ハンマー BAHCO(バーコ)無振動ハンマーBAHCO(バーコ)
5,398税込5,938
1本
当日出荷
種類ショックレスハンマー材質(頭)ウレタン主な用途治具の取り付け/金型作業/機械の組立・修理
スーパークラフトハンマー スティール製ハンドル付ナイロン(白) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スーパークラフトハンマー スティール製ハンドル付ナイロン(白)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
蛍光色の折れないスティール製のハンドル、握りやすく滑りにくいグリップ。
用途SUPERCRAFTハンマーの頭部の筒にはたくさんの小さな鉄球が入っている。ハンマーで叩いた瞬間から僅かに遅れてこの鉄球が落ちてきて、ハンマーの反動を抑えるとともに、打撃のエネルギーをすべて伝えます。従ってSUPERCRAFTによる打撃は大変強力になり、普通のハンマーと比べて振動による手首への負担が少なくなります。また、金槌に比べて打撃音が静かな特長があります。航空機のメンテナンス、自動車分野の組み立て・修理、位置や方向合わせの作業、ボディの組み立て、へこみ修理、プラント建設、メンテナンス、板金加工 頭部の溶接作業はすべてロボットによる。耐久性のある目立つ黄色の蛍光粉体塗装。高品質、高い耐久性のナイロンを使ったインサートは打撃品質を約束します。インサートは交換可能。材質インサート:ナイロン、白、硬、高い耐摩耗性、割れにくい、低騒音、非常に強い衝撃力 ハンドル:鋼管、扱い易いゴム・グリップ付RoHS指令(10物質対応)対応
アルミハンマー オーエッチ工業アルミハンマーオーエッチ工業
15,980税込17,578
1本
当日出荷から6日以内出荷
圧延アルミを加工しているので、比較的ネバリがあります、打撃時振動を与える性質があるのでシャフト・ピンなどの打ち込み、打抜きに便利。
用途機械修理時のシャフト、コッターなどの打ち込み、打抜き種類アルミハンマー材質(頭)ジュラルミン材質(柄部)主な用途機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応
ゴムハンマ KTCゴムハンマKTC(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
耐久性に優れた良質ゴムを使用。
種類樹脂ハンマー頭径(Φmm)60全長L(mm)330材質(頭)ゴム材質(柄部)主な用途機械の組立・修理/大工作業/治具の取り付け/金型作業サイズ1ポンド質量(g)450寸法H(mm)100寸法W(mm)60トラスコ品番395-8001
シンプレックスハンマー用替ヘッド Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)シンプレックスハンマー用替ヘッドRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から18日以内出荷
ゴム複合材、黒。
用途造園やガーデニング、敷石の敷設、歩道縁石の施工、塀や階段の施工、垣根・策の施工、テントの設営、プレハブ住宅の施工、木工、屋根材の施工、保守・修理作業RoHS指令(10物質対応)対応
無反動スーパークラフトハンマー グラスファイバーハンドル ナイロンヘッド Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)無反動スーパークラフトハンマー グラスファイバーハンドル ナイロンヘッドRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
打撃時の反動を抑制します。高品質なナイロンヘッドは交換可能です。騒音を低減し関節の負担を軽減します。安全認証GSマーク付き。
用途自動車などの組立や修理、建設、板金加工、保守作業材質ヘッド:ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
伸縮式 レンコン玉打診棒 土牛伸縮式 レンコン玉打診棒土牛(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1本
当日出荷から翌々日出荷
前後にタテ回転・左右にヨコ回転で使用可能! ロック式シャフトなので押しても縮まない! 伸縮式だからコンパクトに縮めて持ち運びラクラク! 前後左右に振って天井や床面などの点検に使用可能!
用途前後に振って床や天井などの点検に。種類点検ハンマー/テストハンマー頭径(Φmm)60主な用途機械機器や車輌の点検
ショックレスハンマー(鉄チューブ柄) Wiha(ビーハ/ノガ)ショックレスハンマー(鉄チューブ柄)Wiha(ビーハ/ノガ)
21,980税込24,178
1本
4日以内出荷
種類ショックレスハンマー材質(頭)ポリウレタン材質(柄部)主な用途機械の組立・修理/板金作業
石屋玄能 頭のみ 土牛石屋玄能 頭のみ土牛
5,798税込6,378
1個
翌々日出荷
石屋玄能の頭のみ
シンプレックス・ハンマー タイプC ソフトメタル(シルバー) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)シンプレックス・ハンマー タイプC ソフトメタル(シルバー)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
22,980税込25,278
1個
13日以内出荷から18日以内出荷
用途自動車の組立・修理のボディーワークに適しています、金型製造、鋳造作業等種類アルミハンマー材質(頭)アルミ材質(柄部)グラスファイバー主な用途金型作業/機械の組立・修理材質(ハウジング)鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
ショックレスハンマー(ヒッコリー柄) Wiha(ビーハ/ノガ)ショックレスハンマー(ヒッコリー柄)Wiha(ビーハ/ノガ)
14,980税込16,478
1本
当日出荷
種類ショックレスハンマー材質(頭)ポリウレタン材質(柄部)ヒッコリー主な用途機械の組立・修理/板金作業
ゴムハンマー EIGERTOOL(アイガーツール)ゴムハンマーEIGERTOOL(アイガーツール)
1,198税込1,318
1本
8日以内出荷
ゴム素材でできており、金属製品などを傷つけずに、叩くことができるハンマーです。ゴム素材のため、打撃音が響きにくく、周りへの迷惑を軽減することができます。
トラスコ品番707-1541材質ヘッド:合成ゴム、ハンドル:天然木全長(mm)335呼称1 1/2ポンド頭部長(mm)115頭径(mm)60
4.5kg/812mm 大ハンマー(軟鋼) エスコ4.5kg/812mm 大ハンマー(軟鋼)エスコ
23,900税込26,290
1本
7日以内出荷
丈夫なファイバーグラス柄に、握りやすく滑らないゴムグリップ付
仕様丈夫なファイバーグラス柄に、握りやすく滑らないゴムグリップ付材質ヘッド:軟鋼ハンドル:ファイバーグラス全長(mm)812硬度HRC30頭径(Φmm)60全質量(kg)4.5アズワン品番64-7872-64
スレッジハンマー GROZスレッジハンマーGROZ
13,980税込15,378
1本
当日出荷から翌々日出荷
Unique Indestructible Handle Technology により従来のハンマーの75倍の強度を誇ります。 ハンドルは貫通する4本のばね鋼棒で構成されています。 鋼製の楔を使用して、ハンマーヘッドで柄をロックし、ヘッドが外れないようにしています。 人間工学に基づいたゴム製グリップハンドルが振動を吸収し、疲労を軽減します。 打撃面がハンマーヘッドよりも柔らかい解体作業に特に役立ちます。 ANSIおよびSANS 387:2014についてBS 876に準拠しています。 46 HRCより硬いものを叩かないでください。 硬度の高いものを打つと、破損や欠けが生じやすくなります。
用途杭の打ち込み、解体、石やコンクリートの粉砕、柵の設置、救助活動、鉄道、鉄筋の曲げ主な用途杭の打ち込み、解体、石やコンクリートの粉砕、柵の設置、救助活動、鉄道、鉄筋の曲げ材質鉄、ゴム
450g/60x340mm ゴムハンマー(フローリング用) エスコ450g/60x340mm ゴムハンマー(フローリング用)エスコ
2,570税込2,827
1本
翌日出荷
材質頭:アメゴム、柄:木全長(mm)340ヘッド径(Φmm)60ヘッド長(mm)105アズワン品番64-7872-94頭質量(g)450全質量(g)530
シンプレックスハンマー スーパー強化型ハウジングプラスティック(白)/ナイロン(白) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)シンプレックスハンマー スーパー強化型ハウジングプラスティック(白)/ナイロン(白)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
24,980税込27,478
1個
12日以内出荷から18日以内出荷
強化型鋳鉄製ハウジングとグラスファイバー製ハンドルとの組み合わせ。
用途造園/土地の造成、敷石の敷設、縁石の施工、足場の組立/テントの設営、インテリア/鉄鋼構造物/展示会場の設営、部品の接合、鋭い角をもつ部品の組み立て、ハウジングの組み立て、金型製作、プラント建設、板金加工、模型製作、窓やドアの制作、プレハブ住宅の施工、木工、大工作業、自動車の組み立て・修理、垣根・柵の施工、くさびの打ち込み、森林の伐採、保守/修理/オーバーホール材質インサート:スーパープラスティック、白、中硬、堅牢、高い耐摩耗性/ナイロン、白、硬、高い耐摩耗性、割れにくい、耐油性 ハウジング:強化型鋳鉄製ハウジング、黒 ハンドル:グラスファイバー製、ゴム・グリップ付RoHS指令(10物質対応)対応
ハンマー