カテゴリ
絞り込み
全長(mm)
- 140~160未満(7)
- 160~180未満(2)
- 300~350未満(12)
- 350~400未満(20)
- 400~450未満(43)
- 450~500未満(1)
- 500~550未満(1)
- 600~650未満(1)
- 650~700未満(1)
- 700~800未満(2)
- 800~900未満(3)
- 900~1000未満(5)
- 1000~1200未満(2)
- 1400~1600未満(1)
- 2000~3000未満(1)
材質(頭)
- アルミ(3)
- ゴム(16)
- スチール(2)
- 木(4)
- 樹脂(46)
- 銅(3)
頭径(Φmm)
- 60
- 18(53)
- 20(69)
- 21(103)
- 22(85)
- 23(67)
- 24(109)
- 25(135)
- 26(115)
- 27(134)
- 28(70)
- 29(117)
- 30(248)
- 32(132)
- 33(52)
- 35(96)
- 38(75)
- 40(204)
- 50(178)
- 80(71)
- 頭径(Φmm)をもっと見る
主な用途
- 仮枠作業(1)
- 修理・メンテナンス作業(3)
- 土木作業(2)
- 大工作業(19)
- 建築作業(3)
- 打込作業(12)
- 施工作業(14)
- 木工作業(5)
- 板金作業(19)
- 機械組立・修理作業(40)
- 治具取付作業(10)
- 石工作業(3)
- 組立作業(21)
- 解体作業(3)
- 金型作業(20)
- 鉄工作業(2)
材質(柄部)
- グラスファイバー(14)
- ゴム(2)
- スチール(3)
- 木(43)
- 樹脂(4)
ブランド
- BAHCO(バーコ)(1)
- GROZ(2)
- KTC(1)
- KUKKO(クッコ)(8)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(4)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(99)
- STAHLWILLE(スタビレー)(2)
- Strong Tool(1)
- TRUSCO(1)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(17)
- エスコ(16)
- オーエッチ工業(8)
- カネコ総業(2)
- サカエ金属工業(2)
- ヤヨイ化学(2)
- 前田シェルサービス(2)
- 土牛(5)
- 浅香工業(1)
- 盛光(1)
- ブランドをもっと見る
BAHCO(バーコ)・GROZ・KTC・KUKKO(クッコ)・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・STAHLWILLE(スタビレー)・Strong Tool・TRUSCO・Wiha(ビーハ/ノガ)・エスコ・オーエッチ工業・カネコ総業・サカエ金属工業・ヤヨイ化学・前田シェルサービス・土牛・浅香工業・盛光・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(107)
RoHS10物質対応
ハンマーは、機械の組立や修理、家具の組立、工作などさまざまな用途でものを打ち付けるための道具です。プラスチックハンマーの頭部は、柔軟ながら強靭なプラスチック製のため、使用時に工作物にダメージを与える心配はありません。無反動構造のショックレスハンマーは、耐久性、耐熱性に優れ、酸やアルカリにも強いことが特長。片手ハンマーは、鉄工作業全般や刻印の打刻などの打ち込み作業に使われます。点検ハンマーは、機材の点検やトラックの点検などに使われるハンマーです。

ショックレスハンマー
オーエッチ工業(10件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781本当日出荷から翌日出荷ヘッドは取替えが簡単。ショックレス構造になっているので作業がしやすく打撃力が強いです。用途機械の組立、修理。切削物の芯出し。金型製作等。種類ショックレスハンマー使用温度範囲(℃)-10~80材質(柄部)木主な用途金型作業/機械の組立・修理
ウレタンショックレスハンマー
王将(須佐製作所)(2件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781本当日出荷用適応温度は-20℃~90℃です。 ヘッドはウレタン樹脂で特殊成型しており、耐久性に優れています。 打撃時の衝撃と打撃音を吸収し無反動のハンマーです。 ハンドルはパイプ一体成型です。 グリップは特殊ソフト樹脂で滑りにくく、安全に作業ができます。種類ショックレスハンマー使用温度範囲(℃)-20~90材質(頭)ニトリルカバー主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応
PX印シリーズ/G両口ハンマー(グラスファイバー柄)
オーエッチ工業(5件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381本当日出荷柄は3重構造グラスファイバー柄採用で耐久性、安全性に優れています。弾性に優れた引き抜き成形材のグラスファイバーに打ち損じによる欠けから保護するPP(ポリプロピレン)を成形、その上に手にやさしいソフトグリップを成形しています。種類両口ハンマー硬度HRC44~50材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C主な用途打ち込み作業
ウレタンショックレスハンマー
TRUSCO(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981本当日出荷ウレタン樹脂で特殊成型しているので耐久性に優れています。ウレタン樹脂で被われているため、打撃時の衝撃と打撃音を吸収します。打撃面硬度は90~95Aです。一体成型で、柄の折れ、ヘッドの抜けがなく安全です。内部に散弾が入っていることで反動を吸収します。用途木製品・プラスチック製品の仕上げ組み立て作業用。鉄板・金物の打ちつけ・取り付け時に使用。材質頭部:ポリウレタン(PU)、柄:熱可塑性加硫エラストマー(TPV)構造ショックレス構造
コンポータンハンマー
前田シェルサービス(4件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷鉛玉の作用によりショックレスになるため手が疲れません。特殊ウレタンの採用で割れたり欠けたりせず、騒音がありません。柄の折れ、ヘッドの抜けがなく安全です。耐久性は他のプラスチックハンマーに比べ約30倍以上です。種類ショックレスハンマー材質(柄部)特殊ウレタン材質(頭)特殊ウレタン主な用途鉄工作業/建築作業/土木作業/解体作業/大工作業/仮枠作業/石工作業/板金作業/組立作業/施工作業/金型作業
ゴムハンマー(グラスファイバー柄)
GROZ¥1,098税込¥1,2081本当日出荷ヘッドは耐久性に優れたゴムを使用し破損しにくいです。柄はグラスファイバーを採用しており、強度・耐久性に優れ、安全に使用できます。グリップはエラストマー樹脂(TPR)でグリップ力を高めているとともに、衝撃を吸収するため手の疲れを軽減します。用途打撃対象に傷を付けるのを防ぎたい軽作業などに。材質グリップ:エラストマー樹脂(TPR)全長(mm)350材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)天然ゴム
スーパークラフトハンマー ヒッコリー製ハンドル付ナイロン(白)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥18,980税込¥20,8781本当日出荷から18日以内出荷実感のできる無反動感で手首の負担が軽減されるとともに打撃力が全て対象物に伝わるので疲れません。ヘッドは堅牢なナイロン製で交換も簡単です。丈夫なヒッコリー製のハンドルです。細かい鉄のボールが入った無反動ハンマーです。用途自動車の組立・修理、マシンバイス上で部品の位置修正、テントの設営、車両のボディ・ワーク、修理・保守作業、部品の修正、部品の組み付け・接合、板金加工等に。種類ショックレスハンマー材質(柄部)ヒッコリー材質(頭)ナイロン主な用途板金作業/機械の組立・修理
スーパークラフトハンマー スティール製ハンドル付ナイロン(白)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷蛍光色の折れないスティール製のハンドル、握りやすく滑りにくいグリップ。用途SUPERCRAFTハンマーの頭部の筒にはたくさんの小さな鉄球が入っている。ハンマーで叩いた瞬間から僅かに遅れてこの鉄球が落ちてきて、ハンマーの反動を抑えるとともに、打撃のエネルギーをすべて伝えます。従ってSUPERCRAFTによる打撃は大変強力になり、普通のハンマーと比べて振動による手首への負担が少なくなります。また、金槌に比べて打撃音が静かな特長があります。航空機のメンテナンス、自動車分野の組み立て・修理、位置や方向合わせの作業、ボディの組み立て、へこみ修理、プラント建設、メンテナンス、板金加工 頭部の溶接作業はすべてロボットによる。耐久性のある目立つ黄色の蛍光粉体塗装。高品質、高い耐久性のナイロンを使ったインサートは打撃品質を約束します。インサートは交換可能。材質インサート:ナイロン、白、硬、高い耐摩耗性、割れにくい、低騒音、非常に強い衝撃力 ハンドル:鋼管、扱い易いゴム・グリップ付RoHS指令(10物質対応)対応
銅ハンマー(丸型)
サカエ金属工業(15件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1本当日出荷から17日以内出荷純度99.99%の超高純度銅ハンマーです。国内電力&電鉄メーカーが求める高スペックをクリアする製造工程で作成しているので、伸銅品と同等の耐久性があります。 使いやすい形状で、表面加工はあえて施さないでコストを削減し、低価格を実現しました。木柄は山陰地方の手になじみやすい最高級かし柄を使用しています。用途治具の取り付け、金型作業、機械の修理等種類銅ハンマー材質(柄部)樫材材質(頭)銅主な用途治具の取り付け/金型作業/機械の組立・修理
スーパークラフトハンマー スティール製ハンドル付ナイロン(白)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から18日以内出荷手によくなじむゴムのグリップがついたスティール製のハンドルです。細かい鉄のボールが入った無反動ハンマーです。実感のできる無反動感で手首の負担が軽減されるとともに打撃力が全て対象物に伝わるので疲れません。インサートは堅牢なナイロン製で交換も簡単です。用途自動車の組立・修理、マシンバイス上で部品の位置修正、テントの設営、車両のボディ・ワーク、修理・保守作業、部品の修正、部品の組み付け・接合、板金加工等に。種類ショックレスハンマー材質(柄部)鋼管材質(頭)ナイロン主な用途板金作業/機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応
グラスショックレスハンマー
オーエッチ工業(1件のレビュー)¥34,980税込¥38,4781本当日出荷から3日以内出荷内部に散弾が入っているので反動を吸収し楽に作業できます。グラスファイバー柄は折れにくいので過酷な作業に適しています。用途機械の組み立て、修理、切削物の芯出し、金型製作等に。種類ショックレスハンマー材質(柄部)グラスファイバー主な用途金型作業/機械の組立・修理
エクセル抗菌ハンマー
前田シェルサービス¥34,980税込¥38,4781本当日出荷コンタミを許さない!。食品製造の現場に求められる安全性をさらに高め、作業者の作業負荷を軽減する前田シェルサービス独自の視点。グリップと打撃面の形状の見直しでさらにラクラク。(疲労最大30%軽減!)。抗菌剤を練り込んだ特殊ウレタン採用。洗浄による消毒殺菌可能!。1年間保証。用途食品工場メンテナンス作業
グラス バー柄ゴムハンマー
Strong Tool(1件のレビュー)¥899税込¥9891本当日出荷加工物を傷つけないゴム製ヘッドのハンマーです。 作業時の音も軽減されます。 2つの異なる硬さのヘッドで、作業内容に合わせて使い分けできます。用途木工製品や金型の組立て作業にトラスコ品番859-1947全長(mm)345種類ゴムハンマー規格1.0ポンド頭径(Φmm)60材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)ゴム頭部長(mm)95主な用途木工工作/組立作業/金型作業
無反動ナイロンハンマー(グラスファイバー柄)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥22,980税込¥25,2781丁当日出荷から翌々日出荷内部にディスクが内蔵されたヘッドは、インパクトの瞬間にディスクが打撃面方向へ移動することで反動を打ち消し、打撃力だけを伝えます。ヘッドセンターは、一般的な小球の入ったタイプのものより頑丈に作られています。ヘッドは一方が平型で他方が丸型となっており、頭部にしっかりと固定されていますが、取り替えは簡単にできます。交換の際は300A(平型)または300B(丸型)の適合するサイズをお選びください。ヘッドセンター:スチール製、溶接、黒エナメル仕上げ。ハンドルは黒い合成ゴム付でシャフトはファイバーグラスでできており、シャフトチューブの底まではめ込まれています。ハンマーヘッドとハンドルの重さのバランスがよく取れており、手が疲れません。種類ショックレスハンマー材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)プラスチック主な用途組立作業/打ち込み作業
PX印G両口ハンマー(グラスファイバー柄)
オーエッチ工業¥7,198税込¥7,9181本翌日出荷から18日以内出荷3重構造グラスファイバー柄採用で、耐久性・安全性に優れています。弾性に優れた引き抜き成形材のグラスファイバーに、打ち損じによる欠けから保護するポリプロピレンを成形。さらにそのうえに手に優しいソフトグリップを成形しています。種類両口ハンマー材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
無反動スーパークラフトハンマー グラスファイバーハンドル ナイロンヘッド
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷打撃時の反動を抑制します。高品質なナイロンヘッドは交換可能です。騒音を低減し関節の負担を軽減します。安全認証GSマーク付き。用途自動車などの組立や修理、建設、板金加工、保守作業材質ヘッド:ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
無反動ハンマー60mm
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781本当日出荷トラスコ品番448-2328全長(mm)420種類ショックレスハンマー頭径(Φmm)60材質(柄部)ヒッコリー材質(頭)プラスチック主な用途組立作業/打ち込み作業
シンプレックスハンマー用替ヘッド
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から18日以内出荷ゴム複合材、黒。用途造園やガーデニング、敷石の敷設、歩道縁石の施工、塀や階段の施工、垣根・策の施工、テントの設営、プレハブ住宅の施工、木工、屋根材の施工、保守・修理作業RoHS指令(10物質対応)対応
アルミハンマー
オーエッチ工業¥18,980税込¥20,8781本当日出荷から6日以内出荷圧延アルミを加工しているので、比較的ネバリがあります、打撃時振動を与える性質があるのでシャフト・ピンなどの打ち込み、打抜きに便利。用途機械修理時のシャフト、コッターなどの打ち込み、打抜き種類アルミハンマー材質(柄部)木材質(頭)ジュラルミン主な用途機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応
1360g/60mm 無反動ハンマー(ポリウレタン)
エスコ¥4,670税込¥5,1371個当日出荷エスコ品番EA575D-24全長(mm)375種類ショックレスハンマー頭径(Φmm)60材質(柄部)ポリウレタン材質(頭)ポリウレタン主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
ショックレスハンマー(鉄チューブ柄)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥21,980税込¥24,1781本4日以内出荷種類ショックレスハンマー材質(柄部)鉄材質(頭)ポリウレタン主な用途機械の組立・修理/板金作業
SIMPLEX プラスチックハンマー アルミ製ハウジング&木製ハンドル仕様、Φ60/ハンドル 205 mm TPEミディアム(グレー)・スーパープラスチーク(白)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥17,980税込¥19,7781個欠品中SIMPLEX 3137 シリーズは、TPEミディアム(グレー)インサートとスーパープラスチーク(白)インサートの組み合わせでご用意しています。グレーの中硬度 TPEミディアムインサート(3203 シリーズ)は、サーモプラスチックエラストマー製で、ワークに色移りしないのが特長です。従来のゴムハンマーのような黒い汚れが付着することもありません。硬度はゴム複合材インサート(3202 シリーズ)と同程度です。スーパープラスチークインサート(3207 シリーズ)は、ゴムインサートよりも強い打撃力を発揮できます。押出成形による極めて均質な中硬度プラスチークインサートであり、射出成形プラスチークインサートと比べて、はるかに高い耐摩耗性と耐久性を備えています。超軽量アルミニウム製ハウジング(ハンドル保護スリーブ一体型)により、必要な打撃力を軽い力でコントロールしやすく、SIMPLEXソフトフェイスマレット自体も非常に軽量で持ち運びが容易です。高品質で特に短い木製ハンドルは、振動をしっかりと吸収し、エルゴノミック形状により握りやすく設計されています。グリップ部分は二重ニス仕上げで、汚れに強い仕様です。スマートな SIMPLEX コンセプトに基づき、すべてのコンポーネントは交換および後付けが可能なため、コストと資源の両面で大きな節約につながります。本バージョンは、D60mm サイズ(特短ハンドル仕様)でご用意しています。TPEミディアム(グレー・中硬度・ワークに色移りしない)とスーパープラスチーク(白・中硬度・非常に高い耐久性)インサートを組み合わせた SIMPLEX プラスチックハンマー。特に短いハンドル仕様で、ハンドルエンドが地面に当たりにくい設計。すべての部品は交換・後付けが可能で、コストおよび資源の大幅な節約につながる設計。サイズ D60mm をラインアップ。この製品は 3137.062 - SIMPLEXプラスチックハンマー TPEミディアム(グレー)・スーパープラスチーク(白)、アルミハウジング&高品質特短木製ハンドル仕様 / (Φ: 60 mm) 製品グループの1モデルです用途壊れやすいタイルの敷設、軽量・デリケートなワークの位置決めおよび調整、建具工事、試作作業、ドアの製作、家具の組立用に。材質【ハンドル】木製、【インサート 1】TPEミディアム(グレー)、跡が付かない、中硬、【インサート 2】スーパープラスチック(白)、中硬、堅牢、高い耐摩耗性、【ハウジング】アルミニウム(AI)直径(Φmm)60質量(g)802寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)274 ×150 ×67RoHS指令(10物質対応)対応
60mm プラスチックハンマー
エスコ¥8,470税込¥9,3171個翌日出荷エスコ品番EA683PH-60全長(mm)385種類樹脂ハンマー頭径(Φmm)60材質(柄部)木材質(頭)プラスチック主な用途打ち込み作業
シンプレックスハンマー ゴム(黒)/プラスティック(赤)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥12,980税込¥14,2781本10日以内出荷から18日以内出荷中硬のゴムと硬めのプラスティックを組み合わせたハンマーです。敷石の外構工事や自動車のボディワークなどに最適です。ボルトを締め付ける時は既定のトルクを守ってください。柔らかいゴムと中硬のポリエチレン製のインサートを組み合わせたハンマーです。ボルト一本で全てが固定されているのでインサートやハンドルの交換が容易です。8種類のインサートから用途に適したものを選んで交換できます。1938年にドイツで特許を取得した世界に類のない構造のハンマーです。種類コンビハンマー材質(柄部)アカシア材質(頭)ゴム/プラスティック主な用途大工作業/機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応
ゴムハンマー
EIGERTOOL(アイガーツール)¥1,098税込¥1,2081本8日以内出荷ゴム素材でできており、金属製品などを傷つけずに、叩くことができるハンマーです。ゴム素材のため、打撃音が響きにくく、周りへの迷惑を軽減することができます。トラスコ品番707-1541材質ヘッド:合成ゴム、ハンドル:天然木全長(mm)335呼称1 1/2ポンド頭部長(mm)115頭径(mm)60
スレッジハンマー
GROZ¥14,980~税込¥16,478~1本当日出荷から翌々日出荷Unique Indestructible Handle Technology により従来のハンマーの75倍の強度を誇ります。 ハンドルは貫通する4本のばね鋼棒で構成されています。 鋼製の楔を使用して、ハンマーヘッドで柄をロックし、ヘッドが外れないようにしています。 人間工学に基づいたゴム製グリップハンドルが振動を吸収し、疲労を軽減します。 打撃面がハンマーヘッドよりも柔らかい解体作業に特に役立ちます。 ANSIおよびSANS 387:2014についてBS 876に準拠しています。 46 HRCより硬いものを叩かないでください。 硬度の高いものを打つと、破損や欠けが生じやすくなります。用途杭の打ち込み、解体、石やコンクリートの粉砕、柵の設置、救助活動、鉄道、鉄筋の曲げ材質鉄、ゴム主な用途杭の打ち込み、解体、石やコンクリートの粉砕、柵の設置、救助活動、鉄道、鉄筋の曲げ