絞り込み
全長(mm)
- 90~100未満(1)
- 100~120未満(1)
- 240~260未満(1)
- 260~280未満(2)
- 280~300未満(6)
- 300~350未満(26)
- 350~400未満(4)
- 400~450未満(1)
材質(頭)
- アルミ(1)
- ゴム(2)
- スチール(18)
- 銅(1)
材質(柄部)
- スチール(12)
- 木(12)
- 樹脂(1)
- 革(6)
ブランド
- PICARD
- モノタロウ(14)
- 土牛(250)
- オーエッチ工業(244)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(235)
- エスコ(225)
- 王将(須佐製作所)(137)
- マルキン印(71)
- FACOM(70)
- TRUSCO(57)
- GEDORE(44)
- BAHCO(バーコ)(43)
- SK11(43)
- 浅香工業(41)
- 角利(角利産業)(38)
- 藤元(37)
- カネコ総業(35)
- 与板利器工業(35)
- BIGMAN(ビッグマン)(34)
- 三木技研(32)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(35)

ゴムハンマー(平面/球面)
PICARD¥3,798税込¥4,1781本18日以内出荷黒色のゴムヘッド、打撃面は平面と球面全長(mm)340質量(g)510材質(ハンドル)トネリコ材材質(ヘッド)ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
石工ハンマーSecuTec
PICARD¥9,298~税込¥10,228~1本18日以内出荷ヘッドは黒色粉末塗装、防錆。特殊合金鋼を使用、念入りに焼入れ焼き戻し。特許SecuTecによりヘッドとハンドルを確実に結合。ハンドル防護スリーブは焼入れ。打撃面は研磨、角部を丁寧に面取り。ハンドルは握りやすいへこみが付いたヒッコリー製。DIN6475材質(ハンドル)ヒッコリー製材質(ヘッド)特殊合金鋼RoHS指令(10物質対応)対応
鉄ハンマーSecuTec DIN1041型
PICARD¥6,898~税込¥7,588~1本14日以内出荷から18日以内出荷ヘッドは黒色粉末塗装、防錆。特殊合金鋼を使用、念入りに焼入れ焼き戻し。打撃面と爪部は研磨し、丁寧に面取り。特許SecuTecによりヘッドとハンドルを確実に結合。ハンドル防護スリーブは焼入れ。ハンドルは握りやすいへこみが付いたヒッコリー製。DIN1041。ドイツ型材質(ハンドル)ヒッコリー製材質(ヘッド)特殊合金鋼RoHS指令(10物質対応)対応
PICARD Pinkハンマー 大工用ルーフィングハンマー、チェッカー仕上げ
PICARD¥9,498税込¥10,4481本18日以内出荷・ヘッドは黒色粉体塗装で耐腐食性。・合金化されたPICARD特殊鋼を使用し、入念に焼入れ・焼戻し加工。・磁気付き釘ホルダー搭載。・硬化ピンで固定されたハンマーヘッド。・C45鋼製チューブハンドル。・1コンポーネントグリップ(伝統的デザイン)長さ(mm)320質量(kg)0.76RoHS指令(10物質対応)対応
PICARD Pinkハンマー 大工用ルーフィングハンマー、フラット仕上げ
PICARD¥9,498税込¥10,4481本18日以内出荷・ヘッドは黒色粉体塗装で耐腐食性。・合金化されたPICARD特殊鋼を使用し、入念に焼入れ・焼戻し加工。・磁気付き釘ホルダー搭載。・硬化ピンで固定されたハンマーヘッド。・C45鋼製チューブハンドル。・1コンポーネントグリップ(伝統的デザイン)長さ(mm)320質量(kg)0.76RoHS指令(10物質対応)対応
ルーファーハンマー
PICARD¥9,198税込¥10,1181本18日以内出荷ヘッドは黒色粉末塗装、防錆。釘保持用のマグネット付き。ヘッドは焼入れ固定ピン付き。C45鋼管製のハンドル。伝統的なグリップ。安全のGSマーク付き。VPA認証済。DIN7239全長(mm)320質量(g)760材質(ハンドル)C45鋼管製材質(ヘッド)特殊合金鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ゴムハンマー(平面/平面)
PICARD¥2,298~税込¥2,528~1本18日以内出荷から48日以内出荷黒色のゴムヘッド、打撃面は平面材質(ハンドル)トネリコ材材質(ヘッド)ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
修理ハンマー(両口)
PICARD¥13,980税込¥15,3781本18日以内出荷8角形の断面でしっかり握れるハンドル全長(mm)320質量(g)530材質(ハンドル)ヒッコリー製材質(ヘッド)特殊合金鋼アズワン品番64-8356-74RoHS指令(10物質対応)対応
石工ハンマー BlackGiant
PICARD¥11,980税込¥13,1781本18日以内出荷鋼管製ハンドルです。内部に鋼管を追加することにより高い破断強度を実現しています。安全のGSマーク付きです。VPA認証済です。仕様(打撃面)格子状溝付全長(mm)280材質(ハンドル)複合グリップ材質(ヘッド)特殊合金鋼(黒色粉末塗装)RoHS指令(10物質対応)対応
ルーファーハンマー BlackGiant
PICARD¥11,980税込¥13,1781本18日以内出荷鋼管製ハンドルです。内部に鋼管を追加することにより高い破断強度を実現しています。釘保持用マグネットが付いています。安全のGSマーク付きです。VPA認証済です。全長(mm)315材質(ハンドル)複合グリップ材質(ヘッド)特殊合金鋼(黒色粉末塗装)RoHS指令(10物質対応)対応
フレーミングハンマー
PICARD¥38,980税込¥42,8781本18日以内出荷高級牛皮の革製グリップです。釘保持用マグネットが付いています。ハンドルが長いタイプです。全長(mm)435材質(本体)スティール製(透明粉末塗装)質量(g)1116材質(ハンドル)牛皮RoHS指令(10物質対応)対応
リップハンマー
PICARD¥38,980税込¥42,8781本18日以内出荷高級牛皮の革製グリップです。釘保持用マグネットが付いています。全長(mm)347材質(本体)スティール製(透明粉末塗装)質量(g)1000材質(ハンドル)牛皮RoHS指令(10物質対応)対応
クローハンマー
PICARD¥28,980~税込¥31,878~1本18日以内出荷高級牛皮の革製グリップです。仕様釘抜き付材質(本体)スティール製(透明粉末塗装)材質(ハンドル)牛皮RoHS指令(10物質対応)対応
ルーファーハンマー 革製グリップ(軽量型)
PICARD¥29,980税込¥32,9781本18日以内出荷高級牛皮の革製グリップです。釘保持用マグネットが付いています。安全のGSマーク付きです。全長(mm)312材質(本体)スティール製(透明粉末塗装)質量(g)800材質(ハンドル)牛皮RoHS指令(10物質対応)対応
ルーファーハンマー 革製グリップ
PICARD¥27,980税込¥30,7781本18日以内出荷高級牛皮の革製グリップです。釘保持用マグネットが付いています。安全のGSマーク付きです。全長(mm)317材質(本体)スティール製(透明粉末塗装)質量(g)950材質(ハンドル)牛皮RoHS指令(10物質対応)対応
地質調査ハンマー
PICARD¥31,980税込¥35,1781本18日以内出荷高級牛皮の革製グリップです。全長(mm)317材質(本体)スティール製(透明粉末塗装)質量(g)910材質(ハンドル)牛皮RoHS指令(10物質対応)対応
ルーファーハンマー 複合グリップ
PICARD¥17,980税込¥19,7781本18日以内出荷ヘッドはきれいに研磨、透明粉末塗装、防錆。特殊合金鋼を使用、念入りに焼入れ焼き戻し。釘保持用のマグネット付き。ヘッドの接合部が長く、ハンドルをしっかり保持。ヘッドは焼入れ固定ピン付き。クローム・モリブデン鋼管製のハンドル。2成分複合グリップは手になじみ、振動を低減。安全のGSマーク付き。VPA認証済。DIN7239全長(mm)315材質(ハンドル)クローム・モリブデン鋼管製材質(ヘッド)特殊合金鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ルーファーハンマー(コンクリート用)
PICARD¥13,980税込¥15,3781本18日以内出荷ヘッドは黒色粉末塗装、防錆。特殊合金鋼を使用。念入りに焼入れ焼き戻し処理を施しています。ヘッドは焼き入れ固定ピン付き。角部研磨、焼き入れ処理。二重頭釘にも対応。クロームモリブデン鋼管製のハンドル。複合グリップは手になじみ、振動を軽減。安全のGSマーク付き。VPA認証済み。DIN7239全長(mm)315質量(g)770材質(ハンドル)複合グリップ材質(ヘッド)特殊合金鋼(黒色粉末塗装)アズワン品番64-8321-26RoHS指令(10物質対応)対応
ルーファーハンマー
PICARD¥7,298税込¥8,0281本18日以内出荷ヘッドは黒色粉末塗装、防錆。ヘッドは焼入れ固定ピン付き。C45鋼管製のハンドル。伝統的なグリップ。安全のGSマーク付き。VPA認証済。DIN7239全長(mm)320質量(g)780材質(ハンドル)C45鋼管製材質(ヘッド)特殊合金鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ルーファーハンマー(軽量型)
PICARD¥21,980税込¥24,1781本18日以内出荷軽量タイプ。ヘッドはきれいに研磨、透明粉末塗装、防錆。特殊合金鋼を使用、念入りに焼入れ焼き戻し。釘保持用のマグネット付き。全スティール製、鍛造。複合グリップは手になじみ、振動を低減全長(mm)310材質(本体)スティール製質量(g)800RoHS指令(10物質対応)対応
ルーファーハンマー
PICARD¥22,980税込¥25,2781本18日以内出荷ヘッドはきれいに研磨、透明粉末塗装、防錆。特殊合金鋼を使用、念入りに焼入れ焼き戻し。釘保持用のマグネット付き。全スティール製、鍛造。分複合グリップは手になじみ、振動を低減。DIN7239全長(mm)315材質(本体)スティール製質量(g)860RoHS指令(10物質対応)対応
水道用ハンマー
PICARD¥29,980税込¥32,9781本18日以内出荷特殊合金鋼を使用。念入りに焼入れ焼き戻し加工を施しています。複合グリップは手になじみ、振動を軽減します。マンホールの蓋を軽く持ち上げる特殊なハンマー。曲がったヘッドで理想的なレバー効果。全長(mm)300質量(g)800材質(ハンドル)複合グリップ材質(ヘッド)特殊合金鋼アズワン品番64-8320-38RoHS指令(10物質対応)対応
アルミニウム・ハンマー
PICARD¥7,298~税込¥8,028~1本18日以内出荷から66日以内出荷アルミニウム製ヘッドのハンマーです。ヘッドとハンドルはテーパースリーブで固定されています。材質(ハンドル)トネリコ材質(ヘッド)アルミニウム
銅ハンマー
PICARD¥9,998~税込¥10,998~1本18日以内出荷石工ハンマー型の銅ハンマーです。ヘッドとハンドルはテーパースリーブで固定されています。材質(ハンドル)トネリコ材質(ヘッド)銅RoHS指令(10物質対応)対応
石工ハンマー DIN6475
PICARD¥8,698~税込¥9,568~1本18日以内出荷から66日以内出荷ヘッドは黒色粉末塗装、防錆。特殊合金鋼を使用、念入りに焼入れ焼き戻し。2成分接着剤でヘッドとハンドルを強固に結合。打撃面は研磨、角部を丁寧に面取り。グラスファイバーを芯材とする3複合材のプラスティックハンドル、振動を抑制。グリップ部分はゴム製。DIN6475全長(mm)280材質(ハンドル)ヒッコリー製材質(ヘッド)特殊合金鋼RoHS指令(10物質対応)対応
鉄ハンマー DIN1041型
PICARD¥5,798~税込¥6,378~1本18日以内出荷から48日以内出荷ヘッドは黒色粉末塗装、防錆。特殊合金鋼を使用、念入りに焼入れ焼き戻し。打撃面と爪部は研磨し、丁寧に面取り。2成分接着剤でヘッドとハンドルを強固に結合。グラスファイバーを芯材とする3複合材のプラスティックハンドル、振動を抑制。グリップ部分はゴム製。DIN1041。ドイツ型材質(ハンドル)3複合材のプラスティックハンドル材質(ヘッド)特殊合金鋼RoHS指令(10物質対応)対応
石工たがね DBGM
PICARD¥7,998税込¥8,7981本18日以内出荷鋼管製ハンドルです。たがねとハンマーの一体型です。全長(mm)250材質(ハンドル)複合グリップ材質(ヘッド)特殊合金鋼(黒色粉末塗装)RoHS指令(10物質対応)対応
ルーファーハンマー
PICARD¥21,980~税込¥24,178~1本18日以内出荷打撃面は格子状の溝付き。特殊合金鋼を使用、念入りに焼入れ焼き戻し。釘保持用のマグネット付き。ヘッドの接合部が長く、ハンドルをしっかりと保持。クローム・モリブデン鋼管製のハンドル。伝統的なグリップ。DIN7239仕様(打撃面)格子状溝付全長(mm)320質量(g)810材質(ハンドル)クローム・モリブデン鋼管製RoHS指令(10物質対応)対応
ルーファーハンマー
PICARD¥16,980税込¥18,6781本18日以内出荷ヘッドはきれいに研磨、透明粉末塗装、防錆。特殊合金鋼を使用、念入りに焼入れ焼き戻し。釘保持用のマグネット付き。ヘッドの接合部が長く、ハンドルをしっかりと保持。クローム・モリブデン鋼管製のハンドル。伝統的なグリップ。DIN7239全長(mm)320質量(g)810材質(ハンドル)クローム・モリブデン鋼管製材質(ヘッド)特殊合金鋼RoHS指令(10物質対応)対応
歯付き石工ハンマー
PICARD¥10,980税込¥12,0781本18日以内出荷ヘッドは黒色粉末塗装、防錆。特殊合金鋼を使用、念入りに焼入れ焼き戻し。歯状の刃は鋭く研磨。釘抜付き。C45鋼管製ハンドル。複合グリップは手になじみ、振動を軽減。仕様(打撃面)格子状溝付全長(mm)280質量(g)860材質(ハンドル)複合グリップ材質(ヘッド)特殊合金鋼(黒色粉末塗装)アズワン品番64-8319-56RoHS指令(10物質対応)対応
石工ハンマー(ラインラント型)
PICARD¥9,198税込¥10,1181本18日以内出荷ヘッドは黒色粉末塗装、防錆。特殊合金鋼を使用、念入りに焼入れ焼き戻し。C45鋼管製のハンドル。伝統的なグリップ。安全のGSマーク付き。VPA認証済み。ラインラント型全長(mm)280質量(g)790材質(ハンドル)C45鋼管製材質(ヘッド)特殊合金鋼RoHS指令(10物質対応)対応
家具用ハンマー
PICARD¥13,980税込¥15,3781本18日以内出荷家具用のハマーです。ヘッドはきれいに研磨されています。ヘッドとハンドルはテーパースリーブで固定。溝付き、バネ材付きのトネリコ材の丸ハンドル採用。全長(mm)300質量(g)240材質(ハンドル)トネリコ材RoHS指令(10物質対応)対応
銀細工ハンマー(片口)
PICARD¥10,980税込¥12,0781本18日以内出荷銀細工用のハンマーです。全長(mm)310質量(g)500材質(ハンドル)トネリコ材RoHS指令(10物質対応)対応