絞り込み
全長(mm)
- 30~40未満(1)
- 40~50未満(1)
- 300~350未満(2)
- 350~400未満(2)
- 400~450未満(1)
- 600~650未満(1)
- 700~800未満(1)
- 900~1000未満(1)
材質(頭)
- ゴム(1)
- スチール(1)
頭径(Φmm)
- 24.6(1)
- 30.5(1)
- 35(1)
- 38(1)
- 47(1)
- 49(1)
- 55(1)
- 60(2)
- 63(1)
- 64(1)
- 67.5(1)
- 72(1)
- 80(1)
主な用途
- 打込作業(2)
- 石工作業(1)
- 解体作業(2)
材質(柄部)
- グラスファイバー(2)
ブランド
- GROZ
- モノタロウ(14)
- BAHCO(バーコ)(47)
- BIGMAN(ビッグマン)(40)
- FACOM(70)
- GEDORE(44)
- PICARD(35)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(235)
- SK11(43)
- TRUSCO(57)
- エスコ(383)
- オーエッチ工業(258)
- カネコ総業(35)
- マルキン印(71)
- 三興半田鏝(40)
- 与板利器工業(35)
- 土牛(252)
- 浅香工業(43)
- 王将(須佐製作所)(137)
- 藤元(37)
- 角利(角利産業)(44)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応

ゴムハンマー(グラスファイバー柄)
GROZ¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷ヘッドは耐久性に優れたゴムを使用し破損しにくいです。柄はグラスファイバーを採用しており、強度・耐久性に優れ、安全に使用できます。グリップはエラストマー樹脂(TPR)でグリップ力を高めているとともに、衝撃を吸収するため手の疲れを軽減します。用途打撃対象に傷を付けるのを防ぎたい軽作業などに。材質グリップ:エラストマー樹脂(TPR)全長(mm)350材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)天然ゴム
片手ハンマー(グラスファイバー柄)
GROZ¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷ヘッドは特殊鋼を高周波焼入れした50~58HRCで頑丈です。柄はグラスファイバーを採用しており、強度・耐久性に優れ、安全に使用できます。グリップはエラストマー樹脂(TPR)でグリップ力を高めているとともに、衝撃を吸収するため手の疲れを軽減します。用途金属の曲げ加工、コンクリートや石材の加工、刻印・マーク・ポンチの打ち込みに。材質グリップ:エラストマー樹脂(TPR)材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)特殊鋼主な用途打込作業RoHS指令(10物質対応)対応
スレッジハンマー
GROZ¥13,980~税込¥15,378~1本当日出荷から翌々日出荷Unique Indestructible Handle Technology により従来のハンマーの75倍の強度を誇ります。 ハンドルは貫通する4本のばね鋼棒で構成されています。 鋼製の楔を使用して、ハンマーヘッドで柄をロックし、ヘッドが外れないようにしています。 人間工学に基づいたゴム製グリップハンドルが振動を吸収し、疲労を軽減します。 打撃面がハンマーヘッドよりも柔らかい解体作業に特に役立ちます。 ANSIおよびSANS 387:2014についてBS 876に準拠しています。 46 HRCより硬いものを叩かないでください。 硬度の高いものを打つと、破損や欠けが生じやすくなります。用途杭の打ち込み、解体、石やコンクリートの粉砕、柵の設置、救助活動、鉄道、鉄筋の曲げ材質鉄、ゴム主な用途杭の打ち込み、解体、石やコンクリートの粉砕、柵の設置、救助活動、鉄道、鉄筋の曲げ
クラブハンマー
GROZ¥7,198~税込¥7,918~1個当日出荷Unique Indestructible Handle Technology により従来のハンマーの75倍の強度を誇ります。 ハンドルは貫通する4本のばね鋼棒で構成されています。 鋼製の楔を使用して、ハンマーヘッドで柄をロックし、ヘッドが外れないようにしています。 人間工学に基づいたゴム製グリップハンドルが振動を吸収し、疲労を軽減します。 打撃面がハンマーヘッドよりも柔らかい解体作業に特に役立ちます。 ANSIおよびSANS 387:2014についてBS 876に準拠しています。 46 HRCより硬いものを叩かないでください。 硬度の高いものを打つと、破損や欠けが生じやすくなります。材質鉄、ゴム主な用途解体作業