カテゴリ
絞り込み
全長(mm)
- 30~40未満(1)
- 160~180未満(1)
- 260~280未満(4)
- 280~300未満(7)
- 300~350未満(41)
- 350~400未満(23)
- 400~450未満(26)
- 450~500未満(9)
- 800~900未満(7)
- 900~1000未満(2)
- 1000~1200未満(3)
材質(頭)
- アルミ(3)
- ゴム(8)
- スチール(1)
- 樹脂(40)
- 銅(2)
頭径(Φmm)
- 10(2)
- 12(2)
- 15(2)
- 20(3)
- 25(10)
- 30(103)
- 35(4)
- 40(102)
- 45(3)
- 50(97)
- 60(99)
- 70(3)
- 80(42)
- 100(11)
- 125(3)
- 140(3)
主な用途
- 修理・メンテナンス作業(1)
- 大工作業(21)
- 建築作業(1)
- 打込作業(2)
- 施工作業(10)
- 木工作業(4)
- 板金作業(14)
- 機械組立・修理作業(26)
- 組立作業(11)
- 金型作業(7)
- 鉄工作業(1)
材質(柄部)
- グラスファイバー(9)
- ゴム(2)
- スチール(3)
- 木(33)
- 樹脂(1)
ブランド
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
- モノタロウ(14)
- エスコ(380)
- オーエッチ工業(259)
- 土牛(253)
- 王将(須佐製作所)(137)
- マルキン印(71)
- FACOM(70)
- TRUSCO(57)
- BAHCO(バーコ)(47)
- 角利(角利産業)(44)
- GEDORE(44)
- 浅香工業(43)
- SK11(43)
- 三興半田鏝(40)
- BIGMAN(ビッグマン)(40)
- 藤元(37)
- カネコ総業(35)
- PICARD(35)
- 与板利器工業(35)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(234)
RoHS10物質対応
特価

ドロップハンマー 無反動 ナイロン(白)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥5,298~税込¥5,828~1本当日出荷細かな組み立て作業などに最適です。無反動ドロップハンマーです。交換用インサートはスーパークラフト用と同じです。用途自動車関係の組立、修理、修整作業、製缶、部品の接合組立作業等に。種類ハンマー替ヘッド材質(頭)ナイロン
スーパークラフトハンマー ヒッコリー製ハンドル付ナイロン(白)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥6,398~税込¥7,038~1本当日出荷から18日以内出荷実感のできる無反動感で手首の負担が軽減されるとともに打撃力が全て対象物に伝わるので疲れません。ヘッドは堅牢なナイロン製で交換も簡単です。丈夫なヒッコリー製のハンドルです。細かい鉄のボールが入った無反動ハンマーです。用途自動車の組立・修理、マシンバイス上で部品の位置修正、テントの設営、車両のボディ・ワーク、修理・保守作業、部品の修正、部品の組み付け・接合、板金加工等に。種類ショックレスハンマー材質(柄部)ヒッコリー材質(頭)ナイロン主な用途板金作業/機械の組立・修理
パンチ ナイロン(白) ヘッド交換可
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷パンチ用インサートです。用途自動車の組立・修理、保守作業等に適しています、狭い場所の作業に種類ハンマー替ヘッド材質(頭)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
スーパークラフトハンマー スティール製ハンドル付ナイロン(白)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥7,798~税込¥8,578~1個当日出荷蛍光色の折れないスティール製のハンドル、握りやすく滑りにくいグリップ。用途SUPERCRAFTハンマーの頭部の筒にはたくさんの小さな鉄球が入っている。ハンマーで叩いた瞬間から僅かに遅れてこの鉄球が落ちてきて、ハンマーの反動を抑えるとともに、打撃のエネルギーをすべて伝えます。従ってSUPERCRAFTによる打撃は大変強力になり、普通のハンマーと比べて振動による手首への負担が少なくなります。また、金槌に比べて打撃音が静かな特長があります。航空機のメンテナンス、自動車分野の組み立て・修理、位置や方向合わせの作業、ボディの組み立て、へこみ修理、プラント建設、メンテナンス、板金加工 頭部の溶接作業はすべてロボットによる。耐久性のある目立つ黄色の蛍光粉体塗装。高品質、高い耐久性のナイロンを使ったインサートは打撃品質を約束します。インサートは交換可能。材質インサート:ナイロン、白、硬、高い耐摩耗性、割れにくい、低騒音、非常に強い衝撃力 ハンドル:鋼管、扱い易いゴム・グリップ付RoHS指令(10物質対応)対応
スーパークラフト、ドロップハンマー用インサート ナイロン(白)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥649~税込¥714~1個当日出荷から6日以内出荷スーパークラフト、ドロップハンマー兼用です。種類ハンマー替ヘッド材質(頭)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
無反動スーパークラフトハンマー グラスファイバーハンドル ナイロンヘッド
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷打撃時の反動を抑制します。高品質なナイロンヘッドは交換可能です。騒音を低減し関節の負担を軽減します。安全認証GSマーク付き。用途自動車などの組立や修理、建設、板金加工、保守作業材質ヘッド:ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
スーパークラフトハンマー スティール製ハンドル付ナイロン(白)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥7,298~税込¥8,028~1本当日出荷から18日以内出荷手によくなじむゴムのグリップがついたスティール製のハンドルです。細かい鉄のボールが入った無反動ハンマーです。実感のできる無反動感で手首の負担が軽減されるとともに打撃力が全て対象物に伝わるので疲れません。インサートは堅牢なナイロン製で交換も簡単です。用途自動車の組立・修理、マシンバイス上で部品の位置修正、テントの設営、車両のボディ・ワーク、修理・保守作業、部品の修正、部品の組み付け・接合、板金加工等に。種類ショックレスハンマー材質(柄部)鋼管材質(頭)ナイロン主な用途板金作業/機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応
セキューラルハンマー ポリウレタン(イエロー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷工場での作業からホビーまで幅広い用途に使えます。最高の無反動感とポリウレタンの製の四角いヘッドでユニークなハンマーです。堅牢なスティール板金構造と握りやすいゴムのグリップ付です。用途自動車の組立・修理、マシンバイス上で部品の位置修正、板金加工、へこみの修正作業、ハウジングの組み付け、車両のボディ・ワーク、家具の製作、窓やドアの製作、フローリング、木工等に。仕様ゴムグリップ付トラスコ品番481-8393全長(mm)300質量(g)680種類樹脂ハンマー頭径(Φmm)40材質(柄部)ポリウレタン材質(頭)ポリウレタン頭部長(mm)117主な用途大工作業/板金作業/機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応
シンプレックスハンマー用替ヘッド
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥829~税込¥912~1個当日出荷から18日以内出荷ゴム複合材、黒。用途造園やガーデニング、敷石の敷設、歩道縁石の施工、塀や階段の施工、垣根・策の施工、テントの設営、プレハブ住宅の施工、木工、屋根材の施工、保守・修理作業RoHS指令(10物質対応)対応
ハンマーブロック
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥4,998税込¥5,4981個24日以内出荷頑丈で耐久性を兼ね備えたスーパープラスチック製のハンマリング・ブロックは、 ハンマーや金槌による打撃力をブロック下面に分散して伝えます。これにより、段差や凹凸を解消することが可能です。このブロックはまた、 石畳の歩道や芝生と縁石のつなぎをなめらかにすることに使えます(つまづきの防止)。さらなる特長として、後で弛みが発生しない様に下地をしっかり固めることに役立ちます。 そして何より、敷石や縁石にハンマリングによる傷がつくことを防ぐことが出来ます用途傷つきやすい素材、造園やガーデニング、天然石材や縁石の設置、床用のタイル、敷石の敷設、石材の階段の施工等に。材質プラスティック寸法(mm)200×140×40質量(g)1065RoHS指令(10物質対応)対応
SIMPLEX プラスチックハンマー アルミ製ハウジング&木製ハンドル仕様、Φ60/ハンドル 205 mm TPEミディアム(グレー)・スーパープラスチーク(白)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷SIMPLEX 3137 シリーズは、TPEミディアム(グレー)インサートとスーパープラスチーク(白)インサートの組み合わせでご用意しています。グレーの中硬度 TPEミディアムインサート(3203 シリーズ)は、サーモプラスチックエラストマー製で、ワークに色移りしないのが特長です。従来のゴムハンマーのような黒い汚れが付着することもありません。硬度はゴム複合材インサート(3202 シリーズ)と同程度です。スーパープラスチークインサート(3207 シリーズ)は、ゴムインサートよりも強い打撃力を発揮できます。押出成形による極めて均質な中硬度プラスチークインサートであり、射出成形プラスチークインサートと比べて、はるかに高い耐摩耗性と耐久性を備えています。超軽量アルミニウム製ハウジング(ハンドル保護スリーブ一体型)により、必要な打撃力を軽い力でコントロールしやすく、SIMPLEXソフトフェイスマレット自体も非常に軽量で持ち運びが容易です。高品質で特に短い木製ハンドルは、振動をしっかりと吸収し、エルゴノミック形状により握りやすく設計されています。グリップ部分は二重ニス仕上げで、汚れに強い仕様です。スマートな SIMPLEX コンセプトに基づき、すべてのコンポーネントは交換および後付けが可能なため、コストと資源の両面で大きな節約につながります。本バージョンは、D60mm サイズ(特短ハンドル仕様)でご用意しています。TPEミディアム(グレー・中硬度・ワークに色移りしない)とスーパープラスチーク(白・中硬度・非常に高い耐久性)インサートを組み合わせた SIMPLEX プラスチックハンマー。特に短いハンドル仕様で、ハンドルエンドが地面に当たりにくい設計。すべての部品は交換・後付けが可能で、コストおよび資源の大幅な節約につながる設計。サイズ D60mm をラインアップ。この製品は 3137.062 - SIMPLEXプラスチックハンマー TPEミディアム(グレー)・スーパープラスチーク(白)、アルミハウジング&高品質特短木製ハンドル仕様 / (Φ: 60 mm) 製品グループの1モデルです用途壊れやすいタイルの敷設、軽量・デリケートなワークの位置決めおよび調整、建具工事、試作作業、ドアの製作、家具の組立用に。材質【ハンドル】木製、【インサート 1】TPEミディアム(グレー)、跡が付かない、中硬、【インサート 2】スーパープラスチック(白)、中硬、堅牢、高い耐摩耗性、【ハウジング】アルミニウム(AI)直径(Φmm)60質量(g)802寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)274 ×150 ×67RoHS指令(10物質対応)対応
スーパークラフトハンマー
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥8,798税込¥9,6781本当日出荷手によくなじむゴムのグリップがついたスティール製のハンドルです。 細かい鉄のボールが入った無反動ハンマーです。 実感のできる無反動感で手首の負担が軽減されるとともに打撃力が全て対象物に伝わるので疲れません。 インサートは堅牢なナイロン製で交換も簡単です。 目立つ蛍光色塗装仕上げで置き忘れを防止します。用途自動車の組立・修理、マシンバイス上で部品の位置修正、テントの設営、車両のボディ・ワーク、修理・保守作業、部品の修正、部品の組み付け・接合、板金加工等に。トラスコ品番135-3684材質ヘッド:ナイロン(白)、柄:スティール全長(mm)295質量(g)585頭部長(mm)110頭径(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
SECURAL無反動ソフトハンマー
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷頭部とハンドルは一枚の鋼板から成型しており破断しない構造。四角い形状のインサート、L=35mm/Width=45mm用途ハンマー頭部の重さに対する鉄球の量は、インサートの弾性に対して最適化されているため、軽い重量と相まって、手首、関節への負担を軽減しています。角型インサートの採用により、セキューラル・ハンマーはコーナー部、エッジ部の作業に適しています。ヘッド部とハンドル部を縦断して溶接していますので、接続部が破断することは絶対にありません。フローリングの敷設、窓やドアの製作、壁材取付、家具の製作、部品の組み付け作業、板金加工、部品の位置決め、ハウジングの組み立て、窓・ドアの製作、部品の組み付け作業、自動車・トラック産業の組み立て・修理・保守材質本体:堅牢なスティール製ハウジング、扱い易いゴム・グリップ インサート:ポリウレタン、黄、四角形、中硬、低騒音、衝撃緩和、高い耐摩耗性長さ(mm)35幅(mm)45質量(g)1000アズワン品番65-1949-89RoHS指令(10物質対応)対応
無反動スーパークラフトハンマー用ハンドル 木製
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から18日以内出荷用途自動車の組立・修理、マシンバイス上で部品の位置修正に適しています、テントの設営、車両のボディ・ワーク、修理・保守作業、部品の修正、部品の組み付け・接合、板金加工等にも使用できます種類ハンマー柄材質(柄部)ヒッコリーRoHS指令(10物質対応)対応
シンプレックス・ハンマー ゴム(黒) ヘッドハンドル交換可
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥4,998~税込¥5,498~1個18日以内出荷ボルト一本で全てが固定されているので、インサートやハンドルの交換が容易です。 7種類のインサートを組み合わせることにより、用途の範囲を広げることができます。 1938年にドイツで特許を取得した世界に類のない構造のハンマーです。 中硬ゴムのハンマーですので、打感が良いです。 組立の際は、既定のトルクでボルトを締結してください。用途敷石の外構工事や自動車のボディワークなどに最適です種類ゴムハンマー材質(柄部)木材質(頭)ゴム複合材材質(ハウジング)鋳鉄主な用途大工作業/機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応
SIMPLEXハンマー ”自立タイプ”付ゴム複合材/ ソフトメタル;鋳造製ハウジングと高品質かつ短い木製ハンドル付
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥26,980税込¥29,6781個18日以内出荷ゴム製インサート”自立タイプ” (3202.2) は、しっかり自立するので、ハンマーを床から拾い上げる必要がなくなり、腰の負担も減ります。ゴム製インサート”自立タイプ” (黒色、中程度の硬さ、クッション性が良い、臭い無し、低摩耗) /ソフトメタル製インサート(銀色、硬い、耐熱性)が付いているSIMPLEXハンマー 径80mm。誤ってハンドル根元を叩いた際のハンドル保護用スリーブ付き鋳造製ハウジング。ハンドルを短くしてありますので、柄の末端を打ち当てて傷つけてしまうことがありません。高品質で、振動を減衰する木製ハンドルは、手になじむ形状に仕上げて、グリップ部はニス二度塗り塗仕上げされています(汚れに強い)。全ての部品は、交換/ レトロフィット可能ですので、資源の節約とコストセーブが出来ます。このアルミニウム製のソフトメタル製インサートは、一般的な鉛製のハンマーの置き換えに使えます。材質【ハンドル】ハンドル】木製【ハンドル】インサート 1】ゴム複合材:黒色"自立タイプ"、中硬、衝撃緩和機能、ゴム臭無し、低摩耗【ハンドル】インサート 2】ソフトメタル:シルバー、硬、耐油性【ハンドル】ハウジング】可鍛鋳鉄質量(g)3450寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)325 x 170 x 91寸法(Φmm)80RoHS指令(10物質対応)対応ハンドルタイプ短い
SIMPLEXハンマー ”自立タイプ”付ゴム複合材/ スパープラスティック;鋳造製ハウジングと高品質かつ短い木製ハンドル付
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥13,980~税込¥15,378~1個18日以内出荷ハルダーのトップセラーをさらに改良しました:ゴム製インサート ”自立タイプ” (3202.280)は、ハンマーを床から拾い上げる必要がなくなり、腰の負担も減ります。このSIMPLEX 径80mm プラスチック製ハンマーは、 ゴム製インサート ”自立タイプ” (黒色、中程度の硬さ、衝撃吸収、ゴム特有の臭い無し、耐摩耗性)/ スーパープラスチック製インサート(白色、中程度の硬さ、高い耐久性)の組合せです。ハンドルを短くしてありますので、柄の末端を打ち当てて傷つけてしまうことがありません。高品質で、振動の吸収性能も良く、手になじむ形状に仕上げてあり、また、グリップ部は、ニスの二度塗り仕上げ加工(汚れに対しても強い)。鋳造製のハウジングは、ハンドルを取付けるスリーブ部が長いため、誤って根元部分で叩いたとしても折れる危険はありません。全ての部品は交換 /レトロフィット可能なため、資源の有効活用とコストセーブが出来ます。この仕様は、D60mm~D80mmのサイズでご利用いただけます。 D60mmの仕様は、アルミニウム製ハウジングもご利用いただけます(品番 3127.262)。RoHS指令(10物質対応)対応ハンドルタイプ短い
SIMPLEXスレッジハンマー ゴム複合材、"自立タイプ" /ナイロン;鋳鉄製ハウジングとヒッコリー製ハンドル
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥18,980~税込¥20,878~1個10日以内出荷から18日以内出荷ハルダーのトップセラーをさらに改良しました:ゴム製インサート ”自立タイプ” (3202.2)と70cmのハンドルにより、ハンマーを床から拾い上げる必要がなくなり、腰の負担も減ります。このSIMPLEXスレッジハンマーは、 ゴム製インサート (黒色、中程度の硬さ、衝撃吸収、ゴム特有の臭い無し、耐摩耗性)/ ナイロン製インサート(白色、硬い、高い耐久性、零度以下で欠けを起こさない、耐油性)の組合せです。長さ70cmのヒッコリー製ハンドルにより、立った姿勢のままで簡単にハンマーを掴み取ることが出来ます。鋳鉄製のハウジングは、ハンドルを取付けるスリーブ部が長いため、誤って根元部分で叩いたとしても折れる危険はありません。全ての部品は交換 /レトロフィット可能なため、資源の有効活用とコストセーブが出来ます。このモデルのサイズは、径60mm80mmです, 径と短いハンドルがあります。ハルダーのトップセラー。材質【ハンドル】ヒッコリー、【インサート 1】ゴム複合材:黒色"自立タイプ"、中硬、衝撃緩和機能、ゴム臭無し、低摩耗、【インサート 2】ナイロン:白、硬、高い耐摩耗性、耐油性、【ハウジング】可鍛鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
ドロップハンマー/ パンチのセット 4本
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥19,980税込¥21,9781個18日以内出荷4本セットボックスは、ドロップハンマーとパンチ各2本入りです。プレミアム、長く使える持ち運び用プラスチックケース。パンチは、径10mm と径15mm (製品番号 3408.010 / 3408.015)。ドロップハンマーは、径20 mm と径30 mm (製品番号 3408.020 / 3408.030)。交換可能なとても耐久性があり、破片が欠けにくい特別なナイロン製インサートが両端に付いています。鉄のハンマーで叩いても安全、優しく、騒音が少ない作業が出来ます。ドロップハンマーは、ショックレスです。的確な打撃を加えることが可能。手が入りにくい場所の作業に適しています。材質【インサート】ナイロン:白、硬、高い耐摩耗性、割れにくい、耐油性質量(g)1220寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)235 x 185 x 48RoHS指令(10物質対応)対応
SECURALハンマー用インサート
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,198税込¥1,3181個18日以内出荷ヘッド 横=35mm、縦=45mm用途SECURALハンマー用インサート材質インサート:ポリウレタン、黄、四角形、中硬、低騒音、衝撃緩和、高い耐摩耗性質量(g)55材質(頭)ポリウレタン縦(mm)ヘッド:45横(mm)ヘッド:35アズワン品番65-1950-05RoHS指令(10物質対応)対応
SIMPLEXハンマー
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥11,980税込¥13,1781個18日以内出荷鋳鉄製ハウジングと高級木製ハンドルとの組み合わせ、ヘッド径60mm、自立タイプ(片側)用途造園、敷石の敷設、塀や階段の作業、自然石の設置材質インサート:TPEミディアム、グレー、打痕が付きにくい、中硬/ゴム複合材、黒、中硬、衝撃緩和、ゴム臭なし、低摩耗 ハウジング:鋳鉄製ハウジング ハンドル:木製質量(g)1570頭径(Φmm)60主な用途造園、敷石の敷設、塀や階段の作業、自然石の設置RoHS指令(10物質対応)対応
SIMPLEXハンマー用ヒッコリー製ハンドル
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥5,998税込¥6,5981個15日以内出荷鋳鉄製ハウジングと共にSIMPLEXスレッジハンマーに、ヘッド径60mm用途密度が高く、また繊維が長く非常に安定した材料、塗装、握りやすい形状質量(g)530寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)700×32×41頭径(Φmm)60材質(柄部)ヒッコリーRoHS指令(10物質対応)対応
シンプレックスハンマー 強化型鋳鉄製ハウジング 銅
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥13,980~税込¥15,378~1個6日以内出荷から18日以内出荷強化型鋳鉄製ハウジングとグラスファイバー製ハンドルとの組み合わせ。用途プラント建設、板金加工、自動車分野の組み立て・修理作業RoHS指令(10物質対応)対応
シンプレックスハンマー 強化型ハウジングTPEミディアム(グレー)/ナイロン(白)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(1件のレビュー)¥8,498~税込¥9,348~1個11日以内出荷から18日以内出荷強化型鋳鉄製ハウジングとグラスファイバー製ハンドルとの組み合わせ。用途敷石の敷設、タイルの敷設、家具の製作、窓やドアの製作、木工、足場の組立、テントの設営、金型製造、自動車の組立・修理、板金加工、へこみの修正、ハウジングの組み付け、鋭い角をもつ部品の組み付け、部品の接合、農業機械の修理・保守材質インサート:TPEミディアム、グレー、打痕が付きにくい、中硬/ナイロン、白、硬、高い耐摩耗性、割れにくい、耐油性 ハウジング:強化型鋳鉄製ハウジング、黒 ハンドル:グラスファイバー製、ゴム・グリップ付RoHS指令(10物質対応)対応
シンプレックスハンマー 強化型ハウジングTPEソフト(青)/ゴム(黒)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥8,398~税込¥9,238~1個18日以内出荷強化型鋳鉄製ハウジングとグラスファイバー製ハンドルとの組み合わせ。用途造園/土地の造成、敷石の敷設、床タイルの敷設/自然石の設置、縁石の施工、ブロックの施工、足場の組立/テントの設営、壁の施工、鋭い角をもつ部品の組み立て、模型製作、窓やドアの制作、プレハブ住宅の施工、木工、大工作業、自動車の組み立て・修理、垣根・柵の施工、保守/修理/オーバーホール材質インサート:TPEソフト、青、打痕が付きにくい、ソフト/ゴム複合材、黒、中硬、衝撃緩和、ゴム臭なし、低摩耗 ハウジング:強化型鋳鉄製ハウジング、黒 ハンドル:グラスファイバー製、ゴム・グリップ付RoHS指令(10物質対応)対応
シンプレックスハンマー用替ヘッドΦ50(取付け部Φ40)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥3,198税込¥3,5181個18日以内出荷スーパープラスティック、白。用途傷つきやすい箇所での打ち付け作業、軽い部品の位置決め材質インサート:スーパープラスティック、白、中硬、堅牢、高い耐摩耗性質量(g)80頭径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
シンプレックスハンマー TPEミディアム(グレー)/スーパープラスティック(白)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥5,598~税込¥6,158~1個18日以内出荷鋳鉄製ハウジングと高級木製ハンドルとの組み合わせ。用途造園、敷石の敷設、木工、家具の製作、窓・ドアの製作材質インサート:TPEミディアム、グレー、打痕が付きにくい、中硬/スーパープラスティック、白、中硬、堅牢、高い耐摩耗性 ハウジング:鋳鉄製ハウジング ハンドル:木製RoHS指令(10物質対応)対応
無反動スーパークラフト・スレッジハンマー用ハンドル木製
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥5,198~税込¥5,718~1個6日以内出荷から18日以内出荷高品質鋼を鍛造、研磨仕上げした鉄ハンマーです。 反動抑制構造により手首への衝撃を緩和します。用途くさびの打ち込み、垣根の施工に適しています、金型、鉄工製造作業にもお使いいただけます種類ハンマー柄材質(柄部)ヒッコリーRoHS指令(10物質対応)対応
ベースプレックス用インサートセルロースアセテート(赤)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥599~税込¥659~1個当日出荷から18日以内出荷信頼のドイツ製ハンマーです。 ハウジングに高級な亜鉛ダイキャストを採用。 軽量。用途工場、建設、ホビーをはじめ様々な用途に適しています種類ハンマー替ヘッド材質(頭)セルースアセテートRoHS指令(10物質対応)対応
ベースプレックス・ハンマー アセテート(赤)ナイロン(白)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(1件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個9日以内出荷から18日以内出荷ベースプレックス・ハンマー用インサートです。用途工場、建設、ホビーをはじめ様々な用途に適しています種類樹脂ハンマー材質(柄部)トネリコ材質(頭)プラスティック/ナイロン材質(ハウジング)亜鉛ダイキャスト主な用途板金作業/機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応
パンチ用インサート ナイロン(白)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥509~税込¥560~1個5日以内出荷から18日以内出荷用途自動車の組立・修理、保守作業等に適しています、狭い場所の作業に種類ハンマー替ヘッド材質(頭)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
シンプレックス・ハンマー 軽量ハウジング TPE(青)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥8,398~税込¥9,238~1個18日以内出荷ボルト一本で全てが固定されているので、インサートやハンドルの交換が容易です。 6種類のインサートを組み合わせることにより、用途の範囲を広げることができます。 アルミ製ハウジング採用の軽量ハンマーです。用途家具の製作、インテリアの工事などに最適です。へこみの修正、窓やドアの製作、木工作業に適しています種類樹脂ハンマー材質(柄部)木材質(頭)エラストマ樹脂(TPE)材質(ハウジング)アルミニウム主な用途大工作業RoHS指令(10物質対応)対応
シンプレックス・ハンマー スーパープラスティック(白)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥5,998~税込¥6,598~1個12日以内出荷から18日以内出荷ボルト一本で全てが固定されているので、インサートやハンドルの交換が容易です。 7種類のインサートを組み合わせることにより、用途の範囲を広げることができます。 1938年にドイツで特許を取得した世界に類のない構造のハンマーです。 中硬プラスティックのハンマーです。 組立の際は、既定のトルクでボルトを締結してください。用途くさびの打ち込み、柵の施工、テント、足場の設営に適しています、組み付け作業全般に使うことが出来ます種類樹脂ハンマー材質(柄部)木材質(頭)プラスティック材質(ハウジング)鋳鉄主な用途組立作業RoHS指令(10物質対応)対応
シンプレックス・ハンマー TPEソフト(青) ゴム(黒)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥4,998~税込¥5,498~1個18日以内出荷ボルト一本で全てが固定されているので、インサートやハンドルの交換が容易です。 7種類のインサートを組み合わせることにより、用途の範囲を広げることができます。 1938年にドイツで特許を取得した世界に類のない構造のハンマーです。 柔らかいエラストマ樹脂(TPE)と中硬ゴムを組み合わせたハンマーです TPEインサートは打痕、色落ちが少ないです。 組立の際は、既定のトルクでボルトを締結してください。用途家具の製作、インテリアの工事などに最適です。敷石の外構工事や自動車のボディワークなどに適しています材質インサート:エラストマ樹脂(TPE)、ゴム複合材、ハンドル:木製、ハウジング:可鍛鋳鉄製RoHS指令(10物質対応)対応
シンプレックス・スレッジ・ハンマー ゴム(黒)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥22,980税込¥25,2781個18日以内出荷鋳鉄ハウジング、ヒッコリー製ハンドル。用途造園、縁石の施工、塀や階段の施工、柵の造営、足場の組み立て、テントの設営RoHS指令(10物質対応)対応
スーパークラフト用インサート ナイロン(白)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から18日以内出荷スーパークラフトハンマー用替頭です。種類ハンマー替ヘッド材質(頭)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
セキューラルハンマー用インサート
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥899税込¥9891本当日出荷セキュラールハンマー用替頭です。仕様中硬、長方形(30×40mm)トラスコ品番481-8580質量(g)35種類ハンマー替ヘッド頭径(Φmm)40材質(頭)ポリウレタン頭部長(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
シンプレックスハンマー用ハンドル
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,598~税込¥1,758~1本11日以内出荷から18日以内出荷種類ハンマー柄RoHS指令(10物質対応)対応
シンプレックスハンマー ゴム(黒)/プラスティック(赤)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥4,998~税込¥5,498~1本10日以内出荷から18日以内出荷中硬のゴムと硬めのプラスティックを組み合わせたハンマーです。敷石の外構工事や自動車のボディワークなどに最適です。ボルトを締め付ける時は既定のトルクを守ってください。柔らかいゴムと中硬のポリエチレン製のインサートを組み合わせたハンマーです。ボルト一本で全てが固定されているのでインサートやハンドルの交換が容易です。8種類のインサートから用途に適したものを選んで交換できます。1938年にドイツで特許を取得した世界に類のない構造のハンマーです。種類コンビハンマー材質(柄部)アカシア材質(頭)ゴム/プラスティック主な用途大工作業/機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応
シンプレックスハンマー TPE(青)/ポリエチレン(白)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥5,798~税込¥6,378~1本11日以内出荷から18日以内出荷柔らかいエストラマ樹脂(TPE)と中硬のポリエチレンを組み合わせたハンマーです。家具の作成。インテリアの工事などに最適です。ボルトを締め付ける時は既定のトルクを守ってください。ボルト一本で全てが固定されているのでインサートやハンドルの交換が容易です。8種類のインサートから用途に適したものを選んで交換できます。1938年にドイツで特許を取得した世界に類のない構造のハンマーです。用途へこみの修正、家具の製作、窓やドアの製作、木工。種類コンビハンマー材質(柄部)アカシア材質(頭)エラストマ樹脂/ポリエチレン主な用途大工作業RoHS指令(10物質対応)対応