絞り込み
ブランド
全長(mm)
頭径(Φmm)
主な用途
材質(柄部)
-・その他・アルミ・グラスファイバー・ゴム・スチール・ステンレス・チタン・木・樹脂・革
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

12ページ目: ハンマー

2,656件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セキューラルハンマー ポリウレタン(イエロー) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)セキューラルハンマー ポリウレタン(イエロー)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
9,598税込10,558
1個
当日出荷
工場での作業からホビーまで幅広い用途に使えます。最高の無反動感とポリウレタンの製の四角いヘッドでユニークなハンマーです。堅牢なスティール板金構造と握りやすいゴムのグリップ付です。
用途自動車の組立・修理、マシンバイス上で部品の位置修正、板金加工、へこみの修正作業、ハウジングの組み付け、車両のボディ・ワーク、家具の製作、窓やドアの製作、フローリング、木工等に。種類樹脂ハンマー頭径(Φmm)40全長(mm)300材質(頭)ポリウレタン材質(柄部)ポリウレタン主な用途大工作業/板金作業/機械の組立・修理頭部長(mm)117質量(g)680仕様ゴムグリップ付トラスコ品番481-8393RoHS指令(10物質対応)対応
無反動ハンマー32mm PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)無反動ハンマー32mmPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
7,998税込8,798
1本
当日出荷
種類ショックレスハンマー頭径(Φmm)32全長(mm)320材質(頭)プラスチック材質(柄部)ヒッコリー主な用途組立作業/打ち込み作業トラスコ品番448-2280
ハンマーヘッド黄ミディアムハード(802,800シリーズ) Wiha(ビーハ/ノガ)ハンマーヘッド黄ミディアムハード(802,800シリーズ)Wiha(ビーハ/ノガ)
679税込747
1個
当日出荷
種類ハンマー替ヘッド材質(頭)ポリウレタン
半丸型木槌 SK11半丸型木槌SK11(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
握りやすい柄です。握りやすい、楕円型木柄で片側は通常の木槌として使えます。凸面はレザークラフトのなめしで木栓・木ダボの打ち込み時に回りに傷をつけにくくなっています。
用途日曜大工・工作に。種類木ハンマー頭径(Φmm)40全長(mm)323材質(頭)材質(柄部)主な用途大工作業
グリップテープ オーエッチ工業グリップテープオーエッチ工業
519税込571
1本
当日出荷から翌日出荷
個性的なアニマルカラー人と違う道具を持ちたい人にオススメ
用途ハンマーのグリップ代わりに巻くテープタイプアニマルRoHS指令(10物質対応)対応
Gウレタン角カケヤ(グラスファイバー) オーエッチ工業Gウレタン角カケヤ(グラスファイバー)オーエッチ工業(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
翌日出荷から13日以内出荷
頭部全体がウレタン樹脂で成形されているので、打撃時にキズをつけにくいです。ショックレス構造になっているので、作業性がよく打撃力が強いです。
用途機械などの修理、組立、杭打ち種類掛矢(カケヤ)材質(頭)ウレタン樹脂材質(柄部)グラスファイバー主な用途打ち込み作業使用温度範囲(℃)-20~80RoHS指令(10物質対応)対応
ウレタンハンマー 替頭 土牛ウレタンハンマー 替頭土牛
589税込648
1パック(2個)
当日出荷
用途ウレタンハンマー用替頭。種類ハンマー替ヘッド
金鎚 土牛金鎚土牛(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
24mmサイズの先切金槌です。
用途先切金槌。種類片口ハンマー全長(mm)330主な用途打ち込み作業口径(mm)28×26頭の全長(mm)118質量(g)約360
ショートハンマー 土牛ショートハンマー土牛
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
現場で使えるポケットサイズのハンマーです。腰袋にすっぽり入るので、高所での落下がしにくく、持ち運びが容易です。
用途釘打ち。全長(mm)210主な用途打ち込み作業
片手ハンマー 旭金属工業(旧:新日本ツール)片手ハンマー旭金属工業(旧:新日本ツール)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
鉄ハンマーは非常に強い打撃力を持っていますので、何かを強く叩きたいときに使用する工具です。
用途鉄ハンマーは非常に強い打撃力を持っていますので、何かを強く叩きたいときに使用する工具です。種類片手ハンマー材質(頭)S45C材質(柄部)主な用途打ち込み作業
ライトンクロスペンハンマー オーエッチ工業ライトンクロスペンハンマーオーエッチ工業(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1丁
当日出荷
折れにくく、しなやかな特殊ポリプロピレン製です。木柄と同じ重量バランスを実現しました。吸い付くグリップで手になじみ、ショックを吸収します。ガタや折れが少なく安全です。
種類石頭ハンマー全長(mm)280材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C材質(柄部)ポリプロピレン主な用途石工作業材質(グリップ)軟質塩化ビニール(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
木柄 プラハンマー用 オーエッチ工業木柄 プラハンマー用オーエッチ工業
769税込846
1本
当日出荷
種類ハンマー柄材質(柄部)適合機種プラハンマーRoHS指令(10物質対応)対応
横槌 千吉横槌千吉(5件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
用途杭打ち・ワラたたきなど用材質堅木幅(mm)90高さ(mm)275質量(g)660奥行(mm)90
マイクロプロハンマー オーエッチ工業マイクロプロハンマーオーエッチ工業(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から翌日出荷
ヘッドは簡単に交換できます。
用途ピンでパンチの打ち込み ダイスの打ち込み 金型部品の修正時・バイパスでの平行出し 金型のカム部やスライド部の動作チェック種類特殊ハンマー主な用途金型作業
マグネット角柄グラスパネ 土牛マグネット角柄グラスパネ土牛(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
作業効率大幅アップ!!場所を選ばない万能型。磁石式の釘の仮止め機能が使いやすさをさらにひろげました。仮枠作業に使用する長い釘から短い釘までOK!!
種類仮枠ハンマー全長(mm)390材質(頭)スチール材質(柄部)グラスファイバー主な用途仮枠作業
でん助 土牛でん助土牛
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌々日出荷
種類電工ハンマー全長(mm)270主な用途電気・設備工事用
ブロック鎚 土牛ブロック鎚土牛(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
種類トンカチ全長(mm)325材質(柄部)主な用途解体作業口径(mm)24×24頭の全長(mm)155頭質量(g)460刃幅(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
ペンタイプ打診棒 土牛ペンタイプ打診棒土牛(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
種類点検ハンマー/テストハンマー頭径(Φmm)19全長(mm)140~600材質(頭)SUS304主な用途機械機器や車輌の点検仕様外壁注入工事等に使用する、タイル等浮きの調査ハンマータイル等の内部剥離を調べる検査器具長さ135mm~540mm球19Φ重さ50g質量(g)約60
一体型石頭ハンマー TRUSCO一体型石頭ハンマーTRUSCO(2件のレビュー)
4,798税込5,278
1本
当日出荷
本体は1055C炭素鋼製、全身鍛造加工処理。グリップはTPRを採用、振動吸収設計となっていますので、従来のハンマー作業時のような痛みを軽減し、疲れにくい設計となっています。
種類石頭ハンマー頭径(Φmm)29.5全長(mm)278.5材質(頭)炭素鋼材質(柄部)TPR主な用途石工作業呼称1.1kg質量(g)1130頭部長(mm)86質量(kg)1.13トラスコ品番275-6633持ち手グリップ付
石頭ハンマー TRUSCO石頭ハンマーTRUSCO
2,698税込2,968
1本
当日出荷
頭部は完全焼入れ処理(硬度50°~55°)、柄は樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
用途石作業全般。石割り・はつり作業に。種類石頭ハンマー材質(頭)炭素鋼材質(柄部)ヒッコリー主な用途石工作業
ウレタンソフトハンマー替ヘッド TRUSCOウレタンソフトハンマー替ヘッドTRUSCO
759税込835
1パック(2個)
当日出荷
種類ハンマー替ヘッド
ヘッドセット KTCヘッドセットKTC
489税込538
1セット(2個)
当日出荷から3日以内出荷
種類ハンマー替ヘッド
熔接チッピングハンマー エスコ熔接チッピングハンマーエスコ
6,350税込6,985
1個
欠品中
種類溶接用ハンマー全長(mm)285材質(柄部)ヒッコリー主な用途溶接作業エスコ品番EA575VE-3
グリップテープ 超衝撃吸収 オーエッチ工業グリップテープ 超衝撃吸収オーエッチ工業
589税込648
1個
当日出荷から翌日出荷
材質ポリウレタン幅(mm)27厚さ(mm)4全長(mm)1050質量(g)15
防爆テストハンマー PROMOTE(プロモート)防爆テストハンマーPROMOTE(プロモート)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。ベリリウム銅合金製
用途叩いたときの反響音で対象物の状態を調べるためのハンマーです。全長(mm)286サイズ150g質量(g)240材質(頭)ベリリウム銅合金頭部長(mm)98頭径(mm)13
防爆ケレンハンマー PROMOTE(プロモート)防爆ケレンハンマーPROMOTE(プロモート)
5,598税込6,158
1個
翌々日出荷
衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。ベリリウム銅合金製
用途摩擦や衝撃を加えても火花が出ないハンマーです。全長(mm)278サイズ150g質量(g)300材質(頭)ベリリウム銅合金頭部長(mm)100頭径(mm)19×19
無反動スーパークラフトハンマー グラスファイバーハンドル ナイロンヘッド Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)無反動スーパークラフトハンマー グラスファイバーハンドル ナイロンヘッドRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
打撃時の反動を抑制します。高品質なナイロンヘッドは交換可能です。騒音を低減し関節の負担を軽減します。安全認証GSマーク付き。
用途自動車などの組立や修理、建設、板金加工、保守作業材質ヘッド:ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
ファイバー柄ミニPCハンマー ファンシーファイバー柄ミニPCハンマーファンシー
1,498税込1,648
1本
翌々日出荷
非常に使いやすいミニタイプのハンマーです。木柄の3倍の強度のグラスファイバーをハンドルに使用しています。軽量で耐久性に優れています。手になじみ、滑りにくいグリップです。ミラーダブルクロームメッキの頭部は錆びに強く、高級感にあふれています。ナイロンヘッドは相手を傷つけにくく、強靭です。
用途各種細工、ホビー、組立作業。全長(mm)約230材質(柄部)グラスファイバー・合成ゴム材質(頭)特殊炭素鋼S51C頭部長(mm)約65口径(mm)約19
仮設コンビハンマー オーエッチ工業仮設コンビハンマーオーエッチ工業
3,998税込4,398
1本
当日出荷
住宅地等での足場作業に最適な騒音対策ハンマーです。音を抑えたいナイロンヘッドと力強く叩きたい鋼鉄ヘッドのコンビハンマーです。ナイロンヘッドは鋼鉄ヘッドに比べ音圧レベルが12dB低下し騒音対策になりまる。柄折れガード内蔵で耐久性に優れたクロモリシャフト採用しました。コンパクトヘッドで扱いやすく柄尻にはステンレス製リング付です。
用途足場組立・解体作業。材質グリップ:PVC全長(mm)290材質(柄部)クロームモリブデン鋼材質(頭)機械構造用炭素鋼S55C/ナイロンヘッド径(Φmm)37主な用途足場組立・解体作業全質量(g)720硬度(°)ナイロンヘッド:HDD70、鋼鉄ヘッド:HRC40~45
D-START ハンマー 土牛D-START ハンマー土牛
1,198税込1,318
1本
翌々日出荷
釘打ち用ハンマーです。釘打ち用です。
用途釘打ち。全長(mm)330
闘牛 段付クサビ BIGMAN(ビッグマン)闘牛 段付クサビBIGMAN(ビッグマン)
119税込131
1個
当日出荷
ハンマー頭と木柄の取り付けに使用。凹凸がはっきりしており打ち込み後はしっかり固定できます。
用途両口玄翁・トンカチに最適寸法(mm)15×4×10質量(g)6
闘牛 段付クサビ BIGMAN(ビッグマン)闘牛 段付クサビBIGMAN(ビッグマン)
199税込219
1個
当日出荷
ハンマー頭と木柄の取り付けに使用。凹凸がはっきりしており打ち込み後はしっかり固定できます。
用途大ハンマーに最適寸法(mm)40×5×20質量(g)35
ロックチゼルハンマー EstwingロックチゼルハンマーEstwing
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
ヘッドの片側が薄くなっている岩石・採石用のハンマー
全長(mm)280材質(グリップ)ナイロン
木柄 玄能用 土牛木柄 玄能用土牛
599税込659
1本
当日出荷から翌々日出荷
玄能用の柄
本樫 サンモク木槌 浅野木工所本樫 サンモク木槌浅野木工所
2,198税込2,418
1個
当日出荷から3日以内出荷
細かい作業にも使いやすい小型ハンマー。片手で使えるサイズをラインナップ。
用途杭打ち作業に。
ネイルハンマー TONE(トネ/旧:前田金属工業)ネイルハンマーTONE(トネ/旧:前田金属工業)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
軽量で耐久性に優れており握りやすく、滑りにくいグリップです。
用途釘抜き、釘打ち作業用。トラスコ品番551-9652寸法(mm)頭長102全長(mm)295材質(軸)内部:グラスファイバー、外部:樹脂材質(グリップ)ゴム材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)スチール頭径(mm)24RoHS指令(10物質対応)対応
静音石頭ハンマー TAKAGI(高儀)静音石頭ハンマーTAKAGI(高儀)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
交換式樹脂ヘッドで打撃音を緩和/頭部と柄はピン打ち加工で抜け防止/安全ロープが取付け可能なリング付き
用途仮設工事の際の足場の組立に材質頭部:炭素鋼S45C/グリップ:ポリ塩化部ニール/リング:ステンレス質量(g)845材質(柄部)グリップ:ポリ塩化部ニール/リング:ステンレス材質(頭)炭素鋼S45C全長×幅W×厚さ(mm)215×91×38
電工ソケットハンマー DENSAN(デンサン/ジェフコム)電工ソケットハンマーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
2,298税込2,528
1個
翌日出荷
あらゆる架線金具の寸切ボルトへのナットの締付けができる玄能タイプ 玄能タイプ ナットの締め付けができる TPE製ソフトグリップ ヘッド部で電線のしごき作業ができる スチールパイプ製ハンドル 作業性抜群のヘッド 頭部の打面に角度がついて、釘頭がすべりにくい 引っ掛かりのない形状で電線のしごきもスムーズ どちらからでも作業可能 打ち込み・電線のシゴキ等作業性がUP 天井に取付ける際、アンカーボルト、インサートへのボルト、ナットの締付けが楽々できる
寸法(mm)17(ナット)本体寸法(mm)104×31×260本体質量(g)440材質スチール・TPE(グリップ)関連資料(0.3MB)
足場ハンマー セーフティーリング付き KAKUI足場ハンマー セーフティーリング付きKAKUI
4,998税込5,498
1丁
6日以内出荷から12日以内出荷
カラビナ工具差しに片手でワンタッチ脱着できる大型フック付き。 カラビナに装着すると、グリップ部が斜めになり、振らつきにくく、脱着時につかみやすい角度になる。 ハンマーヘッドをひねることにより、片手でカラビナ工具差しから取り外すことができる。 グリップエンドのセーフティーリングに落下防止コードが装着できる。 ヘッドとグリップをワイヤーで連結し、万が一のヘッドの落下を防止。
用途足場の組み立てや解体用幅(mm)約93全長(mm)約315主な用途組立作業・解体作業
AP掛矢 金象PROLINEAP掛矢金象PROLINE
4,198税込4,618
1丁
3日以内出荷
木杭、プラ杭の打ち込み作業や木製物品の解体作業に適します
材質頭部:樹脂、柄部:天然木形状柄部手元:小判型柄長さ(mm)900材質(柄部)天然木材質(頭)天然木頭部長(mm)245胴径(Φmm)頭部:125主な用途打ち込み作業・解体作業
ハンマー