ハンマーは、機械の組立や修理、家具の組立、工作などさまざまな用途でものを打ち付けるための道具です。プラスチックハンマーの頭部は、柔軟ながら強靭なプラスチック製のため、使用時に工作物にダメージを与える心配はありません。無反動構造のショックレスハンマーは、耐久性、耐熱性に優れ、酸やアルカリにも強いことが特長。片手ハンマーは、鉄工作業全般や刻印の打刻などの打ち込み作業に使われます。点検ハンマーは、機材の点検やトラックの点検などに使われるハンマーです。
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ノンスパーキングスレッジハンマー BAHCO(バーコ)

    ノンスパーキングスレッジハンマー

    BAHCO(バーコ)
    109,800税込120,780
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    国際規格DINとISO、UNEに準じて製造されています。 UNE16590に準拠しています。 BAM(ドイツ連邦材料試験所)から認定されています。 UNE16590に準じて製造しています。 火花が散らない、非磁性、耐腐食性のある工具です。
    材質ヘッド:アルミニウム青銅、柄:グラスファイバー認定取得BAM(ドイツ連邦材料試験所)
  • FACOM(ファコム) 防爆 スレッジハンマー 7.3kg | 1261H.640SR FACOM

    FACOM(ファコム) 防爆 スレッジハンマー 7.3kg | 1261H.640SR

    FACOM
    229,800税込252,780
    1個
    73日以内出荷
    特別な非スパーク性および耐磁性銅 - ベリリウム合金。安全のために、FACOMは火の粉の危険を防ぐために木製のハンドルを使用しています。スパークの危険性を避けるために、ハンマーヘッドのデザインは、鋭いエッジを持たない特定のものです。
    全長(mm)800質量(g)7310
  • FACOM(ファコム) 防爆 スレッジハンマー 6.3kg | 1261H.540SR FACOM

    FACOM(ファコム) 防爆 スレッジハンマー 6.3kg | 1261H.540SR

    FACOM
    179,800税込197,780
    1個
    73日以内出荷
    特別な非スパーク性および耐磁性銅 - ベリリウム合金。安全のために、FACOMは火の粉の危険を防ぐために木製のハンドルを使用しています。スパークの危険性を避けるために、ハンマーヘッドのデザインは、鋭いエッジを持たない特定のものです。
    全長(mm)800質量(g)6310
  • FACOM(ファコム) 防爆 スレッジハンマー 9.1kg | 1261H.820SR FACOM

    FACOM(ファコム) 防爆 スレッジハンマー 9.1kg | 1261H.820SR

    FACOM
    269,800税込296,780
    1個
    73日以内出荷
    特別な非スパーク性および耐磁性銅 - ベリリウム合金。安全のために、FACOMは火の粉の危険を防ぐために木製のハンドルを使用しています。スパークの危険性を避けるために、ハンマーヘッドのデザインは、鋭いエッジを持たない特定のものです。
    全長(mm)900質量(g)9110
  • FACOM(ファコム) 防爆 スレッジハンマー 4.9kg | 1261H.400SR FACOM

    FACOM(ファコム) 防爆 スレッジハンマー 4.9kg | 1261H.400SR

    FACOM
    119,800税込131,780
    1個
    73日以内出荷
    特別な非スパーク性および耐磁性銅 - ベリリウム合金。安全のために、FACOMは火の粉の危険を防ぐために木製のハンドルを使用しています。スパークの危険性を避けるために、ハンマーヘッドのデザインは、鋭いエッジを持たない特定のものです。
    全長(mm)800質量(g)4910
  • 高所作業向け防爆ハンマー BAHCO(バーコ)

    高所作業向け防爆ハンマー

    BAHCO(バーコ)
    129,800税込142,780
    1丁
    翌々日出荷
    トラスコ品番540-7849
  • 防爆スレッジハンマー Ampco

    防爆スレッジハンマー

    Ampco
    159,800税込175,780
    1本
    当日出荷
    材質ベリリウム銅合金
  • 片刃玄能 三木技研

    片刃玄能

    三木技研
    109,800税込120,780
    1個
    翌日出荷
    超微粒原料を特殊配合。高圧焼結。高度抜群
    用途主な用途は石材の切り割り、荒形状作りになります。超硬の角で削るように使用して下さい。仕様柄なし種類ハンマー替ヘッド穴径(Φmm)16
  • 石屋玄能ストレート胴 三木技研

    石屋玄能ストレート胴

    三木技研
    179,800税込197,780
    1個
    翌日出荷
    超微粒原料を特殊配合。高圧焼結。高度抜群
    用途主な用途は石材の切り割り、荒形状作りになります。超硬の角で削るように使用して下さい。仕様柄なし種類ハンマー替ヘッド
  • 石屋玄能ストレート胴 三木技研

    石屋玄能ストレート胴

    三木技研
    189,800税込208,780
    1丁
    翌日出荷
    超微粒原料を特殊配合。高圧焼結。高度抜群
    用途主な用途は石材の切り割り、荒形状作りになります。超硬の角で削るように使用して下さい。種類両口ハンマー主な用途石工作業
  • 石屋玄能デラックス 三木技研

    石屋玄能デラックス

    三木技研
    179,800税込197,780
    1個ほか
    翌日出荷
    超微粒原料を特殊配合。高圧焼結。高度抜群
    用途主な用途は石材の切り割り、荒形状作りになります。超硬の角で削るように使用して下さい。種類両口ハンマー主な用途石工作業
  • 石屋玄能 普通型 三木技研

    石屋玄能 普通型

    三木技研
    109,800税込120,780
    1個ほか
    翌日出荷
    超微粒原料を特殊配合。高圧焼結。高度抜群
    用途主な用途は石材の切り割り、荒形状作りになります。超硬の角で削るように使用して下さい。種類両口ハンマー主な用途石工作業
  • ノンスパーキングスレッジハンマー BAHCO(バーコ)

    ノンスパーキングスレッジハンマー

    BAHCO(バーコ)
    149,800税込164,780
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番818-3024材質ヘッド:アルミニウム青銅、柄:グラスファイバー全長(mm)900質量(kg)10.8頭部長(mm)239頭径(mm)82
  • ハンマーセット(一般用途向け)ケース付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    ハンマーセット(一般用途向け)ケース付

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    139,800税込153,780
    1個
    18日以内出荷
    ボルト一本で全てが固定されているので、インサートやハンドルの交換が容易です。 7種類のインサートを組み合わせることにより、用途の範囲を広げることができます。 1938年にドイツで特許を取得した世界に類のない構造のハンマーです。
    用途複数種類のハンマーを使うサービス業務に、現場に常備するハンマーセットとして、ハンマーのサンプル用としてトラスコ品番827-9989セット内容シンプレックスハンマー(3026.040)、ベースプレックスソフトハンマー(3968.040)、マックスクラフト(3666.003)、フェロプレックスコンビハンマー(3677.035)、スーパークラフトハンマー(3366.040)、セキューラルハンマー(3380.040)、パンチ(3408.010)、ドロップハンマー(3408.025)、シンプレックス用インサート(3201.040、3203.040、3207.040、3208.040、3209.040)、スーパークラフト用インサート(3508.040)種類コンビハンマー材質(柄部)木/鋼管材質(頭)プラスティック/スチール材質(ハウジング)鋳鉄主な用途組立作業ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)480×200×400RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防爆両口ハンマー(頭のみ) 日本ガイシ(NGK)ベアロン

    防爆両口ハンマー(頭のみ)

    日本ガイシ(NGK)ベアロン
    169,800税込186,780
    1本
    3日以内出荷
    ベリリウム合金製の防爆商品です
    用途火花など火気厳禁の作業に
  • 防爆 ステンレス両口ハンマー HAMACO

    防爆 ステンレス両口ハンマー

    HAMACO
    109,800税込120,780
    1本
    6日以内出荷
    非磁性及び耐水性・耐腐食性に優れています。
    用途錆を嫌う場所、あるいは水気の多い現場にて使用できます。材質ステンレススチール / 頭部:ステンレス(SUS304)
ハンマー