絞り込み
全長(mm)
  • 200~220未満(1)
  • 220~240未満(2)
  • 240~260未満(2)
  • 260~280未満(2)
  • 280~300未満(13)
  • 300~350未満(14)
  • 350~400未満(12)
  • 400~450未満(1)
  • 600~650未満(1)
  • 650~700未満(1)
  • 700~800未満(4)
  • 800~900未満(2)
  • 900~1000未満(2)
  • 1000~1200未満(5)
  • 1400~1600未満(3)
  • 1600~1800未満(1)
  • 2000~3000未満(2)
材質(頭)
  • ゴム(9)
  • スチール(27)
  • ステンレス(2)
  • 樹脂(3)
  • 真鍮(1)
  • (1)
頭径(Φmm)
  • 19(6)
  • 20(2)
  • 21(3)
  • 23(2)
  • 24(4)
  • 25(3)
  • 26(2)
  • 27(3)
  • 28(2)
  • 29(2)
  • 30(5)
  • 30.5(2)
  • 32(2)
  • 35(6)
  • 36(5)
  • 38(2)
  • 39(3)
  • 41(2)
  • 45(2)
  • 54(2)
主な用途
  • その他(1)
  • 仮枠作業(4)
  • 土木作業(4)
  • 大工作業(5)
  • 建築作業(2)
  • 打込作業(6)
  • 施工作業(1)
  • 板金作業(2)
  • 機械組立・修理作業(14)
  • 治具取付作業(7)
  • 石工作業(3)
  • 組立作業(2)
  • 解体作業(1)
  • 金型作業(8)
  • 鉄工作業(4)
材質(柄部)
  • ゴム
  • -(2)
  • その他(14)
  • アルミ(14)
  • グラスファイバー(182)
  • スチール(82)
  • ステンレス(29)
  • チタン(1)
  • (590)
  • 樹脂(144)
  • (8)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 土牛(16)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7)
  • JSH(5)
  • TRUSCO(5)
  • エスコ(4)
  • SIGNET(シグネット)(2)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(2)
  • ファンシー(2)
  • SK11(2)
  • E-Value(1)
  • サンコーテクノ(1)
  • BAHCO(バーコ)(1)
  • Three Hand(1)
モノタロウ・土牛・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・JSH・TRUSCO・エスコ・SIGNET(シグネット)・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・ファンシー・SK11・E-Value・サンコーテクノ・BAHCO(バーコ)・Three Hand
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ハンマーは、機械の組立や修理、家具の組立、工作などさまざまな用途でものを打ち付けるための道具です。プラスチックハンマーの頭部は、柔軟ながら強靭なプラスチック製のため、使用時に工作物にダメージを与える心配はありません。無反動構造のショックレスハンマーは、耐久性、耐熱性に優れ、酸やアルカリにも強いことが特長。片手ハンマーは、鉄工作業全般や刻印の打刻などの打ち込み作業に使われます。点検ハンマーは、機材の点検やトラックの点検などに使われるハンマーです。
掘り出し物セール お宝アイテムが最大30%OFF 5/31(日)まで 詳しくはこちら
50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミラーネイルハンマー モノタロウミラーネイルハンマーモノタロウ(31件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷
頭部の重心が打撃側にあるので釘打ち時に安定しやすいハンマーです。 滑りにくいグリップを使用。
用途くぎ打ち、くぎ抜きに使用できます。種類ネイルハンマー材質(ヘッド)炭素鋼(S45C)焼入れ材質(柄部)サーモプラスチックラバー(TPR)主な用途大工作業
ゴムハンマー TONE(トネ/旧:前田金属工業)ゴムハンマーTONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
879税込967
1本
当日出荷
打撃物に傷をつけにくい、ヘッドがゴム製のハンマーです。 グラスファイバー柄を採用し、軽量で耐久性に優れています。 握りやすく、滑りにくいグリップです。
用途ピンなどの打ち込み、組み立て、着脱調整、R状の曲げに。 リベット先端カシメなどの加工における打撃用。材質(グリップ)ゴム材質(柄部)グラスファイバー主な用途ピンなどの打ち込み、組み立て、着脱調整、R状の曲げに/リベット先端カシメなどの加工における打撃用材質(ヘッド)ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
グラスファイバー柄 両口ハンマー Three Handグラスファイバー柄 両口ハンマーThree Hand(9件のレビュー)
4,298税込4,728
1本
当日出荷
グラスファイバー柄は打撃衝撃性が木柄より少なく手にやさしい。 テーパー状で太いグラス柄仕様。
種類両口ハンマー材質(頭)工具鋼材質(柄部)FG/ゴム主な用途鉄工作業/建築作業/土木作業/解体作業
にんにく玉打診棒 土牛にんにく玉打診棒土牛(9件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
コンクリート・モルタル面に威力を発揮するカボチャ玉打診棒の進化型が登場!回転時の音で打音診断。音が大きく聞こえるので、コンクリート・モルタル面に威力発揮!かぼちゃ玉打診棒に比べ、玉部の段数が増えさらに聞き取りやすい。玉部は、にんにくを思い浮かべた異形タイプ。横滑り、使い方の角度によるすべりが少ない。
用途外壁の剥離を調べる簡易建物診断工具種類点検ハンマー/テストハンマー頭径(Φmm)20材質(柄部)ステンレス主な用途機械機器や車輌の点検材質(グリップ)ゴム
両口ハンマー TRUSCO両口ハンマーTRUSCO(6件のレビュー)
7,198税込7,918
1本
当日出荷から翌々日出荷
グラスファイバー柄採用で耐久性、安全性に優れています。滑りにくい、手に優しいソフトグリップを採用しました。プロテクトリングを付けることによって、頭部と柄の接続部が保護されます。頭部は完全焼き入れ処理(硬度50~55度)です。
用途建築、土木作業全般。種類両口ハンマー材質(頭)炭素鋼材質(柄部)グラスファイバー主な用途建築作業/土木作業焼入硬度HRC50~55材質(グリップ)熱可塑性ゴム(TPR)
プラハンマー TONE(トネ/旧:前田金属工業)プラハンマーTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
ヘッドがプラスチックのため素材を傷付けにくく組立作業等に最適です。 グラスファイバー柄を採用し、軽量で耐久性に優れており 握りやすく、滑りにくいグリップです。
用途素材を傷付けない打撃作業用。材質(グリップ)ゴム材質(柄部)グラスファイバー主な用途打撃作業材質(ヘッド)樹脂
打診棒ロング1500 土牛打診棒ロング1500土牛(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1本
当日出荷
伸縮式なので、持ち運びに便利です。
用途外壁などの打音診断検査。種類点検ハンマー/テストハンマー頭径(Φmm)19全長(mm)250~1510材質(頭)材質(柄部)ステンレス主な用途機械機器や車輌の点検材質(グリップ)ゴム質量(g)200トラスコ品番411-5406
コロ玉打診棒レギュラー(ベアリング入回転球打診棒) 土牛コロ玉打診棒レギュラー(ベアリング入回転球打診棒)土牛(5件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
回転式だから玉の摩耗が均一長寿命! 球部はベアリング入り回転球を採用。
種類点検ハンマー/テストハンマー頭径(Φmm)17全長(mm)190~740材質(柄部)ステンレス主な用途機械機器や車輌の点検材質(グリップ)ゴム質量(g)90シャフト8段伸縮
パイプ柄石頭鎚 土牛パイプ柄石頭鎚土牛(9件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷
焼き入れパイプ柄使用で強靭です。石工作業全般に使用できます。
用途打ち込み作業などに使用します。種類石頭ハンマー全長(mm)285材質(頭)炭素鋼材質(柄部)スチール主な用途石工作業
片手ハンマー(グラスファイバー柄) TRUSCO片手ハンマー(グラスファイバー柄)TRUSCO(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
グラスファイバー柄採用で耐久性、安全性に優れています。滑りにくい、手に優しいソフトグリップを採用しました。頭部は完全焼き入れ処理です。
種類片手ハンマー材質(頭)炭素鋼材質(柄部)ポリプロピレン(PP)、グラスファイバー主な用途鉄工作業焼入硬度HRC45~60材質(グリップ)熱可塑性ゴム(TPR)
片手ハンマー TONE(トネ/旧:前田金属工業)片手ハンマーTONE(トネ/旧:前田金属工業)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
軽量で耐久性に優れており握りやすく、滑りにくいグリップです。
用途ピン等の打ち込み、組立、着脱調整、R状の曲げ、リベット先端片手ハンマーカシメ加工などの打撃に使用します。材質(軸)内部:グラスファイバー、外部:樹脂材質(グリップ)ゴム材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)スチールRoHS指令(10物質対応)対応
アンカーハンマー AHタイプ サンコーテクノアンカーハンマー AHタイプサンコーテクノ(4件のレビュー)
5,898税込6,488
1本
当日出荷
通常品に較べ柄が短いので、たたき込みやすくなっています。特殊全面ラバーグリップ使用で、すべりにくく、手になじみ易いです。ハンマー部は全面がアンカー打ち込みに最適な形状となっています。
用途あと施工アンカー施工工具種類両口ハンマー頭径(Φmm)46全長(mm)245材質(頭)炭素鋼材質(柄部)グラスファイバー主な用途施工作業ヘッド長(mm)105材質(グリップ)特製ラバーグリップ質量(g)1500トラスコ品番557-7284
TONE 真鍮ハンマー TONE(トネ/旧:前田金属工業)TONE 真鍮ハンマーTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
火花が出ると危険な場所での作業が可能です。 グラスファイバー柄を採用し、軽量で耐久性に優れており 握りやすく、滑りにくいグリップです。
用途治具の取り付け・金型作業用。材質(グリップ)ゴム材質(柄部)グラスファイバー/樹脂主な用途治具の取り付け・金型作業用材質(ヘッド)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
ファイバーグラス柄石頭槌 SK11ファイバーグラス柄石頭槌SK11
1,598税込1,758
1本
当日出荷から3日以内出荷
丈夫で抜けにくいです。首までスッポリヘッドを固定しているので、抜けにくくなっています。耐衝撃性に優れ、折れにくいファイバーグラス柄です。
用途叩き作業。材質(グリップ)ゴム材質(柄部)グラスファイバー
片手ハンマー(カーボンファイバー柄) TRUSCO片手ハンマー(カーボンファイバー柄)TRUSCO(3件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷
スポーツ機材でよく使われている軽く頑丈なカーボンファイバー柄採用により、軽量化を実現しました。滑りにくい材質のハンドルを採用しています。頭部は完全焼き入れ処理です。
種類片手ハンマー材質(頭)炭素鋼材質(柄部)ポリプロピレン(PP)、カーボンファイバー主な用途鉄工作業焼入硬度HRC45~60材質(グリップ)熱可塑性ゴム(TPR)
ショックレスハンマー (ニトリルゴム) SIGNET(シグネット)ショックレスハンマー (ニトリルゴム)SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1丁
当日出荷
全体にラバーコーティングを施したショックレスハンマー。
種類ショックレスハンマー材質(頭)ラバー材質(柄部)ラバー主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
カボチャ玉打診棒 土牛カボチャ玉打診棒土牛(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1本
当日出荷
球部はカボチャを思い浮かべた異型タイプです。コンクリート・モルタル面の検査に最適です。音が大きく聞こえます。
用途外壁などの打音診断検査。種類点検ハンマー/テストハンマー頭径(Φmm)20材質(頭)材質(柄部)ステンレス主な用途機械機器や車輌の点検材質(グリップ)ゴム
スチールパネ 土牛スチールパネ土牛(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から翌々日出荷
種類仮枠ハンマー材質(頭)スチール材質(柄部)スチール主な用途仮枠作業材質(グリップ)ゴム仕様土牛のスタンダードかりわく鎚。
TONE 軟鉄ハンマー TONE(トネ/旧:前田金属工業)TONE 軟鉄ハンマーTONE(トネ/旧:前田金属工業)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
ヘッドが軟鉄のため焼き入れ鋼に傷をつけずに打撃ができます。 グラスファイバー柄を採用し、軽量で耐久性に優れています。 握りやすく、滑りにくいグリップです。
用途ピンなどの打ち込み、組み立て、着脱調整、R状の曲げに。 リベット先端カシメなどの加工における打撃用。材質(グリップ)ゴム材質(柄部)グラスファイバー主な用途ピンなどの打ち込み、組み立て、着脱調整、R状の曲げに/リベット先端カシメなどの加工における打撃用材質(ヘッド)軟鉄
くぎ抜きハンマー(カーボンファイバー柄) TRUSCOくぎ抜きハンマー(カーボンファイバー柄)TRUSCO(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷
スポーツ機材でよく使われている軽く頑丈なカーボンファイバー柄採用により、軽量化を実現しました。滑りにくい材質のハンドルを採用しています。頭部は完全焼き入れ処理です。
種類ネイルハンマー材質(頭)炭素鋼材質(柄部)ポリプロピレン(PP)、カーボンファイバー主な用途大工作業焼入硬度HRC45~60材質(グリップ)熱可塑性ゴム(TPR)
打診棒スティック 土牛打診棒スティック土牛
4,298税込4,728
1本
当日出荷
カーボンシャフト使用で長時間の使用でも疲れにくいです。
用途タイル・コンクリートの打音検査に。材質シャフト部:カーボン材質(グリップ)ゴム材質(頭)
白ゴムハンマー#1 JSH白ゴムハンマー#1JSH
1,998税込2,198
1本
当日出荷
耐久性に優れた良質国産ゴムを使用しPP柄でさらに長持ちします。相手に色をつけません。天然ゴム比率が高くねばりがあります。OH独自のPP柄採用で軽くて強いハンマーです。
用途木製品の組立て・タイル張り等。硬度HDD15材質(グリップ)ゴムグリップ/ポリプロピレン頭部寸法(mm)口径60材質(頭)天然ゴム頭部長(mm)95
打診棒スティック 土牛打診棒スティック土牛
3,500税込3,850
1本
当日出荷
カーボンシャフト採用でしなりがあり長時間の作業でも疲れにくです。
用途タイル・コンクリートの打音検査に。材質(グリップ)ゴム材質(頭)
石刃ハンマー JSH石刃ハンマーJSH
1,698税込1,868
1本
4日以内出荷
最適な焼入れ硬度ヘッドと軽く強靭なPP柄付きです。OH独自のPP柄採用で軽くて強いハンマーです。
用途石工作業・建築土木作業。全長(mm)280口径(Φmm)35材質(柄部)ゴムグリップ・ポリプロピレン材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C頭部長(mm)95主な用途石工作業・建築土木作業。頭質量(kg)0.9
ネイルハンマー TONE(トネ/旧:前田金属工業)ネイルハンマーTONE(トネ/旧:前田金属工業)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
軽量で耐久性に優れており握りやすく、滑りにくいグリップです。
用途釘抜き、釘打ち作業用。トラスコ品番551-9652寸法(mm)頭長102全長(mm)295材質(軸)内部:グラスファイバー、外部:樹脂材質(グリップ)ゴム材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)スチール頭径(mm)24RoHS指令(10物質対応)対応
パイプ柄ネールハンマー H E-Valueパイプ柄ネールハンマー HE-Value
749税込824
1本
当日出荷
焼入れパイプで強いです。パイプ柄で丈夫です。
用途叩き作業。材質パイプ柄材質(グリップ)ゴム主な用途叩き作業
ファイバーG柄両口ハンマー SK11ファイバーG柄両口ハンマーSK11(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
丈夫で抜けにくいです。首までスッポリヘッドを固定しているので、抜けにくくなっています。耐衝撃性に優れ、折れにくいファイバーグラス柄です。
用途叩き作業。材質(グリップ)ゴム材質(柄部)グラスファイバー主な用途叩き作業
ステンレス打診棒 土牛ステンレス打診棒土牛(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1本
当日出荷
ステンレス球で錆びに強いです。
用途外壁などの打音診断検査に。タイル・コンクリートの打音検査に。材質シャフト部:ステンレス管、先端球体:ステンレス球頭径(Φmm)19材質(グリップ)ゴム材質(頭)ステンレス
ショックレスハンマー (ニトリルゴム) SIGNET(シグネット)ショックレスハンマー (ニトリルゴム)SIGNET(シグネット)
2,698税込2,968
1丁
当日出荷
全体にラバーコーティングを施したショックレスハンマー。
種類ショックレスハンマー頭径(Φmm)36全長(mm)290材質(頭)ラバー材質(柄部)ラバー主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理質量(g)520柄長さ(mm)252ヘッド長(mm)100
白ゴムハンマー#1/2 JSH白ゴムハンマー#1/2JSH
1,298税込1,428
1本
当日出荷
耐久性に優れた良質国産ゴムを使用しPP柄でさらに長持ちします。相手に色をつけません。天然ゴム比率が高くねばりがあります。OH独自のPP柄採用で軽くて強いハンマーです。
用途木製品の組立て・タイル張り等。硬度HDD15材質(グリップ)ゴムグリップ/ポリプロピレン頭部寸法(mm)口径45材質(頭)天然ゴム頭部長(mm)80
銅ハンマー 450g JSH銅ハンマー 450gJSH
4,798税込5,278
1本
当日出荷
PP柄採用で軽く強靭な銅純度99.9パーセントの伸銅品ハンマーです。頭部は伸銅品で鋳造銅・鍛造銅に比べ2倍以上の長寿命です。純度99.9パーセントで、さらにPP柄採用で軽く強靭です。
用途金型作業。機械修理・組立て。全長(mm)280材質(グリップ)ゴム頭部寸法(mm)口径25材質(柄部)ポリプロピレン材質(頭)純銅頭部長(mm)90主な用途金型作業、機械修理・組立全質量(g)550
伸縮式打診棒 土牛伸縮式打診棒土牛
6,998税込7,698
1本
欠品中
伸縮式なので、持ち運びに便利です。
用途外壁などの打音診断検査に。トラスコ品番147-4662材質アンテナ部:ステンレス管全長(mm)最短~最長:280~1820質量(g)190頭径(Φmm)19材質(柄部)ゴム材質(頭)
グラスファイバー柄ミニ玄能 ファンシーグラスファイバー柄ミニ玄能ファンシー
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
非常に使いやすいミニタイプのハンマーです。木柄の3倍の強度のグラスファイバーをハンドルに使用しています。 軽量で耐久性に優れています。手になじみ、滑りにくいグリップです。ミラーダブルクロームメッキの頭部は錆びに強く、高級感にあふれています。
用途釘打ち、釘抜き、隅打ち。各種細工、ホビー、組立作業。種類ネイルハンマー全長(mm)約230材質(頭)特殊炭素鋼S50C材質(柄部)グラスファイバー主な用途大工作業口径(Φmm)約21材質(グリップ)合成ゴム頭部長(mm)約78
クロスペンハンマー JSHクロスペンハンマーJSH
1,998税込2,198
1本
4日以内出荷
レンガやブロック割りに最適です。OH独自のPP柄採用で軽くて強いハンマーです。石やレンガを割れるよう頭部片側が刃になっています。
用途石割・レンガ割り作業。全長(mm)280口径(Φmm)35材質(柄部)ゴムグリップ・ポリプロピレン材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C頭部長(mm)100主な用途石割・レンガ割り作業。全質量(g)760
片手ハンマー TONE(トネ/旧:前田金属工業)片手ハンマーTONE(トネ/旧:前田金属工業)
2,898税込3,188
1本
翌日出荷
片手ハンマーはピン等の打ち込み、組立、着脱調整、R状の曲げ、リベット先端 片手ハンマー カシメ加工などの打撃に使用します。 グラスファイバー柄を採用し、軽量で耐久性に優れており握りやすく、 滑りにくいグリップです。
材質(グリップ)ゴム材質(柄部)[内部]グラスファイバー、[外部]樹脂主な用途ピン等の打ち込み、組立、着脱調整、R状の曲げ、リベット先端 片手ハンマー カシメ加工など関連資料(0.5MB)
カボチャ玉打診棒 土牛カボチャ玉打診棒土牛
8,698税込9,568
1本
当日出荷
異形球の回転時の音で打音診断します。ガタツキ軽減、たわみが少なく軽くて強いです。コンクリートモルタル面の検査に最適です。回転時の音で打音診断でき音が大きく聞こえます。カーボンシャフト採用でしなりがあり、長時間の作業でも疲れにくです。
用途コンクリート・モルタルの打音検査に。材質アンテナ部:ステンレス管、先端球体:ステンレス異形球頭径(Φmm)22材質(グリップ)ゴム材質(頭)ステンレス異形球
打診棒スティック 土牛打診棒スティック土牛
5,898税込6,488
1本
当日出荷
カーボンシャフト採用でしなりがあり、長時間の作業でも疲れにくです。回転時の音で打音診断でき、音が大きく聞こえます。
用途タイル・コンクリートの打音検査に。トラスコ品番147-4667材質シャフト部:カーボン全長(mm)1050質量(g)230頭径(Φmm)24材質(グリップ)ゴム材質(頭)
グリップ付 両口玄能 TRUSCOグリップ付 両口玄能TRUSCO
2,298税込2,528
1本
当日出荷
滑りにくいグリップ付きです。フラットな面とわずかに曲面になっている面の2つの打撃面があり、使い分けが可能です。木殺し作業に向いています。
用途大工作業に。種類両口ハンマー材質(頭)炭素鋼(S45C)材質(柄部)主な用途大工作業材質(グリップ)合成ゴム2018年トラスコ掲載ページ4 1868
グラスファイバー柄ミニ玄能 ファンシーグラスファイバー柄ミニ玄能ファンシー
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
非常に使いやすいミニタイプのハンマーです。木柄の3倍の強度のグラスファイバーをハンドルに使用しています。軽量で耐久性に優れています。 手になじみ、滑りにくいグリップです。ミラーダブルクロームメッキの頭部は錆びに強く、高級感にあふれています。
用途釘打ち、隅打ち。各種細工、ホビー、組立作業。種類片口ハンマー全長(mm)約230材質(頭)特殊炭素鋼S50C材質(柄部)グラスファイバー主な用途大工作業口径(Φmm)約19材質(グリップ)合成ゴム頭部長(mm)約70
65mm/1500g 無反動ゴムハンマー エスコ65mm/1500g 無反動ゴムハンマーエスコ
6,060税込6,666
1個
翌日出荷
種類ショックレスハンマー頭径(Φmm)65全長(mm)370材質(頭)ゴム材質(柄部)ゴム主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理エスコ品番EA683PJ-65
ハンマー