カテゴリ
絞り込み
全長(mm)
- 200~220未満(1)
- 240~260未満(1)
- 260~280未満(2)
- 280~300未満(2)
- 300~350未満(31)
- 350~400未満(3)
- 400~450未満(1)
- 500~550未満(1)
- 700~800未満(1)
材質(頭)
- スチール(16)
- 樹脂(1)
頭径(Φmm)
- 18
- 20(69)
- 21(103)
- 22(85)
- 23(67)
- 24(109)
- 25(135)
- 26(115)
- 27(134)
- 28(70)
- 29(117)
- 30(248)
- 32(132)
- 33(52)
- 35(96)
- 38(75)
- 40(204)
- 50(178)
- 60(179)
- 80(71)
- 頭径(Φmm)をもっと見る
主な用途
- 建築作業(1)
- 打込作業(12)
- 板金作業(8)
- 機械組立・修理作業(2)
- 治具取付作業(1)
- 石工作業(4)
- 細工作業(1)
- 組立作業(1)
- 解体作業(2)
- 鉄工作業(2)
材質(柄部)
- グラスファイバー(4)
- スチール(2)
- ステンレス(1)
- 木(22)
- 樹脂(1)
ブランド
- モノタロウ(1)
- BIGMAN(ビッグマン)(5)
- HAMACO(1)
- HAMACO(浜田工業)(1)
- Pockety(1)
- STAHLWILLE(スタビレー)(1)
- エスコ(5)
- オーエッチ工業(4)
- ヤヨイ化学(1)
- 三木技研(4)
- 三興半田鏝(4)
- 土牛(3)
- 王将(須佐製作所)(9)
- 盛光(4)
- 若獅子(1)
- 菊堂(3)
- 藤元(4)
- 角利(角利産業)(1)
モノタロウ・BIGMAN(ビッグマン)・HAMACO・HAMACO(浜田工業)・Pockety・STAHLWILLE(スタビレー)・エスコ・オーエッチ工業・ヤヨイ化学・三木技研・三興半田鏝・土牛・王将(須佐製作所)・盛光・若獅子・菊堂・藤元・角利(角利産業)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応
ハンマーは、機械の組立や修理、家具の組立、工作などさまざまな用途でものを打ち付けるための道具です。プラスチックハンマーの頭部は、柔軟ながら強靭なプラスチック製のため、使用時に工作物にダメージを与える心配はありません。無反動構造のショックレスハンマーは、耐久性、耐熱性に優れ、酸やアルカリにも強いことが特長。片手ハンマーは、鉄工作業全般や刻印の打刻などの打ち込み作業に使われます。点検ハンマーは、機材の点検やトラックの点検などに使われるハンマーです。

パートII ソフトハンマーFP (鉄)
オーエッチ工業(6件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷手になじみやすく作業能率をあげるテーパー状の柄部。 頭部本体は鉄を使用していますので打撃力があります。 ヘッドは衝撃に強いプラスチック製で、取替え可能。種類樹脂ハンマー使用温度範囲(℃)4~80硬度HDD60材質(柄部)木材質(頭)PVC主な用途組立作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
ツインハンマー
王将(須佐製作所)¥2,398税込¥2,6381本当日出荷打撃面はスチール面と、強力PNナイロン面で、PNナイロンは強力で弾力性に富み打痕を付けません。 インテリア等の内装部や組立・ホビー等幅広く用いられます。種類コンビハンマー材質(柄部)木主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
ブリキハンマー
オーエッチ工業¥4,398税込¥4,8381本当日出荷から6日以内出荷板金作業、電気工事などで狭い場所での叩きこみができる用途建築、土木用全長(mm)300種類板金用ハンマー主な用途板金作業
本職用 いも槌
藤元¥2,998税込¥3,2981個欠品中金属工芸、金工具、彫金工具に。打撃面も頭部先端もは平面ではなく球状(丸み)です。木柄には、昔から丈夫で使われ続けている本樫材を使用し、玄能の種類によって長さや形状を選んで仕込んでおります。用途細かい打込み作業に。材質(柄)樫全長(mm)300質量(g)240頭径(Φmm)18
黒丸玄能(東型)
王将(須佐製作所)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷から翌々日出荷関東地方では東型(小判型)が、関西地方では地型(真丸型)が用いされています。 平面部で3/4ぐらい打ち込み、この後もう片面(凸面)部で釘を打ちます。 打痕が残らずきれいに仕上ります。種類両口ハンマー材質(柄部)木主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
防爆 テストハンマー
HAMACO¥14,980税込¥16,4781丁6日以内出荷摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。材質ベリリュウム銅合金
磨屋根屋ハンマー(木柄)
王将(須佐製作所)¥5,198税込¥5,7181本翌々日出荷全長(mm)360種類板金用ハンマー材質(柄部)木主な用途板金作業頭の全長(mm)140RoHS指令(10物質対応)対応
八角玄能
オーエッチ工業¥3,398税込¥3,7381本当日出荷から4日以内出荷側面で横打ちできる玄翁用途釘打ち全長(mm)330種類両口ハンマー材質(柄部)木材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C主な用途打ち込み作業
先切金槌
BIGMAN(ビッグマン)¥1,098税込¥1,2081個4日以内出荷【先切型】先端部はカシメ・釘シメ等に使用できる。用途先切型:先端部はカシメ・釘シメ等に使用できる。仕様(鉄クサビ)2割出し材質(柄部)樫柄(油染ニス)材質(頭)炭素工具鋼
唐紙鎚 天然白樫柄 15mm
若獅子¥1,398税込¥1,5381本5日以内出荷コンパクトタイプなので、細かい作業に向いております。柄は、天然樫を使用しております。板にいきなり釘を打つと割れることがございますので、釘道を付けることをオススメ致します。頭径(Φmm)約18柄長さ(mm)約280主な用途細かい打撃作業向けアズワン品番64-3674-68頭部釘打ち、釘締め等に
18x300mm ブロックハンマー(超硬付)
エスコ¥7,020税込¥7,7221本翌日出荷材質ヘッド:炭素工具鋼、刃先:超硬合金付、柄:木柄全長(mm)300頭径(Φmm)18×18頭質量(g)110
本職用 瓦屋槌
藤元¥2,498税込¥2,7481個5日以内出荷「藤元 玄翁シリーズ」丁寧な造りの玄翁・金槌。職人向けですが、一般の方にもお使い頂けます。瓦屋鎚~瓦屋根のふきかえ作業に。頭が抜けにくいLクサビを使用。木柄には、昔から丈夫で使われ続けている本樫材を使用し、玄能の種類によって長さや形状を選んで仕込んでおります。用途レンガ・ブロック・瓦・石材のカット・ハツリに。材質(柄)樫全長(mm)300質量(g)350頭径(Φmm)18
本職用 先切槌
藤元¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷「藤元 玄翁シリーズ」丁寧な造りの玄翁・金槌。職人向けですが、一般の方にもお使い頂けます。先切槌~頭部の先で釘締め作業にも使えます。打撃面の焼き入れは、中央部を硬く、フチは欠け防止のためやや甘めに仕上げてあります。木柄には、昔から丈夫で使われ続けている本樫材を使用し、玄能の種類によって長さや形状を選んで仕込んでおります。用途釘打ち・釘しめに。材質(柄)樫
本職用彫金ハンマー 平
藤元¥3,898税込¥4,2881個5日以内出荷「藤元 玄翁シリーズ」丁寧な造りの玄翁・金槌。職人向けですが、一般の方にもお使い頂けます。用途彫金作業に。材質(柄)樫全長(mm)330質量(g)260頭径(Φmm)18
ブリキヤハンマー 18mm
盛光(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷叩き出し、つぶし作業などのあらゆる板金加工に最適です。用途板金ハンマー材質頭部:炭素鋼(S45C)、柄:樫全長(mm)330質量(g)250頭部長(mm)105持ち手木柄タイプ頭径(mm)18
先切ハンマー
エスコ¥2,270税込¥2,4971個翌日出荷から4日以内出荷グリップには衝撃吸収性に優れたエラストマー樹脂を採用。ゴムグリップより手に馴染みやすく、使う人の疲労を和らげます。ヘッドと柄を完全熔接してありますので安心してお使いいただけます。柄は折れにくく、ガタつきにくく、抜けにくいので、安全要求の高い作業に最適です。種類片口ハンマー材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)スチール主な用途打ち込み作業
磨屋根屋ハンマー(グラス柄)
王将(須佐製作所)¥5,998税込¥6,5981本翌々日出荷全長(mm)360種類板金用ハンマー材質(柄部)グラスファイバー主な用途板金作業頭の全長(mm)140RoHS指令(10物質対応)対応
ルーフハンマー スチール柄
盛光¥4,998税込¥5,4981本当日出荷スチール柄で丈夫です。プロテクトリング付です。用途折り曲げ加工・ツブシ加工等板金加工全般。種類板金用ハンマー材質(グリップ)ポリ塩化ビニール(PVC)材質(柄部)スチール材質(頭)炭素鋼(S50C)(焼入)主な用途板金作業
保護カバー付ブリキハンマー
オーエッチ工業¥3,598税込¥3,9581本3日以内出荷・ブリキ屋根、とゆの釘打ちに。ダクトの取付工事に。全長(mm)320種類板金用ハンマー材質(柄部)グラスファイバー主な用途板金作業RoHS指令(10物質対応)対応
銅ハンマー 250 (樹脂柄)
三興半田鏝¥9,998税込¥10,9981本5日以内出荷程よくやわらかく、粘りある銅を使用。また強く打ち込んだとしても、火花が出ない特性があり可燃性ガスの存在が近くにある現場でも、安心して使えます。質量(g)250口径(Φmm)18柄長さ(mm)265頭部長(mm)68胴径(Φmm)28
銅ハンマー 250 (木柄)
三興半田鏝¥10,980税込¥12,0781本5日以内出荷程よくやわらかく、粘りある銅を使用。また強く打ち込んだとしても、火花が出ない特性があり可燃性ガスの存在が近くにある現場でも、安心して使えます。質量(g)250口径(Φmm)18柄長さ(mm)280頭部長(mm)68胴径(Φmm)28
SEハンマー 0.5型 (樹脂柄)
三興半田鏝¥6,398税込¥7,0381本5日以内出荷鉄製のハンマーに比べて軽量で錆びにくい。叩いた時に衝撃が分散されやすいため、対象物を傷つけにくいという特徴です。質量(g)245口径(Φmm)18柄長さ(mm)265頭部長(mm)70胴径(Φmm)28
SEハンマー 0.5型 (木柄)
三興半田鏝¥6,998税込¥7,6981本5日以内出荷鉄製のハンマーに比べて軽量で錆びにくい。叩いた時に衝撃が分散されやすいため、対象物を傷つけにくいという特徴です。質量(g)250口径(Φmm)18柄長さ(mm)280頭部長(mm)70胴径(Φmm)26
ケレンハンマー
BIGMAN(ビッグマン)¥1,080税込¥1,1881丁4日以内出荷片側が縦刃、もう片側が横刃になっているハンマーなので、サビ・塗剤・モルタル・溶接後のカス取りなどのあらゆるハツリ作業に最適。用途サビ・塗剤・モルタル・溶接後のカス取りなどのあらゆるハツリ作業に。質量(g)355タイプケレンハンマー頭径(Φmm)18刃幅(mm)20サイズ(mm)300×140×20頭の全長(mm)140
でん助ハンマー C型
土牛¥2,698税込¥2,9681本当日出荷電気・設備作業用のハンマーです。ブリキヤ型です。柄尻に17mmソケット付です。用途電気・設備工事用ハンマー。仕様ブリキヤ型全長(mm)270質量(g)420口径(mm)18×18頭の全長(mm)103