絞り込み
ブランド
全長(mm)
頭径(Φmm)
主な用途
材質(柄部)
-・その他・アルミ・グラスファイバー・ゴム・スチール・ステンレス・チタン・木・樹脂・革
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

14ページ目: ハンマー

2,656件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アンカーハンマー オーエッチ工業アンカーハンマーオーエッチ工業
4,698税込5,168
1丁
当日出荷
柄はグラスファイバー柄を使用し、柄が折れにくくまた握りやすいグリップが特長です。
用途コンクリート等へのアンカーの打ち込み。種類特殊ハンマー材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C材質(柄部)グラスファイバー主な用途打ち込み作業
玄能 両口 角利(角利産業)玄能 両口角利(角利産業)(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷
横打ちクサビで抜けにくいハンマーです。片側平面、もう片側は凸面なので木殺しの作業にむいています。手になじむグリップです。
用途木工作業用。種類両口ハンマー全長(mm)330材質(頭)炭素鋼材質(柄部)天然木主な用途大工作業
ステンレスハンマー オーエッチ工業ステンレスハンマーオーエッチ工業
24,980税込27,478
1本
当日出荷
圧入後にロックピン挿入の安心設計。柄は振りやすい中空構造。丸洗い可能な密閉構造で清潔。
種類両口ハンマー材質(頭)SUS304材質(柄部)SUS304主な用途打ち込み作業
一体型トンカチハンマー TRUSCO一体型トンカチハンマーTRUSCO
4,798税込5,278
1本
当日出荷
本体は1055C炭素鋼製、全身鍛造加工処理。グリップはTPRを採用、振動吸収設計となっていますので、従来のハンマー作業時のような痛みを軽減し、疲れにくい設計となっています。
種類トンカチ頭径(Φmm)28全長(mm)330材質(頭)炭素鋼材質(柄部)TPR主な用途溶接作業質量(g)1085頭部長(mm)106.0トラスコ品番280-2864
ショックレスハンマ KTCショックレスハンマKTC(1件のレビュー)
8,198税込9,018
1本
当日出荷
種類ショックレスハンマー頭径(Φmm)36材質(柄部)主な用途機械の組立・修理/大工作業/治具の取り付け/金型作業サイズ1ポンド質量(g)450寸法W(mm)36
ミニハンマー エスコミニハンマーエスコ
760税込836
1個
当日出荷から翌日出荷
種類コンビハンマー頭径(Φmm)14全長(mm)245材質(柄部)エラストマー主な用途打ち込み作業
100g テストハンマー エスコ100g テストハンマーエスコ
2,080税込2,288
1個
当日出荷
種類点検ハンマー/テストハンマー頭径(Φmm)13材質(柄部)主な用途機械機器や車輌の点検質量(g)100
カストリハンマー オーエッチ工業カストリハンマーオーエッチ工業(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
溶接のスラグ スパッタ取りに最適。前処理のサビ等たたき落とすことも可能。
種類溶接用ハンマー材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C材質(柄部)主な用途溶接作業
ショートスライドハンマー オーエッチ工業ショートスライドハンマーオーエッチ工業
249税込274
1個
当日出荷から8日以内出荷
用途小型部品 ピン抜きツール
足場用ハンマー レインボー SK11足場用ハンマー レインボーSK11
5,798税込6,378
1本
翌々日出荷
カラビナから簡単にはずせ、片手で簡単スピード脱着できます。ハンマー頭部に取付用の穴が開いており、片手で簡単に取り付け取り外しができます。頭部にシャックル等の突起物がないため狭い場所も安心して叩くことができます。ハードな作業に耐えうる強靭なクロームモリブデン鋼シャフトを採用しています。柄尻には接続ロープのナスカンやフックがかけやすく、曲がりにくくて頑丈なステンレス製リング付です。工具袋に収納できるショート柄タイプで、ハンマー頭部はレインボー仕様です。
用途足場の組立て、取り外し作業。仕様虹色チタンコーティングメッキ材質ヘッド:機械構造用炭素鋼S53C、柄:クロームモリブデン鋼全長(mm)200硬度【ヘッド】HRC37度~43度ヘッド径(Φmm)33頭質量(g)600全質量(g)800
セキューラルハンマー ポリウレタン(イエロー) 頭径30x40mm Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)セキューラルハンマー ポリウレタン(イエロー) 頭径30x40mmRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
9,198税込10,118
1個
当日出荷
ヘッドとハンドルは一枚の鋼板から成型された耐久性に優れたハンマーです。最高の無反動感とポリウレタンの製の四角いヘッドで、ユニークなハンマーです。ゴムグリップ付です。四角いヘッドなので、隅や角を叩くのに最適です。
用途自動車の組立修理、マシンバイス上で部品の位置修正、板金加工、へこみの修正作業、ハウジングの組み付け、車両のボディワーク、家具の製作、窓やドアの製作、フローリング、木工等に。トラスコ品番573-8816材質ヘッド:ポリウレタン(黄)、柄:スチール全長(mm)325頭の全長(mm)117頭径(mm)長さ30×幅40RoHS指令(10物質対応)対応
破壊王 2P 長谷伸破壊王 2P長谷伸
1,598税込1,758
1本
当日出荷
破壊作業に特化した大ハンマーです。片側の打撃部を尖らせる事で、打撃力を一点に集中する事ができます。
用途解体作業や建築現場作業全般。仕様【ヘッド部質量】約2P材質頭部:炭素鋼、ハンドル:グラスファイバー+PP
メタルリコ GF仮枠ハンマー 長谷伸メタルリコ GF仮枠ハンマー長谷伸
1,098税込1,208
1本
15日以内出荷
滑りにくいノンスリップグリップの仮枠ハンマーです。打撃部は滑り止め無しです。グラスファイバー内蔵のPP柄です。
用途釘打ち、釘抜。材質頭部:炭素鋼、ハンドル:グラスファイバー+PP全長(mm)約390サイズ【ヘッド】中
片手ハンマー #1/2 JSH片手ハンマー #1/2JSH
1,398税込1,538
1本
当日出荷
片側ボール型形状で叩き易い鉄工ハンマーの代表作です。OH独自のPP柄採用で軽くて強いハンマーです。
用途鉄工作業全般。頭部寸法(mm)口径25材質(柄部)ポリプロピレン材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C頭部長(mm)85
白ゴムハンマー#1/2 JSH白ゴムハンマー#1/2JSH
1,298税込1,428
1本
欠品中
耐久性に優れた良質国産ゴムを使用しPP柄でさらに長持ちします。相手に色をつけません。天然ゴム比率が高くねばりがあります。OH独自のPP柄採用で軽くて強いハンマーです。
用途木製品の組立て・タイル張り等。硬度HDD15材質(グリップ)ゴムグリップ/ポリプロピレン頭部寸法(mm)口径45材質(頭)天然ゴム頭部長(mm)80
木柄 金鎚用 土牛木柄 金鎚用土牛
499税込549
1本
翌々日出荷
金槌用の柄
テストハンマー ファイバーG柄 492g/662-1500mm エスコテストハンマー ファイバーG柄 492g/662-1500mmエスコ
17,700税込19,470
1本
翌日出荷
高度な絶縁体です。伸縮式で高所の点検作業に最適です。伸縮式で携帯に便利です。ジョイントは操作性抜群のクイックロック式です。
材質FRP(操作棒部)全長(mm)662~1500質量(g)492頭径(Φmm)23最小径(Φmm)20(使用継管外径)最大径(Φmm)26(使用継管外径)アズワン品番64-7873-03
カラビナフック対応ハンマー DOGYUカラビナフック対応ハンマーDOGYU(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
翌々日出荷
カラビナからの取り付け、取り外しがしやすいワイド型取り付け穴仕様。柄穴とパイプ接着面積が貫通式で丈夫。
全長(mm)315質量(g)910口径(Φmm)32関連資料(0.18MB)
CRAFT HOUSE 両口ハンマー用樫柄 与板利器工業CRAFT HOUSE 両口ハンマー用樫柄与板利器工業
2,398税込2,638
1本
翌々日出荷
滑りにくいグリップ付の交換柄です。用途に合った長さ、サイズのものをお選びください。
用途両口ハンマー用替え柄。材質(柄部)
スーパーグラス先切金槌 SK11スーパーグラス先切金槌SK11
1,098税込1,208
1本
当日出荷
グラスファイバーと強化プラスチックカバーで強靭です。手にフィットし、滑りにくいグリップです。尖った側は、カシメ・釘シメ等に使用できます。
用途木材への釘打ち、及びカシメ、釘締め。仕様18mm材質(柄部)グラスファイバー主な用途木材への釘打ち、及びカシメ、釘締め
足場用ハンマー SK11足場用ハンマーSK11
4,398税込4,838
1本
翌々日出荷
腰回りのカラビナに直接脱着ができる、携帯に便利な特殊形状のハンマーです。ヘッド部をカラビナに脱着が出来るように設計した、携帯性を高めたハンマーです。柄尻には、セフティコードを取り付けられる、金具付きで、高所作業をサポートします。
用途足場工事。材質柄尻部金具:ステンレス製材質(柄部)熱処理済クロモリ頭質量(kg)0.9
ショックレスハンマー248 ST GEDOREショックレスハンマー248 STGEDORE
6,898税込7,588
1本
当日出荷
炭素含有率の高いボールを使用しております。衝撃を和らげ、手首、腕への負担を大幅に軽減できます。丈夫で耐久性が高いハンマーです。本体は粉砕になりにくく、安全に使用できます。-20°の環境でも性能を発揮します。
材質(頭)ポリアミド
無反動銅ハンマー (グラスファイバー柄) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)無反動銅ハンマー (グラスファイバー柄)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
12,980税込14,278
1丁
当日出荷から翌日出荷
内部にディスクが内蔵されたヘッドは、インパクトの瞬間にディスクが打撃面方向へ移動することで反動を打ち消し、打撃力だけを伝えます。 ヘッド交換の際は307CU(銅ヘッド)の適合するサイズをお選びください。ヘッドセンターはスチール製、溶接、塗装仕上げ。 シャフトはグラスファイバーでできており、シャフトチューブの底まではめ込まれています。
材質(頭)
木槌 ホームトントン 藤元木槌 ホームトントン藤元
999税込1,099
1個
当日出荷
頭部分は釘打ち面と木槌に別れているコンビハンマー。
用途軽作業の釘うち、組み立てに。全長(mm)300質量(g)170
本職用 筋入り 角箱屋槌 藤元本職用 筋入り 角箱屋槌藤元
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
「藤元 玄翁シリーズ」丁寧な造りの玄翁・金槌。職人向けですが、一般の方にもお使い頂けます。角箱屋鎚~昔、木箱を作るに使った箱屋槌は釘抜きも付いていて重宝します。ちなみに東では角箱屋槌、西では丸箱屋槌が好まれてきました。止付き(筋入り):打撃面に滑り止めの筋が入っているので釘頭をしっかり捉えます。木柄には、昔から丈夫で使われ続けている本樫材を使用し、玄能の種類によって長さや形状を選んで仕込んでおります。
用途釘打ち・釘抜き作業に。材質(柄)樫全長(mm)330質量(g)460頭径(Φmm)24
丸型掛矢 (硬質プラスチック頭) TRUSCO丸型掛矢 (硬質プラスチック頭)TRUSCO(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷
全長(mm)900材質(ヘッド)硬質プラスチック材質(柄部)
金象 赤い掛矢 プラ掛矢兼用柄 900 浅香工業金象 赤い掛矢 プラ掛矢兼用柄 900浅香工業(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
翌々日出荷
厳選樫材使用で丈夫。
用途金象印赤い掛矢145柄共・プラ掛矢145mm柄共大ブラック用兼用柄です全長(mm)900材質天然木寸法(mm)柄部頭側:38×23(角形状)、手元側:31×23(小判形状)質量(g)500
椎角小判柄 リング付 浅香工業椎角小判柄 リング付浅香工業
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
鍬用替え柄
用途鍬用の替柄材質手元寸法(mm)34×25(小判型)
ショックレスハンマー (ニトリルゴム) SIGNET(シグネット)ショックレスハンマー (ニトリルゴム)SIGNET(シグネット)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から翌日出荷
ラバーコーティングを施したショックレスハンマー。
両口ハンマー柄 CUSTOM KOBO両口ハンマー柄CUSTOM KOBO(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌日出荷
両口ハンマー2.7/3.6/4.5kg用のハンマー柄
材質ヒッコリー
角利 農用クサビ 角利(角利産業)角利 農用クサビ角利(角利産業)(1件のレビュー)
109税込120
1本
7日以内出荷
士農工具用クサビ。
材質(頭)炭素鋼
角利 玄能クサビ 角利(角利産業)角利 玄能クサビ角利(角利産業)(2件のレビュー)
82税込90
1本
7日以内出荷
玄能・ハンマー用クサビ。
材質(頭)炭素鋼
利五郎 ミニハンマー 先切型 K-5 角利(角利産業)利五郎 ミニハンマー 先切型 K-5角利(角利産業)
1,898税込2,088
1本
3日以内出荷
精密な工作に便利な角利のホビー用ミニハンマーです。 フックに下げられるナイロン紐付。
種類片口ハンマー頭径(Φmm)14材質(頭)炭素鋼材質(柄部)天然木主な用途細工作業頭部長(mm)72
ステンレス製両口玄能 SK11ステンレス製両口玄能SK11
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
サビにくいステンレス製ヘッドです。抜けにくい二重クサビを採用しています。打撃面は平面と凸面の2面があり、締め打ちに凸面で打ち込むと打痕が残らずきれいに打ち込めます。ヘッドは高い強度の本鍛造品です。
用途木材への釘打ち。種類両口ハンマー全長(mm)335材質(頭)ステンレス材質(柄部)樫材主な用途大工作業寸法(mm)330
木槌(樫材) BIGMAN(ビッグマン)木槌(樫材)BIGMAN(ビッグマン)
889税込978
1個
3日以内出荷
木製品の組み立てに 彫刻、板金用に
材質本樫材柄長さ(mm)約250
ミラーポイントハンマースチール柄 先切り BIGMAN(ビッグマン)ミラーポイントハンマースチール柄 先切りBIGMAN(ビッグマン)
799税込879
1個
当日出荷
いつまでも美しいミラー仕上げ ・ゴムハンマーとして使えるグリップエンド 材質:スチール、ミラー仕上げ グリップ、PP
仕様ミラー仕上・パイプ柄グリップ付材質スチール(ミラー仕上)、グリップ:PP寸法(mm)270×102×23質量(g)383タイプ先切型頭径(Φmm)21(楕円型)頭部幅(mm)102
ミニホビーハンマー 両口 HANDIWORKミニホビーハンマー 両口HANDIWORK
1,498税込1,648
1個
当日出荷
滑りにくく、手になじむ!ラバー付ハンドル。
用途細工・ホビーの釘打ちに。平面:打ち込み/凸面:仕上げ。種類両口ハンマー材質(頭)S45C(ミラーポリッシュ仕上げ)材質(柄部)スチール主な用途細工作業/打ち込み作業材質(グリップ)TPR/PP焼入硬度55~56
ミニホビーハンマー コンビ HANDIWORKミニホビーハンマー コンビHANDIWORK(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
滑りにくく、手になじむ!ラバー付ハンドル。
用途細工・ホビーの加工に。 金属面:釘打ちに。 プラスチック面:木製品の組み立てなど相手をキズをつけたくない作業に。種類コンビハンマー材質(グリップ)TPR/PP材質(柄部)スチール材質(頭)金属面S45C(ミラーポリッシュ仕上げ)/(プラスチック面)PVC主な用途鉄工作業/土木作業/組立作業焼入硬度55~56
35mm/ 400g 無反動ゴムハンマー エスコ35mm/ 400g 無反動ゴムハンマーエスコ
3,640税込4,004
1個
翌日出荷
種類ショックレスハンマー頭径(Φmm)35全長(mm)260材質(頭)ゴム材質(柄部)ゴム主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理エスコ品番EA683PJ-35
28mm プラスチックハンマー エスコ28mm プラスチックハンマーエスコ
2,240税込2,464
1個
翌日出荷
種類樹脂ハンマー頭径(Φmm)28全長(mm)300材質(頭)プラスチック材質(柄部)主な用途打ち込み作業エスコ品番EA683PH-28
ハンマー